こんなお得な商品も!

ギボシ端子
モノタロウ
¥469
税込¥516
適合電線(mm2)0.5~2.0
仕様ギボシ端子
材質黄銅
こんなお得な商品も!

絶縁スリーブ ギボシ端子用
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
材質PVC
仕様ギボシ端子スリーブ
こんなお得な商品も!

平型端子 250型
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
材質黄銅
こんなお得な商品も!

スプライス
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
用途配線の接続に
材質黄銅
材質黄銅
寸法E(mm)8.00
タイプオス・メス(ロック付き)
寸法L(mm)メス:34/オス:30
組み合せ適合品番プラグ・ソケット端子/B-53・B-54・B-55・B-56
材質PP
色白
適合電線(mm2)0.5~2.0
材質黄銅
仕様JIS規格品
材質無酸素銅
タイプWソケット用
材質PVC
寸法L(mm)34.50
寸法H(mm)5.00
寸法D(mm)2.50
寸法W(mm)12.00
電線被覆外径(mm)2.5
アズワン品番64-9722-42
組み合せ適合品番プラグ・ソケット端子・タブ/B-16スリーブ・シェル/-
1パック(100個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途防水ハウジング(FRS)用
材質黄銅
適合電線(mm2)0.3~1.25
セット内容赤・緑工具各1本
全長(mm)125
質量(kg)0.03
1セット(2本)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
用途防水ハウジング(FRY)用
適合電線(mm2)0.3~0.85
材質黄銅
材質無酸素銅・鉛フリー
タイプ圧着
電圧(V)12~24
収縮温度120℃
材質無酸素銅・ポリエチレン・ポリアミド系接着剤
色黒
仕様リテーナ付
材質PBT
板厚0.5mmの薄型タイプ
適合電線(mm2)0.50~1.25
組み合せ適合品番B-3
材質黄銅
材質無酸素銅・鉛フリー
タイプボルト
適合電線(mm2)(ボルト)8Φmm
電圧(V)12~24
ボルト径寸法(Φmm)8
材質黄銅製・鉛フリー
電圧(V)12~24
こんなお得な商品も!

収縮チューブ 防水タイプ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
加熱により外層部が収縮すると同時にその際の熱と収縮力により内層部が溶解し、被覆体にぴったり接着し、防水となります。
長さ(m)1.2
色黒
材質ポリオレフィン
収縮温度120℃
長さ(m)1
材質ポリオレフィン
収縮温度115℃
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
HITACHIブランドで新しいブレーキパッドが登場。HITACHIブランド製品なので安心の設計・品質。ジャダー・鳴きを抑えながら、制動能力を高めた一品です。
用途乗用車用ブレーキパッド
用途防水ハウジング(FRA)用
適合電線(mm2)0.5~1.25
材質黄銅
こんなお得な商品も!

コルゲートチューブ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
色黒(スリット入り)
仕様難燃性
材質PP
連続使用温度(℃)95
こんなお得な商品も!

コネクター 配線タップ用
モノタロウ
¥749
税込¥824
色黒
仕様リテーナ付(オス・メス共用)
材質PBT
こんなお得な商品も!

平型端子 110型
モノタロウ
¥399
税込¥439
適合電線(mm2)0.5~1.25
材質黄銅
寸法H(mm)11.2
材質黄銅・無酸素銅・ナイロン
日立バッテリーターミナルDCL38用
材質ポリ塩化ビニール
使用温度範囲(℃)-30~70
セット内容黒5個、赤5個
防水型ミニブレードヒューズカバー。
使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下
材質黄銅・PBT
関連キーワード
1
2
次へ