468件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防雨形で、ケースは機械的強度・電気的特性に優れるABS樹脂を使用しているため、軽く、感電の危険がなく、屋外でも安心してご使用いただけます。 電磁開閉器を介して操作するタイプで、小型、軽量、経済的です。 機械的インターロック付きですから、上・下、東・西など同時に投入できず、安全です。
用途ホイストやクレーン操作用 種類間接操作用 定格使用電流(A)2/1(AC15誘導負荷) 定格通電電流(A)5 定格使用電圧(V)AC220/AC440 絶縁抵抗(MΩ)100以上 保護等級IP65 定格絶縁電圧(V)AC500 形状防雨形 材質ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒 材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当) 仕様ボタンパッキン内蔵形、間接操作用、機械的インターロック付 取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上になるように取り付けること 周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと) 準拠規格JIS C 8201-5-1、NECA C4520、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品) 接続端子M4ネジ(圧着端子式) 相対湿度45~85% 耐衝撃(誤動作)100m/s 耐衝撃(耐久)500m/s 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm 耐電圧(V/min)AC2500 保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM3.5×8 端子間ピッチ(mm)10 定格電流(JIS)(A)20 材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート 定格絶縁電圧(V)250 温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値) 最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20 適合電線(mm2)2 準拠規格JIS C2811 絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと) 締付トルク(N・m)1.0~1.3 接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2 定格インパルス耐電圧(kV)6 耐電圧(V/min)2000
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ヒーターや電動機などの簡易形手元開閉器として広く利用されている、小型で堅牢な押釦開閉器です。 開閉部は信頼性の高い2点接続方式を採用しており、長寿命で確実な開閉が行えます。 屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。 電動機の運転・停止用です。 鉛直から60°の範囲の降雨によって有害な影響のない構造です。
種類防雨形 取付場所異常な振動、衝撃を受けない所とする。 耐電圧(V/min)AC2500
1台ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。
取付方式DINレール 結線方式ネジ
1箱(10個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

液体の固有抵抗に無関係に動作するため、電気をまったく通さない液体にも使用できます。 吊りひもの長さを変えることによって、制御範囲を広範にわたって簡単に変更することができます。 外部誘導、電線間静電容量の影響を受けないので、制御機器や警報装置の遠方取付が可能です。 防雨構造となっているため、屋外でも安心してご使用いただけます。
接点構成1c 材質(吊りひも)TBLR(3m)[テトロン] ひも長(m)3
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さまざまな用途に利用できるフレキシブルなスイッチです。トラックのパワーリフト・電動リフト・介護用リフト・扉の開閉など最適な小型ペンダントスイッチです。コンパクトで片手でも握りやすい大きさです。 スイッチには信頼性の高いツイン接点を採用しています。DC24Vでも確実な操作が行えます。
種類ペンダントスイッチ 定格使用電流(A)2 定格通電電流(A)5 定格使用電圧(V)DC24、AC220 絶縁抵抗(MΩ)100以上 保護等級IP65 定格絶縁電圧(V)AC/DC500 形状防雨形 材質ケース締め付けネジ:鋼(±ねじ)、ケーブルブッシング:EPDM(合成ゴム)/青色、カバー:高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y7/1相当) 材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y8/1.5相当) 仕様機械的インターロック:端子番号1と2、端子番号3と4の接点間取付 取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上または下になるように吊下げまたは取り付けること。 周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと) 準拠規格JIS C 8201-5-1、JIS C 0920、NECA C 4520、電気用品安全法PSE(適合品) 接続端子M3.5ネジ(圧着端子式) 相対湿度45~85% 耐衝撃(誤動作)100m/s 耐衝撃(耐久)500m/s 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm 耐電圧(V/min)AC2500 付属品ケーブル固定用部品(ケーブル押え×1個、タッピングねじ×2個) 保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。 強力防雨型は、ボタン部全面をパッキンで覆ったもので、防雨性能をさらに高め、泥水などがかかる場所でも安全に操作できます。
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。
種類露出形 ボタン数2 ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 取付場所異常な振動、衝撃を受けない所とする。 準拠規格JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法PSE(適合品) 相対湿度45~85% 耐電圧(V/min)AC2500
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボタンパッキンがケース外に装着されたボタンパッキン露出型で低容量専用の小型、経済品のホイスト、クレーン操作用押ボタン式開閉器です。 ケーブル保護部(ケーブルブッシング)と防水部(ケーブルパッキン)が分割されていますので、ケーブルの挿入が容易で、耐水性能がより発揮できます。 ケースは高衝撃性ABSですので、軽く、感電の危険がなく安全にご使用いただけます。 機械的インターロック付です。上/下、東/西など同時に投入ができませんので、安全にご使用いただけます。
種類直接操作用 定格通電電流(A)7 定格使用電圧(V)3Φ200/220 絶縁抵抗(MΩ)100以上 保護等級IP65 定格絶縁電圧(V)AC250 形状防雨形 材質ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒 材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当) 接続端子M3.5ネジ(圧着端子式) 耐衝撃(誤動作)100m/s 耐衝撃(耐久)500m/s 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm 耐電圧(V/min)AC2000 保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PES:防雨形 仕様ボタンパッキン露出形、直接操作用、機械的インターロック付 準拠規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品) 相対湿度45~85% 取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること 周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)
1台
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電磁開閉器を介して操作する間接操作用の押ボタン開閉器です。 組立完成品のため、製作仕様書が不要です。 防雨形 内部配線済み。スイッチ間やスイッチ内のコモン配線済みの状態で出荷いたします。 透明チップ組付工具付属。誰でも簡単に文字板が貼られた透明チップを組付け・交換することができます。
保護構造IP65(JIS C0920)防雨形 ※適合ケーブルブッシュ使用時、NEMA TYPE 4X 規格JIS C8201-5-1、NECA C4520、電気用品安全法 定格使用電圧(V)AC 220/440 定格使用電流(A)2/220V、1/440V(AC15/誘導負荷) 種類防雨形
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM4×10 端子間ピッチ(mm)12 定格電流(JIS)(A)30 材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート 定格絶縁電圧(V)250 温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値) 最大電流(A)1.25mm2電線-15A2mm2電線-20A3.5mm2電線-30A(圧着端子JIS規格外)5.5mm2電線-40A(圧着端子JIS規格外) 適合電線(mm2)3.5 準拠規格JIS C2811 絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと) 締付トルク(N・m)1.4~1.8 接続可能電線(mm2)1.25、2、※3.5、※5.5(※は、圧着端子がJIS規格外) 定格インパルス耐電圧(kV)6 耐電圧(V/min)2000
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 20A TENシリーズ
取付方式直付け 端子間ピッチ(mm)8 端子ねじM3.5×7 結線方式ネジ 定格電流(JIS)(A)20 定格電流(IEC)(A)20 定格電流(UL)(A)15
1個
379 税込417
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。 最も一般的なタイプで、機器や壁の表面に取り付けて使用します。
種類露出形 定格絶縁電圧(V)AC/DC500 材質(カバー)ABS樹脂 材質(ケース)ABS樹脂
1台ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

銅板製の丸みのある、やわらかなデザインです。
仕様閉鎖形 取付可能対象Φ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチAK22、RC310-F形カムスイッチ 使用温度範囲(℃)-25~50 奥行(mm)(有効)73 保護構造IP40 (IEC 60529) 塗装色5Y7/1半ツヤ(JEM標準パネル色) 材質(ボックス)鋼板製 配線引込口二重半抜穴(Φ22/Φ27上面、下面) 使用周囲湿度(%RH)45~85(-5~40℃において)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


ボタンパッキンがケース外に装着されたボタンパッキン露出構造のホイスト、クレーン操作用押ボタン開閉器です。 ケーブル保護部(ケーブルブッシング)と防水部(ケーブルパッキン)が分割されていますので、ケーブルの挿入が容易で、耐水性能がより発揮できます。 ケースは高衝撃性ABSですので、軽く、感電の危険がなく安全にご使用いただけます。 機械的インターロック付です。上/下、東/西など同時に投入ができませんので、安全にご使用いただけます。
種類直接操作用 定格通電電流(A)15 定格使用電圧(V)3Φ200/220、3Φ400/440 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー) 保護等級IP65 定格絶縁電圧(V)AC500 取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること 準拠規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品) 接続端子M4ネジ(圧着端子式) 相対湿度45~85% 耐衝撃(誤動作)100m/s 耐衝撃(耐久)500m/s 耐電圧(V/min)AC2500 保護構造IP65(JIS C 0920)、NEMA:4X 準拠、電気用品安全法PSE:防雨形
1台ほか
7,898 税込8,688
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


組み立てたターミナルユニットの両端に取り付け、ユニットをレールにしっかりと固定させます。 レールの表面からの取り付け・取り外しも行えます。
1箱(10個)ほか
329 税込362
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(10個)
特価
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

組み上げたターミナルユニットの端末に使用します。両端に2枚使用すれば、シールストッパーの役目もします。また、シール押え用突起をラジオペンチなどで折り取って、片側に1枚だけ使用することもできます。
1セット(10個)ほか
特価
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM5×12 端子間ピッチ(mm)16 定格電流(JIS)(A)50 材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート 定格絶縁電圧(V)600 温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値) 最大電流(A)3.5mm2-305.5mm2-408mm2-50 適合電線(mm2)8 準拠規格JIS C2811 絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと) 締付トルク(N・m)2.2~2.8 接続可能電線(mm2)3.5、5.5、8 定格インパルス耐電圧(kV)6 耐電圧(V/min)2500
1個
609 税込670
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


タイプ点灯、点滅/ブザーなし 動作種別点滅無、ブザー無 外径(Φmm)56 センサータッチセンサ:なし 対応(トランジスタ)NPN/PNP 光源LED 取付場所屋内 取付方向全方向 点滅数(回/分)60 音圧感度(dB)88
1台
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付方式直付け 定格絶縁電圧(V)250 端子間ピッチ(mm)7 端子ねじM3×6 適合電線(mm2)1.25 締付トルク(N・m)0.6~0.9 結線方式ネジ 定格電流(JIS)(A)10
1個
329 税込362
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 動画あり
ブラシレスモータで回転報知 長寿命 高視認性 長寿命化によるコスト削減効果
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM10×20 端子間ピッチ(mm)34 定格電流(JIS)(A)240
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM5×10 端子間ピッチ(mm)18 定格電流(JIS)(A)70
1個
739 税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大電流回路の中継端子に最適なスタッドタイプの端子台です。 小型・軽量で取り付けスペースが少なく、あらゆる方向からの接続が可能です。 大電流回路の中継端子、試験端子、ブスバー(銅帯)の支持台などに最適です。 ベース部はフェノール樹脂(UL94HB相当)成型ですから非常に堅牢です。 ボルト先端部にガイドを設けていますのでナットの取り外しが容易です。 RoHS指令に対応しています。
取付方式直付け 定格絶縁電圧(V)600 結線方式ネジ
1個
特価
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


LED表示灯 SLシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 動画あり
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED表示灯 SLシリーズ
点灯・点滅・フラッシュのシンプル報知 ・高視認性 ・簡単取付(プッシュイン端子台仕様)
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)表示回転灯用取付台座
エコ商品
Φ50、70、120、140の取付ブラケットです。
トラスコ品番321-6438 適合機種SKS-M1、SKH-M1、SF08-M1J、SF10-M1J、SL08-M1J、SL10-M1J 取付ピッチがΦ50、70のタイプ 材質SECC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


1個ほか
249 税込274
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。 2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音) 電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg)0.1 使用温度範囲(℃)-10~60 規格CEマーキング 使用湿度範囲85%以下 外部接点容量(mA)100以上 接点入力方式電源入力方式 再生チャンネル2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂 幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。 電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
種別小型回転灯 規格CEマーキング 保護構造IP23 口金BA15S 最大外形寸法(mm)100 閃光数(min-1[回/分])170 電球形状ガラス球G18 取付後高さ(mm)146
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)