セット内容本体、単3電池、針(赤3本、黒2本、白4本)、留め金具、フック付
寸法(mm)(本体)55×55、(長針)77、(短針)50、(秒針)90
板厚(mm)2~4
シャフト長さ(mm)5
1個
¥664
税込¥730
当日出荷
単3電池1本付針は3種類入りです。
セット内容本体、単3電池、3針セット3種 (黒・白2種、白小1種)、ムーブメント、掛金具、とめ金具、ワッシャー、ゴムパッキン、プラ製文字付
材質PP、鉄、紙等
寸法(mm)本体:55×55、針:(軸心から針の先端までの寸法)黒・白針:短針50、長針72、 秒針73、白小針:短針42、長針60、秒針65、板厚2~14用(シャフト長15)
質量(g)77
1個
¥810
税込¥891
当日出荷
キャッチコピー:オリジナルの時計が作れる!。商品説明:文字盤をつくってパーツを取り付けるだけ!文字盤厚み4mm以下、穴Φ8mm以下対応。
仕様(1個梱包形態)スライドブリスター
セット内容ムーブメント、ナット、ワッシャー、ゴムパッキン、吊り金具、時針、分針、秒針
材質アルミ、ABS
寸法(mm)時針70、分針94、秒針:122
1セット
¥346
税込¥381
当日出荷
セット内容本体、単3電池、針(白、黒各3本)、留め金具、フック付
寸法(mm)(本体)55×55、(長針)77、(短針)50、(秒針)90
板厚(mm)2~10
シャフト長さ(mm)11
1個
¥728
税込¥801
当日出荷
オリジナルの時計が製作可能です。板厚2~14mm用(シャフト長15mm) カチカチ音のしないサイレントムーブ仕様
セット内容ムーブメント×1・掛金具×1・ゴムパッキン×1・ワッシャー×1・時針×1・分針×1・秒針×2・止め金具×1
材質PP、鉄、紙等
質量(g)80
針長(mm)針サイズ(軸心から針の先端までの寸法):黒白針:短針50、長針72、 秒針73、白小針:短針42、長針60、秒針65
アズワン品番64-9640-47
1セット
¥819
税込¥901
当日出荷
好きな絵が描けます!奥行きのあるデザイン!
セット内容ケント紙×1、メタリック時計枠×1、止め金具×4、クオーツ時計Aセット(3針白、黒2種、時計機械、単3電池)×1、ボード×1
寸法(mm)ケント紙:Φ160、メタリック時計枠:Φ220、ボード:Φ160
内容卒業制作
科目図工
1個
¥1,691
税込¥1,860
3日以内出荷
キャッチコピー:長針が短いので小さい作品に最適なクォーツ時計。商品説明:板厚3~10mm用(シャフト長11mm)
セット内容3針セット、ムーブメント、掛金具、とめ金具、ワッシャー、ゴムパッキン、単三乾電池
材質PP、鉄など
寸法(mm)ムーブメント:55×55、針(軸心から針の先端までの寸法):短針21、長針31、秒針31
1セット
¥573
税込¥630
当日出荷
セット内容アクリルアートガラス板×1、額縁セット×1、トンボセット×1、クォーツ時計Aセット×1
寸法(mm)額縁セット:260×260
科目図工
1個
¥1,800
税込¥1,980
3日以内出荷
おしゃれなオリジナル時計を作ろう!
セット内容白彫板(穴あき加工済)、クォーツ時計B(電池付)、プラ製数字、サンドペーパー、工作ボンド(10g)
材質白彫板:PVC、炭酸カルシウム
寸法(mm)完成サイズ:150×150×40(時計含む)
質量(g)175
包装形態ヘッダー付PP袋入
1セット
¥946
税込¥1,041
当日出荷
●人気PCケースの100%が側面ガラス仕様です。
●側面ガラス標準化はケース内RGB発光にとどまらず、マザーボード、グラフィックボードなどの主要パーツに化粧が施されるようになりました。
そこでケース内設置の中見えガジェット商品、第一弾として、「USBデジタル時計」を販売することにしました。
●ゲーミングPCケース向けガジェット商品「USBデジタル時計」
●大型パネルで数字が見やすく、目が疲れません。
●時間表示のほか、温度表示に対応するのでケース内温度の目安として確認できます。
●アラーム付きなので目覚まし時計としてもご利用できます。
●黒フレーム、白LEDなので、PCケース内で圧倒的な存在感をアピールします。
●PCケース内に設置できるよう、マザーボードにUSB直刺しできる変換アダプタが付属しています。
●PCケース内だけでなく、置時計・壁時計としても使用できますので使うシーンは選びません。
電源USBバスパワー(DC5V)
質量(g)163
商品タイプ時計
色(本体)ブラック
付属品電源ケーブル、据置スタンド、USB A→マザーボード直刺しアダプタ、マニュアル
端子USB Aまたはピンヘッダ10ピン(変換アダプタ付属)
LED白色(明るさ調整可能)
表示24/12時間表示切替可能
機能時刻表示、日付表示、温度表示、アラーム
保証期間購入日から6ケ月間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×40×90
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質PP、紙
寸法(mm)時計本体:130×95×45mm、スケジュールシール:約12×9
電池単3電池1本使用(別売)
1個
¥528
税込¥581
当日出荷
時計とベルトを繋いでいる12時側と6時側のパーツになります。経年と共にバネ機能が落ちてきたり、汚れ・錆が出てきますので定期的な交換が必要です。「バネ棒外し工具」を使用して交換して下さい。
「PRO TREK」から、トレッキングやキャンパーなどのライトユーザーに向け、ジャストサイズ化を追求したデジタルモデルをラインアップ。
トリプルセンサー、タフソーラーの実用性はそのままにケースサイズを小型化し、軽量化も追求。
袖口に引っ掛かりにくいプラベゼル形状とし、シャープなデザインに仕上げました。また、ベゼル内側から輝くメタルパーツにより質感も高めています。
右サイドのダイレクトキーには軽量なプラボタンを採用。ボタンガードに加え、各ボタンには誤操作しにくいよう機能名にライン色埋めを施しています。
12時と6時側フロントボタンにも色埋めをデザインし、方位計測に役立ちます。
液晶表示には判読性の高いフォントを採用し、ライト点灯時の各種表示の読みやすさを向上。また、長時間での使用でも装着性の良いデュラソフトバンドを採用。
質量(g)64
表示方式デジタル
材質(ケース)樹脂
ガラス部無機ガラス
使用電源タフソーラー(ソーラー充電システム)
LED色ホワイト
動作時間機能使用の場合:約8ヵ月、パワーセービング状態の場合:約23ヵ月(フル充電時からソーラー発電無しの状態)
適合バンド145~215mm
タイマーセット単位:1分、最大セット:24時間、1秒単位で計測
カレンダーフルオートカレンダー
材質(バンド)デュラソフトバンド(シリコーン樹脂)
ワールドタイム世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示
アラーム時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)
材質(ベゼル)樹脂
防水10気圧防水
ストップウォッチ1/10秒、1000時間計、スプリット付き
太陽、地球、月の動きを確認するための実験器です。付属パーツの組替えにより、月の運動や満ち欠け、月食や日食など、天体に関する色々なテーマに即して実験が行えます。
仕様太陽モデル:内部に光源ランプ付き
付属品人形、日時計用パーツ、日付目盛盤、月の満ち欠け盤、他
寸法(mm)570×140×260(本体)、Φ140(太陽モデル)、Φ110(地球モデル)、Φ18(月モデル)
電源AC100V
1個
¥60,000
税込¥66,000
4日以内出荷
インテリアになじむウッド調掛時計
装飾を最小限に抑えた、見やすくシンプルなデザイン
スムーズに動く連続秒針で寝室にもおすすめ
機能連続秒針
表示方式アナログ
寸法(mm)250×250×40
付属品取扱説明書、保証書、掛け具
材質プラスチック、ガラス
質量(g)400
電池単3形アルカリ乾電池1本
●パソコン本体、パソコン周辺機器、スマートフォン、時計、めがねなどの精密機器の分解・メンテナンスに必要な工具をすべて揃えたオールインワン精密ツールキットです。
●幅広い環境に適用
多彩なビットや専用工具を使用し、幅広く細かな作業に最適です。
●工具箱タイプ
パーツがすべて収納できる専用の工具箱になっています。
●マグネット内蔵でスムーズなビット交換
ドライバーハンドルにはマグネットが内蔵されており、ドライバービットを磁力で固定しますので、スムーズにビットを交換できます。
●便利な付属品を同梱
便利な付属品も同梱されており、通常のドライバーだけでは届かない箇所や分解できないパーツにも対応できます。
●122in1のプロフェッショナル仕様
86種のビットとハンドル、フレキシブルシャフト、エクステンションバー、ピンセット、プラスドライバー(PH000)、星型ドライバー(0.8)、SIM抜きピン、吸盤、ピック、ヘラ、マグネタイザーと、分解・メンテナンス作業に必要なツールがすべて揃っています。
保証期間6ヵ月
セット商品数122
寸法(mm)H160×W94×D53(突起部含まず/ケース収納時)
質量(g)約515(ケース収納時)
セット内容ドライバーハンドル×1、ドライバービット×101(86種類)、エクステンションシャフト、フレキシブルエクステンションシャフト、ピンセット、ビット変換アダプタ、ケースオープナー×3、吸盤、SIMカード取り出しピン、マグネタイザー、マグネットシート、ピック×9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
フッ素樹脂配合により、耐熱、耐寒、耐水性に優れたシリコーン系スプレーグリース
-50℃~250℃までの広範な温度域で安定して使用できます。
ゴム、プラスチックにも使用できます
用途ディスクブレーキのOリング、ブレーキ可動部(パッド、ピストン)、各種ケーブル類の潤滑。
釣具・玩具・カメラ・三脚・時計・OA機器・オーディオデッキのインジェクトダンパーなどの可動部分および駆動系各部の潤滑。
中トルク箇所、プラスチック・ゴム製パーツ(ブッシュ、プラスチックギヤなど)、温度範囲が広い部分(高温下で使用する換気扇など)や耐寒・耐水性が必要な箇所(冷凍庫内)の潤滑。
グリス種類シリコーングリース
使用温度範囲(℃)-50℃~250℃
主成分シリコーングリス
危険物の類別非危険物
スリーブタイプのトルクシステム、スマートに規定トルクでネジを取り付けできます。
トルク値が一目で分かる目盛付きです。
1本で2.0Nm~6.0Nmの締付が可能な可変式です。
ハンドル部凹の差込角は1/4SQ、ビット部凹の差込角はHEX1/4"(6.35mm)でお手持ちのビットでも対応できます。
用途一般的なトルクツールと違い、内部にある各パーツの摩擦力でトルクが発生。超コンパクト。
スマルク:スマートトルクドライバーの略称。
反時計回りで緩めることが可能。(トルク管理はできません)
差込角凹(mm)ハンドル部:1/4SQ、ビット部:1/4"(6.35mm)
精度(%)トルク:±10
トルク(N・m)規定:2~6
全長(mm)69
幅(mm)18
1本
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
スリーブタイプのトルクシステム、スマートに規定トルクでネジを取り付けできます。
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。
ハンドル部凹の差込角は1/4SQ、ビット部凹の差込角はHEX 1/4"(6.35mm)でお手持ちのビットでも対応できます。
用途通常のスマルクより大きいトルクの製品。
規定トルクに達するとクリック音が鳴り空転します、締め続けでも同じトルク値を維持。
一般的なトルクツールと違い、内部にある各パーツの摩擦力でトルクが発生。超コンパクト。
スマルク:スマートトルクドライバーの略称。
反時計回りで緩めることが可能。(トルク管理はできません)
トルク管理が必要とされる精密作業に。
差込角凹(mm)ハンドル部:1/4SQ、ビット部:1/4"(6.35mm)
精度(%)トルク:±10
全長(mm)44.5
幅(mm)20
スリーブタイプのトルクシステム、スマートに規定トルクでネジを取り付けできます。
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。
ハンドル部凹の差込角は3/8SQ、ソケット部凸の差込角は3/8SQでお手持ちのソケットでも対応できます。
用途通常のスマルクより大きいトルクの製品。
規定トルクに達するとクリック音が鳴り空転します、締め続けでも同じトルク値を維持。
一般的なトルクツールと違い、内部にある各パーツの摩擦力でトルクが発生。超コンパクト。
スマルク:スマートトルクドライバーの略称。
反時計回りで緩めることが可能。(トルク管理はできません)
トルク管理が必要とされる精密作業に。
精度(%)トルク:±10
全長(mm)53
幅(mm)20
差込角(inch)ハンドル部凹:3/8SQ、ソケット部凸:3/8SQ
工具やパーツ類の収納だけでなく、腕時計や携帯電話、趣味の小物などを収納するホビーケースとしても使用可能で、今までにない新しいスタイルの卓上ケースです。
ミニチェスト(品番:SKX0012(別売り))を上に載せることができます。
仕様キャスター付
付属品引出しマット×4、ミニキャビネット専用マット×1
トラスコ品番821-7895
色レッド
引出し数4
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×130×38(小)215×130×80(大)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)320×150×285
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
収納に便利なメッシュパーツシリーズです
メッシュパネル用パーツ
メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
掛けているだけで作業効率がアップしたり、センス良く配置したりと使い勝手が向上します
眼鏡や財布・時計など、目に見える所に置いておくだけで紛失の確率がダウンします
色グリーン
5種類の時計フレームとビーズの編み方でつくれる腕時計は25通り5種類の時計フレーム付
セット内容時計本体(ボタン電池付)×1、フレーム×5、接続パーツ×2、ビーズセット×1、ゴム×1
材質ABS、PS、アクリル、ナイロン
包装形態ヘッダー付OPP袋
寸法(mm)470×400
アズワン品番65-2744-49
1個
¥637
税込¥701
3日以内出荷
キャッチコピー:5種類の時計フレーム付き!。商品説明:ミサンガを編んで自分だけのカラフルな腕時計を作ろう!はじめてでも簡単にミサンガがつくれるプレート付き。5種類の着せ替えフレーム付き!
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り
セット内容時計本体(ボタン電池付)×1、フレーム×5、接続パーツ×2、プレート×1、刺繍糸3色×各1、シール×1
材質PS、ABS、EVA、綿
寸法(mm)時計フレーム部:約47×38
1セット
¥719
税込¥791
3日以内出荷
スリムでバランスの良い胴軸。メタリック系でまとめたボディカラー。時計などから着想された金属パーツ。シルバートリムのスマートな仕上がり。
ビジネスからプライベートまで使えるスタンダードな筆記具。
商品タイプ本体
先端ボール径(mm)0.7
方式回転式
付属品総合使用説明書(和英)、ケース
寸法(mm)Φ16×128
質量(g)23.6
適合品番18-0300
インク色ブラック
インク油性
色数単色
入数(本)1
繰り返し・詰め替え対応
スリムでバランスの良い胴軸。メタリック系でまとめたボディカラー。時計などから着想された金属パーツ。
シルバートリムのスマートな仕上がり。ビジネスからプライベートまで使えるスタンダードな筆記具『レグラス』
商品タイプ本体
芯径(mm)0.5
芯硬度HB
付属品総合使用説明書(和英)、ケース
寸法(mm)Φ16×130
方式キャップスライド式
繰り返し・詰め替え対応
クラスプ(中留)パーツを使用している時計のクラスプ用バネ棒です。取付用バネ棒と形状が異なり先端は丸みを帯びています。バネ機能が失われたり、汚れ等がひどくなってきたら交換して下さい。「バネ棒外し工具」を使用して交換を行って下さい。
直径(Φmm)1.3
時計モチーフの作品が制作できるパーツです。
フレームタイプと、チャームタイプの2種類をご用意しています。
材質亜鉛合金
自由に描いた時計をプレゼントしよう!
おえかきをした木の板に時計をはめこんで飾ることができます。
仕様●商品サイズ:200×134×60mm●セット内容:時計木部×1、時計パーツ×1、単四電池×1●1個重量(g):84●材質:木、PP●1個梱包形態:袋入●製造国:日本
アズワン品番68-0446-71
1セット
¥649
税込¥714
4日以内出荷
スリムでバランスの良い胴軸。メタリック系でまとめたボディカラー。時計などから着想された金属パーツ。
シルバートリムのスマートな仕上がり。ビジネスからプライベートまで使えるスタンダードな筆記具『レグラス』
商品タイプ本体
芯径(mm)0.5
芯硬度HB
付属品総合使用説明書(和英)、ケース
寸法(mm)Φ16×130
方式キャップスライド式
色(本体)ブラック
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
スリムでバランスの良い胴軸。メタリック系でまとめたボディカラー。時計などから着想された金属パーツ。
シルバートリムのスマートな仕上がり。ビジネスからプライベートまで使えるスタンダードな筆記具『レグラス』
商品タイプ本体
芯径(mm)0.5
芯硬度HB
付属品総合使用説明書(和英)、ケース
寸法(mm)Φ16×130
方式キャップスライド式
繰り返し・詰め替え対応
最高にして最強の三脚。GM「R基準」がレッドゾーン三脚をより高い「耐久性」「剛性」「安定性」で再現。計算されつくした完全オリジナルの各パーツは、手軽な浜での設置はもちろん、悪場箇所(磯場など)での設置にも抜群の安定性を発揮。
より釣りに集中でき、より多くの釣果につなげることができます。キャスターのストレスを少しでも軽減する、まさにキャスターの必需品「レッドゾーンサーフ三脚R」。
1アーム部:PVCコーティングを施した高強度ステンレスを採用。(アーム径6.0mmΦ)
2脚部:厚さ0.9mm×径22mmΦの「ゆがみ」「ねじれ」に強い強化アルミを採用。
3縦型レバー式伸縮ストッパー:脚の高さを状況に合わせ確実に固定。
4脚先端部:ノンスリップゴムを回転調整する事でセンターネジがスパイクに。サーフ、防波堤から磯場まであらゆる釣り場に対応。
5フック部:本体センター位置ジョイントのステンレスフックを採用。色々な物を引っ掛けることができます。
※フックに重い物を引っ掛けることにより、不注意で三脚を倒してしまうことを軽減します。
6シャフト固定パーツ:持ち運び時にシャフトが動かないように固定できます。
7アーム固定部:アームを左右一直線に完全固定。高バランスなシンメトリー設計はロッドの角度や穂先の高さを均一に保ち、小さなアタリも逃しません。
調整範囲(mm)650~1100mmの間で、お好きなサイズでのご使用が可能
質量(g)1056
寸法(mm)最小縮小時650
サイズ(mm)仕舞寸法740/竿掛幅660
使用方法1ハンドルを反時計回りに回して固定部を開き、アームを水平位置まで持ち上げます。2ハンドルを時計回りに回して固定部を閉じてアームを固定します。3脚部をシャフト固定パーツから外して広げ、伸縮ストッパーで高さ調整して完成です。※収納は逆の手順で行ってください。
最大伸長(mm)1100
シャフト径(Φmm)22
日常使いをワンランクアップさせる。ディテールの細部の仕上げまでこだわり、装飾性を高めました。”書く”ツールとしてだけではなく、これまでのペンとはイメージを異にしたファッションツールの一つとして新しいライフスタイルを提案します。スリムでバランスの良い胴軸。メタリック系でまとめたボディカラー。時計などから着想された金属パーツ。シルバートリムのスマートな仕上がり。シルバートリムのスマートな仕上がりで若さとシャープなイメージを高め、都会的でスタイリッシュなシーンを演出してくれます。ビジネスからプライベートまで使えるスタンダードな筆記具です。
付属品万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書
材質蓋、胴、大先=PMMA樹脂
軸径(Φmm)10.5
質量(g)18.8
寸法(Φ×mm)16×139(クリップ部含む)
ペン先ステンレス
繰り返し・詰め替え対応
時計の金属ベルトは駒と駒が繋がってできています。その駒と駒を繋いでいるのがこのパーツです。夏場の汗・埃等で劣化して折れてしまったり、汚れ・錆等で損傷した場合は交換して下さい。
関連キーワード