26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木製の簡易へら。断面が面撮りされており、木のそげで手を痛めることがない。
用途ペーストや水あめ、ジャム、マーマレード、マスタードを使うのに最適です。
1箱(100本)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


フィフティ・ヴィジョナリー木製スパチュラ
木製だから軽く、使い捨てができる衛生的なスパチュラです。
材質
1セット(200本)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


最高級桧製、均一な柾目板を使用。しなやかで曲面にもよくなじみます。
用途建築・工業用
1枚
特価
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手に馴染み、非常に使い易い桧ヘラです
全長(mm)300 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ナチュラルでやさしい。製品は一つ一つ、マホガニーを削り出して作った贅沢な仕様。
材質天然木(ラッカー塗装) 寸法(mm)65×全長300
1本
609 税込670
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大・小、2種類の竹ベラがセットになっています。 先端をナイフ等で好きな角度にカットできます。
幅(mm)19(大・小) 全長(mm)300(大)、190(小) 材質
1枚
559 税込615
当日出荷






1枚
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(1000本)
1,298 税込1,428
当日出荷

微妙なしなり具合により作業が効率良くこなせます。
用途コーキング材の塗布、はがしなど。 刃長(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




シヤチハタおむつポン MO
名前書きの時間短縮!水ににじまず、乾きの速い油性インキを採用。 ひと目で確認できる!名前が読みやすいおおきな文字サイズのスタンプです。 おむつ以外への名前書きもおまかせ!紙・プラスチック・金属・布・木などにスタンプできます。 ゴム印はひらがな、カタカナ、アルファベット、漢字、数字でお作りできます。インターネットでお申し込みの場合のみ、イラスト入りの印面もできます!
インク色 寸法(mm)115.8×59.6×66.2 質量(g)69.5 書体丸ゴシック 印面サイズ(mm)20×80 印面種別ゴム印 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

WURTH(ウルト)FEパテ チューブ
即効性修理システム、金属処理分野の施設業者や作業場に最適です。その特殊な成分構成により、金属に似た特性を示す高品質2液型反応樹脂システム。成分の最適な混合比(A:B = 1:1、チューブから同じ長さだけ2本を押し出します)により、修理コンパウンドの混合を誤るのは実質的に不可能。具体的には、迅速な改善が必要な小さな修理作業用に設計。へらで塗布でき、垂れないことから垂直方向の塗布も可能。硬化後は、液状金属Fe1を、木ずり打ち、フライス加工、ドリル、やすりかけ、ネジ切りなど、金属と同じ方法で処理可能
用途適用領域。型への流し込み、漏れ領域のシーリングと被覆に特に適しています。ポンプハウジング、羽根車、プロペラ、かじ、熱交換器、凝縮装置、ダストライン、スライド、シュート、ピン、壊れたネジなどの摩耗。クーラー、タンク、水差し、送水管、送油管、ハウジング上の漏れのシーリング。鋳造中の灰鋳鉄、処理中の灰鋳鉄内の中空。シャフト、油圧シリンダー、エンジンブロック、軸受座、クランクハウスの損傷に流し込み。型、ホルダー、モデル、ガイド、プロトタイプの製作。説明書。金属は、クリーニングしてグリース除去した裸状態になっている必要があります。混合成分AとBは常に1:1にします。混合物は、直ちにへらで塗布してください(ポット寿命が短い)。硬化した液状金属は、木ずり打ち、フライス加工、ドリルなどで簡単に加工できます。枠内の塗布手順を確認してください。 仕様熱膨張率:0.0004 1/K グレー 質量(g)500 粘度コンシステンシー:ペースト状 耐用寿命5分(20℃、全質量20g) 耐久温度(℃)硬化材:-60~120 圧縮強度(N/mm2)最小:70 ゲルタイム(分)最小/最大:7-12分(室温) 比率構成部品A:構成部品B=1:1 使用条件完全硬化/養生条件:室温 引張強度(N/mm2)最小:12.5、最小引張せん断耐性組合せ:14.5 養生時間最小/最大:4-24 h 密度(kg/m3)2.8(AとBの混合コンパウンド) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.5kg
1本(500g)
9,998 税込10,998
当日出荷

へらのクリーナー部分はボウルの画面にぴったり沿う設計。 つなぎ目の無い、シリコン一体型なので汚れにくく清潔。 へらの上部の形状は保存ビンの肩の部分も残さずきれいにすくえる設計。 耐熱温度の高いシリコン材を使用しているので、木べらのように加熱調理にもお使い頂けます。
材質本体:シリコーンゴム(耐熱200℃)芯:ステンレススチール 寸法(mm)258×55×11
1本(1本)
1,898 税込2,088
4日以内出荷

Clover(クロバー)ソ-イングツ-ルセット
手に馴染む質感が心地よい、くるみの木のソーイングツールセットです。
用途可愛いイラストの収納箱に木柄のソーイングノーション、なめらか目打・金属へら・ソフトルレット・リッパーの4種のソーイングツールです。
1箱(4種類)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

アキュラ木へら
試料埋込用の常温硬化樹脂と硬化剤を混ぜ合わせるのに適した木へらです。計量紙コップに取った常温硬化樹脂の主剤と硬化剤を混ぜ合わせる際にお使いください。
1箱(1000本)
8,598 税込9,458
15日以内出荷

顕微鏡観察試料を常温硬化樹脂で埋込む際に、樹脂と硬化剤の計量、混合に使用する紙コップです。別売りの 攪拌棒 (木へら 製品番号250-1) と共にお使いください。
1箱(100個)
9,698 税込10,668
15日以内出荷