小箱・家具用の取手。木製なので手触りが暖かい。
用途取手
材質天然木
取手取手
サイズ(cm)16.5用
材質(取手)天然木
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
8日以内出荷
適合アルミ 雪平鍋(両口)
材質自然木、Nオーク柄
付属品M4×28取付ビス
表面処理亜鉛合金、クローム
取手取手
タンスなどの家具に取り付ける木製取っ手。表からビスで止めるタイプなので簡単に取付可能。
用途家具に取り付ける取手。
寸法(幅W×奥行D)(mm)13×26
取手取手
タンスなどの家具に取り付ける木製取っ手。ビスピッチ36~104ミリで調整可能なので様々な取付穴に対応します。
用途家具に取り付ける取手。
全長(mm)120
ビスピッチ(mm)36~104
寸法(幅W×奥行D)(mm)20×27
取手取手
アルマイト加工なので丈夫で長持ち。
材質(取手)天然木
RoHS指令(10物質対応)対応
裏ビス仕様の樹脂+真鍮製の取手
用途家具等の取手・ハンドル
材質樹脂+真鍮
取手取手
木製なので手触りが暖かい
用途小箱・家具用のツマミ
材質/仕上天然木/ブラウン
付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)
取手取手
消耗・破損した時の交換用です
RoHS指令(10物質対応)対応
木目塗装なので木製と同じ風合いがあります。
用途取手
高さB(mm)21
色木目(ナラ)
材質(本体)ABS樹脂
取手取手
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
材質木
種類つまみ
小箱・家具用のツマミ。木製なので手触りが暖かい
用途ツマミ
材質/仕上天然木/クリアニス
付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)
取手取手
タンスなどの家具に取り付ける木製取っ手。表からビスで止めるタイプなので簡単に取付可能。座付タイプなので元々開いている穴を隠して新たに取付ができます。
用途家具に取り付ける取手。
取手取手
木製なので手触りが暖かい。
カントリー調デザイン。
木製家具などに最適です。
用途家具、下駄箱、キャビネット、その他の扉や引出しなどの取手として
付属品トラスM4×25mm
材質天然木
適合扉厚(mm)12~21
取手取手
座付の木製ハンドルです。
材質天然木
全長(mm)120
ピッチ(mm)106
高さ(mm)29
幅(mm)15
適合扉厚(mm)17
取手取手
小箱・家具用の取手。木製なので手触りが暖かい。
用途取手
材質土台・亜鉛合金、取手・天然木
付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)
取手取手
耐塩・絶縁性に優れています。
用途各種機器、設備等。
材質PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当)
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(N)245
両面用です。
材質自然木+真鍮
高さ(mm)100
径(Φmm)【D1×D2】30×60
座幅(mm)【W1】32【W2】26
サイズ(mm)【付属ビス】M8×65
木ネジ止メ用です。
材質自然木+真鍮
高さ(mm)69
寸法D(Φmm)35
座幅(mm)【W】Φ50
サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
両面用です。
材質自然木+真鍮
高さ(mm)72
寸法D(Φmm)35
座幅(mm)【W】Φ34
サイズ(mm)【付属ビス】M8×60
両面用です。
材質自然木
高さ(mm)61
サイズ(mm)【付属ビス】M8×70、M8×60
両面用です。
材質自然木+真鍮
高さ(mm)72
寸法D(Φmm)35
座幅(mm)【W】Φ34
サイズ(mm)【付属ビス】M8×60
木ネジ止メ用です。
材質自然木+真鍮
高さ(mm)69
寸法D(Φmm)35
座幅(mm)【W】Φ50
サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
両面用です。
材質自然木+真鍮
高さ(mm)74
径(Φmm)【D1×D2】35×35
全長L(mm)460
足幅【P】425
座幅(mm)【W1(□)】35【W2(□)】35
サイズ(mm)【付属ビス】M8×65
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ600mm●板厚:15mm●コード番号:AC5917
アズワン品番67-2409-86
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
美しい木目となめらかな手触りの天然木を使用したダイニングチェア2脚セット。座面には座り心地を追求した厚みと弾力のあるクッションを使用。背もたれにもクッションが付いているので、背中も痛くなりにくくなっています。取っ手付きで軽量なチェアなので持ち運びに便利です。カラーはインテリアに馴染みやすいナチュラルと、高級感のあるダークブラウンの2色。
用途イス・チェア ,ダイニングチェアとして。
材質主材:ラバ-ウッド、張地:合成皮革、座面:ウレタンフォーム
タイプ組立式
外寸(cm)(約)幅43×奥行51×高さ80×座面高43
注ぎやすい両口付。
材質本体:アルミニウム合金、取手:天然木
適合ガス火専用
底面の厚さ(mm)1.3
軽くて便利。
用途煮物に最適な鍋ですが、その他、みそ汁や揚げ物、カレーや炒め物などたいていの料理に便利なおすすめの鍋です。
材質本体:アルミニウム、取手:天然木
特殊合金工具鋼製で、超強力です。
また、ヘッドは叩いて使用できる貫通式です。
用途波板、スレートの穴あけに
木ネジ、釘の下穴あけに
カラートタン、ブリキ等のケガキ作業に
薄鉄板などのポンチングに
蝶番、ドアの取手等取付けの下穴あけに
プラスチック、エンビ等の穴あけに
サンディング(金属製)や、缶の穴あけ、パンチングに
アイスピックに
持ち手がついているので、持ち運びがしやすく、持ち手を内側にすればスタッキングできるバスケットです。
材質本体:スチール(粉体塗装)、取っ手:天然木(ビーチ材)
親しみやすいチェック柄のテーブルトレイ飽きのこないベーシックなチェック柄の角型お盆。木の取手付きで持ちやすい。
食器の持ち運びに便利な、表面すべり止め加工。布地をプレスした贅沢な布張り耐水仕様。丈夫で壊れにくい強化樹脂。
材質素地:ポリエステル樹脂、塗装:ウレタン塗装
高さ(mm)24
耐熱温度(℃)110
耐冷温度(℃)-10
木箱・金属箱等の取手に
用途取手
材質/仕上スチール/クロームメッキ
種類トランク取手
トタン製なので強くて丈夫なバケツです。
材質本体:亜鉛メッキ鉄板 ツル:鉄線 取っ手:木柄
繰り返し・詰め替え対応
こんなお得な商品も!
バケツ スチール製
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
基本形状がより円筒型に近くなり、安定感が増しました。
材質亜鉛鉄板
形状丸形
厚さ(mm)0.3
材質(取手)木
商品タイプ本体
繰り返し・詰め替え対応
サニタリーまわりやキッチンなどで活躍するワイヤーバスケット。用途に合わせてお好きなサイズをお選び頂けます。
材質本体:スチール(粉体塗装)、取っ手:天然木(ビーチ材)
軽くて使いやすいアルミ製ゆきひら鍋。
ガス火専用。
サイズ(cm)18
材質本体:アルミニウム合金、取手:天然木
質量(g)274
深さ(mm)71
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×200×95
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ