こんなお得な商品も!

研磨ディスク 木工用
モノタロウ
¥349
税込¥384
鋭い切れ味と空冷効果でスムーズな作業ができます。
目づまりも少なく耐久性も抜群ですから、取替える手間も省けます。
ディスクグラインダーで使用できる為、作業スピードも抜群で、木に釘などが入っていても一緒に削ってしまうパワーがあります。
用途丸太の皮はがし、ケバ取り、曲面加工、パレットの補修、コンパネの補修、面取り、サイズ合わせ、等など色々な木工に。
直径(Φmm)100
研磨材の構造研磨布
適合ツール100mm用ディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
内径(Φmm)15
付属リング穴径(Φmm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ヤケを発生させず、木を簡単に削ります。
用途丸太の皮むき、ケバ取り、パレットの補修、木材の曲面加工等。
直径(Φmm)100
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13,000
穴径(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ペーパーヤスリでの各種木材の研磨などに便利です。
定格消費電力(W)180
定格時間(分)20
取扱説明書(4.68MB)
ストローク数(min)10000
1台
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
強力750Wモーターで力強い研削能力
ダイヤル式速度調整付
自動集塵機能内蔵。集塵を行いながら研削
ハンドル角度が3段階に調整可能
大型ベルト位置調整ダイヤル採用
付属品ダストバッグ1個サンディングベルト#60、#120、#180各1枚クランプ2個
質量(kg)約3.2
ベルト幅(mm)76
電流(A)7.7
電源(V)単相交流AC100(50/60Hz兼用)
消費電力(W)750
ベルト長さ(mm)533
コード長さ(m)2
ベルト速度(m/min)180~320
ベルト寸法(mm)76×533
モーター回転数(min-1[r.p.m])26500
定格使用時間(分)30
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

研磨ディスク アルミナ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
コストパフォーマンスに優れたディスクです。
粒度のバリエーションも多く、荒削り~中仕上げまで行えます。
研磨材の構造研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]
RoHS指令(10物質対応)対応
木材の荒削り~中仕上げまで可能なディスクです。
高い研削力があり、簡単に木材を削れます。
丸太の皮はがし、木材の面取り、荒削り、補修、ケバ取りなど。
鉄・ステンレスの研磨にも使用可能です。
用途木材の荒削り、丸太の皮はがしに。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
こんなお得な商品も!

研磨ディスク 木工用
モノタロウ
¥349
税込¥384
木材の荒削り~中仕上げまで可能なディスクです。
高い研削力があり、簡単に木材を削れます。
丸太の皮はがし、木材の面取り、荒削り、補修、ケバ取りなど。
鉄・ステンレスの研磨にも使用可能です。
用途木材の荒削り、丸太の皮はがし最適!金属にもOK!
外径(Φmm)100
砥材A
穴径(Φmm)15
適合材木材、金属、鉄、ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
木材、金属、塗装面の研削、研磨に。
乾式
握りやすく操作性のよい本体とハンドル形状
ペーパー寸法(mm)93×228
パット寸法(mm)91×185
回転数(min-1[r.p.m])11000
電圧(V)単相100
電流(A)2.3
電力(W)190
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×93×154
付属品木工用ペーパー(#100 1枚)
質量(kg)1.3
日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。
砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。
空冷効果が働き大きな熱を与えません。
騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。
耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。
研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。
安全性に優れています。
用途バリ取り
サビ、塗料落とし
キズ取り
スパッタ取り
鉄の研削研磨
外径(Φmm)100
砥材アルミナ
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
適合材鉄
化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。
弾性があり、加工物になじみやすい。
用途メッキ前の研磨、金属表面の研磨に。
塗装前のサビ落とし。
ステンレス、鉄の研磨。
塗装はがし。
外径(mm)100
内径(Φmm)15
幅(mm)15
砥材アルミナ
適合ディスクグラインダー(電気・エアー)
直径(Φmm)100
研磨材の構造研磨布
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
塗装はがし、錆おとしに適しています。集塵機能内蔵です。取り替え簡単マジック式ペーパーです。偏心運動+回転運動により、スピーディで美しい研磨作業ができます。握り心地が良く、手になじむラバーグリップです。円形パッドは曲面の研磨作業もできます。
用途木工・金属・プラスチック製品などの研摩作業・塗装はがし、金属製品の錆落し。
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)220
電流(A)2.3
コード長さ(m)2
ペーパー寸法(mm)125(マジック式)
回転数(min-1[r.p.m])12500
セット内容ペーパー各2枚(粒度60、120、240)・ダストパック
本体質量(kg)約1.3
振動数(min-1)25000
定格時間(分)30
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
砥材アルミナ
適合ツール100mmディスクグラインダ100mmコードレスディスクグラインダ
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材
仕様両側面刃防錆ニース仕上げストロングチップ完全焼入有
適合電気丸のこ
種別造作用
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料をはがしても目づまりしません。また、研磨布が直立しているので、強く当たってワークを傷つけることがありません。鉄系・非鉄系金属の研磨、塗料はがし、サビ落とし、木材の皮はがしに適しています。
用途メッキ前の研磨。塗装前のサビ落とし。ステンレス、鉄の研磨。塗料はがし。
材質アルミナ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
最高使用周速度(m/s)79(4740m/min)
羽根の長さ(mm)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
コンパクトで狭い箇所のすみずみまで研磨が行き届く!
小回りが利き、操作性に優れています。
面ファスナー式で研磨具の取付け、取外しが簡単!
用途コーナーの狭い箇所・面の小さい箇所の塗装はがし、サビ落し、研磨など
ペーパー寸法(mm)三角形:高さ140×幅100
パット寸法(mm)三角形:高さ140×幅98
回転数(min-1[r.p.m])12000
電源(V)100
定格電流(A)1.1
消費電力(W)105
コード長さ(m)約3
定格時間(分)20
付属品サンディングペーパー(マジック式)/荒目#80×1枚・中目#120×1枚・細目#180×1枚
仕様二重絶縁構造・DIY専用
周波数(Hz)50/60
質量(kg)約1
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。
高い研削力と研削スピードを誇ります。
軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。
適合ディスクグランダー
研磨材の構造サンドペーパー
適合ツールグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
すみっこの研磨やディスク先端部を使用しての研磨が可能です。研磨布を折り曲げた加工方法により、従来のディスクでは難しかったすみっこの作業が可能です。
用途木工加工作業。
材質アルミナ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
直径×穴径(Φmm)100×15
適合工具ディスクグラインダー
ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程に最適!
砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。
研磨布よりも細かな仕上げになり、金属だけでなく木材にも使用できます。
用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし
溶接のクリーニング、ヤケ取り
木材の木目出しもOK
適合材金属、ステンレス、木材
穴径(Φmm)15
砥材アルミナ
外径(Φmm)100
厚さ(mm)15
研磨材の構造ナイロン
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
木工・非金属の研磨に!!
ベルトサンダーは水平・垂直にも使用可能!
ワークテーブルは45°可変でき、作業効率アップ!
曲面の研磨も楽々できる!
ディスクペーパーはワンタッチ式で着脱!
ディスク回転数(min-1[r.p.m])2800/3400(50/60Hz)
ベルト速度(m/s)7.2/8.7(50/60Hz)
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
ベルト寸法(mm)幅100×長さ915
ディスク径(Φmm)150
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)5.2/4.7(50/60Hz)
定格消費電力(W)400
本体質量(kg)約22
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×210×320
付属品ワークテーブル、マイターゲージ、ツールレスト、六角ボルト・平ワッシャ各2個、六角棒レンチ、ダストノズル、ベルト100×915mm/#80、ディスクペーパー150mm/#80
定格時間(分)30
周波数(Hz)50/60
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
何でもこなせる万能サンダー!メッシュタイプで目詰まりしにくい!安心の日本製!
削る!磨く!切る!がこれ1枚で!
研磨・切断・サビ落とし・塗装剥がし等にご使用になれます。
FRP・アルミ・ステンレス・木材・鉄などに。
用途ディスクグラインダー用
外径(Φmm)100
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)15
砥材AC
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000
適合材FRP・アルミ・ステンレス・木材・鉄など
木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。
用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。
トラスコ品番377-2446
幅(mm)50
色青
高さ(mm)50
奥行(mm)150
目の粗さ細目
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
紙やすりと呼ばれる一般的な商品です。
手作業、ポータブルサンダーによる木工研磨、金属及び機械部品の錆び落とし等、幅広い分野でご愛用いただいております。
シートサイズ(mm)230×280
砥材G(ガーネット)
基材Cw
適合材木工、金属
接着剤G/G
こんなお得な商品も!

マジックディスク 8穴タイプ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
電動サンダー(パッドサイズΦ125mm)のほとんどの機種に使用できます。クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。
用途電動用サンダー専用。塗装・樹脂・木工・金属等
外径(Φmm)125
砥粒AA
種別マジック式
材質研磨材、紙、バインダー、ナイロン
タイプ電動用 穴あき
RoHS指令(10物質対応)対応
各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。
用途一般的な各種金属の軽研磨や、木材研磨の汎用向きです。
砥材アルミナ(A)
幅×長さ(mm)100×610
充電パームサンダー専用サンディングペーパー(木工用)です。木材、金属の仕上げ研磨ができます。
用途木工、金属の表面、コーナー部の研磨。
適合機種SK11充電パームサンダーSPS-108V-13Li用
充電パームサンダー専用サンディングペーパー(木工用)です。木材、金属の中研磨ができます。
用途木工、金属の表面、コーナー部の研磨。
適合機種SK11充電パームサンダーSPS-108V-13Li用
充電パームサンダー専用サンディングペーパー(木工用)です。木材、金属の荒研磨ができます。
用途木工、金属の表面、コーナー部の研磨。
適合機種SK11充電パームサンダーSPS-108V-13Li用
厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。車輌・金属等の塗装面全般の研磨。湿式・乾式両用。
用途手作業・ポータブルサンダーで使用できます。車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。時計ケース等の金属研磨。
粒度2000
サイズ(mm)230×280
エスコ品番EA366C-200
適合材金属、木工
1セット(5枚)
¥680
税込¥748
当日出荷
厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。車輌・金属等の塗装面全般の研磨。湿式・乾式両用。
用途手作業・ポータブルサンダーで使用できます。車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。時計ケース等の金属研磨。
粒度1000
サイズ(mm)230×280
エスコ品番EA366C-100
適合材金属、木工
1セット(5枚)
¥495
税込¥545
当日出荷
こんなお得な商品も!

研磨ベルト アルミナ 幅10mm 長さ330mm
モノタロウ
¥499
税込¥549
広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。
幅W×全長(mm)10×330
広く普及しているベルトサンダー100×915サイズ用のベルトです。
重研削からバリ取りまで幅広くご使用できます。
湿式乾式共に使用できます。
鋼材、木工共に使用可能です。
用途各種バリ取り、表面処理。工具の修正、粗傷取り。金属部品の研削、研摩。
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
長さ(mm)915
幅(mm)100
砥材アランダム砥粒(A)
基材布
適合材鋼材、木工
ベルトサンダーに最適なペーパーです。木材下地研磨・木工小物の研磨加工用です。表面仕上げ、塗装はがし、サビ取り等にご使用頂けます。
用途ベルトサンダー用サンディングベルト。
適合機種E-Value吸塵&変速ベルトサンダーEWS-76VLN
寸法(mm)76×533
砥材A(アルミナ)
タイプフィルムジョイントタイプ
使いやすいサイズにカット済みです。表面に目づまり防止剤をコートしてあるため、削りくずなどの付着が少なく、目づまりしにくい製品です。柔軟な紙をベースに使用していて、ソフトタイプのペーパーです。木工作業の常備品です。電動サンダーにも取り付けできます。
用途木工作業の素地や塗装下地の研磨。
長さ(mm)228
幅(mm)93
厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。車輌・金属等の塗装面全般の研磨。湿式・乾式両用。
用途手作業・ポータブルサンダーで使用できます。車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。時計ケース等の金属研磨。
シートサイズ(mm)230×280
基材Cw紙
砥粒CC
適合材金属、木工
接着剤R/R
広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。
狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。#36・#40・#60~120はジルコニア、#30・#50・#150~600はアルミナ砥粒になります。
幅W×全長(mm)30×540
適合材金属、樹脂、ガラス、石材、木工等
木材の曲面研磨が楽々行えます。ドラム状のペーパーを上下+回転させて木材の曲面をきれいに、早く研磨できます。糸鋸、バンドソーの切断後の曲面研磨や、穴あけ作業後の仕上げの研磨に最適です。必要なアクセサリー類はすべて本体周りにスッキリ収納できます。木工作業には欠かせないサンダーです。木材専用です。
用途木材の曲面研磨。
電源(V)100
消費電力(W)330
電流(A)3.9
コード長さ(m)2
付属品サンディングペーパードラム、ゴムドラム、テーブルインサート
本体質量(kg)13
ストローク数(回/分)(スピンドル上下動)50
ストローク幅(mm)(スピンドル上下動)16
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

研磨ベルト アルミナ 幅20mm 長さ520mm
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。
幅W×全長(mm)20×520
各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。
長さ(mm)533
幅(mm)76
寸法(mm)76×533
砥材A
関連キーワード
1
2
次へ