「木工用 パテ」の検索結果

137件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パパリペアmini ダーク 高森コーキパパリペアmini ダーク高森コーキ
1,998税込2,198
1個(80g)
8日以内出荷
粘土状のスティックパテをキズに埋め、着色して補修します。大きいキズや深いキズ・曲面や角の補修に最適。手先の器用な方におススメの補修セットです。
危険物の類別非危険物
補修マジック ミヤキ補修マジックミヤキ
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
スティックパテは、主剤と硬化剤が2層式になった簡単便利なエポキシ系補修用充てん材です。耐熱性・耐水性・耐薬品性・耐腐食性に優れ、室内・屋外で使うことができます。硬化後は、切ったり、削ったり、穴をあけたりしても割れたり、はがれたりしません。硬化後は着色したり、塗装することができます。硬化時間は20~30分と速乾性です。肉ヤセや、はがれがありません。
用途【石材用】大理石・御影石等、建築用石材の補修。かきキズ・割れ・欠け・穴・すき間などの補修充てん。【木材用】建築用(内外)家具・木工全般の補修。節穴・釘穴・ねじ穴・かきキズ・割れ・欠け・腐れ穴・虫穴・すき間等の補修充てん。セット内容カラーパウダー/専用パレット/石材用スティックパテ/木部用スティックパテ/着彩筆(木目書兼用)/パウダー密着液/密着液小分け容器/ラッカーうすめ液/サンドペーパー/補修専用スクレーパー/マスキングテープ/「補修用品の使い方」DVD危険物の類別非危険物関連資料カタログ(0.85MB)硬化時間20~30分
スーパータック ガルーダ KOVAX(コバックス)スーパータック ガルーダKOVAX(コバックス)
5,498税込6,048
1箱(100枚)
翌々日出荷から7日以内出荷
強靭なペーパー基材を採用。角部・凸部・隅部を研磨した場合も、ペーパーエッジの破れ・ヨレが生じにくい。目詰まり防止処理を施し、研磨中の目詰まり・絡みダマの発生が少なく、初期切削性が持続する。金属素地、鋼板など硬い被研磨材の研磨でも、急激な切削性の低下がない。切削性に優れ、幅広い被研磨材を効率よく研磨可能。強靭でありながら、しなやかさを兼ね備えた基材で二つ折りにしても折部の脱粒、割れが生じない。
用途建機・重機・架装・・・スパッター除去、溶接部の目慣らし研磨、パテ研磨、プライマー研磨、プラサフ研磨大型車・建機・重機・車両補修塗装・・・塗膜剥がし、サビ取り、パテ研磨、プラサフ研磨、塗膜の足付け研磨板金加工・・・金属素地調整、パテ研磨、プライマー研磨、プラサフ研磨、上塗り塗装部の研磨焼付塗装・・・金属素地調整、パテ研磨、プライマー研磨、プラサフ研磨、上塗り塗装部の研磨鋳造ダイカスト・・・ゲート口、オーバーフロー部の研磨、バリ取り、鋳肌除去、表面仕上げ自動車補修塗装・・・塗膜剥がし、フェザーエッジ取り、パテ研磨、プラサフ研塗装前の足付け研磨、プライマー研磨樹脂・FRP・・・樹脂素地研磨、プライマー研磨、プラサフ研磨木工・・・木地研磨、塗面研磨寸法(Φmm)125
ランダムサンダーペーパー 穴なし ヤナセ(柳瀬)ランダムサンダーペーパー 穴なしヤナセ(柳瀬)
399税込439
1セット(5枚)
5日以内出荷
切削性・耐久性に優れた研磨シートです。マジック式なので、番手の取替えがワンタッチで可能です。電動・エアー工具にも使用可能です。価格がお手頃で粒度が豊富です。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨。金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨。金属表面の肌ならし研磨作業。自動車補修研磨作業。FRP研磨作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)125
ランダムサンダーペーパー 穴あり ヤナセ(柳瀬)ランダムサンダーペーパー 穴ありヤナセ(柳瀬)
399税込439
1セット(5枚)
6日以内出荷
切削性・耐久性に優れた研磨シートです。番マジック式なので番手の取替えがワンタッチで可能です。電動・エアー工具にも使用可能です。価格がお手頃で粒度が豊富です。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨金属表面の肌ならし研磨作業自動車補修研磨作業FRP研磨作業最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)125
ランダムサンダーペーパー 穴あり ヤナセ(柳瀬)ランダムサンダーペーパー 穴ありヤナセ(柳瀬)
399税込439
1セット(5枚)
6日以内出荷
切削性・耐久性に優れた研磨シートです。番マジック式なので番手の取替えがワンタッチで可能です。電動・エアー工具にも使用可能です。価格がお手頃で粒度が豊富です。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨。金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨。金属表面の肌ならし研磨作業。自動車補修研磨作業。FRP研磨作業。粒度100(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)125
マジックペーパー75×240 SK11マジックペーパー75×240SK11
93税込102
1枚
翌々日出荷
特殊パターンコートにより研削力抜群です。目詰まり防止コーティング処理済です。マジックテープ式で取替が簡単です。
用途木工・樹脂・パテの研磨作業。寸法(mm)75×240適合材木工・樹脂・パテ
マジックペーパー セラミック SK11マジックペーパー セラミックSK11
189税込208
1枚
翌々日出荷から9日以内出荷
セラミック砥材を使用した、マジック式ペーパーです。セラミック砥材を使用し、研削力をアップさせています。研削力を上げることで、作業時間の短縮につながります。ペーパーサイズは、横75mm×縦240mmです。
用途パテ研ぎ、平面の木工研磨。材質砥材:セラミック寸法(mm)75×240適合材パテ、平面の木工
揺動アクションサンダー 505N コンパクトツール揺動アクションサンダー 505Nコンパクトツール
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
無回転で揺れ動きますので研削時のリングマークがつきにくく仕上げ研削向きサンダーです。サンディングペーパーを使用してパテ研削、木工研削、樹脂研削。塗装前の足付け、塗装後の肌調整などに。
用途仕上げ研磨や研削・パテ研削・樹脂研削・木工研削等の作業などに。面出し・塗装前の足付け・塗装後の肌調整などの作業に。仕様●マジックペーパー用パッド●揺動スピード:15000回/分寸法(mm)123×68×195質量(kg)0.71タイプマジック式使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125流量(L/min)350パッド(適合)123×10TMP-AM(アルミ)[40961A]騒音レベル(dB(A))89パッドサイズ(mm)Φ123揺動角度(°)5
オービタルサンダー 非吸塵式 マジックタイプ SHINANO(信濃機販)オービタルサンダー 非吸塵式 マジックタイプSHINANO(信濃機販)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。仕様振動値(m/s2):6.2付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル全長(mm)145質量(kg)0.76無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)82(A)空気消費量(m2/min)0.39オービット径(Φmm)4パッドサイズ(mm)75×110
オービタルサンダー 吸塵式 のりタイプ SHINANO(信濃機販)オービタルサンダー 吸塵式 のりタイプSHINANO(信濃機販)
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。仕様振動値(m/s2):7.4付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル、ダストホース、ダストバッグ全長(mm)145質量(kg)0.79無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)83(A)空気消費量(m2/min)0.43オービット径(Φmm)4パッドサイズ(mm)75×110
オービタルサンダー 非吸塵式  マジックタイプ SHINANO(信濃機販)オービタルサンダー 非吸塵式 マジックタイプSHINANO(信濃機販)
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。均一なあたりで角がたちにくい円形パッド仕様。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。仕様振動値(m/s2):6.2付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル全長(mm)156質量(kg)0.78無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)82(A)空気消費量(m2/min)0.39オービット径(Φmm)4パッドサイズ(mm)Φ125
オービタルサンダー 非吸塵式 のりタイプ SHINANO(信濃機販)オービタルサンダー 非吸塵式 のりタイプSHINANO(信濃機販)
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。仕様振動値(m/s2):6.2付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル全長(mm)145質量(kg)0.76無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)82(A)空気消費量(m2/min)0.39オービット径(Φmm)4パッドサイズ(mm)75×110
オービタルサンダー 吸塵式 マジックタイプ SHINANO(信濃機販)オービタルサンダー 吸塵式 マジックタイプSHINANO(信濃機販)
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。仕様振動値(m/s2):7.4付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル、ダストホース、ダストバッグ全長(mm)145質量(kg)0.79無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)83(A)空気消費量(m2/min)0.43オービット径(Φmm)4パッドサイズ(mm)75×110
穴付サンディングディス(マジック式/5枚) 127mm EA809XEシリーズ エスコ穴付サンディングディス(マジック式/5枚) 127mm EA809XEシリーズエスコ
540税込594
1箱(5枚)
翌日出荷
目詰まりが起こりにくく、ディスクが長持ちし、お客様の作業効率改善に貢献します。吸塵サンダー用の穴あきタイプです。塗装前の下地処理、パテ研ぎ、塗膜はがしに適しています。綿ファスナーによりワンタッチで取り付けが可能です。3M独自の精密成型砥粒をオープン構造で配列させた3Mキュービトロン(TM)Ⅱシリーズのディスク製品です。
サンディングディスク(マジック/5枚) 127mm EA809XEシリーズ エスコサンディングディスク(マジック/5枚) 127mm EA809XEシリーズエスコ
540税込594
1箱(5枚)
翌日出荷
目詰まりが起こりにくく、ディスクが長持ちし、お客様の作業効率改善に貢献します。綿ファスナーによりワンタッチで取り付けが可能です。非吸塵サンダー用の穴無しタイプです。塗装前の下地処理、パテ研ぎ、塗膜はがしに適しています。3M独自の精密成型砥粒をオープン構造で配列させた3Mキュービトロン(TM)Ⅱシリーズのディスク製品です。
穴付サンディングディス(マジック式/5枚) 127mm EA809XEシリーズ エスコ穴付サンディングディス(マジック式/5枚) 127mm EA809XEシリーズエスコ
540税込594
1箱(5枚)
翌日出荷
目詰まりが起こりにくく、ディスクが長持ちし、お客様の作業効率改善に貢献します。吸塵サンダー用の穴あきタイプです。塗装前の下地処理、パテ研ぎ、塗膜はがしに適しています。綿ファスナーによりワンタッチで取り付けが可能です。3M独自の精密成型砥粒をオープン構造で配列させた3Mキュービトロン(TM)Ⅱシリーズのディスク製品です。
サンディングディスク(マジック/5枚) 127mm EA809XEシリーズ エスコサンディングディスク(マジック/5枚) 127mm EA809XEシリーズエスコ
540税込594
1箱(5枚)
翌日出荷
目詰まりが起こりにくく、ディスクが長持ちし、お客様の作業効率改善に貢献します。綿ファスナーによりワンタッチで取り付けが可能です。非吸塵サンダー用の穴無しタイプです。塗装前の下地処理、パテ研ぎ、塗膜はがしに適しています。3M独自の精密成型砥粒をオープン構造で配列させた3Mキュービトロン(TM)Ⅱシリーズのディスク製品です。
仕様●ディスク径:Φ127mm●粒度:#400●入数:5枚●用途:樹脂パーツ下地処理 車両・船舶・建機などの塗装補修 焼きつけ塗装パテ研ぎ 木工仕上げ研磨●砥粒:精密成型砥粒●基材:フィルム●マジック式アズワン品番65-9284-77
穴付サンディングディス(マジック式/5枚) 127mm EA809XEシリーズ エスコ穴付サンディングディス(マジック式/5枚) 127mm EA809XEシリーズエスコ
540税込594
1箱(5枚)
翌日出荷
目詰まりが起こりにくく、ディスクが長持ちし、お客様の作業効率改善に貢献します。吸塵サンダー用の穴あきタイプです。塗装前の下地処理、パテ研ぎ、塗膜はがしに適しています。綿ファスナーによりワンタッチで取り付けが可能です。3M独自の精密成型砥粒をオープン構造で配列させた3Mキュービトロン(TM)Ⅱシリーズのディスク製品です。
サンディングディスク(マジック/5枚) 127mm EA809XEシリーズ エスコサンディングディスク(マジック/5枚) 127mm EA809XEシリーズエスコ
540税込594
1箱(5枚)
翌日出荷
目詰まりが起こりにくく、ディスクが長持ちし、お客様の作業効率改善に貢献します。綿ファスナーによりワンタッチで取り付けが可能です。非吸塵サンダー用の穴無しタイプです。塗装前の下地処理、パテ研ぎ、塗膜はがしに適しています。3M独自の精密成型砥粒をオープン構造で配列させた3Mキュービトロン(TM)Ⅱシリーズのディスク製品です。
サンディングディスク(マジック/5枚) 127mm EA809XEシリーズ エスコサンディングディスク(マジック/5枚) 127mm EA809XEシリーズエスコ
640税込704
1箱(5枚)
翌日出荷
目詰まりが起こりにくく、ディスクが長持ちし、お客様の作業効率改善に貢献します。綿ファスナーによりワンタッチで取り付けが可能です。非吸塵サンダー用の穴無しタイプです。塗装前の下地処理、パテ研ぎ、塗膜はがしに適しています。3M独自の精密成型砥粒
仕様●ディスク径:Φ127mm●粒度:#80●入数:5枚●用途:樹脂パーツ下地処理 車両・船舶・建機などの塗装補修 焼きつけ塗装パテ研ぎ 木工仕上げ研磨●砥粒:精密成型砥粒●基材:フィルム●マジック式アズワン品番65-9284-70
サンディングディスク(マジック/5枚) 127mm EA809XEシリーズ エスコサンディングディスク(マジック/5枚) 127mm EA809XEシリーズエスコ
540税込594
1箱(5枚)
翌日出荷
目詰まりが起こりにくく、ディスクが長持ちし、お客様の作業効率改善に貢献します。綿ファスナーによりワンタッチで取り付けが可能です。非吸塵サンダー用の穴無しタイプです。塗装前の下地処理、パテ研ぎ、塗膜はがしに適しています。3M独自の精密成型砥粒
仕様●ディスク径:Φ127mm●粒度:#120●入数:5枚●用途:樹脂パーツ下地処理 車両・船舶・建機などの塗装補修 焼きつけ塗装パテ研ぎ 木工仕上げ研磨●砥粒:精密成型砥粒●基材:フィルム●マジック式アズワン品番65-9284-71
サンディングディスク(マジック/5枚) 127mm EA809XEシリーズ エスコサンディングディスク(マジック/5枚) 127mm EA809XEシリーズエスコ
600税込660
1箱(5枚)
翌日出荷
目詰まりが起こりにくく、ディスクが長持ちし、お客様の作業効率改善に貢献します。綿ファスナーによりワンタッチで取り付けが可能です。非吸塵サンダー用の穴無しタイプです。塗装前の下地処理、パテ研ぎ、塗膜はがしに適しています。3M独自の精密成型砥粒をオープン構造で配列させた3Mキュービトロン(TM)Ⅱシリーズのディスク製品です。
仕様●ディスク径:Φ127mm●粒度:#150●入数:5枚●用途:樹脂パーツ下地処理 車両・船舶・建機などの塗装補修 焼きつけ塗装パテ研ぎ 木工仕上げ研磨●砥粒:精密成型砥粒●基材:フィルム●マジック式アズワン品番65-9284-72
穴付サンディングディス(マジック式/5枚) 127mm EA809XEシリーズ エスコ穴付サンディングディス(マジック式/5枚) 127mm EA809XEシリーズエスコ
640税込704
1箱(5枚)
翌日出荷
目詰まりが起こりにくく、ディスクが長持ちし、お客様の作業効率改善に貢献します。吸塵サンダー用の穴あきタイプです。塗装前の下地処理、パテ研ぎ、塗膜はがしに適しています。綿ファスナーによりワンタッチで取り付けが可能です。3M独自の精密成型砥粒をオープン構造で配列させた3Mキュービトロン(TM)Ⅱシリーズのディスク製品です。
仕様●ディスク径:Φ127mm●粒度:#80●入数:5枚●用途:樹脂パーツ下地処理 車両・船舶・建機などの塗装補修 焼きつけ塗装パテ研ぎ 木工仕上げ研磨●砥粒:精密成型砥粒●基材:フィルム●マジック式アズワン品番65-9284-78
非吸じん式ダブルアクションサンダー 吸じんセット コンパクトツール非吸じん式ダブルアクションサンダー 吸じんセットコンパクトツール
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
非吸じんタイプを吸じん仕様にします。
用途パテ研磨、木工研磨、FRP研磨。適合機種914Lセット内容吸じん式パッド、スカート、ホース、ダクトソケット、ダストバッグ
研磨パッド BOSCH(ボッシュ)研磨パッドBOSCH(ボッシュ)
439税込483
1個ほか
当日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 柔軟性があり、曲面研磨に最適です。 木材・金属研磨、塗装・さび落としに最適です。 目詰まりしにくく、乾式、湿式でも使用可能です。 水洗いも可能で、繰り返し使用することができます。 3つのカラーで番手目安、用途を選び易い。
用途木材研磨、金属の曲面研磨、塗装はがし、サビ落とし、パテの曲面研磨寸法(mm)98×130×13適合材木材・金属
研磨ブロック BOSCH(ボッシュ)研磨ブロックBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
449税込494
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 平面、角の研磨に最適です。 木材・金属研磨、塗装・さび落としに最適です。 目詰まりしにくく、乾・湿両用で使用できます。 水洗いも可能で、繰り返し使用する事ができます。 3つのカラーで番手目安、用途を選び易い。
用途木材研磨、金属研磨、塗装はがし、サビ落とし、パテの研磨寸法(mm)69×97×26適合材木材・金属
AHマジックタックペーパー丸型 マジックタイプ穴あり 日本研紙AHマジックタックペーパー丸型 マジックタイプ穴あり日本研紙
6,998税込7,698
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
目づまり防止(DS)加工を施しているので、目づまりが少なく、研磨力の持続性が抜群です。 丈夫な紙基材を使用しており、高研磨力を発揮します。 番手の取替えがワンタッチでできます。
用途高研磨力タイプ、木工生地、塗装面、パテ研磨などに。材質溶融アルミナホワイト外径(Φmm)125
AHマジックタックペーパー丸型 マジックタイプ穴なし 日本研紙AHマジックタックペーパー丸型 マジックタイプ穴なし日本研紙
6,998税込7,698
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
目づまり防止(DS)加工を施しているので、目づまりが少なく、研磨力の持続性が抜群です。 上部な紙基材を使用しており、高研磨力を発揮します。 番手の取換えがワンタッチでできます。
用途高研磨力タイプ、木工生地、塗装面、パテ研磨などに。材質溶融アルミナホワイト外径(Φmm)125
空研ぎペーパー 日本研紙空研ぎペーパー日本研紙
6,598税込7,258
1箱(100枚)
当日出荷
目づまり防止(DS)加工を施しているので、目づまりが少なく、研磨力の持続性が抜群です。 丈夫な紙基材を使用しており、高研磨力を発揮します。
用途高研磨力タイプ、木工生地、塗装面、パテ研磨などに。材質酸化アルミニウム長さ(mm)280幅(mm)230ホワイト砥材酸化アルミニウム
125Dマジックメッシュディスク TRUSCO125DマジックメッシュディスクTRUSCO
3,500税込3,850
1箱(50枚)
当日出荷から9日以内出荷
メッシュ地に砥粒が塗布されているので、優れた切れ味が持続します。切り屑の残らない作業が可能です。
用途ダブルアクションサンダー、シングルアクションサンダー用。木材、木工用品、金属、樹脂、パテの研磨、塗膜剥離などに。最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)125
粉体入りパテ Wood Fix 旭エンジニアリング粉体入りパテ Wood Fix旭エンジニアリング
15,980税込17,578
1箱(10本)
翌々日出荷
本品は切って、揉んで、貼るだけで簡単にひび割れや穴を緊急補修する事の出来る、材質別高強度粉体入りパテです。木材補修用です。完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装等、追加工する事ができます。エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダー等、耐薬品性にも優れております。
用途木材補修用使用温度範囲(℃)-40~149硬度75可使時間(分)25完全硬化時間1時間強度圧縮(55mpa):8000psi危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗布容積(cm3)25/1本関連資料(8.1MB)絶縁耐力(volts/mil)300
ランダムサンダー用セラミックペーパー EARTH MANランダムサンダー用セラミックペーパーEARTH MAN
499税込549
1セット(3枚)
翌々日出荷
目詰まりに強い/高い研磨力と長寿命実現
用途木材・内装パテの研磨に/さび・塗装落としに径(Φmm)125適合材木材
エポパッチ 木部用 建築の友エポパッチ 木部用建築の友
799税込879
1セット(42g)
翌々日出荷
必要な分を切って練り合せるだけ!大きな穴(6cmまで)もふさぎます。付属のグラスファイバーネットを併用すると強度もUPします。耐熱、耐水、耐薬品性にも優れています。
用途木製の扉、雨戸、柱、木製の家具などのカケ、割れ、穴うめ補修に!木製の額縁、模型、装飾品、彫刻品の補修に!成分エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料種類化学反応型接着剤硬化時間練り合せてから約5分完全硬化時間作業後約24時間付属品エポキシパテ、グラスファイバーネット、手袋危険物の類別非危険物
吸塵式オービタルサンダー 803C2D(C)LPS コンパクトツール吸塵式オービタルサンダー 803C2D(C)LPSコンパクトツール
55,980税込61,578
1台
3日以内出荷
サポート部に特殊ゴムを採用する事で耐久性がアップ、操作性も向上しています。糊付きペーパー仕様パットです。エアー式/吸塵式オービタルサンダーです。集塵機と併用しサンディングダスト等を集塵し、クリーンな作業が行えます。
用途パテ研削、木工研削、FRP研削寸法(mm)W93×H87.5×L288質量(kg)1.27回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))89ホース取付口Rc1/4inchオービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)糊付きペーパー用:C穴93×178
エアーダブルアクションサンダー SK11エアーダブルアクションサンダーSK11
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。ダブルアクション回転で強力に研磨、研削します。レギュレーター(空気流量調整)が付いているので状態に合わせて研磨、研削が出来ます。非吸塵タイプなのでコンパクトで取り回しが楽です。マジック式なのでペーパーの交換が簡単にできます。
用途木工、塗装、パテなどの研磨、研削。仕様125Φマジック式穴なしタイプ・ペーパーA80番・A180番・A240番各1枚付き・パッド交換用スパナ付属付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル材質本体:アルミダイキャスト他質量(g)900最高使用圧力(MPa)0.68空気消費量(L/min)400エア取入口Rc1/4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×110×125使用ペーパー125mmマジック式穴なしタイプ無負荷往復回数(回/min)11000
マジックディスク 8穴タイプ モノタロウマジックディスク 8穴タイプモノタロウ(40件のレビュー)
159税込175
1パック(5枚)ほか
当日出荷
切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに外径(Φmm)125形状ディスクタイプ種別マジック式(穴アリ)適合材金属、木工砥材アルミナ化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
オービタルエアサンダー TRUSCOオービタルエアサンダーTRUSCO(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
使いやすいソフトグリップです。軽量樹脂ボディです。
用途パテ研削・木工研削・金属研磨に。トラスコ品番161-1422全長(mm)135質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)3排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
非吸塵式ダブルアクションサンダー TRUSCO非吸塵式ダブルアクションサンダーTRUSCO
22,980税込25,278
1台
当日出荷
軽量・低重心タイプのダブルアクションサンダーです
用途パテ研磨、木工研磨、FRP研磨に。トラスコ品番116-1867
ミニオービタルサンダー コンパクトツールミニオービタルサンダーコンパクトツール(2件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
軽量・低重心設計で安定感がよく、使用感抜群です。接続部に直付カプラを採用し、特殊ゴムサポートを取り入れることで耐久性が向上しました。
用途パテ研磨、木工研磨、FRP研磨。オービットダイヤ(mm)3流量(L/min)300寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73×69×142質量(g)550使用ペーパーマジックペーパータイプ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら