1,473件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質硬質PVC 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手に馴染み、非常に使い易い桧ヘラです
全長(mm)300 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。
材質ステンレスSUS
1箱(200本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

オーステナイト系のSUS304ステンレスは、高い耐食性を有し、材料径を太くすることによって強度を高めています。
材質ステンレスSUS XM7
1箱(200本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐候性に優れています。光沢のある透明な塗膜を形成し、木材を日光・風雨から護ります。 一液性で作業に優れています。
用途屋内外木部のクリヤー仕上げ及びカラーステイン仕上げのつやだし、木製ドア、羽目板、戸袋、木製フェンス、窓枠、面格子、軒天など住宅の木部 とうめい 成分合成樹脂(ウレタン) 主な用途屋内外木部 使用場所屋内外兼用 特性耐候 タイプ油性ニス 指触乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)約360(20℃)、約720(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアルキドウレタン
1缶(200mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容器の先端が細いノズルタイプの為、狭い箇所でも使用し安い接着剤。木・紙・布だけでなく塩ビとの接着に優れています。
用途塩化ビニル製ソフト巾木の接着やモールの接着。枠やモールの化粧に使用するオレフィン系・塩ビ系フィルムの手直しにも使えます。 主な用途塩化ビニル製ソフト巾木の接着やモールの接着 仕様健康住宅対応、ノンホルムアルデヒド仕様、脱トルエンキシレンタイプ 成分エチレン・酢ビ樹脂系 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAIA4VOC基準適合品 主なワークパーツ
1本(360g)
659 税込725
当日出荷

1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス鋼を研磨していますので、錆びにくく、適度なしなりがあります。 パテ練りの他、狭い部分へのパテ塗り、スクレーパー代わり等に使用可能です。
材質(ハンドル)単板(厚約15mm) 材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
1丁
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

滑りにくいゴムクリップ付焼き柄です。(#6~#15のみ)
用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。 種類ハンマー柄 全長(mm)900 使用クサビ特大(WC-4) 適合#8以上 トラスコ品番123-4552 質量(g)557 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,498 税込3,848
当日出荷

樫を使った木ハンマー
用途木製品の組立 種類木ハンマー 全長(mm)360 材質(頭) 材質(柄部) 主な用途組立作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピッチ間が長くねじ山が高いため、保持力は釘の約5倍です。粗目ピッチで低トルクでの施工可能です。ステンレスSUS410製です。
用途木部への締結に使用。 材質/仕上ステンレス/SUS410 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)ほか
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水性自然カラー(天然油脂木部用ステイン) アトムハウスペイント 動画あり
植物原料からできた、安心・安全なステイン塗料です。 防虫・防腐剤を含みませんので、小さいお子様やペットのいるご家庭に最適です。 乾燥が早く、臭いも少ないので塗装初心者の方でも簡単に塗れ、室内に置く木製品への塗装にも最適です。(未塗装木部に限ります) 食品衛生法(玩具の基準)に適合しており、木製玩具の塗装にも使えます。
用途ウッドデッキ、ラティス、木製家具、木製玩具等の屋内外木部に 種別水性 主な用途屋内外木部・木製品 希釈剤通常不要(色を薄くしたい場合は「クリヤー」を混ぜてください) 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)夏期/約4、冬期/約6 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾
1缶(200mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

厳格な基準の自動車用外装ねじに長期にわたって採用されている、ブラックコーティング(BRPコート)を使用することで、美しい黒色と高耐食性を実現した木工用ビスです。塩水噴霧試験では、ステンレスSUS410を凌駕する耐食性です。日本でねじを製造し、日本で表面処理を行う事で、使いやすく、信頼性のあるビスに仕立ててあります。
用途木部への締結に使用。 材質 黒(ブラック) 表面処理BRPコート RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(190本)ほか
729 税込802
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

先端までのネジ切りとビス表面にWAX処理により驚愕のスピード。谷径(軸径)だけ太くして強度の向上により、ハイパワーの工具にも負けません。
材質鉄/三価ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(120本)ほか
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Rタイプブラケットのみ寸0~4対応 自動ロック式抜け止め標準装備
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 角度(°)腕金具0.75アップ
1セット
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

防虫・防腐・防カビ効果のある屋外木部専用塗料です。 木部に深く浸透し、塗装面はヒビワレやハガレの心配がありません。 素材の風合いを生かしたシックなツヤ消し仕上げ。 塗りやすく木目を美しく生かします。 安全性を配慮した薬剤を使用しています。
用途ラティス・ウッドデッキ・トレリス・プランターなどのガーデン用木製品。 外板・板ベイ・破風板などの屋外未塗装木部。 主な用途屋外木部・木製品 危険等級 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防腐、防虫、防カビ、つや消 塗り重ね可能時間(時間)2~5 乾燥時間夏期/12~24時間 冬期/1~2日 危険物の性状非水溶性
1缶(0.7L)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

木が割れにくいのに、引き抜き強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々です。優れた性能はそのまま。ステンレスの耐久性をプラス。
用途木部への締結に。 材質ステンレス(SUS410) 頭部形状皿頭 先端サイズ(#)2番 仕様首下:特殊フレキ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(210本)ほか
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オーエッチ工業木柄 プラハンマー用
RoHS
種類ハンマー柄 材質(柄部) 適合機種プラハンマー RoHS指令(10物質対応)対応
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類ハンマー柄 寸法A(mm)11 寸法B(mm)15 適合機種テストハンマー
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

含水率14%以下の良質の樫を使用しています。
用途ショックレスハンマー用 種類ハンマー柄
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

とうめい 成分合成樹脂(ウレタン) 使用場所屋内外兼用 タイプ油性ニス 塗り面積(m2)約0.7~1.3(2回塗り) 主な用途屋内外木部 指触乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.16L 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)約360(20℃)、約720(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアルキドウレタン
1本(400mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

種類ハンマー柄 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表面処理ユニクロ 仕上三価ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)4.5
1箱(200個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM4.2 ねじ径d4.2 ねじピッチp(mm)2.8 仕様クロムフリー 材質ステンレス 仕上パシペート 頭径D(Φmm)8.0 ねじ長さS(mm)全ねじ RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)4.5
1箱(500個)ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類板金用ハンマー 材質(柄部) 主な用途板金作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーエッチ工業木柄 石刃ハンマー用
RoHS
種類ハンマー柄 材質(柄部) 適合機種石刃ハンマー RoHS指令(10物質対応)対応
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ハンマー柄 全長(mm)300 材質(柄部) 使用クサビ中(WC-1) 適合#0.9 トラスコ品番395-8906 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
939 税込1,033
当日出荷

種類ハンマー柄 全長(mm)820 材質(柄部) 使用クサビ特大(WC-4) 適合#6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,498 税込3,848
当日出荷

18Vインパクトドライバーでも、ねじ切れしにくい。 捩り破断トルクをメーカー通常製品比で約25%程度向上。 ねじ込みスピードが驚速。 先端からネジ山を立たして切り始め、切込みスピードを向上。 表面のWAXで切込み抵抗を低減。 トルク軽減のWAXを塗布。抵抗を軽減してバッテリー持ちを向上。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(120本)ほか
829 税込912
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
3,498 税込3,848
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

A-32/A-33と同一レベルの木棚用ブラケットです。 中間受けとして使用してください。
用途木棚板専用水平ブラケット 材質(爪部)スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 タイプ中間受け 仕上クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1本
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類ハンマー柄 材質(柄部) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーエッチ工業木柄 ソフトハンマーOF用
RoHS
含水率14%以下の良質の樫を使用しています。
用途ソフトハンマー用 種類ハンマー柄 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イシダ客用箸木箸BC
RoHS
天然素材そのままのお箸5膳セット。耐久性のある丈夫な天然木を5膳組にしました
材質天然木 長さ(cm)約22.5 RoHS指令(10物質対応)対応 食器の種類和食器
1膳(5膳)
739 税込813
当日出荷

木部に浸透して内部から防虫・防カビ・防腐効果を発揮します優れた薬剤効果により、木材をカビ・腐敗・劣化から護ります特殊樹脂の使用により、撥水性と耐候性に優れ、日光・雨風から木材を護ります作業性に優れ、均一なカラーステイン仕上げが得られますシックハウス症候群の原因物質とされるクロルピリホス・ホルムアルデヒド、トルエンなどを使用しない安全性の高い塗料です
用途屋内外の木部の防虫・防カビ・防腐カラーステイン仕上げ ログハウス、ウッドデッキ、ラティス、トレリス、プランターなどのガーデニング用木材、焼き杉、ベンチ、ベランダ、木製物干し、羽目板、戸袋、ドア、窓枠、面格子、軒天など住宅の木部など 成分合成樹脂(アクリル) タイプ屋内外木部用塗料
1缶(0.7L)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

オーエッチ工業ウレタンカケヤ(木柄)
RoHS
頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
用途機械などの修理、組立、杭打ち 種類掛矢(カケヤ) 全長(mm)900 材質(頭)ウレタン樹脂 材質(柄部) 主な用途組立作業/機械の組立・修理 使用温度範囲(℃)-20~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16,980 税込18,678
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭部が薄くスッキリ仕上がります。下穴不要で端部の打込みに最適です。
用途木材への締結に。家具、什器、建具などの取り付けに。 材質 寸法d(mm)4 表面処理ニッケルめっき 頭部形状極低頭 刃先特殊形状 頭部高さ(mm)1.2 適合ドライバー2番 頭部径dk(mm)9 頭径(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(38個)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーエッチ工業木柄 NTプラハンマー用
RoHS
種類ハンマー柄 材質(柄部) 適合機種NTプラハンマー RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード