材質メルクシパイン
関連資料注意事項(4.17MB)
耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野
厚さ(mm)3
材質PET(非晶質ポリエステル)
色透明
比重1.27
表面抵抗1015以上(Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)
全光線透過率(%)86.2
曲げ弾性率(MPa)2000
ロックウェル硬度44Mスケール
吸水率(%)0.1
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)2000
体積抵抗率(Ω・m)1013以上
線膨張率(×10-5・K-1)7.5
サービス分類オーダー・加工
厚さ(mm)9
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
規格T2G1
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野
厚さ(mm)5
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
色透明
比重1.27
表面抵抗1015以上(Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)
全光線透過率(%)86.2
曲げ弾性率(MPa)2000
ロックウェル硬度44Mスケール
吸水率(%)0.1
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)2000
体積抵抗率(Ω・m)1013以上
線膨張率(×10-5・K-1)7.5
サービス分類オーダー・加工
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等
厚さ(mm)5
材質塩ビ
色透明
比重1.4
全光線透過率(%)81/75
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)3100
体積抵抗率(Ω・m)1017以上
線膨張率(×10-5・K-1)7
サービス分類オーダー・加工
正方形のアルミ素材をアルマイト着色した、ミニサイズのカラーアルミ板です。鮮やかなカラーバリエイションでホビーからインテリアまで多様にお使いいただけます。
用途工作からインテリア、様々なシーンで幅広くお使いいただけます。
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
取付穴ピッチ(mm)3.5
付属品丸木ねじ付
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)5.5
寸法(mm)300×200
色黒
コピーした紙の上に透明板を置いて油性ペンを使って、点描画を描きます。実用的な時計ができるセットです。コピーした紙の上に透明板を置いて油性ペンを使って、点描画をします。
セット内容画紙用透明板 150×150×0.2mm×1、画用紙 150×150mm×1、メタリックフレーム 150×150mm 穴あき×1、白ひも×1、透明板×1、透明板(穴あき)×1
1セット
¥600
税込¥660
3日以内出荷
耐候性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨
材質アクリル
こんなお得な商品も!
塩ビ板 白
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵
材質塩ビ
比重1.4
熱変形温度(℃)65~70
こんなお得な商品も!
アクリル板 透明 厚3mm
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です
各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
材質ラワン合板
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
一人暮らしの人にオススメなコンパクトサイズのこたつ。1台で二つの雰囲気が楽しめるリバーシブル天板。
テーブルとして年中使えるすぐれもの。電源コード:中間入切スイッチ。脚はプラスネジで固定。
用途電気こたつ、こたつヒーター、こたつテーブル、家具調こたつとして。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×750×390
消費電力(W)300
質量(kg)12
取扱説明書(1.03MB)
色ミルキーホワイト
板厚(mm)4
寸法(縦×横×深さ)(mm)150×150×150
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
シンプルな一本脚デザインのカフェ風テーブル。黒いスチールのフレームと、木目調・コンクリート調の天板で、スタイリッシュなデザイン。異素材ミックスでモダンな雰囲気に。脚部のスチールフレームは、傷・サビ・水に強く、アジャスター付きのためガタツキを防止します。軽量で持ち運びやすいので、移動や模様替えもラクラク。グレー・ナチュラル・ダークブラウンの3色からお選びいただけます。お好みの椅子と合わせてお使いください。
用途テーブル、カフェテーブル・ティーテーブルとして
材質天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、脚部:スチール
幅(mm)600
高さ(mm)700
備考組立式/アジャスター付
奥行(mm)600
ヒーターが目立たない、オシャレこたつ。わずか(約)2.8cmのヒーターを内蔵。オフシーズンにテーブルと使用した時に見た目もスッキリとしていて、春夏秋冬ずっとインテリアとしても楽しんでいただけます。ヒーターは均一に暖かくなる「300W カーボーンヒーター」を使用。ブラウンは美しい木目を持ち、高級家具に採用されているウォールナットの突き板を使用。ナチュラルは粘りと強度もあり、木目もきれいなアッシュの突き板を使用。塗装はキズがつきにくい「UV塗装」でコーティング。継脚&天板固定ネジ付き。
用途季節・空調家電、こたつ、電気こたつとして。
備考組立式/天板固定ネジ付/5cm継脚付
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×80×36.5(継脚時41.5)
ワンルームにも置きやすい折りたたみこたつテーブル。狭いお部屋にも置きやすく、子ども部屋にもぴったりです。非常にコンパクトサイズですがPCを広げる余裕があるので、デスクワークやちょっとした作業をするのにもオススメ。裏表どちらでも使えるリバーシブル天板なので、その日の気分や模様替えに合わせて楽しめます。
用途家電、季節・空調家電、こたつ、電気こたつとして。
材質【天板】合成樹脂(塩化ビニル)化粧パーティクルボード【ヒーター】MS-303H 石英管ヒーター(中間スイッチ)
備考折れ脚/天板リバーシブル仕様
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×60×37
ワンルームにも置きやすい折りたたみこたつテーブル。狭いお部屋にも置きやすく、子ども部屋にもぴったりです。非常にコンパクトサイズですがPCを広げる余裕があるので、デスクワークやちょっとした作業をするのにもオススメ。裏表どちらでも使えるリバーシブル天板なので、その日の気分や模様替えに合わせて楽しめます。
用途家電、季節・空調家電、こたつ、電気こたつとして。
材質【天板】合成樹脂(塩化ビニル)化粧パーティクルボード【ヒーター】MS-303H 石英管ヒーター(中間スイッチ)
備考折れ脚/天板リバーシブル仕様
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×75×37
《特長》・目盛り付きの為、簡単にパンやケーキ、又巻き寿司等がお好み のサイズにカットが出来便利です。積層式(3枚)の為、傷んだり、汚れたら、剥がして1枚で 3回使用できるので衛生的でお得です。両側に目盛り表示の為、裏表両面使用が出来ます (食材により使い分け等)。カラーの場合は「厚さ3mm板」となります。耐熱温度:80℃
材質ポリエチレン
6段階で高さ調節ができるダイニングコタツ!高さが細かく調節できるので、用途に応じて色々な場所でお使いいただけます。シンプルで暖かみのあるデザインは、冬にこたつテーブルとして使うのはもちろん、春夏でも重厚感のあるダイニングテーブルとして大活躍です。
用途家電、季節・空調家電、こたつ、電気こたつとして。
材質【天板】 <ダークブラウン>オーク突板 <ナチュラル>アッシュ突板【脚部】ラバーウッド【表面加工】UV塗装【ヒーター】MHU-601E(D) 600Wハロゲンヒーター(手元コントローラー付)
備考組立式/コード収納ボックス付/天板固定ネジ付/3段階継脚(高さ6段階調節可)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×80×45/50/55/60/65/70
ヒノキア正方形ラビレット専用スノコ!スノコの汚れが気になりだしたら交換を。
材質ワイヤースノコ:スチール
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)22×22.5×5
1個
¥529
税込¥582
4日以内出荷
こたつテーブル本体とこたつ布団の2点セット。本体の色とふとんをお選びいただけます。1人暮らしや新生活で活躍するこたつテーブル。天板はリバーシブル仕様。夏はセンターテーブル、冬はこたつとして一年中活躍。どんなお部屋にも合うシンプルなデザイン。こたつ布団。さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり1.5kg。取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納。
用途こたつ、テーブルとして。こたつ 炬燵 コタツ こたつテーブル テーブル フランネル
材質天板:低圧メラミン化粧板、脚:PP樹脂、布団:ポリエステル100%
質量(kg)12
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)300
型番ヒーター:MS-303H
電源コード中間入切スイッチ
組立時間約10-20分
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)75×75×39
1時間あたりの電気代目安(円)(強)5.0、(弱)2.5
コーナーで使って足元ゆったり奥行ワイド設計の正方形!ホーランドロップ、ミニうさぎなどの中型種にも。すぐに使える「ラビレットヒノキア消臭砂」「ラビレット正方形トイレシーツお試し2枚入」付きの消臭セット。
材質トイレ本体:ポリプロピレン、スノコ、ワンタッチフック、フックリング:スチール
色ミルキーホワイト
質量(g)540
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約24×24×16
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
80×80cm 正方形 2人用のダイニングにぴったりなこたつ
コード収納ボックス付き
テーブルとしても年中使用できるデザイン
ヒーターのでっぱりをおさえた薄型設計
高級感のある木目天板
こたつの高さがある分ダイニングチェアが入ります
用途こたつ、デスクとして。リビングやダイニング、子ども部屋、在宅勤務やテレワークにも。こたつ コタツ 炬燵 ダイニング ハイタイプ 家具調こたつ 電気こたつ こたつヒーター おしゃれ テーブル
材質天板:繊維板/ウレタン、脚:天然木
質量(kg)19
消費電力(W)600
電源100V (50Hz/60Hz)
ヒーターMHU-601E
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×80×70
取扱説明書(0.88MB)
1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.6円、(弱)約2.2円
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
お部屋がカフェになる、モダンなデザインのテーブル&チェアーセット。一人暮らしなどの狭い部屋はもちろん、リビングやダイニング、寝室など様々な場所に置くことができます。チェアーの座面はクッション付きで長時間座っても疲れません。
用途ダイニングセットとして。
材質フレーム:スチール、天板・背:合成樹脂化粧繊維板、張地:合成皮革、クッション材:ウレタンフォーム
タイプ組立式
厚みのあるアクリル材を使用したディスプレイシリーズ。透明感のあるアクリルが売場を華やかに演出します。
暮らしに溶け込むやさしいデザイン。リバーシブルで使えるシンプルこたつ。
天板は表裏でそれぞれデザインの違うリバーシブル仕様。
お部屋の雰囲気やその日の気分に合わせて使い分け可能。
ヒーターが発する遠赤外線でポカポカと身体の芯まで暖める。
空気を汚しにくく、省エネ性能にも優れたやさしい暖房。
温度は無段階で調節可能。
ヒーターのでっぱりを抑えた足元すっきり設計。
天板ラウンド加工。
コードフック付き。
用途こたつ、デスク、ローテーブルとして。リビングや子ども部屋、在宅勤務やテレワークにも。コタツ おしゃれ かわいい コンパクト 省スペース 一人暮らし 机
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×60×38.5
消費電力(W)300
電源コード(m)3
質量(kg)7.5
材質(天板)PB(低圧メラミン化粧板)
材質(脚)PVC
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力量(Wh)(強)約160、(弱)約80※1時間あたり
ヒーターMS-303H
電源コード中間入切スイッチ
安全装置温度ヒューズ
温度(℃)【コタツ側面】(強)約55/(弱)約37※目安
保証期間1年
色ブラック
色(天板)ブラック/ホワイト
タイプ正方形
1台
¥7,990
税込¥8,789
5日以内出荷
柄・底板一体型の全鉄製タンパです。
アスファルト補修や砕石の転圧に最適です。
底板は3種類から用途に合わせてお選びいただけます。
長さ(mm)1230
先幅(mm)150
径(Φmm)32
タイプ正方形
奥行(mm)150
厚さ(mm)9
質量(kg)約4.1
材質鉄製(一体型)
1本
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
鉄製の底部と木製の柄を組み合わせたタンパです。
軽量で長時間使用しても疲れにくく、アスファルト補修や砕石の転圧に最適です。
底板は3種類から用途に合わせてお選びいただけます。
長さ(mm)1260
先幅(mm)150
径(Φmm)32
タイプ正方形
奥行(mm)150
厚さ(mm)9
質量(kg)約3.0
材質(柄部)樫
材質鉄製
1本
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
一人暮らしで使いやすい、シンプルこたつテーブル こたつ布団セット
天面リバーシブル仕様
洗濯機で丸洗い可
電源コード:中間入切スイッチ
用途こたつ、テーブルとして。電気こたつ こたつヒーター コタツ 布団セット 掛け布団 おしゃれ かわいい コンパクト 省スペース 一人暮らし
質量(kg)7.5
消費電力(W)300
電源100V (50Hz/60Hz)
安全装置温度ヒューズ
電源コード(m)3
ヒーターMS-303H(U字石英管ヒーター)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)こたつ本体:60×60×38.5
消費電力量(Wh)(強)約160、(弱)約80
寸法(幅W×奥行D)(cm)160×160
柄・底板一体型の全鉄製タンパです。
アスファルト補修や砕石の転圧に最適です。
現場でよく目立つオレンジ色で、滑り止めグリップ付き。
底板は2種類から用途に合わせてお選びいただけます。
長さ(mm)1230
先幅(mm)150
径(Φmm)32
タイプ正方形
奥行(mm)150
厚さ(mm)9
質量(kg)約4.1
材質鉄製(一体型)
色オレンジ
1本
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
70×70cm 正方形 コンパクトこたつ 天面リバーシブル
電源コード:中間入切スイッチ
日本国内トップメーカーの薄型石英管ヒーター使用
無段階温度調節
一人暮らしにピッタリな正方形こたつ布団セット
布団を外せばテーブルとして年中使用可能
用途こたつ、テーブルとして。こたつ テーブル こたつ布団 こたつセット 一人用 おしゃれ コンパクト
質量(kg)11
消費電力(W)300
電源100V (50Hz/60Hz)
電源コード(m)3
ヒーターMS-303H
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×70×38.5
取扱説明書(0.86MB)
1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5円、(弱)約2.5円
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ