22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
129 税込142
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

1個
679 税込747
4日以内出荷


1個
89 税込98
欠品中

1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(1000本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細部に細やかな気配りを施し、 使いやすさにこだわったスイーツに似合う小ぶりでキュートなカトラリーです。
食器の種類洋食器 材質18-8ステンレス 種別プチフォーク 全長(mm)140 TKG品番9-1823-1302 TKG品番(2017)6-1623-1302
1個
329 税込362
3日以内出荷

1個
399 税込439
当日出荷

1個
409 税込450
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
199 税込219
欠品中

材質ブレード:ステンレス410L、ハンドル:天然木 全長(mm)240 質量(kg)0.1 TKG品番9-1897-1001 TKG品番(2017)6-1683-1101
1セット(6本)
1,098 税込1,208
3日以内出荷

材質18-12ステンレス鋼、モリブデン・バナジウム鋼(ナイフ刀部) 幅(mm)20 全長(mm)168 表面処理スペリオール・ミラー仕上 ハンドル空洞(モナカ) TKG品番9-1795-0126 アーティクルNo.29 TKG品番(2017)6-1592-0126
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

端が二股に分かれているので食材が回らず焼けます。 焼きマシュマロ・チョコフォンデュに。 ウインナーや肉も回らずに焼けます。
材質金属部:鉄(クロムめっき)、ハンドル:天然木 寸法(全長)(mm)約350
1袋(3本)
439 税込483
当日出荷

落ち着いた色あいが存在感を醸し出す、。新しい発想から生まれたカトラリー”黒酸化発色シリーズ”。「ステンレス酸化発色」という特殊技術を用いて、塗装や染料とは違う独特の色彩を実現しました。また、耐久性、耐食性にも優れ、はがれて混入する恐れもありません。レーザーマーキング加工
全長(mm)90
1個
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1セット(50本)
169 税込186
当日出荷

1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

材質金属部/ステンレス鋼、ハンドル/ポリプロピレン サイズ(mm)約230
1セット(4本)
449 税込494
当日出荷

コンパクトなのに中は広い!約16点+小物類。簡単&便利、タッチパネルで簡単操作!誰でもすぐにご使用頂けます。上下のノズルが高速回転しながら全方向に温水を噴射し汚れをしっかり落とします。1回の食器洗いでここまで節水。普通に食器を洗うと約35Lの水を使用。本商品で洗うと約5Lの水を使用。温水洗浄と熱風乾燥で消毒除菌。標準食器約16点+小物類(箸・スプーン・フォーク・レンゲ等)を収納することができます。水洗い 果物なども洗えます。水洗いのみもできるので食器の他、付属のかごを使い果物なども洗うことができます。
仕様●すすぎ方式:ためすすぎ●使用水量:約5L●定格周波数:50/60Hz●標準収納容量:約16点+小物●洗剤の推奨標準基準量:約6g ホワイト 定格電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約428×425×458 最大消費電力(W)900 温度ヒューズ157℃ 電流ヒューズ12A 洗浄方式ダブルノズル噴射式 乾燥方式温風+送風
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パレットボックスBJ-S・1210x65 1段固定式 青
バラ積みや、不定形の荷物を安全かつ大量に輸送・保管できます。ベースパレットには、フォーク作業に便利なリスパレットを使用しております。段積みができます。機械部品等の保管・輸送。青果物、食品等の保管・輸送。変形・荷崩れを防止するため、正しく(ズレないように)積み上げてください。トラック輸送時は段積みしないようにしてください。
材質【樹脂部】ポリプロピレン(PP)、【金属部】鉄 ブルー 高さ(mm)650 タイプ固定式 奥行(mm)1000 容量(L)495 間口(mm)1200 静荷重(kg)最大4000 適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト アズワン品番64-5043-72 メーカー商品コード132-5845 名入れなし 最大動荷重(kg)800 有効内寸法・間口(mm)1100 有効内寸法・奥行(mm)900 有効内寸法・高さ(mm)500
1台
94,980 税込104,478
5日以内出荷