強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。
JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。
用途ビル、一般空調、クリーンルームなど
圧力損失(初期)59Pa、(最終)196Pa
材質ろ材:不織布
使用温度(℃)60以下
使用湿度範囲95%RH以下
アルミ型材を使用しているため軽量で取り扱いが簡単です。
用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。
材質外枠/アルミニウム、金網/鉄線、フィルター押さえ/鉄線、フィルター/ポリエステル・モダアクリル
風量(m3/min)(定格)36.0
常用温度(℃)80以下
1個
¥5,730
税込¥6,303
翌日出荷
アルミ型材を使用しているため軽量で取り扱いが簡単です。
用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。
風量(m3/min)56
材質外枠:アルミニウム、金網:鉄線、フィルター押さえ:鉄線、フィルター:ポリエステル・モダアクリル
質量(kg)1.0
使用温度(℃)80℃以下
寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×20
用途飲食店舗厨房内ダクトに取付ける交換型グリスフィルター専用取付け枠
材質ステンレス
紙枠で丈夫かつ軽量なので取り扱いが簡単です。
塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。
使い捨てです。
用途外気処理。
中性能フィルターの前処理用、ビル空調、一般空調、クリーンルーム、塗装ブースの外気取入・循環・排気。
奥行(mm)44
縦(mm)610
捕集効率(%)90
初期圧力損失(Pa)100
最終圧力損失(Pa)200
交換型グリスフィルターでコスト削減!通気抵抗が少なく効率良く油をキャッチ!ダクト内の汚れを軽減します。ワンタッチで手間無く交換出来る優れもの!!
用途飲食店舗厨房内ダクトに取付ける交換型グリスフィルター
材質ガラス長繊維、特殊難燃剤
1個
¥7,160
税込¥7,876
翌日出荷
◇枠付きなので、まるごと取替え
面倒なカットやサイズ合わせが不要で、取替えラクラク!
◇ピッタリサイズで収まるので見た目もスッキリ!
◇取替えが簡単なので、交換時に手が汚れにくい
◇フィルターが超特厚で油煙をしっかり吸着
取替え回数も少なく経済的
用途◇外形寸法(約):W299XH342XD10(mm)
◇フィルター枠部:耐熱PP樹脂
◇フィルター部:難燃不織布
◇フィルター入数:2枚
◇適合情報:深型レンジフードのフィルターサイズ 高 340 × 幅 297mm フィルターに適合
材質フィルター枠部:耐熱PP樹脂、フィルター部:難燃不繊布
こんなお得な商品も!
プレフィルター カット品 10枚セット
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
材質ポリエステル/モダアクリル
使用温度(℃)≦80
風速(m/s)2.5
ろ材に防かび剤を付与しました。ろ材上に捕集したかびの増殖が抑制されるため、二次汚染を改善することが出来ます。
用途食品工場。一般ビル空調用。
タイプ流出側
材質フレーム:アルミニウム、ろ材:エレクトレット不織布(防カビ)、シール材:ポリウレタン、ガスケット:クロロプレン
使用温度(℃)60以下
使用湿度(%RH)95以下
材質(フィルター)着色アルミ合金板、(つまみ)アルミニウム棒
表面処理(フィルター)シリコン塗装
色調(フィルター)マンセルN4
こんなお得な商品も!
プレフィルター カット品 10枚セット
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)10.7
材質(フィルター)難燃性ポリエステル
耐熱温度(℃)100
捕集効率(%)71.6
圧力損失(初期)47Pa
ろ過速度2.5m/s
一般空調用の角型フィルターです。
外気処理や中性能フィルターのプレフィルターとしてお使いいただけます。
数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理
中性能フィルターのプレフィルター
種別水洗い可
材質ポリエステル
風速(m/s)2.5(ろ過)
耐熱温度(℃)100
設置場所給気、1次
粗塵区分粗
長寿命・低圧損の使い捨て型紙枠フィルターです。流出側をラス網で補強し破損の心配がありません。中性能フィルターの長寿命化や工場空調のクリーン度向上、集塵機用としてもご利用いただけます。
仕様比色法効率:30%以上
材質(押え)亜鉛メッキ鉄線
材質(外枠)コートボール紙
接着剤クロロプレン系
材質(ろ材)ポリエステル不織布
初期圧損(Pa)80以下(最終300)
数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。
仕様難燃性、洗浄再生
材質ポリエステル・モダアクリル
耐熱温度(℃)80
ろ過速度(風速)2.5m/s
1個
¥7,670
税込¥8,437
翌日出荷
本体部分が錆びにくいステンレス製です。土・砂などのふるい作業に最適です。ひとつの枠で網を交換すれば、何サイズものフィルターとして使用できます。
用途フルイ
付属品金網3枚付き(粗目・中目・細目)
材質枠:ステンレス(SUS430) 網:スチール亜鉛メッキ
質量(g)260
F-A-PRG用不織布フィルター(粗塵・花粉対策)5枚セット。
水洗い可能です。
水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
フィルターの汚れは地域によって異なります。
材質不織布
寸法(mm)(換気口)190
ダクト径(Φmm)150
フィルターサイズ(mm)169
捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ご使用中の換気扇が、簡単にフィルター付き換気扇になります。
フィルターがゴムキャップ式なので、換気扇の外枠の寸法が多少違っていても取り付けができます。
ワンタッチでフィルターの交換ができます(かぶせるだけのゴムキャップ式)
交換時期の目安は、約1ヶ月です。
換気扇の側面まで全体をカバーします。
材質(フィルター)不織布
塗装ブースフィルター用 スチール枠 。500mm×500mm。スチール網押さえ枠付き、別売りで枠のみ、フィルター押え網のみ、フィルター押え網ゴム付きのみがあります。
用途用途:塗装ブースフィルター(カット品)用アルミ枠。塗装ブースに設置。排気用
材質スチール
種類フィルター用スチール枠
荷姿ダンボール箱
RoHS指令(10物質対応)対応
枠付き換気扇用の交換フィルターです。
付属のマジックテープで止めるだけです。
交換時期は、約1カ月ごとに新しいフィルターに交換してください。
取付用マジックテープ(R)12枚付き
※マジックテープ(R)は(株)クラレの登録商標です。
材質(フィルター部)ポリエステル難燃特殊不織布、(マジックテープ部)ナイロン
材質(フィルター)不織布
羽根の直径が20cmの枠付換気扇の交換用フィルターです。(フィルターサイズ41.5cm×41.5cmです。)。難燃特殊フィルターなので熱に強く安心です。フィルターだけの交換式なので経済的。取付用テープ付きなので、フィルターの交換がワンタッチで出来ます。再生ペットボトルを使用した環境に優しいリサイクル商品です。
材質ポリエステル難燃特殊不織布
質量(g)約6
寸法(幅W×長さL)(cm)約41.5×41.5
1セット(5枚)
¥689
税込¥758
当日出荷
アルミフレーム枠組の簡易型ドラフトです。
開口高さを変えられる前面扉付きです。
活性炭フィルターが装備されています。
風量調整付タイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能です。
材質本体枠組/アルミ押し出し材、正側面窓部/透明PMMA(アクリル)
質量(kg)21.2
アルミニウムフレーム枠組の簡易型ドラフトです。開口高さを変更できる前面扉付きです。活性炭フィルターが装備されています。
セット内容ドラフト本体、ファンユニット、排気ダクトΦ100mm×30cm、活性炭ユニット(中性ガス用活性炭1.3kg入)
材質本体枠組/アルミニウム押し出し材、正側面窓部/透明PMMA(アクリル)
質量(kg)21.2
電源AC100V 50/60Hz
消費電力93/110W
風量(m3/min)6.7/5.8
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
本体サイズ(mm)800×471×832.5(ファンユニット含む)
アズワン品番3-4060-01
静圧(kPa)0.36/0.5
1セット
¥172,000
税込¥189,200
翌々日出荷
PRO1D NDフィルターは、フラットな透過特性を重視した、PRO1D NDコートを採用。ニュートラル性が極めて高く、色再現性に優れた高精度NDフィルターです。色彩に影響を与えることなく減光効果が得られます。ガラス外周に墨塗り加工を施し、内面反射を極限まで防止。着脱時の操作性を考慮したローレット(すべり止め)付きフィルター枠を採用しています。広角レンズから望遠タイプまで対応する薄枠タイプです。
可視光を減光するための丸型のフィルターです。吸収タイプなので、反射による迷光が小さく、しかも、減光によって透過光の波長特性が大きく変わることはありません。透過率が細かく分かれているので、色々な光量に減光できます。さらに、複数枚のフィルターを組合わせることで、微妙な光量調整が可能です。吸収型固定式NDフィルターを光源の近くに置くと、急激な温度変化でフィルターが割れることがあります。フィルターに熱強化処理を行なうと温度が上がってもフィルターが割れにくくなります。フィルターを熱強化した場合寸法が大きくなり、公差の範囲を超える可能性があります。※高出力レーザには使用できません。※使用すると破損する恐れがあります。※高出力レーザには、反射型NDフィルター(FND)をご使用ください。※透過率特性を優先させているため、フィルターの厚さを変えることで透過率の性能が満たすように調整されています。※このため、フィルターごとに厚さが異なってきます(6mm以下)。※厚さを一定にする必要がある場合は、枠付きフィルター(MAN)をご使用ください。※透過率波長特性は製造ロットによって異なってきます。※特に適応波長の外側の波長特性は製造ロットによって大きく異なる場合があります。※もし、指定波長範囲より広い範囲で使用される場合は、反射型フィルター(FND)をご使用ください。※NDフィルターには反射防止コートが施されていないので、4%程度の反射があります。
PRO1D NDフィルターは、フラットな透過特性を重視した、PRO1D NDコートを採用。ニュートラル性が極めて高く、色再現性に優れた高精度NDフィルターです。色彩に影響を与えることなく減光効果が得られます。ガラス外周に墨塗り加工を施し、内面反射を極限まで防止。着脱時の操作性を考慮したローレット(すべり止め)付きフィルター枠を採用しています。広角レンズから望遠タイプまで対応する薄枠タイプです。
可視光を減光するための丸型のフィルターです。吸収タイプなので、反射による迷光が小さく、しかも、減光によって透過光の波長特性が大きく変わることはありません。透過率が細かく分かれているので、色々な光量に減光できます。さらに、複数枚のフィルターを組合わせることで、微妙な光量調整が可能です。吸収型固定式NDフィルターを光源の近くに置くと、急激な温度変化でフィルターが割れることがあります。フィルターに熱強化処理を行なうと温度が上がってもフィルターが割れにくくなります。フィルターを熱強化した場合寸法が大きくなり、公差の範囲を超える可能性があります。※高出力レーザには使用できません。※使用すると破損する恐れがあります。※高出力レーザには、反射型NDフィルター(FND)をご使用ください。※透過率特性を優先させているため、フィルターの厚さを変えることで透過率の性能が満たすように調整されています。※このため、フィルターごとに厚さが異なってきます(6mm以下)。※厚さを一定にする必要がある場合は、枠付きフィルター(MAN)をご使用ください。※透過率波長特性は製造ロットによって異なってきます。※特に適応波長の外側の波長特性は製造ロットによって大きく異なる場合があります。※もし、指定波長範囲より広い範囲で使用される場合は、反射型フィルター(FND)をご使用ください。※NDフィルターには反射防止コートが施されていないので、4%程度の反射があります。
可視光を減光するための丸型のフィルターです。吸収タイプなので、反射による迷光が小さく、しかも、減光によって透過光の波長特性が大きく変わることはありません。透過率が細かく分かれているので、色々な光量に減光できます。さらに、複数枚のフィルターを組合わせることで、微妙な光量調整が可能です。吸収型固定式NDフィルターを光源の近くに置くと、急激な温度変化でフィルターが割れることがあります。フィルターに熱強化処理を行なうと温度が上がってもフィルターが割れにくくなります。フィルターを熱強化した場合寸法が大きくなり、公差の範囲を超える可能性があります。※高出力レーザには使用できません。※使用すると破損する恐れがあります。※高出力レーザには、反射型NDフィルター(FND)をご使用ください。※透過率特性を優先させているため、フィルターの厚さを変えることで透過率の性能が満たすように調整されています。※このため、フィルターごとに厚さが異なってきます(6mm以下)。※厚さを一定にする必要がある場合は、枠付きフィルター(MAN)をご使用ください。※透過率波長特性は製造ロットによって異なってきます。※特に適応波長の外側の波長特性は製造ロットによって大きく異なる場合があります。※もし、指定波長範囲より広い範囲で使用される場合は、反射型フィルター(FND)をご使用ください。※NDフィルターには反射防止コートが施されていないので、4%程度の反射があります。
可視光を減光するための丸型のフィルターです。吸収タイプなので、反射による迷光が小さく、しかも、減光によって透過光の波長特性が大きく変わることはありません。透過率が細かく分かれているので、色々な光量に減光できます。さらに、複数枚のフィルターを組合わせることで、微妙な光量調整が可能です。吸収型固定式NDフィルターを光源の近くに置くと、急激な温度変化でフィルターが割れることがあります。フィルターに熱強化処理を行なうと温度が上がってもフィルターが割れにくくなります。フィルターを熱強化した場合寸法が大きくなり、公差の範囲を超える可能性があります。※高出力レーザには使用できません。※使用すると破損する恐れがあります。※高出力レーザには、反射型NDフィルター(FND)をご使用ください。※透過率特性を優先させているため、フィルターの厚さを変えることで透過率の性能が満たすように調整されています。※このため、フィルターごとに厚さが異なってきます(6mm以下)。※厚さを一定にする必要がある場合は、枠付きフィルター(MAN)をご使用ください。※透過率波長特性は製造ロットによって異なってきます。※特に適応波長の外側の波長特性は製造ロットによって大きく異なる場合があります。※もし、指定波長範囲より広い範囲で使用される場合は、反射型フィルター(FND)をご使用ください。※NDフィルターには反射防止コートが施されていないので、4%程度の反射があります。
可視光を減光するための丸型のフィルターです。吸収タイプなので、反射による迷光が小さく、しかも、減光によって透過光の波長特性が大きく変わることはありません。透過率が細かく分かれているので、色々な光量に減光できます。さらに、複数枚のフィルターを組合わせることで、微妙な光量調整が可能です。吸収型固定式NDフィルターを光源の近くに置くと、急激な温度変化でフィルターが割れることがあります。フィルターに熱強化処理を行なうと温度が上がってもフィルターが割れにくくなります。フィルターを熱強化した場合寸法が大きくなり、公差の範囲を超える可能性があります。※高出力レーザには使用できません。※使用すると破損する恐れがあります。※高出力レーザには、反射型NDフィルター(FND)をご使用ください。※透過率特性を優先させているため、フィルターの厚さを変えることで透過率の性能が満たすように調整されています。※このため、フィルターごとに厚さが異なってきます(6mm以下)。※厚さを一定にする必要がある場合は、枠付きフィルター(MAN)をご使用ください。※透過率波長特性は製造ロットによって異なってきます。※特に適応波長の外側の波長特性は製造ロットによって大きく異なる場合があります。※もし、指定波長範囲より広い範囲で使用される場合は、反射型フィルター(FND)をご使用ください。※NDフィルターには反射防止コートが施されていないので、4%程度の反射があります。
可視光を減光するための枠付きのフィルターです。吸収タイプなので、反射による迷光が小さく、しかも、減光によって透過光の波長特性が大きく変わることはありません。
水面やガラスなどの光の表面反射を除去する効果や、青空の色を濃くし、樹葉、山肌、建物などの色彩を非常に鮮やかにする効果が得られます。従来のマルチコートより透過率の高い「デジタルマルチコート」の採用により反射を抑制。フィルターガラス外周に黒塗り加工を施し、内面反射を減少。広角レンズから望遠タイプまで対応する薄枠タイプ。保護フィルター等とほぼ同じ枠厚を実現しています。着脱時の操作性を考慮したローレット(すべり止め)付きフィルター枠を採用。
フィルター直径(Φmm)43
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
YAGレーザ(1064nm)の光を減光するための枠付きのフィルターです。吸収タイプなので、反射による迷光が小さく、しかも、減光によって透過光の波長特性が大きく変わることはありません。
秘匿性の高いビジュアルデータを保護:マイクロルーバー技術を採用し、画面中心から60度の視野角外からの視線を遮断するプライバシーフィルター。共用スペースや移動中でも、画面上の機密情報をしっかりガードし、覗き見を防止。360度プライバシー保護 & タッチ対応:縦向き・横向きいずれの画面でも、中心から±30度の範囲でプライバシーを確保。タッチ操作に対応した強化ガラス保護フィルムが、画面上のコンテンツを守りながら、快適な操作性を実現。自己吸着フィルム:iPhoneスクリーンに直接貼り付けるタイプの4方向対応フィルター。気泡の入りにくい専用ガイド枠付きで、位置ズレなく一度でぴったり装着。長期間ずれにくく、快適なフィット感を実現。専用デザイン:ディスプレイにぴったりフィットする覗き見防止スマホガラスフィルム。フロントカメラ、ディスプレイ周辺のセンサー、スピーカーを妨げないジャストフィット設計。光沢仕上げのスクリーンプロテクター。眼精疲労の軽減:最大50%のブルーライトをカットする強化ガラス製スクリーンプロテクター。長時間の使用でも目の負担を軽減し、快適な視認性をキープ
付属品プライバシーフィルター用ガイド枠、スクリーン用クリーニングキット、気泡除去用スクイージー、クイックスタートガイド
材質強化ガラス
色ブラック
取付場所モニタ正面
RoHS指令(10物質対応)対応
向き横方向と縦方向
PRO1D NDフィルターは、フラットな透過特性を重視した、PRO1D NDコートを採用。ニュートラル性が極めて高く、色再現性に優れた高精度NDフィルターです。色彩に影響を与えることなく減光効果が得られます。ガラス外周に墨塗り加工を施し、内面反射を極限まで防止。着脱時の操作性を考慮したローレット(すべり止め)付きフィルター枠を採用しています。広角レンズから望遠タイプまで対応する薄枠タイプです。
PRO1D NDフィルターシリーズは、フラットな透過特性を重視した、PRO1D NDコートを採用。広角レンズから望遠タイプまで対応する薄枠タイプです。ニュートラル性が極めて高く、色再現性に優れた中性灰色のフィルターです。色彩に影響を与えずに光量のみを調整したいときに使用します。外周墨塗り加工を施すことで内面反射を減少させ、フィルターによるフレアーやゴーストの発生を防いでます。着脱時の操作性を考慮したローレット(すべり止め)付きフィルター枠を採用しています。
高輝度LED採用鮮やかさクラス最強!。さらに明るく!美しく!。水槽内全体を抜群の透明感で、魚や水草を色濃く照らします。アルミボディ。耐久性、耐腐食性に優れたアルミボディを採用しました。ブルーラインパイロットランプ。点灯時にほのかに光るブルーラインがアクアリウムのアクセントに!。タッチパネルスイッチ。軽く触れるだけでON/OFFできるタッチセンサースイッチを採用。ラウンドデザイン。フレームレス水槽にも、曲げ水槽等の樹脂枠水槽にもピッタリ!。上部フィルターにも合わせやすいデザインです。リフトアップスタンド。取り外し可能。枠付き水槽には直置きも可能です。
適合幅60cm(~65cm)の水槽
材質アルミ、ABS、アクリル、銅
色ブラック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×85×80
1箱
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ