20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
2,198 税込2,418
6日以内出荷

ダイトウテクノグリーンPEシートマルチ(集水機能付き)
RoHS
絶大な防草性、 抜群な乾燥防止効果、そして機能的な構造の苗木および中高木用マルチングに集水機能が付きました。砂質やレキ質盛土のり面などの保水性が乏しい植栽地に。
用途防草・植栽の乾燥防止 寸法(mm)1000×1000 使用目的除草・草よけ/防乾燥 シート厚さ(mm)0.18 長さ(m)1 表:茶色、 裏:黒色 材質両面ポリエチレンラミネートクロスシート 耐候年数(年)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
699 税込769
3日以内出荷

柿を「三本針」に刺し(へたのある方を刺す)、むき刃を当てて皮をむきます。 (柿を刺したら、むき刃を右手に持ち、柿の左側端に刃を当てて、左手で八ンドルを回すと柿皮がむけます。むきながらゆっくりむき刃を右側に移動していくときれいにむけます。)
寸法(mm)65×110 高さ(mm)約90
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷

1ケース(30束)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

国産の丈夫な亜鉛メッキパイプと農業用ビニールで元気なトマト栽培に大活躍
用途トマト・なす栽培の雨よけとして使用
1セットほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

種別農業関連 文字のぼり 球根・タネ・苗 季節の花々・野菜、種類豊富に揃えてます
1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷

2本の紐をロープ状に撚り合わせ溶着加工をしていないので、干し柿用ロープとして使える。撚りを戻して差し込むだけ。
1巻
939 税込1,033
翌々日出荷

1本に5個吊るすことができる(5本で25個吊るし可能)。延長つなぎワンタッチ。 柿の軸をV溝に挿し込み、衛生的に干し柿を簡単に作れる。
用途干し柿・玉ねぎ・ニンニク・しいたけなどの乾燥に。 干し柿作り、干しシイタケ作り、芋がら干し、しみ大根作り、ニンニク保存、魚干物作り、ドライフラワー作りなど。 材質PP(耐候性) 全長(cm)48
1袋(5本)
649 税込714
7日以内出荷


ハンドルを回すだけ!素早くリンゴや梨の皮むきが簡単にむけます。
材質(刃)ステンレス鋼 材質(本体)ポリスチレン 材質本体・ハンドル/ポリスチレン 刃のカバー・回転軸・刺しピンカバー/ポリプロピレン アーム・刺しピン軸/ポリアセタール 吸着盤/ポリ塩化ビニル 刃・刺しピン/ステンレス鋼 質量(g)370 耐熱温度(℃)ポリプロピレン/100 ポリスチレン/70 ポリアセタール/110 ポリ塩化ビニル70 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)240×120×170
1個
2,498 税込2,748
欠品中

丈夫で作りやすいボンボン咲きアスター
用途花種子 仕様採苗本数:100本 種別アスター
1袋
299 税込329
9日以内出荷

干し柿作りの必需品。結ぶ手間がないので手軽に干し柿作りを楽しめます。へたにひっかけるタイプなので軸のとれた柿でもつかえます。6ミリから8ミリのビニール製ロープにクリップを通し、片手でクリップを開いて柿を固定するだけ。タテ吊り、ヨコ吊り、2個吊りも可能。ステンレス製なのでくりかえし使用できます。
用途干し柿用。 全長(mm)49 質量(g)1(1個)
1袋(50本)
1,798 税込1,978
当日出荷

柿用トレー385×305mmが入る発送箱。どこの産地でも使えます。
仕様ケース 適合柿用トレー385×306mm 種別果物・フルーツ 寸法(mm)395×320×95(外寸)390×315×90(内寸) 質量(g)21.35 構成部品1
1ケース(50枚)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

各種アミノ酸、ビタミン、ミネラル、核酸を豊富に含んだ、人気抜群の菊乾燥肥料です。 乾肥を作る際の面倒な手間や臭い思いをする必要はなく、手軽に使えて驚きの大成果。 太い茎、大きな葉、大きな花を作る全国菊花大会必勝肥料です。
用途菊。 適合作物 成分(チッソN-リン酸P-カリK-クド)8-8-6-1 名称大菊乾燥粒状肥料 肥料の種類家庭園芸用複合肥料 登録保証生第68177号
1箱(1kg)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柿を吊る際に、Tの字になった茎が引っ掛けやすいように、2本撚りで溶着をせずに仕上ています。 指先で紐を回転させてヨリを戻せば、茎を入れる隙間が簡単に作れます。
長さ(m)100 ホワイト トラスコ品番828-0815 材質ポリプロピレン 太さ(mm)約5(2本撚り・溶着無) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

天然しぶ柿の塗料・染料です。 塗布することで防虫防腐効果が得られ耐水性や光沢を出すことができます。 近年ではシックハウス対策として見直され、重要文化財などにも使用されております。
用途無垢の木材への着色、害虫からの保護、耐水性撥水効果の向上、和紙や繊維などの補強染色などあらゆる分野に使用できます。 無垢の木材、和紙、布、塗装の下地などにご使用できます。 特性耐水 使用方法(1)塗装準備上柿渋と刷毛(ステイン刷毛又はニス刷毛)・研磨紙・マスキングテープ・水道水・ポリ容器(ポリバケツなど)を用意します。(2)木地の調整空研ぎ研磨紙#400番程度で木地表面を平滑にします。毛羽立ちや凹凸がひどい場合は#240番ぐらいで荒削りし細かく研磨します。(3)マスキング作業塗装しない箇所にマスキング(養生)します。(4)配合上柿渋を同量程度の水道水で希釈します。(例 上柿渋1:1水道水)※原液で塗布した場合、塗りムラや皮膜が厚くなり過ぎて、はく離する場合がございますので、希釈(薄めて)することをお勧めします。(5)塗布配合した上柿渋を毛の柔らかい刷毛でのばしながら塗布します。(6)乾燥十分乾燥させます。また、塗り重ねる場合は、十分乾燥させるか半日ほど乾燥させた後に塗布してください。 ※上柿渋は乾燥後、日にちが経過するごとに色が濃くなります。 主な用途布、木材、紙 希釈剤 指触乾燥時間(時間)2~4
1本(100mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤマニパッケージこだわりの柿
柿用トレー385×306mmが入ります。フタはコの字型の差し込み式。
仕様フタ・身 適合柿用トレー385×306mm 種別果物・フルーツ 寸法(mm)390×305×80 質量(g)19.7 構成部品2
1ケース(50枚)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

枝と実が近い柿の収獲に特化した形状、アールが小さく使い易い
用途果樹用 全長(mm)155 刃長(mm)55 材質炭素鋼 切断対象果樹 替えバネA-102
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。 根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。 特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。 スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。 モスグリーン
1個
71 税込78
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(刃)ステンレス刃物鋼 材質(本体)ポリスチレン 材質本体/ポリスチレン、回転皿・カッターアーム/ABS樹脂、カッターレバー・刺しピンカバー/ポリプロピレン、ギア/ポリアセタール、足ゴム/合成ゴム、刺しピン/ステンレススチール、刃/ステンレス刃物鋼 寸法(mm)120×210×145 質量(g)375 耐熱温度(℃)(本体)70、(回転皿・カッターアーム)80、(カッターレバー・刺しピンカバー・ギア)110
1台
2,698 税込2,968
欠品中