29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KS 【オーダー】カバ桜 ノーブランド カスタマイズ可
カバノキ科カバノキ属の広葉樹。 品のある光沢感があり淡いピンクの木肌が特長。 木質がサクラとよく似ていることからサクラの代用としても使われます。
関連資料注意事項(4.17MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ サービス分類オーダー・加工
1枚
539 税込593
8日以内出荷

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質ポリエステル クリームピンク 分類 寸法(cm)花径3.5~4.5×L110
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷

イーグルスターアロエポンプマン桜
本品は、スクラブ材に、火山岩由来の天然鉱物を採用することで、近年世界的に懸念されているマイクロプラスチック問題に配慮した環境適応商品となっております。 また、商品名にちなんだ、桜をイメージしたフローラルな香りが、爽やかな洗い心地をお届けいたします。
1個(2.5L)
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[和紙]OPクリア四季 桜
両面ラミネート加工してありますから、敷いても、掛けて使用していただいても安全です。
材質OP デザイン
1セット(200枚)
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

松の樹皮を粉砕し磨きをかけ、造園/園芸装飾用に色と形を厳選した製品です。
用途マルチング材 質量(kg)10/袋 サイズL(約8 cm以上) 規格50(L/袋) 使用量平米:50(L/m2)※厚み5 cmとして
1袋(50L)ほか
6,698 税込7,368
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MAGIQ(東京堂)さくらの花びら
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質ポリエステル ライトピンク 分類 花径(cm)2
1袋
659 税込725
当日出荷

風景、自然に特化したプロフェッショナルのための写真素材集。遅い春を祝福する桜、水田に緑の苗が敷き詰められる夏、黄金色に輝く収穫の秋、幻想的な白銀の冬など、世界遺産・白川郷の四季を収録。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10) 対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷

幹:L51cm 。スチールスタンド付
用途お花見や新生活スタートのシーズンにふさわしい活気あふれる演出を! 材質布・PE・紙管 寸法(高さH×幅W)(cm)70×37
1本
939 税込1,033
6日以内出荷

印刷に使用することを目的とした、高解像度、ロイヤリティフリー画像素材集。桜・梅・桃を中心にした貼るの花木を収録。収録点数100点。2500×2000pixel、350DPI、JPEG/RGB/Hybrid形式で収録。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10) 対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
8,598 税込9,458
9日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]木彫板 朴
非常に彫刻しやすく、細かい彫りができます。版画板・彫刻刀・小刀の柄などにも使用されています。 色調:芯材/灰緑色、辺材/灰白色、肌目:非常に密、光沢無、軟、軽量 版画板、彫刻刀、小刀の柄などにも使用されています。
材質 芯材/灰緑色、辺材/灰白色 内容素材 科目図工
1個
628 税込691
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MAGIQ(東京堂)ときわ桜
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 ライトピンク 分類 花径(cm)2~3.5 長さ(cm)L:120 材質再生PET由来ポリエステル、再生ポリエチレン
1本
8,498 税込9,348
4日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]バターナイフ(ケヤキ材)
付属品サンドペーパー 材質ケヤキ 寸法(mm)200×40×20
1個
237 税込261
3日以内出荷

1箱(200個)
9,798 税込10,778
5日以内出荷

東京堂八重桜小枝
エコ商品
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質再生PET由来ポリエステル ピンク エコマーク認定認定 分類 寸法(cm)花径2.5~4×L40 再生材使用率(%)100 エコマーク認定番号22 104 003 再生材使用使用
1本
799 税込879
4日以内出荷

TM 【オーダー】タモ ノーブランド カスタマイズ可
モクセイ科トネリコ属の広葉樹。 中国、ロシアを産地とし用途は多く、枠材、カウンター、階段材としても多く使われています。
関連資料注意事項(4.17MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ サービス分類オーダー・加工
1枚
491 税込540
8日以内出荷

1本
1,298 税込1,428
6日以内出荷

1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

北欧のツンドラ地帯でとれる苔を丁寧にプリザーブド加工しています。有害物質は一切使用しておりません。
1個(100g)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

リリカラエルワイタイル +JAPAN 山桜
エコ商品
古くから愛されてきた桜。緻密な木の表情は空間に安らぎをもたらします。
用途住宅・店舗(土足OK) 仕様クリア層:0.4mm 寸法(mm)150×914.4 エコマーク認定認定 エルワイタイル +JAPAN 山桜 接着剤一般工法 リリカラセメントAC 耐湿工法 リリカラセメントU グリーン購入法適合 全厚(mm)2.5 エコマーク認定番号22 123 005
1ケース(24枚)
9,398 税込10,338
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用食洗機対応の天然木のお箸 国産の桜材を使用 先端はすべり止め付
仕様●サイズ:22.5cm●材質:木、アクリル アズワン品番67-8056-62
1個
899 税込989
17日以内出荷

低騒音で低振動ないろいろな木材、堅い木や竹の切断に最適です。 回転トルクが強いベルト駆動方式採用し、帯状の鋸刃を力強く回転させ、厚い材料を静かに素早くに切断できます。 刃幅が小さいため、円切断や曲線切断も可能で、ノコ刃の種類を変えることで、黒檀や樫、桜、集成材などの堅い木や、竹、樹脂も切断することができます。 刃をひねらない程度の曲線、半径5cm以上の円切断、四角形や六角形を切り出すこともでき、刃のひねりを軽減するベアリング式ブレードガイドは、ガイドへの接触によるノコ刃のダメージを軽減します。 丸鋸やジグソーと比べて、非常に静かで振動が少ないため屋内での使用も快適です。 本体裏面の集塵接続口に集塵機を接続することで、粉塵の少ない快適な作業ができます。
用途木材の切断作業。 材質アルミダイキャスト 奥行(mm)テーブル(ふところ):225 電流(A)3.2 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)300 コード長さ(m)2 切断能力(mm)(テーブル角度0度時)90厚×225幅、(テーブル角度45度時):45厚×110幅 寸法(縦×横)(mm)テーブル:300×300 適合切断材木材専用(金属・石材・炭・樹脂の切断不可) テーブル傾斜角(°)0~45 回転数(回/分)モーター:(50Hz)1490・(60Hz)1790 回転速度(m/min)ブレード:(50Hz)635・(60Hz)750
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

タチカワ&日光の全種に対応したペン軸。グリップ部分に長時間使用しても疲れにくい、ラバーグリップを採用したフリーペン軸です。タチカワ&日光の丸ペン、Gペン、サジペン(クローム色&ニューム色)、スクールペン、日本字ペンの専用ペン軸です。フリーサイズペン軸を採用。1本のペン軸で丸ペン・Gペン・サジペンを共通に使える新機構(PAT.P)を採用したタチカワこだわりの新技術を搭載しています。グリップの色も白とピンクの2種類を用意しております。木の材質は、桜。グリップ部分の材質はエラストマーです。
用途タチカワ&日光の全種に対応したペン軸
1本
639 税込703
翌々日出荷

タチカワ&日光の全種に対応したペン軸。グリップ部分に長時間使用しても疲れにくい、ラバーグリップを採用したフリーペン軸です。タチカワ&日光の丸ペン、Gペン、サジペン(クローム色&ニューム色)、スクールペン、日本字ペンの専用ペン軸です。フリーサイズペン軸を採用。1本のペン軸で丸ペン・Gペン・サジペンを共通に使える新機構(PAT.P)を採用したタチカワこだわりの新技術を搭載しています。グリップの色も白とピンクの2種類を用意しております。木の材質は、桜。グリップ部分の材質はエラストマーです。
用途タチカワ&日光の全種に対応したペン軸
1本
578 税込636
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タチカワ&日光の全種に対応したペン軸。グリップ部分に長時間使用しても疲れにくい、ラバーグリップを採用したフリーペン軸です。タチカワ&日光の丸ペン、Gペン、サジペン(クローム色&ニューム色)、スクールペン、日本字ペンの専用ペン軸です。フリーサイズペン軸を採用。1本のペン軸で丸ペン・Gペン・サジペンを共通に使える新機構(PAT.P)を採用したタチカワこだわりの新技術を搭載しています。グリップの色も白とピンクの2種類を用意しております。木の材質は、桜。グリップ部分の材質はエラストマーです。
用途タチカワ&日光の全種に対応したペン軸
1本
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アサダ桜の自然な音に身を委ねる 革新のウッドモデル。 高い強度と耐久性を持つアサダ桜をハウジングに採用。 DLC(※1)コーティング振動板や強磁力マグネット、D.A.D.S(※2)構造を採用したAWAS専用の大口径Φ53mmドライバー。 ※1 Diamond Like Carbon ※2 Double Air Damping System 繊細な表現を可能にする6N-OFCボビン巻きボイスコイル。 オーディオ用に最適化した、着脱式の高音質A2DCコネクターを採用。 左右の音の分離感を高めるOFC導体の両出しバランスケーブル(XLRMタイプ/4ピン)を付属。 新設計マグネシウム成型アームにより快適な装着感と高い密閉性を実現。 耳に馴染みやすい人工皮革のイヤパッド&ヘッドバンド。 木のヘッドホン、新モデルが体現する、オーディオテクニカの”革新” 20年以上の歴史あるオーディオテクニカの”木のヘッドホン”は、トラディショナルな印象ながら木材の採用、またその技術にも多くの挑戦を含むシリーズだ。 ATH-AWASのハウジング素材はアサダ桜。やや重硬傾向の木材で、その色合いときめ細かな木理が美しい。ドライバーは従来同様53mm径だが、DLC振動板の採用など現在の同社の持つ技術を投入。これによって高域特性に大きな向上があるという。 同じくアサダ桜採用の前機種「ATH-L3000」では、ハウジングにレザーが貼られ音調も落ち着きがあったが、ATH-AWASは高域側の抜け感や広がりが全開という印象。密閉型ヘッドホンとしては最上級の開放感だ。 教会で録音されたHoff Ensemble「Dronning Fjellrose」では、音色も空間も明るく楽器の音色や演奏の機微の見えやすい。射し込む光で演奏者の手元が照らされる様を想起させる、そんなイメージだ。 音のスピード感や中低域の締まりもあり、Daft Punk「Get Lucky」のギターカッティングのキレや抜けは絶品。木材の持ち味をより素直に引き出した音作りの妙を感じる一台だ。 文:高橋 敦 ※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
付属品コード(着脱式):3.0m(Φ6.3mm金メッキステレオ標準プラグ) バランスケーブル(着脱式):3.0m(XLR-Mコネクター4ピン) 型式密閉ダイナミック型 質量(g)約395 入力端子A2DCコネクタージャック 再生周波数帯域(Hz)5~42000 インピーダンス(Ω)40 ドライバーユニット(Φmm)53 最大入力(mW)2000 音圧感度(dB/mW)99 イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

商品名:桜の都 。特長:ご家庭や職場など、室内の様々な場所で桜の咲き始めから満開までお楽しみいただけます。(毛細管現象が起きて結晶化する過程を楽しむ商品です。)。小皿に開花液を入れて木部を立てると、液を吸い上げ、1時間前後でピンクの小さい花が咲き始めます。花の形や色、咲く速度は周囲の温度や湿度によって若干変わります。通常、5~8時間で満開になります。桜の花が散っても、落ちた花に水を掛けるだけで繰り返し桜を3~5回程度咲かすことができます。(特許取得済)
用途材質 木部(幹4枚組):紙 トレイ:PP 開花液:水、リン酸塩、塩化ナトリウム 幅(mm)120 ピンク 高さ(mm)85 質量(g)35(トレイ含む) 奥行(mm)120(トレーに咲く前の木部をのせた状態のサイズ)
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

商品名:桜の都 。特長:ご家庭や職場など、室内の様々な場所で桜の咲き始めから満開までお楽しみいただけます。(毛細管現象が起きて結晶化する過程を楽しむ商品です。)。小皿に開花液を入れて木部を立てると、液を吸い上げ、1時間前後でピンクの小さい花が咲き始めます。花の形や色、咲く速度は周囲の温度や湿度によって若干変わります。通常、5~8時間で満開になります。桜の花が散っても、落ちた花に水を掛けるだけで繰り返し桜を3~5回程度咲かすことができます。(特許取得済)
用途材質 木部(幹4枚組):紙 トレイ:PP 開花液:水、リン酸塩、塩化ナトリウム 幅(mm)120 ピンク 高さ(mm)85 質量(g)35(トレイ含む) 奥行(mm)120(左記サイズはトレーに咲く前の木部をのせた状態のサイズ) 取扱説明書(0.62MB)
1セット(10個)
11,980 税込13,178
8日以内出荷