27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
生地を伸ばす際に。サイズバリエーションは、600mm、900mm、1,200mmとございます。
用途生地を伸ばす際に 直径(Φmm)約32 仕様サイズバリエーション:600、900、1,200(mm)
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

93453 金象印 樫 鍬の柄 浅香工業 動画あり
厳選樫材使用で丈夫
用途鍬用の替柄 材質天然木 寸法(mm)(頭部側)38×26mm角形状/(手元側)34×25mm小判形状 全長(mm)1500 質量(kg)0.9
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷


椎 丸棒 浅香工業 動画あり
厳選樫材使用で丈夫
材質天然木 寸法(mm)(手元側)30×30mm丸形状
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーエッチ工業木柄 ケレンハンマー用
RoHS
種類ハンマー柄 全長(mm)290 材質(柄部) 質量(g)100 寸法A(mm)10 頭部高さ(mm)24 適合#3/4 適合機種KH-06 トラスコ品番402-9666 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
699 税込769
当日出荷

1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途八角掛矢(#105・120・135・150)丸型掛矢金輪入(#105・120・135・150)用のの替柄です。 種類ハンマー柄 全長(mm)900 材質(柄部) 質量(g)600 寸法(mm)(頭側)36×26角形、(手元側)30x24小判形 適合機種G30101、G30102、G30103、G30104、G30304 トラスコ品番411-5678
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

材質タモ 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)32 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類ハンマー柄 全長(mm)900 タイプ口丸 口径(Φmm)25×30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

1セット(5本)ほか
291 税込320
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厳選素材使用で丈夫。金象印ホームレーキ木柄付用替柄。
トラスコ品番851-1082 材質天然木 寸法(mm)(頭部側)20×20mm/(手元側)25×25mm/丸形状 全長(mm)1200 質量(g)700
1本
1,698 税込1,868
6日以内出荷

金象印 樫 鍬の柄 浅香工業 動画あり
厳選樫材使用で丈夫
用途鍬用の替柄 材質天然木 寸法(mm)(頭部側)38×26mm角形状/(手元側)34×25mm小判形状
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

経済的な交換部品です。交換部品です。窓ホー長柄草削りなど用の替柄です。
用途柄。 仕様No.10 材質 全長(mm)約1200
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷



ノーブランド長崎向立鍬の柄
用途修理に必要な部材、部品等 材質
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

浅香工業杓の柄
厳選樫材使用で丈夫
用途杓用替柄 寸法(mm)直径30(先端面取り) 材質天然木
1本
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途溶接作業 種類溶接用ハンマー 全長(mm)301 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)ヒッコリー 呼称#3/4 質量(g)438 トラスコ品番232-7244 主な用途溶接作業
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



豊通オールライフ樫棒手元花梨L型
材質本体:樫、グリップ:花梨 質量(g)290 支柱(mm)約19
1本
9,998 税込10,998
7日以内出荷

豊通オールライフ樫棒手元黒壇L型
材質本体:樫、グリップ:黒壇 質量(g)290 支柱(mm)約19
1本
9,998 税込10,998
7日以内出荷

012468 別所二郎作 木工用スクレーパー ロングK型 別所二郎作 動画あり
ヒシカ工業が鋸板加工と刃付けのノウハウを活かして作ったのがこの削り鉋。高硬度の鋼、鋭利な刃を兼ね備え、力強く削れます。素材はハイカーボン刃物鋼を使用。一枚一枚丹精込め手焼き入れを施すことで、より硬度な刃物が生まれ、刃が長持ちし切れ味もよくなります。厚みを均等にする事で、均一な刃付けができ、より正確できれいに木材を削ることができます。鉋とヤスリの中間のような商品。樫などの硬い木材でも使用でき、細かい作業にも最適なプロ仕様。
用途かんな刃の仕込み・台の調整用として生まれたスクレーパー。通称「かんなのめん棒」狭くて奥行きのある場所で大活躍です。 仕様防錆袋入り 使用方法スクレーパーをシャープナーに垂直に立て当ててください。/スクレーパーを寝かさないように、まっすぐ動かし研磨します。/研ぎ面にカエリが出来れば研磨完了。当初の切れ味が戻ります。 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)200×12 質量(g)23 タイプロングK型 対象木材 素材ハイカーボン刃物鋼
1枚
1,798 税込1,978
8日以内出荷

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
9,998 税込10,998
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 普通タイプ刈込鋏です。 丸棒を打って伸ばして造った刃物のため、刃先に粘りがあります。
用途一般刈込に 全長(mm)650 刃長(mm)150 切断能力(mm)10 トラスコ品番818-8019 材質刃:刃物用特殊鋼、柄:樫 使用目的刈込
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷