97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
炭火の火力にも耐えられ、熱伝導も良く、美味しく仕上げれます。 肉や魚に美味しそうな焦げ目をつけれます。
厚さ(mm)8 高さ(mm)15
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


三和式ベンチレーター焼却炉用部品 ロストル (サナ)
ステンレス焼却炉120型用の部品 ロストルです。
サイズ(mm)460×421×高さ75mm 材質スチール製
1台
3,998 税込4,398
3日以内出荷

炭火の火力にも耐えられ、熱伝導も良く、美味しく仕上げれます。 肉や魚に美味しそうな焦げ目をつけれます。
網目7mm 厚さ(mm)7
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
5,798 税込6,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

耐熱・耐蝕性が高いのでサビにくく長期間ご使用できます。 触る可能性のある箇所はすべて研磨、もしくは折り曲げ処理がしてあります。又、子供の手が入らないよう工夫した空気穴など、随所に気配りした設計です。 ロストル・灰掻棒以外はすべてステンレス材を使用してます。
材質ステンレス
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1枚
6,798 税込7,478
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

初心者でも焚き火が楽しめるアウトドアグッズ。設置は折りたたんだ本体を開いて、ロストルを差し込み地面に置くだけ。ステンレス製なので、錆びにくく長時間の使用にも変形しにくい焚き火大台です。焚き火前のBBQを手軽に楽しめるセットです。
材質本体・ロストル:18-8ステンレス、プレート:18-0ステンレス 寸法(mm)使用時:380×510×310、収納時:430×440×45、開口:380×380 質量(g)2000
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

三和式ベンチレーター焼却炉用部品 ロストル (サナ)
ステンレス焼却炉80型用の部品 ロストルです。
サイズ(mm)400×346×高さ75mm 材質スチール製
1台
2,998 税込3,298
5日以内出荷

トータルフーズシステム鋳物 火皿
七輪に使う用の火皿になります。陶製ではなく、金属製なので、雑に扱っても簡単に壊れません。 長期的に七輪を使う方はかなりお得な商品となっています。隙間が広いので空気の通りがよく、火力も落とさず使っていただけます。
1セット(10枚)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三和式ベンチレーター焼却炉用部品 ロストル (サナ)
ステンレス焼却炉60型用の部品 ロストルです。
サイズ(mm)350×306×高さ73mm 材質スチール製
1台
2,498 税込2,748
5日以内出荷

1枚
14,980 税込16,478
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。 比重約7.90 溶融点(℃)1399~1454 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ260=305mmの網。ロストルが収納できます。
TKG品番9-2132-1501 材質ボンデ鋼板 鉄板 ステンレス、キャスター:ゴム製 キャスター径(Φmm)75×5(自在) 直径×高さ(mm)Φ310×670
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

用途・当店のパーフェクトグリルの炭底部分のロストルです。・本体には付属しておりますので、汚れた時や、変形してしまった際にお買い求めください。 材質ステンレス
1個
2,098 税込2,308
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

余分な脂がロストルの下に落ちヘルシーに。焦げ付きも防ぎます。
仕様UH-4113 アルミ角型クッカーに使用可能 材質鉄(クロムめっき) 寸法(mm)約155×90×高さ10 質量(g)約40
1個
459 税込505
7日以内出荷

余分な脂がロストルの下に落ちヘルシーに。焦げ付きも防げます。UG-3063 角型ダッチオーブンに使えます。
適合対応製品:UG-3063 角型ダッチオーブン 材質鉄(クロムめっき) 寸法(mm)約180×115×高さ10 質量(g)約80
1個
499 税込549
7日以内出荷

余分な脂がロストルの下に落ちヘルシーに。焦げ付きも防ぎます。
仕様UH-4115 アルミ角型クッカーLに使用可能 材質鉄(クロムめっき) 寸法(mm)約195×130×高さ10 質量(g)約65
1個
579 税込637
7日以内出荷

金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等 自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等 防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等 住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等 プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等 その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等 成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20 タイプパンチングメタル 切断方法シャーリング切断 切断公差-0、+2 開口率(%)35.4 参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B) サービス分類オーダー・加工
1枚
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等 自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等 防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等 住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等 プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等 その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等 成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20 タイプパンチングメタル 切断方法シャーリング切断 切断公差-0、+2 開口率(%)40.3 参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B) サービス分類オーダー・加工
1枚
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

初心者でも焚き火が楽しめるアウトドアグッズ。設置は折りたたんだ本体を開いて、ロストルを差し込み地面に置くだけ。ステンレス製なので、錆びにくく長時間の使用にも変形しにくい焚き火大台です。
材質本体・ロストル:18-8ステンレス、プレート:18-0ステンレス、グリルスタンド・グリル用ネット:スチール(クロムメッキ) 寸法(mm)使用時:380×510×310、収納時:430×440×45、開口:380×380 質量(g)2600
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

使い勝手の良い多目的小型カマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。 セット内容エビ曲1個、半直筒2本、T笠1個 質量(kg)7 直径(Φmm)(煙突)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×560×1500
1台
14,900 税込16,390
3日以内出荷

廃プラスチックに対応する水冷式焼却炉です。 水管ロストル装備で高い燃焼効率を維持します。 水冷式で長時間安定燃焼が可能です。 サイクロン集塵により、高い消煙、集塵能力を発揮します。 大きな投入口で大きな廃プラを投入可能です。
用途廃プラスチック類、紙くず・木くず等の焼却に トラスコ品番218-7321 質量(kg)1700 電源(V)三相200 本体寸法(mm)奥行2020 本体寸法(mm)高さ5510 本体寸法(mm)幅2070 投入口サイズ(mm)1250×590 焼却能力(kg/h)29(12)
1台
6,198,000 税込6,817,800
75日以内出荷

網はスライド式ですので炭の足し増しを簡単に行うことができ、食材の焼き過ぎ防止にも便利です。火床の凹凸により燃焼効率が良く、ロストルがないので片付けが簡単です。
用途スタイリッシュなV型デザインで少ない炭でも効率よく燃焼します。 材質本体:亜鉛メッキ鋼板、脚:スチールパイプ サーキットダークグリーンメタリック
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧電点火で作業効率大幅アップ。ガス消費量:13A/1.26kW。ガス接続口:Φ9.5。付属品:鉄プレアミ、水槽、バーナー、中アミ受け、アミグリッパー。コックを開いて片手で「ぱっちん」作業効率大幅アップ!!。熱源からの熱伝導率が高く、ロストルの蓄熱性とアミ焼の輻射熱効果で、美味しく焼けます。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)309×171×105
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

大きな投入口で大きな廃プラを投入可能です。 ロストル装備で高い燃焼効率を維持します。 Wカット集じんで高い消煙・集じん能力を発揮します。 届出不要です。 構造基準適合保証付です。 高性能タイプの焼却炉です。
用途廃プラスチック類、紙くず・木くず等の焼却に。 トラスコ品番206-5621 質量(kg)2400 電源(V)単相100 消費電力(W)1000/h 燃料消費量(L/h)9.5 投入口幅(mm)1100×550 標準消費電力料金(円/h)27 焼却能力(kg/h)29(12)
1台
3,198,000 税込3,517,800
75日以内出荷

本場韓国が生んだ、こだわりの焼肉プレート。長水産の天然石が素材の中までじっくり焼き上げ、余分な脂はプレートの縁の穴から、水を張った受皿に落ちるので肉はベトつかず最高の焼き上がりで、煙も少ないです。ロストルハンドル付
種別33cm 質量(kg)1.8 高さ(mm)43 外径(Φmm)330 EBM品番7252500
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

重い蓋が、気密性の高い空間を作り出し、食材の旨みを封じ 込め、料理を美味しく仕上げます。煮る・焼く・炊くの他、五徳や中敷きにもなるロストルを追 加することで燻す・蒸すまでの機能の増幅を実現しました。蓋は裏返すとグリルプレートに。IH対応
材質鋳鉄
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧電点火で作業効率大幅アップ。ガス消費量:LPガス/1.35kW。ガス接続口:Φ9.5。付属品:鉄プレアミ、水槽、バーナー、中アミ受け、アミグリッパー。コックを開いて片手で「ぱっちん」作業効率大幅アップ!!。熱源からの熱伝導率が高く、ロストルの蓄熱性とアミ焼の輻射熱効果で、美味しく焼けます。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)309×171×105
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

付属品:串受ロストル×2本、焼網(566×400)2枚型式 ダブル AS-88EX 庫内寸法(mm) 幅(mm) 580 奥行(mm) 420 高さ(mm) 183 225重量(kg) 481時間ガス消費量kw プロパン 21.2(1.52) (kg/h) 都市ガス13A 21.5(18、500) (kcal/h)ガス接続 プロパン ゴム管Φ9.5mm 13A ゴム管Φ13mm1回焼上数量 シャケ切身 48~54切 14cm×80g アジ姿焼 36~40匹 22cm×120g能力。テスト・室温25℃完全解凍、バーナー点火5分後スタート 焼網使用。 シャケ切身上から2段 裏約3.5分 表約2.5分、 アジ上から3段 裏約4分 表約3分。狭い厨房でも上に伸びて、焼き面・能力も一気に2倍の優れもの。高さが低い省スペース型、しかも自動点火装置付。2階建てタイプで上下独立構造になっていますので、それぞれ に違った材料を料理しても、油や焼き汁が飛んで匂いが移る といった心配がありません。高さが100mmコンパクトになった為、調理する人への輻射熱を 軽減しました。圧電点火で、素早く点火。点火時間のロスを抑えお店の 混雑時にも余裕の対応ができます。 しかもガス赤外線で外はこんがり、中はふっくら焼き 上げます。
1個
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミツワ東海一般焼却炉
廃棄物処理法第14条を遵守願います。
表面処理アルマ加工
1台
129,800 税込142,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細断サイズ4×40mmのクロスカットシュレッダー A4サイズ、コピー用紙5枚まで対応 ダストボックス容量は8リットル
ダストボックス容量(L)約8.0 質量(kg)約3.0 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)170 コード長さ(m):約1.5 定格電流(A)1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約290×280×140 定格時間(分)2分/休止時間…40分 細断幅クロスカット(mm)4×40 細断速度約2.5m/分 投入口幅(mm)220 最大細断枚数A4用紙(64g/m2)5枚 細断形状クロスカット 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)290×280×140 リバース機能あり 最大投入幅A4
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

薄型ボディのコンパクト仕様。卓上に置いて使用しても焼き面の高さが低い為、焼きやすくなっています。 また、断熱構造+遮熱板により熱を通しにくいため、テーブルの上でも使えます。 本体がコンパクトで製品重量1.7kgと軽量化、収納や持ち運びがカンタンです。 夏のアウトドアは勿論、花見や秋の行楽シーズンなど四季を通じて色々な炭火焼きが楽しめます。
材質スチール、ロストル:亜鉛メッキ鋼板、網:スチール(クロムメッキ)、脚:ナイロン樹脂 仕様網1枚付き 質量(kg)約1.7 外形寸法(mm)215×365×150
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TiNコーティングにより耐磨耗性向上。先端部の面取りで六角穴付きボルトへスムーズに挿入できます。
差込角(mm)9.5 先端形状トルクス 寸法D(mm)17
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オールステンレス製です。ソケットをトルクレンチに装着後、表面の溝にクランプバンドの蝶ナットを差し込み使用します。トルクレンチで締め付けトルクを設定することで、締め付けのバラつきを防ぐことができます。サイズやメーカーの異なるクランプバンドでも、このソケットひとつで対応できます。(対応メーカー・サイズはメーカーサイトをご覧ください。)
用途トルクレンチと組み合わせて、クランプバンドの締め付けトルクを標準化できます。 材質オールステンレス(SCS13) 幅(mm)40
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TiNコーティング済で耐磨耗性向上。先端部の面取りで六角穴付きボルトへスムーズに挿入できます。
差込角(mm)6.3 先端形状トルクス 寸法D(mm)12
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ペルシードのプレミアムクロス ビッグ ダブルです。 高品質/高吸水/速乾/ボディに優しい/両面吸水/フチなしプレミアムクロス。 しなやかで耐久性が高く、マイクロファイバー繊維をツイストループ化することで1BOXでも絞らず吸水可能。 ビッグサイズでボンネットや手の届きにくいルーフ等広範囲の拭き上げが簡単。いつもの洗車が短時間で完了できます。
寸法(高さH×幅W)(mm)400×750 危険物の類別非危険物
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷