ハイパワー「800Wインバーター」。
出力を選べる「6段階出力切替」。
メニューにあわせて調理条件を記憶「20メモリー」。
きめ細やかな加熱ができる「3ステップ加熱」。
水に強くさびにくい「ステンレス庫内」。
消費電力(kW)1.43
付属品メモリステッカー
質量(kg)13
品番RE-3300P
容量(L)25
電源(V)単相100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×410×310
庫内寸法(mm)340×360×H200
庫内容量(L)25
TKG品番9-0709-0401
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
汚れや衝撃に強いステンレスボディ。シンプルで使いやすい操作部の業務用電子レンジ。全国対応のヘルツフリー。出力5段階設定(850W/700W/600W/500W/200W相当)。オートオフ機能:調理終了後ドアを閉めたままで操作がないと1分ごとにブザーが鳴り、10分経過すると電源が切れます。消音モード:スタンバイ状態でとりけしボタンを長押しすると消音モードになり、ボタン操作音が鳴らなくなります。調理中の加熱時間追加:調理中にスタートボタンを押すと、30秒ごとに加熱時間が追加されます。メモリー調理:メモリー番号1~10(0)に出力と加熱時間を登録できます。ハイパワー850Wですばやくあたため(インバーター/ヘルツフリー)。工事不要ですぐ使える100V仕様。分量に合わせて加熱できる分量ボタン搭載(2倍量・3倍量)。広々使える23Lフラット庫内。耐久性とメンテナンス性にすぐれたステンレスボディ。開閉回数20万回のテストをクリアした高耐久ドア採用
用途コンビニ、スーパー、オフィスに最適。お弁当の温めから食品解凍まで。
質量(kg)11.5
色シルバー
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1400
電源コード(m)約1.5
機能オートオフ機能、消音モード、調理中の加熱時間追加、メモリー調理:メモリー番号1~10(0)
発振周波数2450MHz
保証期間本体1年、マグネトロン2年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×37.6×31.1
高周波出力(W)850/700/600/500/200相当
加熱時間設定:最大90分
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
錆びにくいオールステンレスとプロユーズの耐久力。初めての方でも操作簡単、キーを押すだけで自動調理。設置しやすいコンパクト設計。フラット底面で、食品の出し入れがスムーズに
質量(kg)約18
色シルバー
消費電力(W)1260
電源LC電源(単相100V)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×360×306
明るく、見やすいLED庫内灯で、さらに消費電力を低減。インバーター搭載で高出力1800W。常に安定した加熱を実現。加熱時間も大幅に短縮
質量(kg)約17
出力(W)高周波 1800・1700・1600・1400・1000・750・600・500・250・150
周波数(Hz)50・60共用
電源(V)単相200
消費電力(W)2800
電源電源インバーター(単相200V)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×473×337
機能ノイズ規制(CISPR)対応
庫内寸法(mm)幅330×奥行310×高さ175
庫内容量(L)18
プラグ形状電源:Lバー型20A/250V
1台
¥229,800
税込¥252,780
6日以内出荷
デカ液晶&デカボタン操作パネルで、操作しやすい。ハイパワーな「1900Wインバーター」。見やすく操作しやすい「ホワイトバックライトデカ液晶」。ボタンが押しやすい「デカボタン操作パネル」。きめ細かな加熱ができる「7ステップのシリーズ加熱」 。解凍を上手に仕上げる「出力15段階切替」 。注文の多いメニューの火加減を記憶「30メモリーキー」 。お手入れかんたん「お掃除天井パネル&ワンタッチ着脱式マグネットフィルター」。2段積みもできる「コンパクト設計」
付属品メモリーステッカー、取扱説明書
質量(kg)約20
周波数(Hz)50/60共用
電源(V)単相200
定格消費電力(W)2950
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×480×337
庫内寸法(mm)幅330×奥行330×高さ175
レンジ出力(W)1900、1800、1700、1600、1500、1400、1300、1200、1100、1000、750、500、250、150、0 相当
庫内容量(L)19
1台
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
錆びにくいオールステンレスとプロユースの耐久力。 キーを押すだけで自動調理 フラット底面で、食品の出し入れがスムーズにできます。スチームコントロール機能で低温スチームから過熱蒸気まで、スチームの温度や量、タイミングをきめ細かくコントロール。解凍、発酵、ラップなしあたためから蒸し物、パン。お菓子まで多彩なメニューをこなします。
質量(kg)18
色シルバー
消費電力(W)1570
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×360×306
庫内寸法(mm)330×330×200
庫内容量(L)22
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)1420
電源インバーター
構造(庫内)フラットテーブル/フラット式
コード長さ(m)1.5
電圧(V)(50/60Hz)100
内容積(L)23
本体質量(kg)11.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.1×37.7×31.1/(加熱室)32.7×33.6×20
高周波出力(W)【横開き】最大900(8分間)700/600/500/300/100相当
レンジ出力(W)900/700/600/500/300/100相当
メモリー数10
1個
¥70,980
税込¥78,078
当日出荷
1000個のメモリー登録を備えた、全国対応ヘルツフリーの業務用レンジ。汚れや衝撃に強いステンレスボディ。付属の専用固定金具で2段積みも可能。出力は10段階(200~1900W)で細かく設定可能。分量ボタン:2人前、3人前分を1度で温めることができる便利機能。庫内は広々使えてお手入れも簡単なフラットテーブル仕様。背面部にガードを設置し、水濡れによる故障を予防。業務用だからこそのサブ機能設定。1. 加熱終了時のブザー音の有無、音量、ブザーの鳴り方を変更可能。2. 準備モードから待機モードに移行するまでの時間設定を変更可能。3. フィルター清掃注意表示の周期設定が可能
用途業務用レンジとして。あたために。コンビニ 居酒屋 飲食店 スーパーマーケット カフェ 会社 オフィス 事務所 休憩室 電子レンジ 温め 解凍 シンプル フラットテーブル メモリー機能 ヘルツフリー 全国対応 大容量 高出力 インバーター搭載
質量(kg)19
色シルバー
電源(V)単相200
消費電力(W)2900
コード長さ(m)電源:約1.5
定格周波数(Hz)50/60
設定方式(ブザー)加熱終了時:鳴り方、音量、消音等の設定が可能
機能プログラム調理:数字ボタン1~100に出力と加熱時間を登録可能
保証期間(本体)1年間、(マグネトロンのみ)2年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.3×48.2×33.9
周波数(MHz)発振:2450
高周波出力(W)1900
出力切替10段階
時間設定加熱:最大60分
1台
¥136,980
税込¥150,678
4日以内出荷
業務用電子レンジ。錆びにくいオールステンレスとプロユーズの耐久力。オールステンレスでお手入れしやすい頑丈設計。100V電源でお手軽。フラット底面で、食品の出し入れがスムーズに。初めての方でも操作簡単。キーを押すだけで自動調理。2段積みOK! 省スペース化に貢献!。設置しやすいコンパクト設計
仕様●型式:NE-711GV-6●庫内容量:22L●周波数:60Hz●消費電力:1260W●サイズ:510(W)×360(D)×306(H)mm●重量:約18.3kg●メモリー数:10●高周波出力:700、350、250W相当(3段階)●ドア開閉:横開き●庫内照明:白熱灯●付属品:メニューラベル、取板付(2段積み金具)
アズワン品番65-3891-22
1台
¥95,100
税込¥104,610
翌日出荷
あたためも、解凍も簡単操作ができるシンプルデザインの電子レンジです。
レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。
飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来ます。
飲み物…飲み物のあたためを2杯同時に出来ます。
ごはん…おいしくふっくら温めます。
自動調理…5品(チャーハン、スープご飯、パスタ、鶏ハム、肉じゃが)を自動調理可能です。
周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
仕様ターンテーブル
色ホワイト
質量(g)10600
周波数(Hz)50/60
容量(L)17
電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)
コード長さ(m)約1.5
定格消費電力(W)900/1200(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×325×255
発振周波数2450(MHz)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:306×307×190
高周波出力(W)50Hz:500、200相当/60Hz:650、500、200相当
タイマー10秒~15分
皿径(Φmm)約25.5
年間消費電力量(kWh/年)60.03(50Hz/60Hz)60Hz:60.03kWh/年
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
22Lの広々庫内とシンプル機能の電子レンジです。
庫内がフラットタイプなので、庫内が広く大きなお弁当もあたためられます。
時短ブースト機能搭載!500W4分で設定し、「時短」ボタンを2度押しすると2分13秒に(最大約44%短縮)なります。
自動でレンジ出力が上がり温め時間を短縮してくれます
色ブラック
質量(g)9600
周波数(Hz)50/60
容量(L)22
電源(V)(50/60Hz)AC100
消費電力(W)1400
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×365×302
発振周波数2450(MHz)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:335×332×229
高周波出力(W)900、600、500、200相当
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
「見せる家電」。調理中のみ庫内灯が点灯。使っていないときはミラーガラスに反射して中が見えないようになっています。
操作部までミラーデザインにこだわることでシンプルで美しい外観が生まれました。また、操作パネルもシンプルで直感的に操作できます。
いつもの出力・時間なら設定のいらないメモリー機能を搭載。ワンプッシュで記憶させた設定を呼び出し操作もラクラク。
庫内は回転軸やターンテーブルのないフラット構造なので、コンビニ弁当などの大型の食材も置くだけでそのまま温められます。さっと拭けて、お手入れもかんたんです。
夜帰りの遅い時間に食事をとるときに、ブザー音が家族や近所の迷惑になるのではないかと気になる。そんな声を受けて搭載したのが消音機能です。ブザー音が鳴るかわりにバックライトが点滅することで寝ている家族を気にせず使うことができます
定格消費電力(W)(50/60Hz)900/1200
色ブラック
周波数(Hz)50/60
寸法(mm)約460×350×275(ハンドル含まず)
質量(kg)約13.5
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.4
高周波出力(W)600~、煮込み:約100相当
庫内寸法(mm)約320×330×185
タイマー15分(煮込みのみ30分)
庫内容量(L)20
出力切替あたため600W/あたため500W/煮込み/解凍
年間消費電力量(kWh/年)60、(待機時)2.6
省エネ基準達成率(%)100
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
毎日の献立を豊かに。ガスの炎だからスピーディー&パワフル。ガスオーブンは立ち上がりが早く、強い火力で一気に過熱。ハイパワーでスピーディーに焼き上げます。また焼くだけでなく、「煮る」「蒸す」など多彩な調理法が楽しめて、毎日の献立が充実。脱脂効果や少ない油で揚げものに仕上げるなど、ヘルシー調理ができます。<調理性能>。ツインファン過熱機構、イースト発酵。<操作・お手入れ性能>。ネクストサイン、省エネ設計
付属品角皿(2枚)、丸皿(1枚)、焼網(1枚)
高さ(mm)排気口側:545~655
外形寸法W598 x D550 x H525~635 mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:355×395×255
庫内容量(L)44
入数1台
関連資料納入仕様図(0.29MB)
オールステンレスでお手入れしやすい頑丈設計。100V電源でお手軽。初めての方でも操作簡単。キーを押すだけで自動調理
仕様●型式:NE-711GV-5●庫内容量:22L●周波数:50Hz●消費電力:1260W●サイズ:【外形】510(W)×360(D)×306(H)mm 【庫内】330(W)×330(D)×200(H)mm●重量:約18.3kg●メモリー数:10●高周波出力切換:700・350・250W相当(3段階)●給電方式:下方給電方式●適合コンセント:並行型 15A/125V●ドア開閉:横開き●庫内灯:白熱灯●付属品:メニューラベル、取付板(2段積み金具)●フラット底面で、食品の出し入れがスムーズに●2段積みOK! 省スペース化に貢献!●設置しやすいコンパクト設計
アズワン品番65-9279-86
1台
¥95,100
税込¥104,610
翌日出荷
シンプルなツマミスイッチ!あたため(分)と解凍(g)のダブル表示タイマーで使いやすい。コンパクトながら一般的なコンビニ弁当も入る広い庫内。小型冷蔵庫の上においても使いやすい横開き扉。一人暮らしのワンルームなどにもお勧め
質量(kg)11
色ホワイト
定格電圧(V)AC100
直径(Φcm)ターンテーブル:25.5
定格消費電力(W)1150
電源コード(m)1.5
庫内容量(L)17
出力切替700W/500W/200W
オールステンレスでお手入れしやすい頑丈設計。500Wの家庭用と比べ、700Wタイプのスピード加熱。庫内は有効に使えるフラット底面。初めての方でも操作簡単、キーを押すだけで自動調理。よく作るメニューは調理時間と火力を10メモリーまで記憶できます。
寸法(mm)510×360×306
質量(kg)18.3
電源(V)単相100
消費電力(kW)1.26
庫内寸法(mm)330×330×200
庫内容量(L)22
スピーディ&ハイクオリティな解凍で「チャンスロス」「廃棄ロス」を削減。
用途素材からデザートまで幅広いメニュー(33通り)をあらかじめ記憶しているので提供メニューの幅が広がります。マイクロウェーブの解凍は表面から中心部までほぼ同時に氷の結晶だけを溶かすため、旨味を逃さず美味しく解凍。また、メト化の起こる温度帯をすばやく通過するので、牛肉やマグロも色鮮やかに仕上がります。1800W業務用電子レンジとしても使用可能。解凍から加熱までこれ1台でOK。2段積みも可能でスペースをとりません。日本全国で使用できる50Hz・60Hzフリーを実現。全国にまたがるチェーン店様においても、移設にともなうヘルツ変更などが不要です。
付属品メニューシート、プログラムキー用シール、解凍専用容器/専用ラック、PRO CARD(専用SDメモリーカード)、取付板(2段積み金具)
色シルバー
質量(g)約17.9
周波数(Hz)50/60
規格【電気】電源:インバーター電源(単相200V)、50Hz・60Hz共用(Hzフリー)、消費電力:2800W
消費電力(W)1800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:330×310×175
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×476(取っ手含514)×337
扉開閉方式横開き
コンセントLバー型、20A、250V
1台
¥439,800
税込¥483,780
5日以内出荷
外寸(mm)60×35×H15
EBM品番1209950
1個
¥309
税込¥340
翌々日出荷
電子レンジでチンするだけ!簡単にご飯が炊けます。独自のキャップが圧力を調節し、短時間でご飯が炊ける!。欲しい分だけいつでも炊きたてのご飯が食べれます。すのこや蒸し器がついているので、炊く以外の調理も可能。便利な軽量カップ付き!
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
右寄り、左寄り、どちらもOK。設置場所を選ばない縦開き
1ボタン1メニューのシンプル操作
大きめ表示で暗がりでも見えるバックライト付液晶
回転テーブルのないフラットタイプだから、庫内が広々使える上に拭き掃除もラクラク
定格消費電力(W)レンジ:900/1250、オーブン/グリル:900
電源周波数(Hz)50/60
質量(kg)約15
色ホワイト
電源(V)AC100
コード長さ(m)約1.4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約295×470×360
庫内寸法(mm)約305×325×180
庫内容量(L)18
エネルギー消費効率(kWh/年)73.4
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
冷凍庫で冷凍保存、電子レンジで解凍OK!
Wジッパーでしっか密封できます。便利なメモ欄付!
本品は食品衛生法「食品、添加物等の規格基準」に適合しています
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.06
耐冷温度(℃)-30
使いやすさにこだわったシンプルモデル。余計なボタンはありません。
ダイヤル操作で回すだけでスタート。文字が光って見やすい使いやすい。
ターンテーブルのないフラット庫内なので、食品の出し入れもお手入れも簡単楽々です。
用途シンプル機能をお求めの方
質量(kg)約12
色ホワイト
消費電力(W)50Hz:950・60Hz1300
外寸(mm)458×349×281
高周波出力(W)強(50Hz:520・60Hz650)
庫内寸法(mm)273×323×181
年間消費電力量(kWh/年)59.5(電子レンジ機能59.5・待機時0.0)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
電子レンジからフリージングまでプロに選ばれる確かな品質
材質(フィルム)塩ビ(PVC)
耐冷温度(℃)-60
耐熱温度(℃)130
電子レンジ○
2種類のジッパーで、簡単・スムーズな開閉性と高い密封性を両立しました。冷凍保存から電子レンジ解凍まで使えます。
用途肉や魚の冷凍保存、パンやご飯の冷凍保存に
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.06
色開け口の色はブルー
耐熱温度(℃)100
耐冷温度(℃)-70
塩化ビニル製樹脂ラップの決定版。よく伸びてピッタリくっつきます。-60℃~130℃まで使用可能。冷凍から電子レンジまで幅広くお使いいただけます。日本製
材質(フィルム)塩化ビニル樹脂
耐冷温度(℃)-60
耐熱温度(℃)130
電子レンジ○
冷凍保存から電子レンジ解凍まで、新鮮に食品を保存します
用途つまみと滑り止め加工で開けやすい。液状食品の冷凍保存に便利。乾燥や酸化による冷凍焼けからおいしさを守ります。コンパクトに収納、内容や日付も記入可能。電子レンジで解凍(必ずバックの口を開けて解凍)
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.06
寸法(mm)273×268
サイズL
質量(g)366
1セット(24枚)
¥589
税込¥648
当日出荷
粘着性やフィルム強度、防曇性が特長のラップフィルムです。
ポリエチレンより気密性があり(よく密着する)、電子レンジに適しています。
材質(フィルム)ポリオレフィンPO(多層フィルム)
耐冷温度(℃)-60
耐熱温度(℃)160
電子レンジ○
熱料理に最適!特にこびりつきやすい食材に。
蒸気を通すが油は通さない特殊構造。シートを敷くと調理器具が汚れず、後片付けが簡単です。耐水性・平滑性に優れた高級紙を使っており、食品がこびりつかずサラッとはがせるので、ケーキなどにも適し、料理がきれいに仕上がります。裏表の区別なく両面使えるので、使い間違いありません。
用途オーブン、スチコン、蒸し料理、電子レンジに。
材質両面シリコーン加工、グラシン紙
長さ(m)20
耐熱温度(℃)250(20分)
こんなお得な商品も!

クッキングシート 30m コアレス
モノタロウ
¥499
税込¥549
芯が無い為、ゴミの排出量削減になります。調理用のシリコンペーパーです。蒸気を適度に通し、オーブンや電子レンジでの料理をおいしく仕上げます。両面にシリコン加工されているから、裏表気にせず使えます。調理器具を汚さずにすむので、後始末が楽になります。
長さ(m)30
幅(cm)35
材質両面シリコン樹脂加工耐油紙
耐熱温度(℃)250(20分)
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
調理物が回転しないフラットテーブルなので、出し入れがしやすく大きなお弁当も温められる電子レンジです。
レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。
飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来ます。
飲み物…飲み物のあたためを2杯同時に出来ます。
ごはん…おいしくふっくら温めます。
自動調理…5品(チャーハン、スープご飯、パスタ、鶏ハム、肉じゃが)を自動調理可能です。
フラットテーブルなので、庫内のお掃除もラクラクできます。
周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
色ホワイト
質量(g)11700
周波数(Hz)50/60
容量(L)18
電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)
コード長さ(m)約1.5
定格消費電力(W)950/1300(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×352×280
発振周波数2450(MHz)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:315×325×180
高周波出力(W)50Hz:500※1、200相当/60Hz:650※1、500※1、200相当
タイマー10秒~15分
皿径(Φmm)約25.5
年間消費電力量(kWh/年)60.03(50Hz/60Hz)60Hz:60.03kWh/年
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
庫内を広く使えるフラットタイプの電子レンジ。タッチ操作で簡単らくらく。忙しい朝でも手間いらず。オートメニュー4種。チャイルドロック機能搭載。ヘルツフリー。
用途あたため、解凍などに。単機能レンジ 新生活 50Hz 60Hz 東日本 西日本 おしゃれ シンプル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.8×34.9×28.1、27.3×32.5×18.1(庫内有効)
質量(kg)11.9
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)950/1300 (50/60Hz)
周波数(MHz)2450(発振)
高周波出力(W)500/650 (50/60Hz)
出力切替50Hz:500W/200W、60Hz:650W/500W/200W
モード【オートメニュー】4種類
電源コード(m)約1.5
年間消費電力量(kWh/年)59.5(電子レンジ)/0(待機時)
機能オートオフ機能/消音機能/チャイルドロック
保証期間1年
自然を有効活用した丈夫な器”エコクック"シリーズ砂糖の製造過程でできるサトウキビ繊維をモールド加工することにより、丈夫で固く抜群の強度と耐熱性を確保。廃棄の際にも有毒ガスを発生しない自然にやさしい器です。電子レンジでの使用が可能です。材質:さとうきびパルプ
材質本体・バガス 外装・ポリ
入数(枚)50
形状丸型
冷凍庫で冷凍保存、電子レンジで解凍OK!
Wジッパーでしっか密封できます。便利なメモ欄付!
本品は食品衛生法「食品、添加物等の規格基準」に適合しています
厚さ(mm)0.06
材質ポリエチレン
耐冷温度(℃)-30
自然を有効活用した丈夫な器”エコクック"シリーズ砂糖の製造過程でできるサトウキビ繊維をモールド加工することにより、丈夫で固く抜群の強度と耐熱性を確保。廃棄の際にも有毒ガスを発生しない自然にやさしい器です。電子レンジでの使用が可能です。材質:さとうきびパルプ
商品タイプ本体
材質本体・バガス 外装・ポリ
入数(枚)50
食器やガラスにピタッ!とくっつきます。電子レンジ(130℃)/冷凍保存(-30℃)にも使えます。フラップにラップがくっつくので巻き戻りを防ぎ取り出しスムーズでカットが簡単。非塩素系素材なので、焼却の際塩素系ガスが発生しません。特殊多層構造
材質PO積層(PE-PP)
耐熱温度(℃)130
耐冷温度(℃)-60
自然を有効活用した丈夫な器”エコクック"シリーズ砂糖の製造過程でできるサトウキビ繊維をモールド加工することにより、丈夫で固く抜群の強度と耐熱性を確保。廃棄の際にも有毒ガスを発生しない自然にやさしい器です。電子レンジでの使用が可能です。材質:さとうきびパルプ
商品タイプ本体
材質本体・バガス 外装・ポリ
入数(枚)50
-60℃~+100℃まで耐えられますので、冷蔵庫から直接電子レンジに入れて解凍できます。
寸法(幅W×高さH)(mm)268×279
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.07
耐熱温度(℃)-60~100
TKG品番9-1547-0901
TKG品番(2017)6-1379-1201
1箱(30枚)
¥729
税込¥802
当日出荷
オーブンや電子レンジ等幅広くご使用いただけます。
両面シリコーン樹脂加工でも、表も裏も使用できます。
食品がシートにくっつかないので、料理が型崩れしません。
適度に蒸気を通し、蒸し料理にも使用できます。
料理から出た水分や油分を通さないので、調理器具等のお手入れが簡単です。
耐熱温度(℃)250(20分)
材質両面シリコーン樹脂加工耐油紙
幅(cm)33
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ