543件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属キャップを被せた金属ホック調プラスチックスナップです。従来の真鍮製ホックと比較して約2/1の軽量化を実現しました。金属のデザイン性と樹脂の軽さを両立した業界初のスナップ。金属キャップに施したメッキは、すべてニッケルフリー及び真鍮素材を使用した仕上げです。検針性能もNC-A基準をクリアーしております。メタルの全種が入ったお得なアソートセットです。
セット内容アソートセット(金属ホック調ヘッド / バネ/ ゲンコ / ヘッド)10ミリ3色各4組入り、13ミリ5色各3組入り、15ミリ10色各2組入り 材質ポリアセタール マルチ ボタンサイズ(mm)15
1セット
3,490 税込3,839
8日以内出荷

手でパチっとはめるだけで取り付けができるスナップです。薄地でもスナップパッキンで厚みを増すことで取り付けが可能。
用途薄地生地の衣類、バッグ、ベビー服などのスナップとして 仕様(取り付けに最適な生地の厚み)10ミリ:圧縮して約0.4~1.4ミリ13ミリ:圧縮して約0.8~1.6ミリ 材質ポリアセタール
1パック(13mm×6組)ほか
特価
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


工具不要、両側から挟みこむだけで簡単に取り付けられます。段ボールやプラダン等固定したいものの厚さに合わせてサイズが選べます。
用途ダンボール、プラダンなどの固定に。 材質ポリアセタール 仕様 2018年トラスコ掲載ページ2 0630
1セット(20個)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容MN14:90467-07076MN17:6686-01W01MN52:01553-09321MH34:91503-SZ5-003MH29:91503-SZ3-003MS1:09409-07332MS3:09409-06322MS4:09409-08327MT100:52161-16010MT106:90467-07166各10個
1セット(100個)
3,898 税込4,288
当日出荷


ファイルやボックスなどの留め具として、多目的に使えます。
材質PE 頭径(Φmm)14 適合穴径(Φmm)7
1パック(50個)
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SX-48 スナップロック SX-48 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)スナップロック SX-48
エコ商品
扉や蓋の開閉がワンタッチでできます。取り付けもワンタッチで簡単です。ラッチ解錠時、手を離しても閉扉状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。樹脂は難燃性に関する規格、UL94規格に準拠した難燃材を使用しています。内蔵ばねはステンレス鋼製です。
材質(ケース)ポリアミド(UL94V-0)(ラッチ)ポリアセタール(UL94HB)(ばね)ステンレス鋼(SUS304) ブラック 質量(g)11 適合板厚(mm)0.8、1.0、1.2、1.6、2.0、2.3 保持力N(kgf)49[5]/個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷

頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。 押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。
材質ナイロン66 熱変形温度(℃)75(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
799 税込879
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

エスコ品番EA638JG-111 幅(mm)32 全長(mm)65 ブラック 材質(本体)プラスチック 種類スナップフック 全長×幅W(mm)65×32 リング内径(Φmm)24 口の開き(mm)20 質量(g/個)11
1個
250 税込275
翌日出荷

ポリカーボネート樹脂製で品質の劣化が少なく軽量で強く取り付け簡単です。
用途シート、テント穴の補修に。 質量(g)20 使用厚さ(mm)3.5 適合工具THP-JH10・THP-JH12
1パック(15組)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開ける音が静かなブロック型スナップ付きテープ。バッグや小物、アウターに。ブロック型の樹脂製スナップ付テープです。ブロック同士を押しつけてスナップのように閉じます。テープを縫って取り付けます。開ける時にバリバリ音がせず、繊維のからみつきもありません。スナップ面が長いので袖口を調整するアジャスターとしても使用できます。
材質テープ部:ポリエステル100%、スナップ部:ポリアセタール 幅(mm)21 長さ(cm)59
1袋
599 税込659
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修に最適です。スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)用の15mmスナップファスナーです。 薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(NO.180)をご使用ください。
用途スナップファスナーパンチNO.1600・1650・1700・1750用。 材質スナップファスナー:鉄・真鍮 適合機種SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750) 長さ(mm)足:約6 ねじ下穴サイズ(mm)約3 頭径(Φmm)約15 最大取付物厚さ(mm)約3
1袋(10組)
899 税込989
当日出荷


工具不要、両側から挟みこむだけで簡単に取り付けられます。段ボールやプラダン等固定したいものの厚さに合わせてサイズが選べます。
用途ダンボール、プラダンなどの固定に。 材質ポリエチレン(PE) ナチュラル 穴径(Φmm)7 フランジ外径(Φmm)15
1セット(20組)
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単でお手軽、スナップファスナーの取付け作業に便利なセットです。プライヤーを握るだけで手軽にスナップファスナーを取付けることができます。
用途ゴルフバッグ、ブルゾンなどのスナップファスナーの取付け、補修。 材質スナップファスナー:鉄・ニッケルメッキ 材質(本体) 付属品スナップファスナー6組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個付 長さ(mm)足:6 ねじ下穴サイズ(mm)約3 頭径(Φmm)約15 材質(グリップ)PP 取付厚(mm)約3
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

1箱(1000個)
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(50個)
889 税込978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テープ幅25mmのフックです。軽い操作性とシンプルな見た目で様々な製品にご利用頂けます。
色番BK 寸法(mm)25(テープ) 材質ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷

テープ幅38mmのフックです。フック部分が金属製ですので、壊れにくく耐久性も強いです。リュックサックやショルダーバッグ、アウトドア用品などにご利用頂けます。
色番BK 寸法(mm)38(テープ) 材質ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
8,398 税込9,238
5日以内出荷

走行性に優れたスナップタイプのランナーです。
用途カーテンレール用ランナー 寸法(mm)カン下:48.5 材質/仕上POM樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)8 質量(g)17 リング内寸(mm)35
1セット(10個)
2,698 税込2,968
欠品中

耐熱温度:本体 -20℃~140℃ フタ -30℃~70℃。抗菌
材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン 形状丸形 耐熱温度(℃)(本体)-20~+140、(蓋)-30~+70
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個のフロートで上限及び加減の水位を検出します。 スナップアクションによるON-OFF動作は、清水、汚水、又は浮遊汚物油脂類の混じった液でも作動します。 吊下げ長さを簡単に調節できるケーブルクランプがついています。 耐油、耐塩素ケーブルを使用しています。
用途ポンプの自動運転用 増水、渇水警報用 材質バンド:ナイロン、ケーブルクランプ:ABS樹脂、ケーブル:特殊ゴムコード、中間ウエイト:ABS樹脂(FC200内装)、ボルト・ナット:SUS304、フロート本体:ABS樹脂 質量(g)204(フロート単体) 電流(A)AC/DC 2 接点a接点 動作特性(最大制御幅)3m 定格容量50VA 定格出力容量(VA)50 心数×断面積(mm2)2×0.5 接点機構マイクロスイッチ 最大使用電流(A)AC/DC2(誘導負荷) 液温(℃)0~50 仕上外径(Φmm)(ケーブル)6.5 関連資料(0.27MB) 耐水圧(kPa)98
1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スナップアイドルはチェーンのたるみを調整するテンショナーの一種です。チェーンのリンクプレートを特殊樹脂製の「キャリヤ」ではさみ込みたるみを調整します。
型式ラチェット 種類スナップアイドル
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイッチON-OFF 使用可能電力DC12V・20A、DC24V・10A 取付穴径(Φmm)12 タイプ差込式 種類スナップスイッチ
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
429 税込472
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチックチェーンの連結やスタンドへの取り付けに簡単・便利です。
用途線径Φ6~Φ8mmのプラカラーチェーンに使用できます。 材質ナイロン 入数(個)2
1枚(2枚)
450 税込495
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高30MPaの被圧下での接続が可能です。プラスチック製ダストキャップ付です。ワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
用途車両油圧関係、射出成形機の油圧回路のモニタリング、検圧に。 使用流体作動油 最高使用圧力(MPa)60 材質本体:真鍮 種別ワンタッチ検圧カップリング シルバー 使用温度範囲(℃)-30~100
1個
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Gecko Japanスナップラッチ
エコ商品
押すだけでロックができ、ドライバーで回して取り外しが簡単にできます。 部品が欠落することなく、繰り返し脱着することが可能なので、メンテナンスパネルの開閉部や保護ケースの締結などに最適な製品です。 また樹脂製ですので絶縁を要する場所に金属ネジの代わりとしてご使用いただくことも可能です。 アミューズメント機器(パチンコ・パチスロ)・ラック・配電盤・分電盤など様々な分野でご使用いただいているプラスチックファスナーです。
ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
11,980 税込13,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岡田装飾金物D40スナップランナー
エコ商品
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 寸法(mm)カン下:26.5 質量(g)17 適合D40 トラスコ品番282-7093 材質/仕上樹脂・ダイカスト/ニッケル 許容荷重(kg)10kg RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷

最高30MPaの被圧下での接続が可能です。プラスチック製ダストキャップ付です。ワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
用途車両油圧関係、射出成形機の油圧回路のモニタリング、検圧に。 最高使用圧力(MPa)60 材質本体:鋼鉄 種別ワンタッチ検圧ニップル シルバー 使用温度範囲(℃)-30~100
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ヒナカ(日中製作所)スナップランナー
レクト40(重量級レール)用部品。スナップランナー。
材質樹脂/スチール 耐荷重(kg/個)20
1個
479 税込527
翌日出荷

ヒナカ(日中製作所)スナップランナー
レクト40(重量級レール)用部品。スナップランナー。耐荷重:20kg/ヶ。
材質樹脂/ステンレス
1個
479 税込527
翌日出荷

ヒナカ(日中製作所)スナップランナー
レクト30/40共通部品。スナップランナー。
材質樹脂/スチール 耐荷重(kg/個)10
1個
359 税込395
翌日出荷

下着・インナーの肩ひものズレ防止にテーピーショルダー。金属アレルギーの方にもやさしい樹脂製のスナップとなっております。
用途下着・インナーの肩ひものズレ防止として サイズ6mm巾×102mm 材質テープ:ナイロン・スナップ:真鍮 使用方法服の内側に本製品を縫い付ける下着・インナーの肩ひもをはさんで「パチッ」と音がするようにスナップを留める
1パック(1セット)
139 税込153
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下着・インナーの肩ひものズレ防止にテーピーショルダー。金属アレルギーの方にもやさしい樹脂製のスナップとなっております。
用途下着・インナーの肩ひものズレ防止として 使用方法服の内側に本製品を縫い付ける下着・インナーの肩ひもをはさんで「パチッ」と音がするようにスナップを留める 材質テープ:ナイロン・スナップ:真鍮 サイズ6mm巾×60mm
1パック(2セット)
249 税込274
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スナップビット メテックス 動画あり
メテックススナップビット
エコ商品
火(IHヒーター)を止めた後、鍋やフライパン等に直接取り付け、野菜や麺類、パスタ等の湯切り・水切りにご使用頂けます。 径を自由に変更できるので、いろんなお鍋にピッタリ。使わないときは、小さくたたんでコンパクトに。 クリップ式でしっかり止まるので、取り付け・取り外しが簡単、安心してご使用いただけます。 洗い物が減るので、家事がラクになります。食洗機使用可能。 (直径15cm~28cm、深さ5cm以上の鍋・フライパン等に適用。 但し、両手鍋 の場合、持ち手と持ち手の間が周囲14cm以上必要。)
用途湯切り・水切りに 材質PP、シリコンゴム、ステンレス 寸法(cm)26×13×8 質量(g)110 耐熱温度(℃)110 RoHS指令(10物質対応)対応 収納時寸法(cm)12×13×8
1個
1,300 税込1,430
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様11mmセプタム付 材質(キャップ)ポリプロピレン セプタム透明PTFE/赤シリコン
1パック(100個)
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋸歯状の刃(ギザギザ)が上下についており、強い締付けも可能です。 樹脂製なので錆の心配がありません。 様々なサイズから選べます。 着脱が容易にできます。 一時的な仮止めなど、専用工具で取り外して使いまわしできます。
用途ホースの締付けやケーブルの結束に。 材質ナイロン66
1袋(100個)
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)