タルク原石の粉末。ポリエステルなどの樹脂に混ぜると粘度が上がり硬化後サンドペーパーの研磨がしやすくなる。
用途樹脂の増粘 強度UP 樹脂パテの作成
使用方法樹脂に入れて撹拌する。適当な粘度になるまで少しずつ入れる。一度に入れると比重が軽いので混ざらない。粉末類は少しずつ入れて粘度を調整してください。
色白色
危険物の類別非危険物
FRP用のパテ基材です。
用途混合液と練り合わせることにより、ポリエステルパテとして使用します。混合比(重量比)はポリベスト混合液=1:タルク=1.3~1.5が標準です。
トラスコ品番818-6525
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1kg)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
さらっとした粉末なので滑りをよくしたい時などご使用できます。
用途加工助剤として使用。
材質タルク
危険物の類別非危険物
1個(500g)
¥539
税込¥582
当日出荷
樹脂製の床下収納庫(気密タイプ、クッションフロア用)です。
圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠気密床下点検口と収納庫本体(深型 高さ437mm)のセットです。
床下からの外気の侵入を防ぐ気密型で、クッションフロア用です。
素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。
樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約3kg!
きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。
クッションフロア(CFフロア)は1.8~2.3mmに対応しております。
本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
深型の床下収納庫本体は、SIAA認証の抗菌仕様になります。
ホタテ貝殻を焼成させてつくる、100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所など
仕様クッションフロア用(CF用)
付属品回転取手1個、ビスセット1式、客説1部、施説1部
種別深型/仕切り板付/通気孔付
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ気密タイプ
容量(L)110(110kg)
本体寸法(mm)564×564×高さ437mm
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP
材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)
外枠寸法(mm)622×622
あせも、おむつかぶれ等を防ぎ、汗をかきやすい赤ちゃんの肌をサラッと清潔に保ちます。さわやかな香りで赤ちゃんをはじめ、ご家族そろってお使いいただけます。
成分有効成分;クロルヒドロキシAl、その他の成分;タルク、コーンスターチ、香料
フッ素系やPEEKチューブを簡単に接続できる耐薬品性に優れたPEEK樹脂継手の部品です。
別売りのETFEコーンとともに使用します。
フッ素系などの半硬質チューブの取付けが工具無しで接続できます。
チューブの上からコーンとナットを通してねじ込むだけの簡単構造です。
誰が取り付けても均一なトルク管理ができるトルク・コントロール機構を内蔵しています。
接液部はメタル・フリーで耐薬品性に優れています。
「カチカチッ」という音と感触で確実な接続を実現。
材質PEEK樹脂
名称カオリン
等級EP
化学式Al2O3・2SlO2・2H2O
濃度(%)98以上
化学組成なし
アズワン品番89-0064-98
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
CAS登録番号1332-58-7
1本(500g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能
色グレー
硬化時間(分)60
完全硬化時間24時間
成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン
使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】
硬度ショアD75
使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用)
可使時間(分)5~7
剪断強度(kg/cm2)78
引張強度(N/cm2)3019.9
圧縮強度(N/cm2)8267
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ポリエステル樹脂(主剤)の事で、ガラスマットなどのガラス繊維と併用し、硬化剤を添加し、硬化させることでFRPになります。インパラフィンタイプ
用途FRPの形成品の補修/ヒビ割れ、欠損部、凹みの補修や加工、継ぎ足しなどの加工
FRPの形成品の作成/置物、模型、各種パーツ類の作成
成分ポリエステル樹脂
色アメ色
タイプFRP補修塗材
乾燥時間(分)夏期/20~40(20℃)、冬期/30~60(10℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
塗料タイプ不飽和ポリエステル
極めて強靱なプラスチックスであり、機械強度・耐疲労性・耐衝撃性・耐クリープ性に優れている。
耐水・耐熱水・耐スチーム性に優れる。吸水率も低い。
耐放射線性に優れ、ポリマーの中でも良好。
耐摩耗性、摺動特性に優れる。特に200~300℃環境、無潤滑摺動および非汚染性を求められる領域において、最もバランスのとれた材料である。
耐薬品性に優れる。
非常にクリーンな樹脂であり、半導体・医療・食品分野で使用されている。
樹脂自体が難燃性であり、発煙も少ない。
用途ギア、ベアリング・リテーナー、ウェハ・リテーナー、ボール・バルブ・シール、ブッシュ、ポンプ・ハウジング、プラグ部品。
材質PEEK樹脂
公差マイナス:0 プラス:1
RoHS指令(10物質対応)対応
粘度調整に使用します。
用途粘度調整
仕様タルクは軽く柔らかいため、FRP樹脂にタルクを添加したパテは成形し易く、削り易いのが特徴です。ポリパテと呼ばれるFRP用パテは、大概がタルクが使用されています。(ポリパテ製作の基本的な配合比)FRPポリエステル樹脂 1:タルク 1
成分タルク
基本グレードで、FDAに適合し、PEEK樹脂の中ではもっとも高い伸びと強靭性を示します。
用途半導体・液晶産業用の各種部品
メッキ工程用の各種部品
理化学機器用部品
食品加工機械の各種部品
色ベージュ 不透明
厚さ(mm)5,10,16,20,25,30,40,50
幅(mm)5~500
長さ(mm)5~1000
仕様絶縁破壊強度:73KV/mm(23℃、湿度50%)
圧縮強さ(MPa)23/43(測定条件 1%/2%:5mm/min、10N)
密度(g/cm3)1.31
吸水率(%)0.02/0.03(測定条件 24時間/96時間:23℃)
切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm
曲げ強度(MPa)175(測定条件 2mm/min、10N)
サービス分類オーダー・加工
ポリエステル樹脂と硬化剤の混合液を含侵させ強度をだします。ガラスマットは、1度に厚膜の施工ができます。ガラスクロスは厚み薄でも強度があります。
厚みを出す場合はガラスマットとガラスクロスを重ねて施工して下さい。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。
危険物の類別非危険物
入線楽々、電線被覆を傷めない。入線に要する力が2分の1に省ける。人畜及びあらゆる電線被覆に無害です。絶縁抵抗値が極めて高く安全です。特に優れた原料を使用しているため、あらゆる電線とパイプの摩擦を半減し良く滑ります。
用途電線の通線、入線作業に。
仕様入線用無害平滑剤
食材を入れて蓋を閉めるだけでカンタンに浅漬けができる、樽型漬物器
スプリング付きの押板が蓋と一体化
用途浅漬けに
材質(本体)AS樹脂、(スプリング)18-8ステンレス、(蓋・たが)ポリエチレン、(バネ押え)ポリピロピレン
寸法(mm)Φ130×140
容量(mL)1200
質量(g)295
耐熱温度(℃)本体:80・蓋・たが:60・バネ押さえ:120
1個
¥699
税込¥769
翌日出荷
スマートセンシングデバイス「TORQULE(トルクル)」(GNA010-02、GNA080-03、GNA200-04)専用ケースです。トルクル本体とUSB充電器(ACアダプタ)、充電ケーブルを収納できます。姿置きで管理がしやすい発泡ポリエチレン製のトレイ付きです。差込角の識別が容易な識別シール付きです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×135×58
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
床コンクリート・モルタルの欠損を自分で簡単に補修可能。計量不要、ミキサー要らずのセット梱包で施工も簡単。硬化収縮が少なく、無溶剤型なので体積収縮もありません。
用途穴埋め、不陸調整、空隙充填、機械基礎補修、土木用モルタル工事
トラスコ品番826-5729
セット内容9kgセット(基剤1kg缶+硬化剤0.5kg缶+/骨材7.5kg袋)
材質主成分:エポキシ樹脂
色グレー
容量(kg)9
可使時間(分)30
危険物の類別非危険物
硬化時間12時間
1セット
¥9,198
税込¥10,118
3日以内出荷
段差を滑らかにし、台車などの通行をスムーズにします。
用途オフィス用床材
材質PP樹脂(再生PPタルク入)
寸法(mm)50(T)×250(W)×337(L)
質量(g)665
関連資料カタログ(2.11MB) 施工要領書(0.16MB)
1ケース(4個)
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
入線用パウダー。電線・電線管・塩ビ管などの変色、その他化学反応の心配が全くありません。
用途入線用潤滑粉
プラスチックへの影響が少なく、低温性に優れています。
オイルにじみ出しが少なく、非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
粘性があり、適度なトルクが得られ、消音効果があります。
用途デジタル・AV機器のギヤ・ヒンジなどの摺動部、光ピックアップ機構の摺動部や光学系フォーカス部、生活家電製品・健康機器の小型モーターユニット・ヒンジ・内部ギヤ、事務機器の駆動ギヤや摺動部、プラスチックギヤの消音
特性低温性、消音性
使用温度範囲(℃)-40~150
使用目的消音
主成分ポリαオレフィン油+リチウム石ケン+PTFE+他
外観白色
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
樹脂製の床下点検口(気密タイプ、クッションフロア用)です。
圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠床下点検口です。
素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。
樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約3kg!
きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。
クッションフロア(CFフロア)は1.8~2.3mmに対応しております。
本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など
仕様クッションフロア用(CF用)
付属品回転取手1個、ビスセット1式、客説1部、施説1部
適合本体深型収納庫本体(品番:PT60-E1)、浅型収納庫本体(品番:PT60-A1)、薄型収納庫本体(品番:PT60-U1)
タイプ気密タイプ
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP
材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)
外枠寸法(mm)622×622×高さ71
樹脂製の床下点検口(気密タイプ、12mmフローリングフロア用)です。
圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠床下点検口です。
素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。
樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約5kg!
きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。
フローリング12mmに対応しております。
本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など
仕様12mmフローリング用
付属品回転取手1個、ビスセット1式、客説1部、施説1部、蓋板カットガイド1枚
適合本体深型収納庫本体(品番:PT60-E1)、浅型収納庫本体(品番:PT60-A1)、薄型収納庫本体(品番:PT60-U1)
タイプ気密タイプ
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP
材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)
外枠寸法(mm)622×622×高さ71
樹脂製の床下点検口(気密タイプ、15mmフローリングフロア用)です。
圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠床下点検口です。
素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。
樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計です!
きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。
フローリング15mmに対応しております。
本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など
仕様15mmフローリング用
付属品回転取手1個、ビスセット1式、客説1部、施説1部、蓋板カットガイド1枚
適合本体深型収納庫本体(品番:PT60-E1)、浅型収納庫本体(品番:PT60-A1)、薄型収納庫本体(品番:PT60-U1)
タイプ気密タイプ
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP
材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)
外枠寸法(mm)622×622×高さ71
樹脂製の床下点検口(気密タイプ、15mmフローリングフロア用)です。
圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠床下点検口です。
素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。
樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計です!
きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。
フローリング15mmに対応しております。
本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など
仕様15mmフローリング用
付属品回転取手1個、ビスセット1式、客説1部、施説1部、蓋板カットガイド1枚
適合深型収納庫本体(品番:PT60-E1)、浅型収納庫本体(品番:PT60-A1)、薄型収納庫本体(品番:PT60-U1)
色グレー
タイプ気密タイプ
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)蓋枠:PP/裏蓋:タルク PP
材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)
外枠寸法(mm)622×622×高さ71
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
樹脂製の床下点検口(気密タイプ、12mmフローリングフロア用)です。圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠床下点検口です。素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約5kg!。きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。フローリング12mmに対応しております。本製品、床開口寸法450×450mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など
付属品回転取手1個、ビスセット1式、蓋板カットガイド1枚
適合12mmフローリング用
適合本体深型収納庫本体(品番:PT45-E1)
タイプ気密タイプ
開口寸法(mm)450×450
材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP
材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)
外枠寸法(mm)466×466×高さ71
樹脂製の床下点検口(気密タイプ、クッションフロア用)です。
圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠床下点検口です。
素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。
樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約3kg!
きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。
クッションフロア(CFフロア)は1.8~2.3mmに対応しております。
本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など
仕様クッションフロア用(CF用)
付属品回転取手1個、ビスセット1式、客説1部、施説1部
適合深型収納庫本体(品番:PT60-E1)、浅型収納庫本体(品番:PT60-A1)、薄型収納庫本体(品番:PT60-U1)
色グレー
タイプ気密タイプ
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)蓋枠:PP/裏蓋:タルク PP
材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)
外枠寸法(mm)622×622×高さ71
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
天井や壁面の欠損補修に用いるエポキシ樹脂モルタルです。比重が0.8以下と小さいため、作業が困難な天井や壁面の穴埋め、欠損部補修としてご使用できます。天井、壁面でもだれることなく施工できます。骨材の粒度が小さく表面が緻密なので、施工面が美しく仕上がります。
用途天井・壁、コンクリート、モルタル面の欠損部補修
トラスコ品番826-5728
セット内容6.2kgケース(基剤0.5kg缶+硬化剤0.25kg缶+/骨材0.8kg袋)×4セット
材質主成分:エポキシ樹脂
色グレー
容量(kg)6.2
可使時間(分)30
危険物の類別非危険物
硬化時間24時間
1箱
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
樹脂製の床下点検口(気密タイプ、12mmフローリングフロア用)です。
圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠床下点検口です。
素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。
樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約5kg!
きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。
フローリング12mmに対応しております。
本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など
仕様12mmフローリング用
付属品回転取手1個、ビスセット1式、客説1部、施説1部、蓋板カットガイド1枚
適合深型収納庫本体(品番:PT60-E1)、浅型収納庫本体(品番:PT60-A1)、薄型収納庫本体(品番:PT60-U1)
色グレー
タイプ気密タイプ
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)蓋枠:PP/裏蓋:タルク PP
材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)
外枠寸法(mm)622×622×高さ71
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
樹脂製の床下収納庫(気密タイプ、12mmフローリングフロア用)です。
圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠気密床下点検口と収納庫本体(薄型 高さ160mm)のセットです。
素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。
樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約3kg!
きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。
フローリング12mmに対応しております。
本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
深型の床下収納庫本体は、SIAA認証の抗菌仕様になります。
ホタテ貝殻を焼成させてつくる、100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所など
仕様12mmフローリング用
付属品回転取手1個、ビスセット1式、客説1部、施説1部、蓋板カットガイド1枚
種別薄型/通気孔なし
色枠:グレー/収納庫本体:ホワイト
容量35リットル(35kg)
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ気密タイプ
本体寸法(mm)564×564×高さ160
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)蓋枠:PP/裏蓋:タルク PP
材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)
外枠寸法(mm)622×622
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
樹脂製の床下点検口(断熱気密タイプ、15mmフローリングフロア用)です。
圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠床下点検口です。
素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。
樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計です!
きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。
フローリング15mmに対応しております。
本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など
仕様15mmフローリング用
付属品回転取手1個、ビスセット1式、客説1部、施説1部、中蓋断熱材1個、補助根太断熱材1式、D固定金具1式、蓋板カットガイド1式
適合本体深型収納庫本体(品番:PT60-E1)、浅型収納庫本体(品番:PT60-A1)、薄型収納庫本体(品番:PT60-U1)
タイプ断熱気密タイプ/断熱等性能等級A4
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP
材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)
断熱材発泡ポリスチレン(EPS)
外枠寸法(mm)622×622×高さ186
樹脂製の床下収納庫(気密タイプ、15mmフローリングフロア用)です。
圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠気密床下点検口と収納庫本体(薄型 高さ160mm)のセットです。
素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。
樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約3kg!
きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。
フローリング15mmに対応しております。
本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
深型の床下収納庫本体は、SIAA認証の抗菌仕様になります。
ホタテ貝殻を焼成させてつくる、100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所など
仕様15mmフローリング用
付属品回転取手1個、ビスセット1式、客説1部、施説1部、蓋板カットガイド1枚
種別薄型/通気孔なし
色枠:グレー/収納庫本体:ホワイト
容量35リットル(35kg)
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ気密タイプ
本体寸法(mm)564×564×高さ160
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)蓋枠:PP/裏蓋:タルク PP
材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)
外枠寸法(mm)622×622
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
樹脂製の床下点検口(断熱気密タイプ、クッションフロア用)です。
圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠床下点検口です。
素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。
樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約3kg!
きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。
クッションフロア(CFフロア)は1.8~2.3mmに対応しております。
本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など
仕様クッションフロア用(CF用)
付属品回転取手1個、ビスセット1式、客説1部、施説1部、中蓋断熱材1個、補助根太断熱材1式、D固定金具1式
適合本体深型収納庫本体(品番:PT60-E1)、浅型収納庫本体(品番:PT60-A1)、薄型収納庫本体(品番:PT60-U1)
タイプ断熱気密タイプ/断熱等性能等級A4
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP
材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)
断熱材発泡ポリスチレン(EPS)
外枠寸法(mm)622×622×高さ186
樹脂製の床下点検口(断熱気密タイプ、15mmフローリングフロア用)です。
圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠床下点検口です。
素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。
樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計です!
きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。
フローリング15mmに対応しております。
本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など
仕様15mmフローリング用
付属品回転取手1個、ビスセット1式、客説1部、施説1部、中蓋断熱材1個、補助根太断熱材1式、D固定金具1式、蓋板カットガイド1式
適合深型収納庫本体(品番:PT60-E1)、浅型収納庫本体(品番:PT60-A1)、薄型収納庫本体(品番:PT60-U1)
色グレー
タイプ断熱気密タイプ/断熱等性能等級A4
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)蓋枠:PP/裏蓋:タルク PP
材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)
断熱材発泡ポリスチレン(EPS)
外枠寸法(mm)622×622×高さ186
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
樹脂製の床下点検口(断熱気密タイプ、12mmフローリングフロア用)です。
圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠床下点検口です。
素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。
樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約5kg!
きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。
フローリング12mmに対応しております。
本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など
仕様12mmフローリング用
付属品回転取手1個、ビスセット1式、客説1部、施説1部、中蓋断熱材1個、補助根太断熱材1式、D固定金具1式、蓋板カットガイド1式
適合深型収納庫本体(品番:PT60-E1)、浅型収納庫本体(品番:PT60-A1)、薄型収納庫本体(品番:PT60-U1)
色グレー
タイプ断熱気密タイプ/断熱等性能等級A4
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)蓋枠:PP/裏蓋:タルク PP
材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)
断熱材発泡ポリスチレン(EPS)
外枠寸法(mm)622×622×高さ186
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
樹脂製の床下点検口(気密タイプ、クッションフロア用)です。圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠床下点検口です。素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約3kg!。きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。クッションフロア(CFフロア)は1.8~2.3mmに対応しております。本製品、床開口寸法450×450mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など
付属品回転取手1個、ビスセット1式
適合クッションフロア用(CF用)
適合本体深型収納庫本体(品番:PT45-E1)
タイプ気密タイプ
開口寸法(mm)450×450
材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP
材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)
外枠寸法(mm)466×466×高さ71
樹脂製の床下収納庫(気密タイプ、15mmフローリングフロア用)です。
圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠気密床下点検口と収納庫本体(薄型 高さ160mm)のセットです。
素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。
樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約3kg!
きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。
フローリング15mmに対応しております。
本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
深型の床下収納庫本体は、SIAA認証の抗菌仕様になります。
ホタテ貝殻を焼成させてつくる、100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所など
仕様15mmフローリング用
付属品回転取手1個、ビスセット1式、客説1部、施説1部、蓋板カットガイド1枚
種別薄型/通気孔なし
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ気密タイプ
容量(L)35(35kg)
本体寸法(mm)564×564×高さ160mm
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP
材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)
外枠寸法(mm)622×622
樹脂製の床下収納庫(気密タイプ、12mmフローリングフロア用)です。
圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠気密床下点検口と収納庫本体(薄型 高さ160mm)のセットです。
素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。
樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約3kg!
きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。
フローリング12mmに対応しております。
本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
深型の床下収納庫本体は、SIAA認証の抗菌仕様になります。
ホタテ貝殻を焼成させてつくる、100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所など
仕様12mmフローリング用
付属品回転取手1個、ビスセット1式、客説1部、施説1部、蓋板カットガイド1枚
種別薄型/通気孔なし
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ気密タイプ
容量(L)35(35kg)
本体寸法(mm)564×564×高さ160mm
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP
材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)
外枠寸法(mm)622×622
樹脂製の床下収納庫(気密タイプ、クッションフロア用)です。
圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠気密床下点検口と収納庫本体(薄型 高さ160mm)のセットです。
素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。
樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約3kg!
きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。
クッションフロア(CFフロア)は1.8~2.3mmに対応しております。
本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
深型の床下収納庫本体は、SIAA認証の抗菌仕様になります。
ホタテ貝殻を焼成させてつくる、100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所など
仕様クッションフロア用(CF用)
付属品回転取手1個、ビスセット1式、客説1部、施説1部
種別薄型/通気孔なし
色枠:グレー/収納庫本体:ホワイト
容量35リットル(35kg)
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ気密タイプ
本体寸法(mm)564×564×高さ160
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)蓋枠:PP/裏蓋:タルク PP
材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)
外枠寸法(mm)622×622
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ