1,539件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MC901-ITA 【オーダー】MCナイロン(MC901)切り板寸法カット対応 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) カスタマイズ可
モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901) 機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 指定寸法にてカット対応します。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材 材質モノマーキャストナイロン 長さL(mm)10~1200 厚さT(mm)5、7、10、12、15、20、25、30、35、40、45、50 比重1.16 連続使用温度(℃)120 厚さ公差(mm)5~20(公差:0~+1.5)、25~45(公差:0~2.0)、50~100(公差:0~3.5) 線膨張係数9.0×10-5/℃ 幅W(mm)10~600 吸水率(%)(23℃水中24時間浸漬)0.8、(23℃水中飽和値)6.0 体積固有抵抗(Ωcm)1015 サービス分類オーダー・加工
1枚
560 税込616
3日以内出荷

1個
26,600 税込29,260
翌日出荷


ABS-N 【オーダー】ABS ノーブランド カスタマイズ可
PP、PEなどの汎用プラスチックと比べて表面硬度、耐衝撃性についても優れた非結晶性樹脂である。また、接着性が良好で2次加工が容易である。
厚さ(mm)10,20,30 幅(mm)5~500 長さ(mm)5~1000 規格食品衛生法○ 伸度(%)10~140 比重1.05(23℃) 引張強度(MPa)42 荷重たわみ温度(℃)78(1.82Mpa) 線膨張係数9(10-5cm/cm/℃) 曲げ弾性率(MPa)2250 ロックウェル硬度R103 吸水率(%)0.1~0.8(水中・平衡) 絶縁破壊電圧(kV/mm)12.2~16.1 体積固有抵抗(Ωcm)1×1016 誘電率2.40~4.75 燃焼性HB 引張弾性率(MPa)2100 圧縮強度(MPa)45.1~52.0 曲げ強度(MPa)66 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,413 税込5,954
10日以内出荷

1個
4,410 税込4,851
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MCナイロン MC901切板
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材 種別切板 材質MCナイロン(MC901) 規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合 表面抵抗値(Ω)1013 長さ公差(mm)±0.3 厚さ公差(mm)0~+1.0 幅公差(mm)±0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

他材質に比べて衝撃強さに優れ、また科学安定性、電気的特性が優れている為、シートパッキンや電気絶縁材としてご利用いただけます。
材質4フッ化エチレン樹脂(PTFE)
1枚
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

非熱処理系合金の中で最も優れた強度を持つAl-Mg系合金です。 A5083Pは、Al-Mg系合金の中でMgの含有量の多い溶接構造用合金板です。非熱処理合金の中では最も優れた強度を持ち、溶接性、耐海水性が良好で、低温構造材としての実績も高い材料です。 過度の冷間加工を与えたまま高温で使用すると応力腐食割れを生じることがあるため、通常構造材としては軟質材が使用されます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.40以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~4.9、Cr(クロム)/0.05~0.25、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.66 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

シンプルな形の透明なアクリルですので邪魔をせず、高級感が演出できるしっかりした厚みのステージ板です。組み合わせ次第でディスプレイ等のさまざまな用途にご利用いただけます。店頭での使用はもちろん、撮影や展示会・フリーマーケットなどでの展示に最適です。
材質アクリル
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性と強度に優れ簡単に施工できます。 中身が詰まっているソリッド(中実)タイプですので、切削、穴あけ、ネジ打ちなど木材と同じように活用でき、幅広い用途にお使いいただけます。
用途土留めや、家庭菜園・花壇の縁材として最適。 長さ(mm)1000 奥行(mm)300 厚さ(mm)15 材質再生ポリエチレン
1枚ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サカエ樹脂天板
エコ商品、RoHS
豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
材質アクリル系樹脂 高さ(mm)30 色(天板)ダークグレー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EX001 【オーダー】アクリル板 透明 (穴あけ加工可) 三菱ケミカル カスタマイズ可
加熱収縮や表面の歪みが少なく、加工性に優れています。
用途ディスプレイ・サイン看板 透明 種類汎用押出板 長さL(mm)100~1200 加工追加工(通し穴、タップ穴、皿穴の穴あけ加工)可能 厚さT(mm)2、3、4、5、6、8、10 耐熱(使用限界)温度(℃)-30℃~80℃ 加工範囲(mm)◆通し穴の場合厚み 2,3,4,5mm 縦100~1200mm 横100~1800mm 厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm ◆タップ穴・皿穴の場合厚み 5mm 縦 100~1200mm 横100~1800mm厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm 比重1.19 仕上処理処理なし、カンナ仕上、鏡面仕上 幅W(mm)100~1800 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,214 税込1,335
5日以内出荷


材質ABS 寸法(mm)420×30×500 ベージュ アズワン品番64-2282-76 取付穴ピッチ(mm)3.5
1個
4,410 税込4,851
翌日出荷

1個
3,310 税込3,641
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは上下は電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
12,980 税込14,278
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
幅(mm)1000 長さ(mm)2000 材質ポリエチレン樹脂 圧縮応力25%(kPa)50 見掛密度(kg/m3)30
1枚
6,698 税込7,368
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

大塚刷毛製造特用 無印刷毛 筋違 白
RoHS
ラック・ニス用に適した薄口タイプで、お手頃な価格で購入いただけるため建築用の使い捨てとしても使用されています。
用途合成樹脂塗料用・ラック・ニス用 形状筋違 型式筋違 種類刷毛 毛丈(mm)34 材質(毛)山羊毛(白細) 毛色 玉厚(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
329 税込362
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。 ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
種類タテ長 付属品丸木ねじ付
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)


樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
14,980 税込16,478
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

基板をシャーシーに取付ける際等にご利用下さい 中は中空になっています
材質アセタール・コポリマー(UL94HB) 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,798 税込3,078
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
高さ(mm)30 色(天板)ダークグレー RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質すのこ/ポリプロピレン・すべり止め/エラストマー 厚さ(mm)30 寸法(mm)700×520×30 アイボリー アズワン品番65-2318-78 折りたたみ寸法(mm)350×520×60(H)
1個
2,750 税込3,025
翌日出荷

飾るものや商品のサイズに合わせて仕切位置が自由に変えられます。
材質アクリル
1枚
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パネフリ工業ティーソフト 幅30mm
ティーソフトは、天板やカウンターで使われる脚付きソフトエッジです。学校、幼稚園、医療機関などに多く採用されています。プロユースはもちろんDIYでもご利用頂けます。 やわらかく、木口にRがつけられるので安全です。 樹脂エッジなので、ささくれなどの心配がありません。 軟質樹脂なので、25Rまで曲面加工が可能です。 非塩ビで環境にも配慮した製品です。
材質樹脂製 幅(mm)30 加工化粧合板の木口中央に、幅 約4mmの溝を掘ります。ティーソフトの脚を溝にはめていきます。入りにくい場合は当て布をし、木槌などで打ち込みます。R部分は脚をVカットすると加工しやすくなります。 関連資料製品パンフレット(0.41MB)
1巻(20m)ほか
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
厚さ(mm)2
1枚
特価
78 税込86
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

高さは3段階の調整が可能。用途や作業者に合わせて高さの調整ができます。 天板部分は樹脂製の為、水で丸洗い可能。木製と違いカビの発生や腐食の心配が不要です。 折りたたみ式 ハンドル付き 脚が天板内にぴったり収まります。 脚部は滑り止めゴムキャップ付き 野外用の個人机に最適
仕様●サイズ(W×D×H)mm:1220×610×900●天板高さ:1段目:580mm2段目:740mm3段目:900mm●重量(kg):8.8●耐荷重(kg):30●材質:天面:HDPEフレーム:粉末塗装スチール●折りたたみサイズ:610(W)×75(D)×610(H)mm●パイプ径:大パイプ:Φ25mm小パイプ:Φ20mm アズワン品番65-2240-80
1個
11,200 税込12,320
翌々日出荷

木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。 ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。 VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。(BPF-3622・4222・4922は、VE管(16)、BPF-5042・6530・BFO-5042は、VE管(22))
仕様低圧変流器有り 付属品丸木ねじ付 材質自己消火性樹脂製 種類タテ長 寸法H(mm)30 寸法L1(mm)500 寸法L2(mm)420 寸法B2(mm)360 寸法B1(mm)420
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目盛板が平面だから読み取りやすい 調整方法が一目で分かる0点調整ネジ
用途宅配便、農作業、水産物などの様々な重さの計量に 種類ばね式指示はかリ 表示形式アナログ 公差(g)(ひょう量1/2以下)±5、(ひょう量1/2を超える)±10 規格取引証明以外用 材質(ハンドル) 材質(フック) 特性●目盛板が平面なので目盛と指標がピタリと合い、見やすくなっています。●0点調整ネジをつまみやすい形にしました。
1台ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ロングソケットなので奥深い箇所での作業が可能。力が掛けやすく、手にフィットする波型形状のグリップ。作業現場で目を引くグリーン、しかも樹脂製で軽量。
送り角度(°)20 仕様パワーフィット 寸法h3(mm)15
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。広い温度範囲(-200℃~+260℃)に使用できます。板厚が薄いため(1.0~2.5mm)コンパクトな設計ができます。摩擦係数が小さい。(μ=0.04~0.20)。耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。バックメタルの鋼板に青銅粉末を焼結した多孔質焼層に特殊充填剤入りの四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造のため耐荷重性が強く、放熱性が良く、無給油で使用できます。バックメタルの鋼板には、すずメッキを施し耐蝕性を向上させています。許容面圧: 極低速 137MPa{1400kgf/cm2} 一般 49MPa {500kgf/cm2} 許容すべり速度:100m/min 許容PV値:98MPa・m/min{1000kgf/cm2・m/min} 使用温度範囲:-200℃~+260℃。PV値は面圧Pとすべり速度Vとの積で表され、一般的に運転可能なPV値を許容PV値と言います。
使用温度範囲(℃)-200~+260 許容面圧(MPa)極低速 137{1400kgf/cm 2} 一般 49 {500kgf/cm 2} 許容すべり速度(m/min)100 許容PV値(MPa・m/min)98{1000kgf/cm 2・m/min} 荷重方向ラジアル
1個
特価
149 税込164
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

パーツケース 浅型 樹脂製 仕切り部調整可能タイプ モノタロウ 動画あり
バックル・蝶番仕様で使い勝手も便利です。
用途小物収納など。 材質ポリプロピレン クリア 高さ(mm)38 質量(g)376 奥行(mm)210 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)296×210×38 仕切板21((小)×20枚、(大)×1枚) 仕切数(個)最大24 仕切り(小)×20枚、(大)×1枚 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 有効内寸法・奥行(mm)188 有効内寸法・高さ(mm)30 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)296×210×38
1個
899 税込989
当日出荷

レターケースフロアケースA4仕切板(オプション)A4タテ型引出し用
サイズA4 材質透明硬質塩ビ
1パック(5枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕切板のないフリータイプ。
エスコ品番EA508KA-11A 材質コーポリマー 寸法(mm)165×95×30 ブルー/クリア 質量(g)70 外寸(mm)165×95×30 内寸(mm)157×83×26 仕切数(個)仕切りなし 仕切りなし
1個
特価
179 税込197
当日出荷

シリコン加工と比べるとテフロン加工は耐久に優れ、型離れもよく、水密性にも優れているため、緩い生地や湯銭などにも対応できます。黒色のため、熱伝導も良く、焼き色を付けやすい商品となっております。シリコン加工よりも高価ではありますが、長期的・日に複数回使いたい場合はシリコン加工よりテフロン加工品がおすすめです。
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素加工が施されているため型離れが非常に良く、丈夫で滑らかな手触り。材料は0.6mmのブリキ鋼板と銅線を使用。レモンのミニサイズが焼ける型です。一口サイズで見た目も可愛く、小さいお子様にも食べやすいサイズ感です。しっかりと深いデザインなのでミニサイズでも丸みのある焼き上がり。通常の天板よりもサイズが大きいため、業務用としてお使い頂けます(もちろん家庭用としてもご使用頂けます)。熱伝導が良く、焼き色も均一に仕上がります。空焼き不用のため軽く水洗いをするだけですぐにお使い頂けます。こちらの商品はシルバー黄金シリーズとは加工が異なり、テフロン加工を施しているためシリコン商品よりも丈夫で長持ちする商品。【MBテフロン加工商品の使用上取り扱いについて】。テフロンは糖度の多い焼き菓子には不向きですので、糖度は控えめにお願い致します。テフロン耐熱温度は最高で230℃のため、それ以下の温度でご使用下さい。ご使用後は軽く中性洗剤で洗い、水気を良く拭き取りオーブンの予熱等で乾燥させてから湿気の少ない場所に保管をお願い致します。こちらの商品は業務用天板ので、製造時のプレス工程によって避けられない傷、擦り傷等が商品にある場合がございますが、このような理由の返品は不可。出荷時、梱包等による細かな傷等は返品の対象外。テフロンはシリコンに比べ、数倍の耐久性がありますが、ご使用の際は丁寧に取り扱いお願い致します。テフロンの再加工は受け付けておりません。
寸法(mm)参考:300×300×H20、単品参考:50×30×H20 タイプ20ケ取り
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ポリペンコアセタール(POM)板
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
ナチュラル色(白) 材質ポリアセタール(POM) タイプ切板
1枚
特価
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)