1,289件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽くて小さい、超強力!!軽いポーチやパスホルダー、キーホルダーに最適です。
材質ポリアセタール テープ幅(mm)(通し)20 色番BK
1セット(50個)
3,398 税込3,738
5日以内出荷

耐久6ヶ月 OVER!(自社耐候テスト)反応性シランがタフな被膜を形成し、色あせたバンパーや、ミラーカバーの樹脂パーツの黒が復活します。ワイパーアームにも使用出来ます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量10mL 危険物の性状非水溶性
1本(10mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

透明樹脂に使えばトップコート、白化した未塗装樹脂に使えば黒味を復元!。たっぷり使える50mlの大容量。
用途自動車外装の未塗装樹脂硬質面、透明プラスチックパーツの保護艶出し 付属品クロス 成分イソプロピルアルコール(80%)、シリコーン 形式液体 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×185×37 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性
1個(50mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

1箱(500個)ほか
15,980 税込17,578
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

白くなってしまった樹脂パーツ(未塗装)の色とツヤが復活。樹脂との密着性が高い変性シリコンを採用。シラン系コーティングにより色とツヤが6ヶ月以上持続します。
用途未塗装樹脂部分のツヤ出し、キズ補修 特性傷消し 仕様【効果持続期間】6ケ月 付属品施工用スポンジ、仕上げ用クロス 種類液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.008L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(8mL)
969 税込1,066
当日出荷

若干湾曲したバックルは犬の首輪などに最適です。
材質ナイロン テープ幅(mm)(通し)20 色番BK
1セット(50個)
8,698 税込9,568
5日以内出荷

シンプルなシングルジャストバックルです。
材質ナイロン テープ幅(mm)(通し)38 色番BK
1セット(50個)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

メーカーオリジナルのファスナー引手です。TPU素材のソフトな風合い。シンプルな湾曲タイプ。
材質TPU 長さ(mm)19 幅(mm)6 厚さ(mm)6 色番BK
1セット(50個)
4,598 税込5,058
欠品中

劣化して白くなったプラスチック(フェンダー・ステップまわり・エアークリーナーボックス・自動車の樹脂バンパー)などあらゆるプラスチックのツヤを蘇らせます。また、ベルトの鳴き止めにも使用できます。 今までのワックスでは実現できなっかた素材のツヤだしとその効果を長期間維持できるよう仕上げました。べとつきも少なく素材に対して変色もありません。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.126L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

メーカーオリジナルのファスナー引手です。TPU素材のソフトな風合い。シンプルな湾曲タイプ。カバンなどに最適な大きめなサイズ。裏面に滑り止めの特徴があります。(マイクロティース)
材質TPU 長さ(mm)25 幅(mm)8 厚さ(mm)5 色番BK
1セット(50個)
4,598 税込5,058
5日以内出荷

エビ ハンドナッター ちょっとナッター ロブスター(ロブテックス) 動画あり
手軽にブラインドナット(エビローレットナット)が使用できる安価で便利なキットです。すぐに使えるエビローレットナット付です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパー等)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどのアルミ建材へのパーツ取り付けに。 材質スチール
1パック
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ちょっとナッター2 ロブスター(ロブテックス) 動画あり
●手軽にブラインドナットが使える便利キットです。 ●「ちょっとナッター2」を使えば、面倒な設定や操作の必要がなく、誰でも簡単にエビナットの取り付けができます。 ●エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。 ●タップ立ての難しい薄材やパイプ・溶接のできないプラスチック板にも片側から簡単に取り付けることができます。スクリーン リーダーのサポートが有効になっています。
用途●車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。 ●エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。 ●薄板やパイプへの部品の取り付けに。 ●物置やフェンスに小物取り付けに。 ●自動車、オートバイ、自転車のカスタマイズに。
1パック
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

着脱可能なバーがあるパーツです。後付けやリペアパーツとしても最適です。
材質ポリアセタール テープ幅(mm)(通し)25 色番BK
1セット(50個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

デリケートなバイクの外観ケア商品です。
耐熱温度(℃)300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状水溶性
1本(50mL)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気除去剤の配合により、メタリックのタッチアップの際にボカシ部分のムラが出にくくなります。また、静電気によるゴミやホコリの付着も防止します。樹脂パーツ用として使用可能になりました。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(3.78kg)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカーオリジナルのファスナー引手です。TPU素材のソフトな風合い。シンプルな台形タイプ。雑貨にも使える小さめなサイズ。
材質TPU 長さ(mm)10 幅(mm)7 厚さ(mm)4 色番BK
1セット(50個)
4,598 税込5,058
5日以内出荷

メーカーオリジナルのファスナー引手です。TPU素材のソフトな風合い。シンプルでフラットなタイプ。雑貨にも使える小さめなサイズ。
材質TPU 長さ(mm)15 幅(mm)7 厚さ(mm)3 色番BK
1セット(50個)
4,598 税込5,058
5日以内出荷

メーカーオリジナルのファスナー引手です。TPU素材のソフトな風合い。シンプルな紐タイプ。雑貨にも使える小さめなサイズ。
材質TPU 長さ(mm)10 幅(mm)3 厚さ(mm)3 色番BK
1セット(50個)
8,998 税込9,898
5日以内出荷

メーカーオリジナルのファスナー引手です。TPU素材のソフトな風合い。クリアーブラックで斬新的なデザイン。折り曲げて使うタイプです。カバンなどにも最適。
材質TPU 長さ(mm)40 幅(mm)9 厚さ(mm)2 色番BK
1セット(50個)
4,398 税込4,838
5日以内出荷

速乾仕上げで黒ツヤ復活 ! 高耐水シリコーンレジン配合。雨に強い耐水被膜を形成し、白化した黒樹脂パーツの黒ツヤが復活します。速乾コートなので、乾燥待ち時間がいりません。UV吸収剤+光安定剤HALS配合で、黒ツヤ耐久6ヶ月 ! 大容量100mlなので、黒樹脂パーツの多いSUVにもおすすめです。
仕様●容量:100mL●本体寸法:W42.5×H134×D43mm●本体重量:125g アズワン品番68-1981-02 危険物の類別非危険物
1個
2,198 税込2,418
13日以内出荷

メーカーオリジナルのファスナー引手です。TPU素材のソフトな風合い。軽量感をイメージした穴あきのタイプ。裏面に滑り止めの特徴があります。(マイクロティース)
材質TPU 長さ(mm)18 幅(mm)8 厚さ(mm)7 色番BK
1セット(50個)
4,598 税込5,058
5日以内出荷

シングルアジャストバックルです。カバンなどに最適です。
材質ナイロン テープ幅(mm)(通し)25 色番BK
1セット(50個)
9,698 税込10,668
5日以内出荷

シングルアジャストバックルです。カバンなどに最適です。
材質ポリアセタール 色番BK
1セット(50個)
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカーオリジナルのファスナー引手です。TPU素材のソフトな風合い。軽量感をイメージした穴あきのタイプ。オリジナリティ性の高いデザイン。
材質TPU 長さ(mm)25 幅(mm)7 厚さ(mm)4 色番BK
1セット(50個)
5,998 税込6,598
5日以内出荷

メーカーオリジナルのファスナー引手です。TPU素材のソフトな風合い。シンプルな湾曲タイプ。カバンなどに最適な大きめなサイズ。
材質TPU 長さ(mm)25 幅(mm)7 厚さ(mm)6 色番BK
1セット(50個)
4,598 税込5,058
5日以内出荷

カム挟み方式のコードエンドです。約3mmの紐2本に最適です。
材質ポリアセタール 太さ(mm)(紐)3 色番BK
1セット(50個)
3,198 税込3,518
5日以内出荷

2本のコードを入れることが出来るコードロック(コードストッパー)です。約3mmの紐が適しています。
材質ポリアセタール 太さ(mm)(紐)3 色番BK
1セット(50個)
3,698 税込4,068
5日以内出荷

デュアルアジャストバックルです。オスメスともにテープ調節ができます。
材質ポリアセタール テープ幅(mm)(通し)25 色番BK
1セット(50個)
9,598 税込10,558
5日以内出荷

1セット(50個)
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐久性の強いシンプルなテープアジャスターです。
材質ポリアセタール 色番BK
1セット(50個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バックパックなどのショルダー部分に取り付けるアジャスターパーツです。上下調節が容易にできます。
材質ポリアセタール テープ幅(mm)(通し)25-25 色番BK
1セット(50個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

余ったテープの固定などに使用できます。
材質ポリアセタール 色番BK
1セット(50個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

労働安全衛生法(特化則)に対応、PRTR届出不要の環境配慮型塗料です。(2023年6月現在)。P.P.(ポリプロピレン)系素材の樹脂成型品(バンパー、プラスチックパーツ等)に対する付着性に優れています。簡便に塗装できる1液無希釈タイプで、特に可使時間の制約を受けません。速乾性に優れるので、素早く次の工程に移れます。指先程度の部分的な箇所へは、刷毛塗りが可能です。プラサフや各種上塗りとの付着性に優れています。スプレー塗装時の塗膜濡れ性の最適化により、多面で曲面を有する樹脂パーツの塗装作業性の向上を図りました。
用途塗料の付着性が劣るP.P.(ポリプロピレン)系素材の樹脂成型品を塗装する際に、あらかじめ素材に塗装する。ことで素材と上塗り塗料との付着性を良化させることを可能とする一液速乾タイプのプライマーです。無色透明なクリヤータイプと、塗装視認性に優れたホワイトタイプの2種類があります。 仕様貯蔵安定期案:3年間(未開封時) 危険等級 保管温度範囲(℃)5~40 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量946mL 危険物の性状非水溶性
1缶(0.946L)
6,498 税込7,148
5日以内出荷

労働安全衛生法(特化則)に対応、PRTR届出不要の環境配慮型塗料です。(2023年6月現在) P.P.(ポリプロピレン)系素材の樹脂成型品(バンパー、プラスチックパーツ等)に対する付着性に優れています。 簡便に塗装できる1液無希釈タイプで、特に可使時間の制約を受けません。 速乾性に優れるので、素早く次の工程に移れます。 指先程度の部分的な箇所へは、刷毛塗りが可能です。 プラサフや各種上塗りとの付着性に優れています。 スプレー塗装時の塗膜濡れ性の最適化により、多面で曲面を有する樹脂パーツの塗装作業性の向上を図りました。
用途塗料の付着性が劣るP.P.(ポリプロピレン)系素材の樹脂成型品を塗装する際に、あらかじめ素材に塗装する ことで素材と上塗り塗料との付着性を良化させることを可能とする一液速乾タイプのプライマーです。 無色透明なクリヤータイプと、塗装視認性に優れたホワイトタイプの2種類があります。 仕様貯蔵安定期案:3年間(未開封時) クリア 危険等級 保管温度範囲(℃)5~40 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.946L 特性速乾性 危険物の性状非水溶性
1個(0.946L)
7,498 税込8,248
5日以内出荷

足付け不要でシリコンオフだけで塗布が可能です。 柔軟で耐屈曲性、耐衝撃性に富み、上塗り後は優れた密着性を発揮し、剥離を起こしません。 エア・ゾール。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.48L 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

足付け不要でシリコンオフだけで塗布が可能です。 柔軟で耐屈曲性、耐衝撃性に富み、上塗り後は優れた密着性を発揮し、剥離を起こしません。 エチルベンゼンは含有しておりません。
仕様ガン噴き用 危険物の類別非危険物
1缶(1L)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

塗料の付着性が劣るP.P.(ポリプロピレン)系素材の樹脂成型品を塗装する際に、あらかじめ素材に塗装することで素材と上塗り塗料との付着性を良化させることを可能とする一液速乾タイプのプライマーです。無色透明なクリヤータイプと、塗装視認性に優れたホワイトタイプの2種類があります。労働安全衛生法(特化則)に対応、PRTR届出不要の環境配慮型塗料です。(2023年9月現在)。PP(ポリプロピレン)系素材の樹脂成型品(バンパー、プラスチックパーツ等)に対する付着性に優れています。簡便に塗装できる1液無希釈タイプで、特に可使時間の制約を受けません。速乾性に優れるので、素早く次の工程に移れます。指先程度の部分的な箇所へは、刷毛塗りが可能です。プラサフや各種上塗りとの付着性に優れています。スプレー塗装時の塗膜濡れ性の最適化により、多面で曲面を有する樹脂パーツの塗装作業性の向上を図りました。。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量946mL 適合塗材樹脂成型品(バンパー、プラスチックパーツ等)、素材:PP(ポリプロピレン)系 ※純PE(ポリエチレン)は除く。 危険物の性状非水溶性
1缶
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイクのカウル、塗装面(メッキ以外)ヘッドライト、テールランプ等の樹脂部の小キズ、くもり、黄ばみ、汚れを解消して輝きを復活させます。
用途バイク用 危険物の類別非危険物
1個(80mL)
999 税込1,099
当日出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)BM-PCL-19樹脂パーツのみ
Φ19mmのフィッシュセンサーアームをクランプする樹脂パーツです。該当の樹脂パーツの破損、劣化時のスペアパーツとしてご利用ください。
材質樹脂/ステンレス タイプノブM ねじ規格1/4-20(インチネジ)
1個
939 税込1,033
8日以内出荷

ミニサイズのパックチェンジシステム 透明フタ + 透明中箱 で収納物が一目でわかる フタが透明なので、収納状態がよく見え、入れ替え補充が一目でわかる フタ付中箱(ユニパックミニ)でフタをしたまま収納保管できる 現場、用途に応じてパックだけ入れ替え使用できる 中箱が本体ケース底に確実に固定され、ずれたり動いたりしない 美しい透明フタのプラスチックケース
材質ポリプロピレン ブラック/クリア
1個ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)