材質MC901
種別平歯車
形状S5
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度115~120HRR
歯面仕上げ切削
歯切基準面穴
種別平歯車
材質MC901
形状S1
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度115~120HRR
歯面仕上げ切削
歯切基準面穴
種別平歯車
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度110~120HRR
歯面仕上げ成形
歯の基準面穴
モジュール1
種別平歯車
材質MC901
圧力角(°)20
熱処理なし
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N9 級
歯面仕上げ切削
歯切基準面穴
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2
歯幅E(mm)20
材質MC901
種別平歯車
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N9 級
歯面仕上げ切削
ボス長F(mm)10
全長G(mm)30
歯切基準面穴
モジュール1
形B1
圧力角(°)20
精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
RoHS指令(10物質対応)対応
種別平歯車
材質S45C
形状S5
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
大小5種類の平ギヤ/駆動用ギヤ 1枚/六角穴付き固定用ネジ1個
ピニオンギヤ 2個
シャフト 5本
平ギヤ軸受け金具 2枚(ネジ付き)
1.5mm六角レンチ 1個(駆動ギヤ固定に使用)
材料:鉄(金具) POM(ギヤ)
1個
¥815
税込¥897
当日出荷
モジュール0.5
種別平歯車
材質ポリアセタール
付属品セットスクリュー2個
ねじ寸法M2-M3
歯形並歯
精度(セット差)(μm)JIS B 1702-1(ISO) 9級
精度等級JIS B 1702-1(ISO) 9級
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール0.5
種別スパーギヤ
材質ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
穴仕上キーみぞ、ネジ穴無し施削仕上げ
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3
歯幅E(mm)30
材質MC901
種別平歯車
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N9 級
歯面仕上げ切削
ボス長F(mm)15
全長G(mm)45
歯切基準面穴
JIS、ISO面間に適合します。
二重偏心構造です。
自動調心構造弁体採用しています。
ケミカル流体に対応するPTFEをシートリングに採用しています。
給水・給湯にも対応です。
建築一般。
工業用。
仕様●呼び径A:250●呼び径B:10●高さ(mm):595●d(mm):263●D(mm):322●L(mm):70●適用フランジ規格:JIS10K●最高許容圧力:1.0MPa●使用温度範囲:-29~200℃●材質/仕上:本体:ステンレス(SCS13A)、弁体:ステンレス(SCS13A)、シートリング:フッ素樹脂(PTFE)●原産国:日本●コード番号:377-5421
アズワン品番67-5545-67
1台
¥439,800
税込¥483,780
30日以内出荷
JIS、ISO面間に適合します。
二重偏心構造です。
自動調心構造弁体採用しています。
ケミカル流体に対応するPTFEをシートリングに採用しています。
給水・給湯にも対応です。
建築一般。
工業用。
仕様●呼び径A:300●呼び径B:12●高さ(mm):680.5●d(mm):315●D(mm):367●L(mm):80●適用フランジ規格:JIS10K●最高許容圧力:1.0MPa●使用温度範囲:-29~200℃●材質/仕上:本体:ステンレス(SCS13A)、弁体:ステンレス(SCS13A)、シートリング:フッ素樹脂(PTFE)●原産国:日本●コード番号:377-5417
アズワン品番67-5545-68
1台
¥649,800
税込¥714,780
30日以内出荷
JIS、ISO面間に適合します。
二重偏心構造です。
自動調心構造弁体採用しています。
ケミカル流体に対応するPTFEをシートリングに採用しています。
給水・給湯にも対応です。
建築一般。
工業用。
仕様●呼び径A:200●呼び径B:8●高さ(mm):536●d(mm):213●D(mm):257●L(mm):62●適用フランジ規格:JIS10K●最高許容圧力:1.0MPa●使用温度範囲:-29~200℃●材質/仕上:本体:ステンレス(SCS13A)、弁体:ステンレス(SCS13A)、シートリング:フッ素樹脂(PTFE)●原産国:日本●コード番号:377-5418
アズワン品番67-5545-66
1台
¥329,800
税込¥362,780
30日以内出荷
量産によりコストメリットがあり、軽負荷のOA機器などに利用できます。
用途動力伝達用歯車。
2018年トラスコ掲載ページ2 0118
歯数8/10/12
軸穴径(mm)2
モジュール0.5
外径(Φmm)(8歯)約5、(10歯)約6
1個
¥89
税込¥98
当日出荷
表記の最大トルクは、合成樹脂歯車に関するDIN規格VDI2736に準拠した試験と計算による値です。
(条件:25℃、150rpm、無潤滑)
歯とキー溝の位置関係は一定ではありません。
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール1
種別平歯車
材質S45C
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
バックラッシ(mm)0.08~0.18
公差AH7
歯切基準面穴
型状… 十字型の突起が回転の時大きい渦巻を作り、混合液も短時間で混合出来ます。
シール性能を高め信頼性を向上。
重ケミカルにも耐える。
ヘビーデューティー仕様(847T)。
ゴム/フッ素樹脂分離型で信頼性を向上。
新構造によりシール性能を大幅に向上。
仕様許容弁座リーク基準:0℃~150℃
材質(本体)FCD-S
使用温度範囲(℃)-20~200
最高使用圧力(MPa)1
材質(シート)PFA
ハンドル形状ウォームギア式
材質(弁体)SCS13+PFAライニング
KHKが独自に穴径、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1.5
歯幅E(mm)15
材質MC901
種別平歯車
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N9 級
歯面仕上げ切削
ボス長F(mm)10
全長G(mm)25
歯切基準面穴
軽くて静かな樹脂製台車。手を離すと自動でロックのかかるブレーキタイプ。ブレーキはゴムが擦り減ってもブレーキの利きが変わらないギアロック式。大手運送会社様での採用実績多数あり。ボックス(箱)と台車は折りたためるので省スペース収納が可能です。黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム採用。デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありません。安心・安全・高品質の純日本製です
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)静音ゴム
ブレーキ有無あり
キャスター固定×2個、自在×2個(固定側2輪ギアロック式)
均等荷重(kg)300
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)905
ブレーキ種類ハンドブレーキ
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
荷台寸法(奥行)(mm)950
材質(荷台)ポリプロピレン
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
ギア付シャフト(SUS)(20C0073)、ギア付シャフトII(樹脂ナット付)(20C0113)付属の樹脂ナット単品です。樹脂ナットのみ紛失した際などのスペアパーツとしてご利用ください。
材質樹脂
対応20C0073、20C0113
1個
¥279
税込¥307
8日以内出荷
セット内容ウォームギヤ×2、平ギヤ×2、2mmシャフト×2
全長(mm)約6
軸穴径(mm)1.9
モジュール0.5
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
新仕様の樹脂製のギア付シャフトです。BMOフィッシングギア「極み」シリーズ用の拡張アタッチメント/スペアパーツです。ベースへ装着した際の固定補助用の樹脂ナットが追加されて従来型よりもしっかり固定できます。樹脂ナットを締めてガタつきを軽減することが可能です。
材質樹脂
寸法(mm)48×48×84
対応極みシリーズ(樹脂ギア用)
1個
¥849
税込¥934
8日以内出荷
耐摩耗剤を添加しておりますので各種油圧ポンプの摩耗進行を抑えます。
また防錆・酸化防止性能もあり、金属の表面を保護すると同時に腐食も防止することができます。
低負荷のギヤや軸受の潤滑剤としても使用が可能です。
樹脂ボトル・ペール缶を使用しています。
用途工業・建設機械などの油圧機器
成分鉱油、潤滑油添加剤
色L0.5(ASTM)
使用温度範囲常温
流動点(℃)-30
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
ポリαオレフィン系白色グリスです。耐プラスチック性、耐磨耗性です。広い使用温度範囲です。非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
樹脂への影響が少なく、オイルのにじみが少ない。
用途音響機器、自動車の樹脂ギアの潤滑に。
ちょう度325
液色白
容量(kg)1
質量(kg)1.2
使用温度範囲(℃)-45~150
主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん、白色固体潤滑剤
特性耐プラスチック性、耐磨耗性、低温性、付着性、潤滑性
仕様缶
トラスコ品番361-5413
色白
使用目的潤滑
増ちょう剤リチウム石ケン基
基油ポリαオレフィン
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量1kg
1缶(1kg)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ポリαオレフィン系半透明白色グリースです。耐プラスチック性、消音性に優れています。オイルの滲み出しが少ないタイプです。非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないタイプです。
用途樹脂ギアの消音と潤滑。
ちょう度1号
色白色半透明
容量(kg)1
質量(kg)1.2
トラスコ品番397-4383
材質主成分:ポリαオレフィン油、リチウム石けん
使用温度範囲-40~150℃
使用目的消音、潤滑
主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん
混和ちょう度325
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
特性耐プラスチック性、耐磨耗性
1缶(1kg)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ポリαオレフィン系白色グリースです。
耐プラスチック性に優れます。
超低温性です。
オイルの滲み出しが少ないです。
非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
用途樹脂ギアの潤滑、低トルク
色白
仕様稠度#1
トラスコ品番128-6051
使用温度範囲(℃)-60~130
容量(kg)15
容器缶
使用目的低トルク、潤滑
主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん+固体潤滑剤
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1缶(15kg)
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
ギア操作式。
要部オールステンレスさらに二重偏心構造のパフォーマンスバルブ。
接続方式ウエハー
材質(シート)PTFE
材質(ジスク)SCS13A+Crめっき
材質(ステム)SUS304N2
材質(ボディ)SCS13A
クラス10K
バルブ種類バタフライバルブ
ポリαオレフィン系半透明白色グリースです。
耐プラスチック性、消音性に優れます。
オイルの滲み出しが少ないです。
非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
用途樹脂ギアの消音と潤滑
色白色半透明
仕様稠度#1
トラスコ品番128-7536
使用温度範囲(℃)-40~150
容量(kg)16
容器缶
使用目的消音、潤滑
主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1缶(16kg)
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
酸化安定性により、安定した性能を発揮し、ギアの磨耗・破損を防ぎます。
樹脂ペール缶を使用しています。
用途自動車ギア、建機、重機など
成分鉱油、潤滑油添加剤
容量(L)20
密度(g/cm3)0.892(15℃)
流動点(℃)-27
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
粘度指数100
APIGL-5相当
SAE80W-90
ベースオイル鉱物油(グループⅠ+Ⅱ混合)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ポリαオレフィン系白色グリースです。
耐プラスチック性、耐磨耗性に優れます。
広い使用温度範囲です。
非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
用途音響機器、自動車の樹脂ギアの潤滑
色白
仕様稠度#1
トラスコ品番124-0131
使用温度範囲(℃)-45~150
容量(kg)16
容器缶
使用目的潤滑
主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん、白色固体潤滑剤
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1缶(16kg)
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
仕様モジュール = 0.7材料 = POM樹脂全体の長さ = 250mmフェイス幅 = 6mmピッチセンター高さ = 6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様モジュール = 2.0材料 = POM樹脂全体の長さ = 250mmフェイス幅 = 15.4mmピッチセンター高さ = 9mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
仕様モジュール = 1.0材料 = POM樹脂全体の長さ = 250mmフェイス幅 = 9mmピッチセンター高さ = 8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様モジュール = 1.5材料 = POM樹脂全体の長さ = 250mmフェイス幅 = 12mmピッチセンター高さ = 10.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ