一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。
種別A形
材質ゴム
種類Vベルト
引張強度(kN)4.4
伸長率(%)3
こんなお得な商品も!

農業機械用Vベルト LB形
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。
また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト
ベルト高さ(mm)9.5
ベルト幅(mm)16.5
電気抵抗(Ω)6M以下
使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形
ベルト高さ(mm)9
ベルト上幅(mm)16.7
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

農業機械用Vベルト LA形
モノタロウ
¥779~
税込¥857~
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。
また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト
ベルト高さ(mm)8.0
ベルト幅(mm)12.5
電気抵抗(Ω)6M以下
使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。
特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用
種別SA形
ベルト高さ(mm)7.0
ベルト上幅(mm)12.7
電気抵抗(Ω)6M以下
使用限界温度(℃)-30~90
寸法T(mm)9.3
寸法W(mm)16.5
寸法θ40
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。
特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用
種別SB形
ベルト高さ(mm)9.0
ベルト上幅(mm)16.7
電気抵抗(Ω)6M以下
使用限界温度(℃)-30~90
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム
種類Vベルト
角度(°)40
ベルト形A
一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。
種別M形
材質ゴム
種類Vベルト
ベルト上幅(mm)9
引張強度(kN)2.38
伸長率(%)3.5
特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。
高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
寸法T(mm)8.0
寸法W(mm)12.5
寸法θ40
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。
また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
種類Vベルト
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
材質ゴム
種類Vベルト
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルト形B
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SA形
ベルト高さ(mm)7
ベルト上幅(mm)12.7
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム
種類Vベルト
材質(ベルト)ゴム
ベルト形M
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SC形
ベルト高さ(mm)11
ベルト上幅(mm)22.7
種類Vベルト
RoHS指令(10物質対応)対応
農業機械用の一般的なベルトです。
用途農業機械用Vベルト
種別LB形
ベルト上幅(mm)16.5
ベルト高さ(mm)9.5
材質ゴム
使用限界温度(℃)-30~+90
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上
長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械
RoHS指令(10物質対応)対応
農業機械用の一般的なベルトです。
用途農業機械用Vベルト
種別LA形
ベルト上幅(mm)12.5
ベルト高さ(mm)8
材質ゴム
使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。
特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用
種別SC形
ベルト高さ(mm)11.0
ベルト上幅(mm)22.2
電気抵抗(Ω)6M以下
使用限界温度(℃)-30~90
機械を分解せずに取り付け、取り外しが出来ます。
用途穴あきVベルト、サンホエール用のレーシング。
タイプシングル
美しい外観をもった軽負荷伝動用の小形Vベルトです。
ベルトの形状は、片面がコグ状のシングルコグになります。
コグの効果と柔軟性にとんだ素材のため、小さなプーリの使用が可能です。(最小プーリ径は18mmです)
耐摩耗性に特にすぐれ、ゴムの飛散がなく清潔な運転ができます。
耐油性にすぐれています。
摩耗係数が大きく、スリップの少ない伝動が可能です。
ベルト形MB
ベルト上幅(mm)6
ベルト高さ(mm)4
材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン
種類ミシンベルト
タイプシングルコグ
最大速度(m/sec)10
角度θ(°)40
最小プーリ径(mm)18
特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる
プーリ上でのベルト安定性に優れる
両面駆動、多軸伝動に最適
用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器
角度(°)60
材質(ベルト)-
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルト形A
規格SA59レツドS2
部品名称Vベルト
関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(1.14MB)
図解NoMS615R4CF-RV(11.5) ドラムクミタテ部品_No.19、MSA615R4C-RV(13) ドラムクミタテ部品_No.19、MSA615R8C-RV(11.5) ドラムクミタテ部品_No.19、MS615R8CGF-RV(13) ドラムクミタテ部品_No.22、MS615R8CF-RV(11.5) ドラムクミタテ部品_No.19、MS615R4CF-RV(13) ドラムクミタテ部品_No.19、MS615R8CGF-RV(11.5) ドラムクミタテ部品_No.22、MSA615R8CG-RV(13) ドラムクミタテ部品_No.22、MS615R8CF-RV(13) ドラムクミタテ部品_No.19、MSA615R8CG-RV(11.5) ドラムクミタテ部品_No.22、MSA615R8C-RV(13) ドラムクミタテ部品_No.19、MSA615R4C-RV(11.5) ドラムクミタテ部品_No.19
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
規格SA45レツドS2
部品名称Vベルト
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(0.95MB)
図解NoMSA655DR4S-K(11.5) エンジン、ベルトテンション部品_No.11、MSA755DR6S-Y(13) エンジン、ベルトテンション部品_No.21、MS755DR6SF-K(13) エンジン、ベルトテンション部品_No.7、MS753DR6S-3Y エンジン、ベルトテンション部品_No.25、MSA753DR6S-3Y エンジン、ベルトテンション部品_No.25、MSA753DR6S-3K エンジン、ベルトテンション部品_No.15、MSA755DR6S-K(13) エンジン、ベルトテンション部品_No.7、MS753DR6S-2Y -A エンジン、ベルトテンション部品_No.26、MS753DR6S-3K エンジン、ベルトテンション部品_No.15
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
規格SA33W800
部品名称Vベルト
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.96MB)
図解NoMRS90D-500BSLT クランクケース、キュウスイベン部品_No.57、MRS90-500BSLT クランクケース キュウスイベン部品_No.57、MRS90-500 クランクケース キュウスイベン部品_No.57、MRS90D-500SLT クランクケース、キュウスイベン部品_No.57、MRS90-500SLT クランクケース、キュウスイベン部品_No.57、MRS90-501BSLT クランクケース、キュウスイベン部品_No.53、MRS90-502BSLT クランクケース、キュウスイベン部品_No.53
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
部品名称Vベルト
関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(0.75MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.75MB) 展開図6(0.74MB)
図解NoSSA-Z600MAT 給水ポンプ(1)部品_No.21、SSA-Z600T 給水ポンプ1部品_No.21、SSA-Z600MA 給水ポンプ部品_No.21、SSA-Z600VT 給水ポンプ1部品_No.21、SSA-Z600 給水ポンプ(1)部品_No.21、SSA-Z600V 給水ポンプ1部品_No.21
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
備考SB-66
部品名称Vベルト
関連資料展開図1(0.71MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.71MB) 展開図5(0.77MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.71MB) 展開図8(0.71MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.74MB) 展開図11(1.96MB) 展開図12(1.96MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(0.72MB) 展開図15(0.73MB) 展開図16(0.73MB) 展開図17(1.97MB) 展開図18(1.97MB) 展開図19(1.97MB) 展開図20(1.97MB)
図解NoHNJ-120 エンジン、ソウコウベルト部品_No.3、HNJ-1200 エンジン、ソウコウベルト部品_No.20、MDC-131 ソウコウブダイシャ部品_No.90、MNC-110 ソウコウブダイシャ部品_No.90、MNC-100B ソウコウブダイシャ1部品_No.5、MDC-130 ソウコウブダイシャ1部品_No.5、HNJ-1250SB エンジン、ソウコウベルト部品_No.20、MNC-101B ソウコウブダイシャ部品_No.90、MNC-110B ソウコウブダイシャ部品_No.90、MNC-100 ソウコウブダイシャ1部品_No.5、HNJ-120B エンジン、ソウコウベルト部品_No.3、HNJ-82-1 エンジン、ソウコウベルト部品_No.3、MDC-131B ソウコウブダイシャ部品_No.90、MDC-80 ソウコウブダイシャ1部品_No.4、HNJ-1200B エンジン、ソウコウベルト部品_No.20、MNC-101 ソウコウブダイシャ部品_No.90、HNJ-82B-1 エンジン、ソウコウベルト部品_No.3、HNJ-1250S エンジン、ソウコウベルト部品_No.20、MDC-80B ソウコウブダイシャ1部品_No.4、MDC-130B ソウコウブダイシャ1部品_No.5
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
規格SA57レツドS2
部品名称Vベルト
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.29MB) 展開図4(1.29MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.29MB) 展開図7(1.29MB)
図解NoMSA615R4C(13) ドラムクミタテ部品_No.24、MS613R4CF(11.5) ドラムクミタテ部品_No.24、MSA615R4C(11.5) ドラムクミタテ部品_No.24、MSA613R4C(11.5) ドラムクミタテ部品_No.25、MSA613R4C(13) ドラムクミタテ部品_No.25、MS615R4CF(11.5) ドラムクミタテ部品_No.24、MS615R4CF(13) ドラムクミタテ部品_No.24
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ