カテゴリ

  • 建築金物(2,463)
  • 物流用品(787)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(786)
  • 店舗什器・備品(541)
  • 防災用品(533)
  • 空調・電設資材(532)
  • 建材・エクステリア(370)
  • 機構部品(188)
  • 配管・水廻り設備部材(141)
  • 制御機器(125)
  • パソコン/周辺機器(90)
  • 安全標識(73)
  • 電気材料(72)
  • ねじ・ボルト・釘(68)
  • オフィス家具(63)
  • 安全用品(59)
  • 住設機器(55)
  • 農業・園芸資材(51)
  • 作業工具(50)
  • FA担当者のオススメ新商品(49)
  • 科学研究・開発用品(45)
  • 厨房用品(41)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(40)
  • 安全保護具(40)
  • 保管用品(38)
  • 溶接用品(31)
  • メカニカル部品(25)
  • 事務用品(25)
  • 防犯用品(24)
  • トラック用品・パーツ(23)
  • 介護用品(22)
  • 農具(22)
  • トラック輸送・安全用品(22)
  • 梱包用品(21)
  • 研磨材(19)
  • 家電(19)
  • 測定用品(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 学童・教育用品(14)
  • 縫製用品(13)
  • 自転車部品(11)
  • 電動工具(11)
  • 医療(10)
  • バッテリー・電装(10)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 農業機械(8)
  • 清掃用品(7)
  • 日用品(6)
  • 照明(6)
  • ガレージ機器・整備設備(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • カー用品(5)
  • バイク部品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 塗料(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • テープ(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)

「止め 金具」の検索結果

7,682件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SCキープF金具 60タイプ 昭和コーポレーションSCキープF金具 60タイプ昭和コーポレーション
1,298税込1,428
1パック(4個)
4日以内出荷
ボルトナットの締め付け施工のみのカンタン施工です。
用途本製品は空調機器脱落防止金具です。材質三価クロメート寸法L(mm)60寸法A(mm)85寸法W(mm)5板厚(mm)3.5
SC樹脂自在バンド 昭和コーポレーションSC樹脂自在バンド昭和コーポレーション
1,398税込1,538
1パック(5個)
4日以内出荷
ボルト長さを調整することで、色々な配管径に使用可能です。自在に曲がる樹脂製のため、単管から多配管まで配管に沿って自由自在に施工可能です。
用途本製品は空調冷媒配管・冷蔵配管用の振れ止め支持具です。W3/8ナット(三価クロメート)が埋め込まれています。材質【本体・キャップ】ポリエチレン幅(mm)50適合ねじW3/8
SCキープSX金具 昭和コーポレーションSCキープSX金具昭和コーポレーション
699税込769
1パック(4個)
4日以内出荷
M10ボルト1本のカンタン施工です。金具本体の伴回り防止機能で作業がラクラクです。ナット脱落防止機構の採用で、施工時のボルトナットの脱落の心配がありません。
用途本製品はW3/8ネジ用の空調機器用の振れ止め金具です。材質三価クロメート寸法A(mm)55適合ねじ【d】M10、【全ねじ】W3/8板厚(mm)2
SCキープCX金具 昭和コーポレーションSCキープCX金具昭和コーポレーション
699税込769
1パック(4個)
4日以内出荷
本体及び付属品は鋼製(三価クロメート処理)となります。ステンレス製品はボルトナット締結となりますので、供回り防止突起、ナット脱落防止のカシメ加工を施しております。
用途本製品はW3/8ネジ用の空調機器用の振れ止め金具です。材質ユニクロメッキ寸法A(mm)33適合ねじ【d】M10、【全ねじ】W3/8板厚(mm)2
ステンレスSCキープCX金具 昭和コーポレーションステンレスSCキープCX金具昭和コーポレーション
2,898税込3,188
1パック(4個)
4日以内出荷
本体及び付属品は鋼製(三価クロメート処理)となります。ステンレス製品はボルトナット締結となりますので、供回り防止突起、ナット脱落防止のカシメ加工を施しております。
用途本製品はW3/8ネジ用の空調機器用の振れ止め金具です。材質ステンレス寸法A(mm)33適合ねじ【d】M10、【全ねじ】W3/8板厚(mm)2
SCキープY金具 丸環タイプ 片側 昭和コーポレーションSCキープY金具 丸環タイプ 片側昭和コーポレーション
2,998税込3,298
1パック(10個)
4日以内出荷
独自のスリット構造で工具を使わずにボルトナットの仮付けができます。
用途本製品はW3/8ネジ用の振れ止め金具です。材質三価クロメート寸法A(mm)25適合ねじ【d】W3/8、【全ねじ】W3/8寸法W(mm)25板厚(mm)1.5
SCキープY金具 タンバックルタイプ 片側 昭和コーポレーションSCキープY金具 タンバックルタイプ 片側昭和コーポレーション
2,398税込2,638
1パック(10個)
4日以内出荷
独自のスリット構造で工具を使わずにボルトナットの仮付けができます。
用途本製品はW3/8ネジ用の振れ止め金具です。材質三価クロメート寸法A(mm)25適合ねじ【d】W3/8、【全ねじ】W3/8寸法W(mm)25板厚(mm)1.5
KPN床バンド 昭和コーポレーションKPN床バンド昭和コーポレーション
459税込505
1個
4日以内出荷
ケイプラパイプ、フネンパイプ、浅野耐火パイプなどの耐火二層管用の製品です。
用途本製品は耐火二層管用の床貫通立て配管の振れ止め支持金具です。材質ユニクロメッキ
ステンレス床バンド 昭和コーポレーションステンレス床バンド昭和コーポレーション
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
用途本製品はSGP配管用の床貫通立て配管の振れ止め支持金具です。その他【締付BN】8×30mm材質ステンレス板厚t(mm)2板幅(mm)25
床バンド 昭和コーポレーション床バンド昭和コーポレーション
299税込329
1個
4日以内出荷
用途本製品はSGP配管用の床貫通立て配管の振れ止め支持金具です。材質ユニクロメッキ
ステンレスCUデップUボルト 昭和コーポレーションステンレスCUデップUボルト昭和コーポレーション
769税込846
1個
4日以内出荷
Uボルト本体に軟質塩ビをデッピングしています。管表面の保護と電蝕防止のための絶縁性に優れた製品です。被覆色はブラックとなります。
用途本製品は裸銅管を振れ止めする金具です。材質ステンレスボルト径dM6板幅(mm)14
CUデップUボルト 昭和コーポレーションCUデップUボルト昭和コーポレーション
199税込219
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
Uボルト本体に軟質塩ビをデッピングしています。管表面の保護と電蝕防止のための絶縁性に優れた製品です。被覆色はブラックとなります。
用途本製品は裸銅管を振れ止めする金具です。材質ユニクロメッキボルト径dW1/4板幅(mm)14
ステンレス片サドル 昭和コーポレーションステンレス片サドル昭和コーポレーション
139税込153
1個
4日以内出荷
本製品はSGP管、VP管等の壁・床転がし配管の振れ止め金具としてご使用できます。
用途本製品は鋼製電線管用の支持金具です。材質ステンレス
片サドル 昭和コーポレーション片サドル昭和コーポレーション
32税込35
1個
4日以内出荷
本製品はSGP管、VP管等の壁・床転がし配管の振れ止め金具としてご使用できます。
用途本製品は鋼製電線管用の支持金具です。材質ユニクロメッキ
SC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式 昭和コーポレーションSC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式昭和コーポレーション
889税込978
1個
4日以内出荷
横走り配管の支持後、後付け施工が可能です。パイプ側面からの振れ止め施工が可能で、首振り現象を防止します。
用途本製品は鋼管、塩ビ管、耐火二層管用の振れ止め金具です。材質ユニクロメッキ適合ねじW3/8板厚t(mm)2板幅(mm)25
SC B種耐震キープ金具 耐火二層管用 後施工 ボルト固定式 昭和コーポレーションSC B種耐震キープ金具 耐火二層管用 後施工 ボルト固定式昭和コーポレーション
959税込1,055
1個
4日以内出荷
横走り配管の支持後、後付け施工が可能です。パイプ側面からの振れ止め施工が可能で、首振り現象を防止します。
用途本製品は鋼管、塩ビ管、耐火二層管用の振れ止め金具です。材質ユニクロメッキ適合ねじW3/8締付ボルトW3/8x50L板厚t(mm)2板幅(mm)25
ステンレス SC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式 昭和コーポレーションステンレス SC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式昭和コーポレーション
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
横走り配管の支持後、後付け施工が可能です。パイプ側面からの振れ止め施工が可能で、首振り現象を防止します。
用途本製品は鋼管、塩ビ管、耐火二層管用の振れ止め金具です。材質ステンレス適合ねじW3/8板厚t(mm)2板幅(mm)25
ドブメッキ SC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式 昭和コーポレーションドブメッキ SC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式昭和コーポレーション
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
横走り配管の支持後、後付け施工が可能です。パイプ側面からの振れ止め施工が可能で、首振り現象を防止します。
用途本製品は鋼管、塩ビ管、耐火二層管用の振れ止め金具です。材質ドブメッキ適合ねじW3/8板厚t(mm)2板幅(mm)25
デッキ用ハンガー KS天井用金具 昭和コーポレーションデッキ用ハンガー KS天井用金具昭和コーポレーション
399税込439
1個
4日以内出荷
独自の一体構造なので、良好な作業性を発揮します。取り付けはワンタッチ押し込み、吊りボルト(3/8)をねじ込むだけで仮止めができ、取り付け位置の移動も簡単です。デッキに穴あけ不要、高所作業が無く工期を短縮できます。コンクリート打設に関係なくいつでも取り付け可能です。
用途本製品はフラットデッキから吊りボルトを下げる金具です。材質溶融亜鉛めっき適合吊りボルトW3/8
SC 自在振り金具360 (フリフリくん) 昭和コーポレーションSC 自在振り金具360 (フリフリくん)昭和コーポレーション
189税込208
1個
4日以内出荷
吊り下げボルトが適度な向き・角度での調整が可能です。独自の伴回り機能の採用により、工具を使わずに本体の取り付けができます。ゆるみ止めナットを締め込むことで振動による本体の脱落を防止します。
用途本製品はW3/8の全ネジを吊り下げる金具です。材質ユニクロメッキ許容静荷重【鉛直方向】300kgf適合吊りボルトW3/8
CM2K-Z Series エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み SMCCM2K-Z Series エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込みSMC
7,798税込8,578
1個
21日以内出荷
仕様オートスイッチ:なし形状ロッド先端おねじ取付支持形式基本形(両側ボス付)作動方式単動押出し形チューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしシリンダストローク(mm)20ロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なし
40インチ対応 2~12kg メカニカルスプリング式 液晶モニターアーム ARCHISS40インチ対応 2~12kg メカニカルスプリング式 液晶モニターアームARCHISS
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
最大40インチ・2~12kgまでのモニターに対応している高機能メカニカルスプリング式液晶モニターアーム。メカニカルスプリング機構により、軽い力で上下・左右・前後の調整が可能で、姿勢改善や作業効率の向上に貢献します。360°回転、180°パン、135°チルトに対応し、柔軟な画面配置が可能。クランプ式・グロメット式の両方に対応し、設置も簡単。モニターの着脱がしやすいセパレート構造や、ケーブルをすっきりまとめられるケーブルガイドも搭載。アームの回転角度はネジ調整で180°または360°に設定でき、使用環境に合わせたカスタマイズが可能です。耐久性が高く、ガス抜けの心配がないため、長期使用にも適したコストパフォーマンスの高い製品です。
セット内容アーム1、アーム2、アームスタンド、クランプパーツ、グロメットパーツ、クランプネジ、グロメットネジ、ケーブルガイド、VESA金具(75×75mm / 100×100mm)、VESA金具スペーサー1×2個、VESA金具スペーサー2、VESA金具ネジ、滑り止めシールx4個、六角レンチ(4mm / 6mm)、M4-12mmネジx4個、M4-12mmネジx4個、ワッシャーx4個、 取扱説明書 兼 保証書質量(kg)約3.3取付方式クランプ方式 / グロメット方式適合規格VESA 75×75mm/100×100mm耐荷重2~12gまで(21:9曲面モニターの場合は11kgまで)本体サイズ(mm)約 116×600×533取付可能寸法(mm)(本体)幅:120/奥行:110適合モニターサイズ最大40インチまで素材アルミニウム、スチール、プラスチック可動範囲(°)回転:360(+180 / -180)、パン(左右):180(+90 / -90)、チルト(上下):90(+45 / -45)
フスマ固定止め具 間仕切フスマ止具B HOJOフスマ固定止め具 間仕切フスマ止具BHOJO
5,198税込5,718
1セット
翌日出荷
上下金具で1セット。ふすまの張替時などの時は内側に倒せば即はずれます。
フスマ固定止め具 間仕切フスマ止具A HOJOフスマ固定止め具 間仕切フスマ止具AHOJO
5,198税込5,718
1セット
翌日出荷
上下金具で1セット。ふすまの張替時などの時は内側に倒せば即はずれます。
フスマ固定止め具 袖壁収納時止具 HOJOフスマ固定止め具 袖壁収納時止具HOJO
4,998税込5,498
1セット
翌日出荷
上下金具で1セット。ふすまの張替時などの時は内側に倒せば即はずれます。
フスマ固定止め具 天袋上部・下部止め具 HOJOフスマ固定止め具 天袋上部・下部止め具HOJO
4,998税込5,498
1セット
翌日出荷
上下金具で1セット。ふすまの張替時などの時は内側に倒せば即はずれます。
フスマ固定止め具 フスマ上部・下部止め具 HOJOフスマ固定止め具 フスマ上部・下部止め具HOJO
5,198税込5,718
1セット
翌日出荷
上下金具で1セット。ふすまの張替時などの時は内側に倒せば即はずれます。
打込み丸カン 八幡ねじ打込み丸カン八幡ねじ
5,980税込6,578
1本
当日出荷
打ち込み部分が長い丸カンです。
用途地面に打込み、キャンプ時のテント張りや駐車場のロープ張りなどに使用。トラスコ品番683-4555材質全長(mm)1500表面処理ユニクロめっき径(mm)12
キーリング 八幡ねじキーリング八幡ねじ
659税込725
1個
当日出荷
二重になっているので連結させたものが脱落しにくいです。
用途チェーン等の連結に使用。トラスコ品番362-7146材質りん青銅内径(mm)10線径(mm)2.7
ステンレスカットチェーン ニッサチェインステンレスカットチェーンニッサチェイン
5,498税込6,048
1パック
当日出荷
それぞれの素材(鎖・連結金具)をセット品にした商品です。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。付属品S字フック(SSH30)×2個、Wリング(SWR18-20)×2個トラスコ品番126-9265材質鎖:ステンレス(SUS304)、Sフック:ステンレス(SUS304)、Wリング:ステンレス(SUS316)長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
ツールパネルユニット用 オプションパーツ ダブルフック ツイン型 ハイロジックツールパネルユニット用 オプションパーツ ダブルフック ツイン型ハイロジック
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
パーツを組み合わせて掛ける収納「ツールパネルユニット」ガレージ、倉庫、工場などに工具、ガーデニング用品、掃除道具などにフックなどの専用パーツは溝に沿って好きな位置に掛けられるパネルは上下に繋げられますフックなど別途「ツールパネル用オプションパーツ」と組み合わせてご使用ください
その他はずれ止め金具付き材質鉄、PVCブラック種類ダブルフック ツイン型耐荷重(kg)[本体]5関連資料(1.64MB)
ツールパネルユニット用 オプションパーツ ダブルフックL型 Lサイズ ハイロジックツールパネルユニット用 オプションパーツ ダブルフックL型 Lサイズハイロジック
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
パーツを組み合わせて掛ける収納「ツールパネルユニット」ガレージ、倉庫、工場などに工具、ガーデニング用品、掃除道具などにフックなどの専用パーツは溝に沿って好きな位置に掛けられるパネルは上下に繋げられますフックなど別途「ツールパネル用オプションパーツ」と組み合わせてご使用ください
その他はずれ止め金具付き材質鉄、PVCブラック種類ダブルフックL型 Lサイズ耐荷重(kg)[本体]5関連資料(1.64MB)
ツールパネルユニット用 オプションパーツ ワイドフック ハイロジックツールパネルユニット用 オプションパーツ ワイドフックハイロジック
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
パーツを組み合わせて掛ける収納「ツールパネルユニット」ガレージ、倉庫、工場などに工具、ガーデニング用品、掃除道具などにフックなどの専用パーツは溝に沿って好きな位置に掛けられるパネルは上下に繋げられますフックなど別途「ツールパネル用オプションパーツ」と組み合わせてご使用ください
その他はずれ止め金具付き材質鉄、PVCブラック種類ワイドフック耐荷重(kg)[本体]1関連資料(1.64MB)
ツールパネルユニット用 オプションパーツ マグネットバー ハイロジックツールパネルユニット用 オプションパーツ マグネットバーハイロジック
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
パーツを組み合わせて掛ける収納「ツールパネルユニット」ガレージ、倉庫、工場などに工具、ガーデニング用品、掃除道具などにフックなどの専用パーツは溝に沿って好きな位置に掛けられるパネルは上下に繋げられますフックなど別途「ツールパネル用オプションパーツ」と組み合わせてご使用ください
その他はずれ止め金具付き材質ブラック種類マグネットバー耐荷重(kg)[本体]5関連資料(1.64MB)
ツールパネルユニット用 オプションパーツ シングルフックJ型 ハイロジックツールパネルユニット用 オプションパーツ シングルフックJ型ハイロジック
299税込329
1個
翌々日出荷
パーツを組み合わせて掛ける収納「ツールパネルユニット」ガレージ、倉庫、工場などに工具、ガーデニング用品、掃除道具などにフックなどの専用パーツは溝に沿って好きな位置に掛けられるパネルは上下に繋げられますフックなど別途「ツールパネル用オプションパーツ」と組み合わせてご使用ください
その他はずれ止め金具なし材質ブラック種類シングルフックJ型耐荷重(kg)[本体]2関連資料(1.64MB)
ツールパネルユニット用 オプションパーツ リングフック ハイロジックツールパネルユニット用 オプションパーツ リングフックハイロジック
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
パーツを組み合わせて掛ける収納「ツールパネルユニット」ガレージ、倉庫、工場などに工具、ガーデニング用品、掃除道具などにフックなどの専用パーツは溝に沿って好きな位置に掛けられるパネルは上下に繋げられますフックなど別途「ツールパネル用オプションパーツ」と組み合わせてご使用ください
その他はずれ止め金具付き材質鉄、PVCブラック種類リングフック耐荷重(kg)[本体]5関連資料(1.64MB)
ツールパネルユニット用 オプションパーツ ヘルメットフック ハイロジックツールパネルユニット用 オプションパーツ ヘルメットフックハイロジック
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
パーツを組み合わせて掛ける収納「ツールパネルユニット」ガレージ、倉庫、工場などに工具、ガーデニング用品、掃除道具などにフックなどの専用パーツは溝に沿って好きな位置に掛けられるパネルは上下に繋げられますフックなど別途「ツールパネル用オプションパーツ」と組み合わせてご使用ください
その他はずれ止め金具付き材質鉄、PVCブラック種類ヘルメットフック耐荷重(kg)[本体]1関連資料(1.64MB)
ツールパネルユニット用 オプションパーツ ダブルフックL型 Mサイズ ハイロジックツールパネルユニット用 オプションパーツ ダブルフックL型 Mサイズハイロジック
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
パーツを組み合わせて掛ける収納「ツールパネルユニット」ガレージ、倉庫、工場などに工具、ガーデニング用品、掃除道具などにフックなどの専用パーツは溝に沿って好きな位置に掛けられるパネルは上下に繋げられますフックなど別途「ツールパネル用オプションパーツ」と組み合わせてご使用ください
その他はずれ止め金具付き材質鉄、PVCブラック種類ダブルフックL型 Mサイズ耐荷重(kg)[本体]5関連資料(1.64MB)
ツールパネルユニット用 オプションパーツ シンプルフック J型 ハイロジックツールパネルユニット用 オプションパーツ シンプルフック J型ハイロジック
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
パーツを組み合わせて掛ける収納「ツールパネルユニット」ガレージ、倉庫、工場などに工具、ガーデニング用品、掃除道具などにフックなどの専用パーツは溝に沿って好きな位置に掛けられるパネルは上下に繋げられますフックなど別途「ツールパネル用オプションパーツ」と組み合わせてご使用ください
その他はずれ止め金具付き材質鉄、PVCブラック種類シンプルフック J型耐荷重(kg)[本体]3関連資料(1.64MB)
ツールパネルユニット用 オプションパーツ クリップフック ハイロジックツールパネルユニット用 オプションパーツ クリップフックハイロジック
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
パーツを組み合わせて掛ける収納「ツールパネルユニット」ガレージ、倉庫、工場などに工具、ガーデニング用品、掃除道具などにフックなどの専用パーツは溝に沿って好きな位置に掛けられるパネルは上下に繋げられますフックなど別途「ツールパネル用オプションパーツ」と組み合わせてご使用ください
その他はずれ止め金具付き材質鉄、PVCブラック種類クリップフック耐荷重(kg)[本体]2関連資料(1.64MB)
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら