63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・大型農機のリンク部分・トラクターアタッチメントに! 防風防雪柵・防獣柵の部分抜け止めや各種建設器などにも使用できます。
材質 仕上三価ユニクロメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53) 仕様軸用 形状軸用スナップリング
1パック(10個)ほか
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

3/4"(19mm)sq.インパクトソケット用のCリングのセットです。Cリング(10個)、セパレータ(1個)のセットです。
セット内容Cリング×10個、プーラー×1個
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

3/8"(9.5mm)sq.インパクトソケット用のCリングのセットです。Cリング(10個)、セパレータ(1個)のセットです。
セット内容Cリング×10個、プーラー×1個
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1/2"(12.7mm)sq.インパクトソケット用のCリングのセットです。Cリング(10個)、セパレータ(1個)のセットです。
セット内容Cリング×10個、プーラー×1個
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

3/8"(9.5mm)sq.インパクトソケット用のCリングのセットです。Cリング(10個)、セパレータ(1個)のセットです。
セット内容Cリング×10個、プーラー×1個
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
22 税込24
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1/2"(12.7mm)sq.インパクトソケット用のCリングのセットです。Cリング(10個)、セパレータ(1個)のセットです。
セット内容Cリング×10個、プーラー×1個
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)Cリング 3/4"(19mm)SQ.17mm~46mm用セット 10ヶ組+プラー
エコ商品
3/4"(19mm)sq.インパクトソケット用のCリングのセットです。Cリング(10個)、セパレータ(1個)のセットです。
適合3/4"(19mm)sq.インパクトソケット用 セット内容Cリング×10個、プラー×1個 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷

ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP) 仕様軸用 形状軸用スナップリング
1パック(2個)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具 種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸用 硬度HRC45 爪形状曲爪 材質CRV
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート 種類スナップピン RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(35個)ほか
478 税込526
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。 再び開くことはできません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ タイプ両ねじタイプ 種類リングキャッチ 表面処理(本体)バレル研磨
1個
899 税込989
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水本機械製作所ピン止め口広リングキャッチ
エコ商品
ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。ピンをたたいた後は再び開くことはできません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304)、スプリングピン:ステンレス(SUS420J2) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。 ピンをたたいた後は再び開くことはできません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 仕様両ねじタイプ 材質ステンレス(SUS304) タイプ両ねじタイプ 種類リングキャッチ
1個
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。、ピンをたたいた後は再び開くことはできません。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,860 税込4,246
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,850 税込3,135
翌日出荷

ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。 再び開くことはできません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 トラスコ品番849-2715 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)4 タイプ両ねじタイプ 種類リングキャッチ 寸法L(mm)25.5 寸法S(mm)4.5 寸法D(mm)2.5 寸法E(mm)2.7 寸法B2(mm)8 寸法B1(mm)9 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.15
1個
779 税込857
翌々日出荷

1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

1セット
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(150個)ほか
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大陽ステンレススプリングC形止め輪 穴用(ステンレス)
材質ステンレス 形状穴用C形止め輪
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
739 税込813
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドライバーアダプターを使用することで、電動ドライバーなどでもインパクトソケットの使用を可能にすることができます。ピン・リングが不要なボール止め付です。
六角対辺(mm)6.35
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


差込角の異なるソケットを接続するアタッチメントです。 ピン・リングが不要なボール止め付です。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準タップを装着することでねじを立て、さらい作業用タイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
差込角(mm)12.7 全長(mm)50 付属品ピン、リング、止めねじ 材質特殊鋼
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電動ドライバーなどでもインパクトソケットの使用を可能にすることができます。ピン・リングが不要なボール止め付です。
全長(mm)50 六角対辺(mm)6.35
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

約15度首を振れるため、ボルト・ナットに真直な締め付けができない場所でも作業が可能です。ピン・リングが不要なボール止め付です。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。 ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
用途総焼入れ耐摩用 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ タイプ耐摩タイプHJ型
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

さび止めのための黒色酸化物仕上げ。 けがき、Oリングや割りピンの取り外し、ラジエーター接続の切断など、さまざまな用途に使用できます。
セット内容4本組、ストレート・カーブフック・アングルフック・90°フック 材質焼入鋼(黒色酸化) 軸径(Φmm)63 全長(mm)273 軸長(mm)152 アズワン品番64-7870-27 全質量(g)630
1個
14,700 税込16,170
翌日出荷

くわえ部には他では見られない特殊なクロスローレット加工を施しており、つかんだ部材を滑らずしっかりホールドします。サイズは200mmタイプにすることにより剛性を高めています。鈑金作業、薄板のつかみ作業、割りピン・スナップピンの引き抜き、サークリップ・スナップリング・とめ輪の脱着などに非常に使いやすく仕事がはかどります。くわえ”重視の為、カッター部はあえて省いております。
全長(mm)210 頭部厚(mm)11 頭部長(mm)77 先端厚さ(mm)口:2.7 頭部幅(mm)22 ハンドル幅(mm)53 先端幅(mm)口:3.7
1丁
4,298 税込4,728
3日以内出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&M
・リングつきロックピン。・スピーディなワークの位置決め・固定ができます。・取りつけ後にリングをたおせば、上限スペースを確保できます。・相手穴からの抜け止めには、ボール(ステンレス鋼板)を使用。・PBPLS-NIはオールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
1個
3,279 税込3,607
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

生爪取付孔の座グリ孔に3個の止めピンを入れ、チャックを締めるだけ(張りチャックは開く)で準備はOK! 生爪成形段取りは1分以内完了です。 心振れ精度が10ミクロン以内に向上し把握力も増大します 芯金、リング等、治具類は一切不要です 締め代調整も自由自在です 掴みチャック、張りチャック、通り抜け成形もこれひとつで簡単そのもの NC旋盤では、パーマネントツーリングの邪魔をせず、装着のままノギス測定ができます 軽量で扱い易く、構造もシンプルなため、長期間ご使用いただけます。
用途チャックワーク時の生爪成形用ホルダに。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

標準タップを装着することでねじを立て、さらい作業用タイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
差込角(mm)9.52 付属品ピン、リング、止めねじ 材質特殊鋼 全長(mm)42 質量(g)60
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スナップシャックルに直接シャックルを連結した旋網用漁具です。リングとロープの連結などの用途に使用することができます。
材質特殊ステンレス、ピン=SUS316、止め輪=SUS304、2重リング(線径Φ1.8、内径Φ15):SUS304 サイズM 質量(g)840 ねじ径W1/2 使用荷重(kg)800 長さL(mm)159 止め輪8 六角レンチ径(Φmm)8
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷