714件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラダン 4mm モノタロウ 定期注文
4mmとしっかりとした厚みがあり、衝撃、割れに強いです。 断熱・遮音効果に優れたプラスチックダンボールです。 養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等に使え、何度も繰り返し使用できますので経済的!
用途養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等 厚さ(mm)4 材質ポリプロピレン
1セット(5枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

設計から製造、梱包まで一連の過程をすべて日本国内で行い、正真正銘な「国産品」です。一点一点を思いやりを込めて、丁寧に仕上げます。
仕様VESA75mmとVESA100mmを規格変換 付属品皿ネジ(黒)M4×12 4本、バインドネジ(黒)M4×12 4本、M4ナット 4個 材質SPCC 板厚(mm)2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【4mm厚】【7色展開】【5枚セット】 衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。 用途によって選べる豊富な7色のカラーバリエーションです。 (カラー:ナチュラル・ホワイト・ブラック・ブルー・グレー・グリーン・イエロー) 移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 通い箱や重量物の梱包用ケースなど用途に合わせて簡単に加工が可能です。 紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的で環境にも優しいです。 また耐水性に優れている点も紙のダンボールと違い、腐敗しません。
用途移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 また通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能です。 幅(mm)1820 厚さ(mm)4 高さ(mm)910 材質ポリプロピレン 寸法(mm)約1820×910×4 ケース容量(L)33.6 関連資料プラダンサイズ比較画像(0.11MB)
1セット(5枚)
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダンプレートはポリプロピレンを主原料とした一体押出中空構造板です。 衝撃強度、圧力強度が抜群です。 耐薬品性、耐油性、耐水性に優れています。 断熱性、遮音性にも高価を発揮します。 弾力性、復元性ともに優れています。 一体構造のため、両面と中芯の剥離の心配がありません。 軽く、加工取扱いが容易です。 表面がなめらかで美しく、清潔です。
用途トラック庫内の仕切り板として。合板(ベニヤ)代替品として。 主原料ポリプロピレン 脚間(mm)約9
1セット(10枚)
31,980 税込35,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高剛性・高衝撃に優れています。 耐水、耐薬品性、ヒンジ特性に優れています。 二次加工(裁断、打抜き、折り曲げ)が容易です。 防塵性、易印刷、接着性、耐候性に有効な処理を施しています。 中空部分に空気層があることで、断熱性・遮音性の効果があります。
用途段ボールやベニヤ板の代替に、通関箱、緩衝材、仕切り、看板やボード板、棚板 幅(m)0.91 長さ(m)1.82 材質ポリプロピレン(PP)
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

【4mm厚】【7色展開】【5枚セット】 衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。 用途によって選べる豊富な7色のカラーバリエーションです。 (カラー:ナチュラル・ホワイト・ブラック・ブルー・グレー・グリーン・イエロー) 移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 通い箱や重量物の梱包用ケースなど用途に合わせて簡単に加工が可能です。 紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的で環境にも優しいです。 また耐水性に優れている点も紙のダンボールと違い、腐敗しません。
用途移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 また通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能です。 幅(mm)450 厚さ(mm)4 高さ(mm)300 材質ポリプロピレン 寸法(mm)約450×300×4 関連資料プラダンサイズ比較画像(0.11MB)
1セット(5枚)
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

養生シート プラダン製 モノタロウ 定期注文
ポリプロピレン100%製でリサイクル可能。 軽量で優れた緩衝性があり耐水・断熱効果・遮音効果に優れています。
用途移転・引越し時の建物への養生など。 厚さ(mm)2.5 幅(mm)910 全長(mm)1820 材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1セット(20枚)
4,998 税込5,498
当日出荷

軽くて持ち運びが便利、ラクラク作業ができます。カッターで容易に切れ、加工が簡単です。養生現場がとても綺麗に見えます。
用途床や壁の養生 ナチュラル 材質PP中空板 長さ(mm)1820 幅(mm)910
1セット(20枚)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れている、軽量タイプの養生用プラスチックダンボールです。 紙のダンボールと違い何度も繰り返し使用できますので経済的です。
用途移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 ナチュラル 幅(mm)1820 厚さ(mm)2.5 高さ(mm)910 材質ポリプロピレン 寸法(mm)約1820×910×2.5 ケース容量(L)83.5
1セット(20枚)
7,698 税込8,468
当日出荷

空気層を持っているため断熱・保温に優れ、冷暖房も効果的です 各種ディスプレイ・建具・パテーション・屋根等 両面UV加工で紫外線カットします 耐久性に優れ、丈夫、燃えにくく安全です 過酷な温環境にも耐えられます 耐候性に優れ、透明感が長期間保てます 軽くて、施行が容易です
仕様UV加工 材質ポリカーボネート樹脂
1枚ほか
499 税込549
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

環境にやさしいポリプロピレンを使用。 軽量なのに優れた緩衝性。 耐水・耐油・耐薬品性に優れている。 リサイクル可能。
幅(mm)900 厚さ(mm)2.5 全長(mm)1800 寸法(mm)900×1800 ナチュラル 目付(g/m2)300
1セット(20枚)
8,998 税込9,898
4日以内出荷

アイリスオーヤマポリカプラダン PCD-994
樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製のプラスチックダンボールです。 衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れています。 軽量で容易に加工でき、すぐれた透明度・耐候性をもつため、建築用途から日曜大工等にご利用いただけます。 紙のダンボールと違い何度も繰り返し使用できますので経済的です。
幅(mm)910 厚さ(mm)4 高さ(mm)910 材質ポリカーボネート 寸法(mm)約910×910×4 ケース容量(L)16.9
1セット(5枚)
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性・耐衝撃性に優れています。水洗いできるのでリユース可能です。ホコリを吸い寄せにくい帯電防止処理済みです。表面は滑りにくいエンボス加工です。
ブルー 材質ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)1800 幅(mm)900 寸法(mm)900×1800 寸法(幅W×長さL)(m)0.9×1.8
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【4mm厚】【7色展開】【5枚セット】 衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。 用途によって選べる豊富な7色のカラーバリエーションです。 (カラー:ナチュラル・ホワイト・ブラック・ブルー・グレー・グリーン・イエロー) 移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 通い箱や重量物の梱包用ケースなど用途に合わせて簡単に加工が可能です。 紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的で環境にも優しいです。 また耐水性に優れている点も紙のダンボールと違い、腐敗しません。
用途移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 また通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能です。 幅(mm)910 厚さ(mm)4 高さ(mm)600 材質ポリプロピレン 寸法(mm)約910×600×4 ケース容量(L)11.2 関連資料プラダンサイズ比較画像(0.11MB)
1セット(5枚)
2,898 税込3,188
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

「LC-105」専用段付きフロントプレートです。 室外からデッドボルトを隠し、デッドボルトへのイタズラなどを防止します。
用途段付きフロントプレートが必要な際に使用。 材質ステンレス シルバー
1枚
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

ポリカボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。耐候性に優れ、透明感が長時間保てます。空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。軽くて施工が容易です。
用途トップライト(屋根採光)・玄関フード囲い・屋根・パーテーション・照明カバーに。 材質ポリカーボネート 透明
1枚
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。 数字が大きく見やすい、くり返し数字です。 作業が安定するハンドル付です。 カッター刃を安全に折ることができる刃折り器がハンドル部に付いています。 紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすいです。 中央を0とした中央基点目盛で左右への寸法割り振りも簡単です。 尺相当目盛付です。 裏面滑り止めシート、背面ステンレスプレート付です。
用途カッティング作業、線引き、ケガキ作業、寸法測定に 材質本体:アルミニウム、背面プレート:ステンレス、ハンドルフレーム:ポリカ、グリップ:TPR 目盛種別上段cm目、下段尺相当目 ピッチ(mm)目盛:上段1/分、下段1/分(5寸まで0.5) 幅(mm)61 厚さ(mm)58
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低騒音:吸い込み口が広いため、吸い込み抵抗が小さく低騒音です。 高効率:クッションプレート方式により、サイドクリアランスは常に一定です。
吐出口径Rc3/8 質量(kg)4.4 種類ベーンポンプ 取付方式フランジ取付形 外形寸法(mm)116×123×118 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オイルフリーで自己潤滑を実現し、摩擦を少なくすることでチェーンの寿命を長引かせる新素材『SFL』を採用 ピンをより硬くするためにクロームカーバイド塗装したDHAピンを採用 プレートをレーザーで肉抜き加工することにより耐久性を落とさず重量をカット Campagnolo11段用コンポーネントに対応した軽量で滑らかなハイグレードチェーン
長さL116 付属品コネクター : QF11 CP シルバー サイズ1/2"*11/128" 質量(g)232 段数11段 ピン長さ(mm)5.5
1本
9,598 税込10,558
5日以内出荷

段積みされた不均一な装置をベルトの弛みなく確実に固定します。
付属品アルコールパッド×12 トラスコ品番257-2249 材質ベルト、リング:ポリプロピレン、プレート:処理鋼板、フック、アジャスター:ポリカーボネート、接着パッド:アクリル系接着剤 幅(mm)55 高さ(mm)25 奥行(mm)118 ベルト長さ(mm)2000 フック取付:10個 アズワン品番65-2035-65
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

カッターの食い込みを防ぐ背面ステンレスプレート付でハンドル部に刃折器がついています。 中央を0とした中央基点目盛で左右への寸法割り振りも簡単です。
幅(mm)58 高さ(mm)61(取手)
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オイル仕上げでヴィンテージ感のある木製家具。書類や手紙を小分けできる、多段チェスト。A4クリアファイルや用紙が収納可能なサイズ。全段にネームプレート付き
用途書類、手紙、裁縫道具、文具など小分け収納などに。サイドラック 多段チェスト ワゴン 引き出し キャスター 木製 収納 デスク サイド 小物 コンパクト スリム おしゃれ 材質天然木(オイル仕上げ) 質量(kg)11.5 ウォルナットブラウン 耐荷重(kg)(天板)10、(引き出し大)各3、(引き出し小)各2、(全体)32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×40×92.5 高さ(cm)床から本体裏まで:15 組立時間約10-20分 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(大)24×33×9、(小)24×33×3
1台
20,980 税込23,078
5日以内出荷

XTR CN-M9100 12/11S 138L タイプ:HG 11(RIGID+)/12スピード 仕様、表面処理:中空ピン、SIL-TEC(ピンリンクプレート、ローラー) 機能:クイックリンク(SM-CN910-12)付属 リンク数:138L
リンク数138L
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム(B入) 形状自在車 型式J型自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スチール製 25mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く) 付属のベースプレートは樹脂仕上げになっており、床に傷をつけません。
高さ(mm)1800 材質(本体)スチール 天板厚さ(mm)36 棚段数(段)6 均等積載量(kg/段)200 総耐荷重(kg)1000
1台
33,100 税込36,410
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕切板12枚付 棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています 落下を防止する引出し構造
仕様●サイズ:362×265×571(H)mm●トレーサイズ:外寸:150×248×83(H)mm内寸:145×243×78(H)mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:2.6L●引出し:2列6段(引出し数:12個)●引出し耐荷重:10kg●重量:10kg●付属品:トレーのネームプレート用当てカバー、ネームプレート用シート、トレーの仕切り板(12枚) アズワン品番65-2295-65
1台
24,600 税込27,060
翌日出荷

オイルフリーで自己潤滑を実現し、摩擦を少なくすることでチェーンの寿命を長引かせる新素材『SFL』を採用 チタンコーティングにより非常に強力な耐錆力を実現し、3500kmから4500kmのチェーンライフを達成 ピンをより硬くするためにクロームカーバイド塗装したDHAピンを採用し、さらに中空ピンにすることで従来のピンに比べ20%の軽量化 プレートをレーザーで肉抜き加工することにより耐久性を落とさず重量をカット Campagnolo11段用コンポーネントに対応した軽量で滑らか、さらに高い耐久性を併せ持った高次元チェーン
長さL116 付属品コネクター : QF11 Ti-N ゴールド サイズ1/2"*11/128 質量(g)232 段数11段 ピン長さ(mm)5.5
1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷

ボルトレス スチール製 25mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く) 付属のベースプレートは樹脂仕上げになっており、床に傷をつけません。 何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。
1台
29,200 税込32,120
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルトレス スチール製 25mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く) 付属のベースプレートは樹脂仕上げになっており、床に傷をつけません。 何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。
1台
33,900 税込37,290
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


【4mm厚】【7色展開】【5枚セット】 衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。 用途によって選べる豊富な7色のカラーバリエーションです。 (カラー:ナチュラル・ホワイト・ブラック・ブルー・グレー・グリーン・イエロー) 移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 通い箱や重量物の梱包用ケースなど用途に合わせて簡単に加工が可能です。 紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的で環境にも優しいです。 また耐水性に優れている点も紙のダンボールと違い、腐敗しません。
用途移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 また通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能です。 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)4 質量(g/枚)495 幅(mm)910 寸法(mm)約910×910×4 高さ(mm)910 関連資料プラダンサイズ比較画像(0.11MB)
1セット(5枚)
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

建屋の柱に固定プレートを取付け組立設置。 天井の低いところでも、上部よりの引張り部がないため、空間を有効に活用。 アームの組立、分解が非常に簡単。 アームは中央の関節が、左右に180°曲がるようになっていますので、有効に働き大変広い作業範囲を確保します。 設置場所を変更する場合、固定プレートのみを必要箇所ごとに取付けておけば一台のジブクレーンを分解・組立して有効に利用できます。
1台
399,800 税込439,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)プレートマトメ
部品名称プレートマトメ 関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(1MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.1MB) 図解NoBSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 第1段ブーム左、噴霧管組立部品_No.20、BSA-950シリーズ 第2段ブーム 左部品_No.29、BSA-650-1 -2シリーズ 第1段ブーム左、噴霧管組立部品_No.20、BSA-650シリーズ 第一段ブーム 右 噴霧管組立部品_No.21、BSA-950シリーズ 第1段ブーム 左,噴霧管組立部品_No.21、BSA-650シリーズ 第一段ブーム 左、噴霧管組立部品_No.21、BSA-950C -1シリーズ 第1段ブーム 右,噴霧管組立部品_No.20、BSA-950-1 -2シリーズ 第1段ブーム 右、噴霧管組立部品_No.20、BSA-651 951シリーズ 第一段ブーム、噴霧管 左部品_No.20、BSA-950C -1シリーズ 第1段ブーム 左,噴霧管組立部品_No.20、BSA-650シリーズ 第二段ブーム 右部品_No.29、BSA-651 951シリーズ 第一段ブーム、噴霧管 右部品_No.20、BSA-650シリーズ 第二段ブーム 左部品_No.29、BSA-650C -1シリーズ 第1段ブーム 右、噴霧管組立部品_No.20、BSA-661C,1061Cシリーズ 第1段ブーム、ノズル 右部品_No.34、BSA-661C,1061Cシリーズ 第1段ブーム、ノズル 左部品_No.34、BSA-950シリーズ 第2段ブーム 右部品_No.29、BSA-650C -1シリーズ 第1段ブーム 左、噴霧管組立部品_No.20、BSA-650-1 -2シリーズ 第1段ブーム右、噴霧管組立部品_No.20、BSA-950シリーズ 第1段ブーム 右,噴霧管組立部品_No.21、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 第1段ブーム右、噴霧管組立部品_No.20、BSA-950-1 -2シリーズ 第1段ブーム 左、噴霧管組立部品_No.20
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

1cm間隔で棚板が設置でき、固定棚の無い画期的な仕様により、従来よりも自在な棚割りを可能にしました。 ラックの中にデッドスペースを作らず、より多くの物が収納できます。 薄型だからリビングだけでなく廊下や、狭いスぺースでも収納を確保できます。 シリーズで揃えればまるで図書館 。スリムなサイズの薄型幅41.5はリビングにも、プライベートルームにも。 コミック コンパクト スリム ボックス ラック リビング 奥行 15 17 20 雑誌 収納 縦長 大容量 大量 薄い 薄型 漫画 マンガ 木製 a4
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×16.5×180.5 材質[本体]プリント化粧繊維板 備考可動棚:8枚(設置する際には、本体が転倒しないよう、I字プレートで必ず壁と固定してください) 梱包数1 組立時間お客様組立(30分/目安/大人2人)
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一頭から僅かしか取ることのできない希少部位。 その価値と上質な味わいを言葉として1枚のプレートに詰め込みました。 肉の部位の旨みを目で知ることができ、感じる美味しさが各段にアップします。 プレートを入れることで高級感が増し、精肉コーナーが一層華やかになること間違いありません。 他にも異なる字句のプレートシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。
材質紙+PP 仕様シート付(10枚)
1冊(100枚)
3,398 税込3,738
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1cm間隔で棚板が設置でき、固定棚の無い画期的な仕様により、従来よりも自在な棚割りを可能にしました。ラックの中にデッドスペースを作らず、より多くの物が収納できます。薄型だからリビングだけでなく廊下や、狭いスぺースでも収納を確保できます。シリーズで揃えればまるで図書館 。スリムなサイズの薄型幅41.5はリビングにも、プライベートルームにも。コミック コンパクト スリム ボックス ラック リビング 奥行 15 17 20 雑誌 収納 縦長 大容量 大量 薄い 薄型 漫画 マンガ 木製 a4
材質[本体]プリント化粧繊維板 ライトブラウン 備考・可動棚:8枚・設置する際には、本体が転倒しないよう、I字プレートで必ず壁と固定してください。 梱包数1 組立時間(目安)お客様組立(30分)(大人2人) 本体寸法(cm)[外寸]幅41.5×奥行16.5×高さ180.5
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

一頭から僅かしか取ることのできない希少部位。その価値と上質な味わいを言葉として1枚のプレートに詰め込みました。 肉の部位の旨みを目で知ることができ、感じる美味しさが各段にアップします。 プレートを入れることで高級感が増し、精肉コーナーが一層華やかになること間違いありません。 他にも異なる字句のプレートシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。
寸法(縦×横)(mm)47×22 材質紙+PP 仕様シート付(10枚)
1冊(100枚)
2,998 税込3,298
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

HPシリーズ全型式に中折れハンドルを標準装備。ライトバンへの積込みが容易となります。また切梁サポートの下を通し転圧が容易に出来ます。プレート保管スペースの省スペース化になります。 (グリップボルト標準装備はHP30・HP40・HP40サイドカットHP5Sのみ) 振動板の材質には高張力鋼板を使用。耐久性はいちだんと向上しています。 二段曲げ振動板を採用し、パッチング作業やすりつけ作業による振動板後部の早期摩耗を防止しました。(HP40サイドカット・HP80系は除く) さらに摩耗対策として振動板の後ろに補強を施しています。(HP40サイドカット・HP60系・HP80系・HP6Sは除く) 吊りフックを装備し、積込み・積降し作業を安全かつ便利に行えます。 ※HP40サイドカット(特殊仕様) 使用状況によっては、アスファルト面にマークが出る場合があります。
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)