20,879件中 361~400件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


耐水・耐塩・耐薬品に優れたポリプロピレン製台車です。 強度と軽量化も同時に兼ね備えています。 積載面には、交差ストライブライン、スベリ止めゴムを入れ、荷スベリを防止、安全性も高めました。
材質樹脂 キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個 棚間隔(mm)490 特性軽量 有効寸法(高さ)(mm)490
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 段付ブラケット段付アーム
用途ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。 形状段付ブラケット段付アーム タイプパラレル型 シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。 数字が大きく見やすい、くり返し数字です。 作業が安定するハンドル付です。 カッター刃を安全に折ることができる刃折り器がハンドル部に付いています。 紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすいです。 中央を0とした中央基点目盛で左右への寸法割り振りも簡単です。 尺相当目盛付です。 裏面滑り止めシート、背面ステンレスプレート付です。
用途カッティング作業、線引き、ケガキ作業、寸法測定に 材質本体:アルミニウム、背面プレート:ステンレス、ハンドルフレーム:ポリカ、グリップ:TPR 目盛種別上段cm目、下段尺相当目 ピッチ(mm)目盛:上段1/分、下段1/分(5寸まで0.5) 幅(mm)61 厚さ(mm)58
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

段積み装置の転倒防止。液体クロマトグラフィーなどの転倒防止。穴をあけない接着固定
仕様●構成:フラットLLB×4、連結ベルト2450×2、アルコールパッド×4、取扱説明書×1●材質:処理鋼板、めっき処理ネジ類、アクリル系接着材、鋳物、ポリプロピレン●概寸:金具/54×118×H56-64、ベルト長/2400mm●耐震度:震度6強 アズワン品番65-8892-31
1式
14,980 税込16,478
12日以内出荷

全幅68cmとスリムになり、狭い間口でも対応できます。高いグリップ力で雨の日も安心です。ラインナップが豊富で様々な環境に対応します。アルミエッジ、滑り止めの脱着が容易であるため、メンテナンスが簡単です。
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全幅68cmとスリムになり、狭い間口でも対応できます。高いグリップ力で雨の日も安心です。ラインナップが豊富で様々な環境に対応します。アルミエッジ、滑り止めの脱着が容易であるため、メンテナンスが簡単です。
仕様●サイズ(mm):680×1500×51●重量(kg):約7.3●適合段差(cm):13~39●★入数:1個●材質:FRP・アルミニウム・合成ゴム・樹脂●有効寸法:650mm●折りたたみ時の厚さ:8cm●耐荷重:300kg アズワン品番7-4845-05
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷

ストッパー付キャスター2個。ボールベアリング内蔵スライドレール。
質量(kg)78.5 ストッパー 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上5段:565×380×65、下2段:565×380×145
1セット
109,800 税込120,780
5日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
112,400 税込123,640
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ合金製 縞板天板
仕様●天板高さ(m):0.75●最大使用荷重:150kg●段数:3●質量(kg):12.5●天板サイズ(mm):600×400●設置寸法(mm):615×815●材質:本体:アルミT型ジョイント・L型ジョイント:スチール支柱端具:エラストマー アズワン品番65-2238-70
1台
82,200 税込90,420
翌日出荷

エスコ6段 ツールワゴン
エコ商品
高い安全性、作業性、収納性を持ち合わせたマルチなツールケースワゴン。 大型ハンドルと自在・固定キャスター(自在はストッパー付)で移動性にも優れ、様々な場所で活躍します。 こぼれ落ち防止天板。天板にフチをつけることでこぼれ落ちを防ぎます。 開閉表示:施錠状態は赤、開錠状態は青で表示します。施錠状態が一目でわかり、鍵のかけ忘れを防止します。 一度にすべての引出しに鍵がかかるオールロック式タイプです。 樹脂製ハンドル:幅250mmの大型ハンドルで手にかけやすく移動しやすくなっています。 ラッチ機構:引き出しには不意に飛び出さないようにラッチ機構が標準装備されています。 スライドレール:高性能なボールスライドレールを使用。 引出し耐荷重30kg・レール作動距離405mm。
材質本体・引出し:SPCC、取手:ABS、キャスター:ウレタン、錠前:ZDC2 質量(kg)53.3 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)483×406×68×3段、483×406×146×3段 アズワン品番64-2290-68 グリーン購入法適合 引出し耐荷重(kg)各30 引出し高さ(mm)75×3段、150×3段
1台
120,000 税込132,000
8日以内出荷

7段工具箱 JTC 動画あり
1台
119,000 税込130,900
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

1個
3,098 税込3,408
5日以内出荷

ステンレス製無音キャスター標準装備。オールステンレス使用(SUS304)。ハセップ対応台車。積載面はスポット溶接跡のない鏡面フラット仕上げで美しく衛生的。荷台の周囲には緩衝ベルトを装着。
材質ステンレス キャスター固定車×2個、自在車×2個 板厚(mm)(上板)0.8、(下板)0.8 棚間隔(mm)230 天板形状合せ板 騒音対策あり
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


皿小ねじ用です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 材質高速度鋼(SKH51)
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

町野式(差込式)金具のホース・配管や資機材を接続する金具です。町野式メスから小さいサイズの町野式オスへ変換します。
材質アルミ製
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。そしてヘラの先端が 45 度に面取り加工されているので、コーキング施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能になりました。
用途サッシ廻りのコーキング仕上げや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なプラスチック製のヘラです。 材質ポリアセタール ホワイト タイプ段付きタイプ
1本
139 税込153
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

段積み使用ができるプロ作業者向けのボックス型ケース各種です。 耐久性&耐水性の高いクリスタルプロテクションPVD生地を使用しています。 現場に応じて必要なものだけチョイスできます。 電動工具などの大型サイズケースを収納できる大容量タイプで設計をしています。
用途建設現場・土木作業などで使用する大容量ケースとして。 必要に応じて自由に使い分けできる機能ツールケースとして。 トラスコ品番116-4232 材質クリスタルプロテクションPVD 幅(mm)440 質量(kg)4 容量55L 高さ(mm)480 奥行(mm)320
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚(50枚)
589 税込648
4日以内出荷

日本アイ・エス・ケイMDトレー6段セット
A4サイズの用紙が収納可能なトレー。金庫内の整理に。
用途書類の整理に。金庫内の整理に。書類トレー トレー トレイ 収納 整理 セット内容6段 対応製品KS-50・KMX-50・STJ-50 質量(kg)1.2 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×27.5×5 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.7×26.2×4.7
1セット(6個)
38,980 税込42,878
6日以内出荷

材質/仕上羽根:SUS304(ステン) 耐荷重(kg)参考:20(2枚吊) W・H 800以内 材質(軸)SUS304(ステン)
1枚
1,898 税込2,088
5日以内出荷

バス用段付ジャバラ接続ゴムです。 両口ともΦ45とΦ50兼用タイプなので便利です。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:EPDM アズワン品番67-7254-53
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷

狭い所に最適な細軸ビットです。細軸で締付け反力を分散します。マグネット入りです。
用途狭い所でのビスの締付け。 仕様磁力(マグネット)入 入数(本)2
1個(2本)
279 税込307
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質リム:アルミ 材質(フレーム)スチール 適応体重(kg)~75 ハブタイプスキュワー型 総質量(kg)(G・W)約15.8
1台
27,880 税込30,668
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

商品投げ込み型什器
用途特価品等のアピールに 材質スチール 高さ(mm)1510 奥行(mm)780
1台
62,980 税込69,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タマリビングコンタI 6段ラック
色は2色、サイズは3種類から選んでいただけるラックです。
用途ラック・棚・シェルフ 材質天板 パーティクルボード+メラミン 質量(kg)14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×305×1600 材質(フレーム)スチール
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。 材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC) 全長(mm)150 ツバ厚(mm)4
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アール・エフ・ヤマカワウッドカルテシェルフⅡ5段
ファイルやカルテなど書類整理に便利なウッドカルテシェルフ。 棚板はすべて固定式、A4サイズを縦向きに5段収納できます。 表面はキズがつきにくい低圧メラミン化粧仕上げです。
材質低圧メラミン木質ボード エッジ:PVC ホワイト 耐荷重(kg)(棚板1枚あたり)40 外寸(mm)820×360×1850 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)784×330×336
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

従来とは明らかに異なる質感の塗装、厚めのマットなど、 今までのDEENストレージシリーズの良い部分は踏襲しつつ、全く別物に仕上がっています。
質量(kg)60 本体質量(kg)7.7 ストッパーあり 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段:543×445×57.5、中段:543×445×119、下段:543×445×242
1台
85,980 税込94,578
4日以内出荷

シーピー化成SF和角巻段 本体
工場適正を考えた、今までにない巻段容器。細巻カット1.5本分/中巻カット1本分
材質PSP 寸法(mm)152×101×23 花格子赤 耐熱温度(℃)80 電子レンジ不可
1ケース(50枚×30袋)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。 ブラックタイプなので見やすいです。 円周と直径を同時に測定可能です。
用途大径部品の円周、直径測定に
1本
43,980 税込48,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


MAC8(マックエイト)LED用スペーサー(三段型)
エコ商品
LEDを三段に取付ける時に使用するスペーサーです。 LEDを頭径3Φ、5Φ用に2種類用意しています。
材質PPS樹脂(UL94V-0) 仕様リフロー可 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,798 税込4,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)LED用スペーサー (二段型)
エコ商品
LED頭径3Φ、5Φに使用できます。 LEDを二段にすることができます。 LEDをスペーサーに差し込み、直角に足を曲げて下さい。
材質PBT樹脂(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,600 税込3,960
9日以内出荷

MAC8(マックエイト)二段重ね用 (固定型)
エコ商品
プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい 親基板、子基板共に半田付にて固定します
材質黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ローコストで商品をアピール出来ます。立体的なディスプレイで小さな商品を埋没させません。
用途陳列用の簡易的なひな壇 高さ(cm)5 奥行き(cm)15 間口(cm)88
1セット(20個)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

関連キーワード