「気泡緩衝材(紙管レスタイプ)」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紙管レスで環境に優しい緩衝材です。クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝材です。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。裁断、熱シール、打ち抜きなどの加工が容易です。
用途引越し梱包用。弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材。機械・食品などの梱包用。 厚さ(mm)4
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

廃棄(産廃)処理費がかかりません。 ”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。 ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。 裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。 梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。
用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
1本ほか
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性 種別d36
1本ほか
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
3,098 税込3,408
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

衝撃を和らげ、中身をガード。 大事なものを大事にガードして貴方の財産を守ります。 衝撃を優しく吸収。 優しく包んで傷をつけません。
種別緩衝材(エアー) 質量(g)500
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
1本ほか
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

エアーパッキンロール 幅900mm モノタロウ 定期注文
900mm幅の気泡入りの緩衝材です。10m巻きなので少量で使用される方には便利な長さになっています。 ロールタイプなので適当な長さでハサミやカッターで切ることができます。
用途商品の包装や緩衝材として。 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
用途緩衝材兼嵩上げや、荷物のすき間埋め・充填材として トラスコ品番352-9568 厚さ(mm)1.3 質量(g/本)3300 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,698 税込7,368
3日以内出荷

ハサミやカッターを使わずに手で切れるポリエチレン緩衝材です。 手でスムーズに切れるので、梱包作業の効率が大幅にUP!
用途一般包装用 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
用途一般包装用(軽量品の表面保護に) 種別緩衝材(エアー)
1パック(2本)ほか
3,398 税込3,738
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナイロンバリアー層があるので、エアー抜けせず緩衝性に優れています。長期間の保護や輸出梱包に適しています。
1巻
2,160 税込2,376
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本ほか
3,698 税込4,068
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コードリーダー モノタロウ 動画あり
コードリーダーはOBDII標準ソケット(接続口16ピン)に差し込むだけで簡単に扱うことが可能なDTC(Diagnostic Trouble Cord)リーダーで、エンジン・ミッションのPコード(パワートレイン系)の故障コードを読み取り表示(消去)する自動車用故障診断機です。 OBDⅡ・E-OBD・J-OBDの各規格に対応し、国産乗用車メーカーのトヨタ・ホンダ・ニッサン・スズキ・ダイハツ・ミツビシ・マツダ・スバルで2002年以降に生産された車種に対応します。 (ただし稀に使用できない車種もあるのでご注意ください。)
用途DC12V車専用 付属品専用巾着袋 適合2002年以降製造の国産車各メーカー・OBDアメリカ車・EOBD欧州車(ただし稀に使用できない車種もございます) 寸法(mm)70×110×16 コード長さ(mm)550 ディスプレイ2インチ 使用環境温度(℃)0~50 定格作動電圧(V)DC12 言語表示英語 関連資料Pコード表(8.2MB)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
用途一般包装用(食品、薬品、化粧品、文具等の表面保護、一般用) 種別緩衝材(エアー)
1パック(3本)ほか
4,298 税込4,728
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ツールプラネットスキャンツール
特定整備認証ツール。シリーズ最大7インチ液晶モニター搭載。対応メーカーは国産乗車、国産大型トラック、輸入車計23メーカーに標準対応。VIN(車体番号)読み取りによるジャンピング機能。簡易バッテリーチェック搭載。本体補償1年。ソフトウェアの更新を継続で本体補償も継続します。
セット内容TPM-7本体、OBD-Ⅱケーブル、シガーライターケーブル、microUSBケーブル、キャリングケース、液晶保護フィルム、クイックスタートガイド 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)254×140×35 本体質量(g)717 適合メーカー【国産乗用車】トヨタ・日産・ホンダ・三菱・スズキ・ダイハツ・マツダ・スバル、【国産トラック・バス】いすゞ・日野・三菱ふそう・UDトラックス、【輸入乗用車】フォルクスワーゲン・アウディ・メルセデスベンツ・BMW・MINI・アルファロメオ・フィアット/アバルト、【スーパーカー】フェラーリ・ポルシェ・マセラティ・ベントレー モニタLCDモニタ7.0インチ 電源電圧8-32VDC 使用CPUARM Cortex M7 480MHz ROM(OS)2MB NAND、(AP)8GB(internal Flash eMMC) 内蔵RAM1MB Wi-FiIEEE 802.11b/g/n(2.4GHz) BluetoothBR/EDR+BLE4.1
1個
209,800 税込230,780
5日以内出荷

荷物の保護等の緩衝材としてだけでなく断熱用等にも大粒なので効果が高い酸・アルカリ・油等の耐薬品性に優れています。
用途家具の梱包、陶器・ガラス製品の包装、パッキン材にも。
1巻
969 税込1,066
当日出荷

OBDⅡ規格オスコネクター、OBDⅡタイプ診断用車両コネクターに接続可能です
用途OBDⅡからの情報の取り出しに タイプオス 材質PA66 赤茶 寸法H(mm)24.4 寸法D(mm)33 寸法W(mm)49.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷

特定整備認証ツール。液晶2.8インチのコンパクトボディにTPMならではの機能を網羅。電子制御装置整備認証ツール。国産乗車8メーカー・国産大型車4メーカー・輸入車6メーカーに対応。故障コード読取/消去、データモニター、アクティブテスト、作業サポート、カスタマイズ機能
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.6×44.5×176.6 セット内容TPM-3本体・OBD-Ⅱケーブル・USB typeCケーブル(PC接続用)・キャリングケース・クイックマニュアル 適合メーカー国産乗用車(トヨタ・日産・ホンダ・三菱・スズキ・ダイハツ・マツダ・スバル)、国産トラック・バス(いすゞ・日野・三菱ふそう・UDトラックス)、輸入車(VW・AUDI・BMW MINI・BMW・メルセデスベンツ・アルファロメオ)
1台
99,980 税込109,978
当日出荷


メモリーバックアップ OBDⅡ対応 9V電池/12Vバッテリー 両用タイプ モノタロウ 動画あり
本商品は、自動車のバッテリーを交換する際にOBDⅡ端子からバックアップ電源を供給するコネクターです。 本体をOBDⅡ端子(ダイアグノーシスコネクター)に取り付け、補助電源を接続するだけなので簡単に使用が可能です。 接続間違いを防止する、LEDインジケーターと警告アラームで接続間違いを防止します。 12V乗用車であること、最大6Aの電流であること、OBD IIコネクターが設備されていれば、どのアメリカ車でも使用することができます。 (※日本車、アメリカ車のみ使用可能です。※ガソリンエンジン車・ディーゼルエンジン車専用)
用途12V車専用 適合12V車 セット内容本体×1個9V用配線(230mm)×1本ワニ口)2V用配線(1.5m)×1本 ヒューズガラス管線形6.5mm、長さ30mm、6A 250V ヒューズ容量(A)6
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷