43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AD-5709-E 100分形防水消音タイマー A&D 動画あり
100分形防水タイマー。 防水性能IPX7相当。丸洗いが可能で衛生的 ブザーと液晶バックライト(点滅)でアラームをお知らせ ブザー音と操作音はオフにすることも可能。音が出せない、周囲に配慮が必要な環境での使用に便利 アラーム音のパターンが3種類から選択可能。複数のタイマーを使う際に識別可能 カウントアップ、カウントダウン機能付き ポーズ(一時停止)機能、リロード機能付き 背面に強力なネオジウム磁石を搭載
用途コーヒー等、賞味時間の管理に。麺の茹で時間の管理に。揚げ物の調理時間の管理に。消音可能なので病院での点滴の時間管理に。 付属品取扱説明書、電池(モニター用) 電源CR2032形リチウム電池1個 表示形式デジタル ブザー音約65dB(距離15cm) アラーム内容3種類(A/B/C)、及びOFF(消音)から選択可能 オートパワーオフ15分間(タイマーが動作していないとき) 設置方法マグネット 電池寿命約1年(1日1回アラーム使用) 時計機能 アラームセット時間約30秒間 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX7相当 取扱説明書(0.42MB) アラーム設定範囲:最大99分50秒、最小10秒(カウントダウン時間間隔1秒) カウントダウン機能 カウントアップ機能 計測時間最大99分59秒(カウントアップ時間間隔1秒)
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

カスタム防水タイマー
エコ商品
IPX5準拠の防水タイマー アラーム音とLEDランプの明滅によってカウントダウン終了をお知らせします 音量を2段階、アラーム音を2種類の中から切り替えができます 製品背面の磁石を使用して、金属面に貼り付けるか、スタンドを開いての卓上置きでの設置が可能です
用途食品・厨房関係での時間管理、実験などの時間測定、工場ラインでの時間工数管理 付属品取扱説明書、単4形乾電池 × 2本 ホワイト 質量(g)約90(電池含む) 電源単4形乾電池×2本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×75×23 表示形式デジタル 使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(但し結露のないこと) 最大設定時間99分59秒 設置方法スタンド、マグネット 音圧レベル(dB)1分間鳴動:大(約80)/小(約65) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX5準拠 アラーム2種類 カウントダウン機能99分59秒(最大)、1秒(最小) カウントアップ機能99分59秒(最大)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AD5715 非接触タイマー(100分形) A&D 動画あり
触れずにタイマーをスタート・ストップできるスマートスタート タイマー。非接触センサー部に手を近づけるだけでタイマーの動作が可能。衛生的で安全。手洗い時間の時間管理に便利。石鹸洗い30秒→水洗い20秒→乾燥15秒などの3ステップのタイマー時間を順番に動作可能。ウイルス対策に。食品調理、医薬・化粧品、医療、研究所など感染や汚染に気をつける必要がある場面に最適。防滴仕様 IPX4。水滴がかかる場所でも使用可能。3ステップタイマー機能:1から最大3ステップまでのタイマー時間の設定とメモリが可能で、順番に動作させることが可能。ブザー音と赤色LEDランプでお知らせ。ブザー鳴動時間の設定が可能。3種類のブザー音量の設定が可能(大、小、オフ から選択)。LEDランプのオン/オフの設定が可能。マグネットで壁面への設置が可能(金属板を付属)。また、スタンドで卓上置き、フック穴で吊り下げも可能
用途ウイルス対策に。食品調理、医薬・化粧品、医療、研究所など感染や汚染に気をつける必要がある場面に。 付属品取扱説明書、金属板、電池(モニタ用) 質量(g)約110(電池含む) 電源単4形乾電池3個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×76×25(突起部含まず) タイマ機能最大3個のタイマーを順番に動作可能 表示範囲00分00秒~99分59秒 ブザー音ブザー鳴動時間の設定:00分00秒~99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒)、赤色LEDランプがブザーと連動して点滅 (LEDオフ可能) 設定範囲最大99分59秒(1秒単位で設定可能) 設置方法スタンド、マグネット、吊り下げ 電池寿命約1年(1日30回使用、アルカリ乾電池を使用した場合。また、タイマー1を1分に設定してブザー鳴動時間10秒の場合、タイマー2とタイマー3は未使用) タイマー設定最大99分59秒(1秒単位で設定可能) タイマの数3個順に動作 アラーム時間&音量00分00秒~99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒)、赤色LEDランプがブザーと連動して点滅 (LEDオフ可能) アズワン品番64-2544-17 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX4相当 音量(dB)大、小、オフ から選択音量:大…約80dB(距離10cm )、小…約60dB(距離10cm) 音量調節ブザー音量の選択:大、小、オフ から選択【音量:大 約80dB(距離10cm)、小 約60dB(距離10cm)】
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

ビジュアルバータイマー キングジム 動画あり
「ビジュアルバータイマー」は、大きな目盛り表示によって、残り時間が一目で分かるタイマーです。時間の視覚化で、さまざまな人の時間管理を支えます。机上やモニター下にも程よく収まる、手のひらサイズのバー形状です。背面マグネットでキッチン周りや鉄製の壁などに貼り付けて使うことができます。通常計測モード:時間のカウントダウンとカウントアップができます。視覚的にも残り時間が分かります。リピート計測モード:作業時間と休憩時間のカウントダウンを指定回数繰り返します。勉強や運動の時間管理や「ポモドーロ・テクニック」などの集中メソッドにも活用できます。。。
セット内容VBT10本体/取扱説明書(保証書付) 質量(g)約56(乾電池を含まず) 電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132×21×29 動作環境温度5~35℃ 湿度30~80%(非結露)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

卓上型防滴100分タイマー。防滴IP54相当で濡れた手でも使用可能。厨房のステンレスカラーにもなじむデザイン。10キー入力で簡単に設定が可能。強力ネオジム磁石内蔵で、マグネットの脱落・混入を防止し、壁面の傷つきも防止。机の上に置いても見やすい角度設計。リピート機能、ポーズ機能付き。カウントアップ、カウントダウン機能付き
用途学習時間の管理に。厨房の調理時間の管理に。 仕様(タイマー数)1チャンネル 付属品取扱説明書、電池(モニター用) 電源単4形乾電池1個 本体質量(g)約70(電池含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×69×27 表示形式デジタル 動作温湿度範囲0℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 保存温湿度範囲-10~50℃、85%RH以下(結露しないこと) オートパワーオフ約10分 最大設定時間100分 設置方法マグネット タイマー設定最大99分99秒、最小1秒 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP54相当 音量(dB)(ブザー)約60/距離30cm 取扱説明書(0.41MB) アラームブザー音:約1分間 カウントダウン機能○(アラーム設定時間まで) カウントアップ機能○(00分00秒からスタートさせた場合、最大99分59秒まで)
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

AUTONICS(オートニクス)小型表示専用LCDタイマLE8Nシリーズ
エコ商品
DIN48×24mm。 小型・表示専用タイマ。 電池内蔵による外部電源不要(電池交換可能)。 バックライト付きタイプラインアップ。 端子保護カバー付き。
仕様最小信号幅:SIGNAL INPUT、RESET入力: 約20ms●外部設定スイッチ:SW1、SW2、SW3 付属品固定用ブラケット、防水用ゴムリング 質量(g)約96 保護構造IP66(IEC規格) 動作方式加算 表示方式8digit 7セグメントLCD 電源電圧(V)電池内蔵(10年以上) 保護等級IP66(IEC規格) 制御出力表示専用 使用周囲温度(℃)-10~55、保存時:-25~65 設定範囲0~99999999 端子構造端子台 動作時間POWER ON START 取得規格CE、UL、RoHS RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UKCA、UL、EAC 取扱説明書(1.2MB) 使用周囲湿度(%RH)35~85
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

IPX6準拠(本体)IPX7準拠(センサ)の防水タイプで、水周りで大活躍のCT-3000WPシリーズ!食品関係でも安心の抗菌樹脂採用。人間工学に基づいたボタン配置と色使いでスムーズな操作性。携帯、落下防止に便利なリストストラップ付
仕様センサ交換可能 付属品リストストラップ、標準センサ(TS-02WP)1本、取扱説明書 質量(g)約150(本体のみ、電池含む) 測定範囲(℃)-40~+250 測定精度±0.2℃(-40~199.9℃)、±1.0℃(+200~+250℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×175×40 センサーサーミスタ 分解能(℃)0.1(-19.9~+199.9)、1(上記以外) サンプリング1回/2秒 使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲0~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル 特性防水 温度計の種類防水温度計
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様時間範囲:0.1 s → 100h 取付方式DINレール シリーズHarmony Time 電源電圧24 → 240V ac/dc 接点構成ソリッドステート 最大電流(A)20 タイマ機能オンディレー、シングル 遅延時間<100ms RoHS指令(10物質対応)対応 特性Schneider Electric Zelio RE17L タイミングリレーシリーズです. 一連のタイミングリレーは、設定された時間の前後に接点を開閉してイベントを発生させるように設計されています。DIN レールに取り付けたり、直接取り付けたりできる産業オートメーションシステムに最適です。有線のロジックを使用してシンプルな自動化サイクルを設定できるようになったこれらのタイマは、 PLC の機能を補完するためにも使用されます。このシリーズのリレー出力は、複数の出力回路を備えているので、供給回路と出力間を完全に絶縁することもできます。また、試運転やトラブルシューティングを支援する診断ボタンを備えており、エネルギー効率が高く、さまざまな出力(ねじ接続端子又はスプリング接続端子)を選択できます。. 特長と利点:. LED 状態インジケータ シンプル、迅速、簡単なセットアップ 柔軟性、コンパクト性、高性能 リレーまたはソリッドステート出力 モジュール DIN レール取り付け、ミニチュアプラグイン及びパネル取り付け 単一または複数の機能 電源電圧範囲は 24 ~ 240 V です フロントパネルのセレクタスイッチ. 保護等級及び安全機能:. 国際規格及び認定 IEC61812-1 、 EN61812-1 UL 、 CSA 、 GL 、 RCM 、 EAC 、 CCC 、 China ROHS に適合しています IEC60529 準拠の IP50 (フロントパネル) IEC60529 準拠の IP40 (ハウジング) IEC60529 準拠の IP20 ( 端子台 耐衝撃性 - IEC60068-2-27 に準拠した 15 gn (持続時間10 → 150 Hz ). 用途 - 時間遅延リレーは、通常、産業用途で使用され、小型パネルやサブパネルの要件などの多くの産業プロセスで重要な役割を果たします。その他の用途: 照明回路 モータ始動制御 精密機器 安全制御 コンベアベルトのシーケンス遅延 機械、単一の機械、自動化 建物、ドアロック、ローラーシャッター 水セグメント(ポンプ、灌漑など HVAC 、ファン、冷却水システム 最大電圧(V)240 ac/dc ターミナルタイプねじ 時間増分時間 , 分 , 秒 最小電圧(V)24 ac/dc
1個
9,598 税込10,558
5日以内出荷

取付方式DINレール 電源電圧24 V dc, 24 → 240V ac 接点構成SPDT 最大電流(A)8 タイマ機能オフディレー、 オンディレー、 対称、多機能 遅延時間<100ms コンタクト数2 RoHS指令(10物質対応)対応 特性Schneider Electric Zelio RE17 タイミングリレーシリーズです. 一連のタイミングリレーは、設定された時間の前後に接点を開閉してイベントを発生させるように設計されています。DIN レールに取り付けたり、直接取り付けたりできる産業オートメーションシステムに最適です。有線のロジックを使用してシンプルな自動化サイクルをセットアップできるようになったこれらのタイマは、 PLC の機能を補完するためにも使用されます。このシリーズのリレー出力は、複数の出力回路を備えているので、供給回路と出力間を完全に絶縁することもできます。また、試運転やトラブルシューティングを支援する診断ボタンを備えており、エネルギー効率が高く、さまざまな出力(ねじ接続端子又はスプリング接続端子)を選択できます。. 特長と利点:. LED 状態インジケータ シンプル、迅速、簡単なセットアップ 柔軟性、コンパクト性、高性能 リレーまたはソリッドステート出力 モジュール DIN レール取り付け、ミニチュアプラグイン及びパネル取り付け 単一または複数の機能 電源電圧範囲は 24 ~ 240 V です フロントパネルのセレクタスイッチ. 保護等級及び安全機能:. 国際規格及び認定 IEC61812-1 、 EN61812-1 UL 、 CSA 、 GL 、 RCM 、 EAC 、 CCC 、 China ROHS に適合しています IEC60529 準拠の IP50 (フロントパネル) IEC60529 準拠の IP40 (ハウジング) IEC60529 準拠の IP20 ( 端子台 耐衝撃性 - IEC60068-2-27 に準拠した 15 gn (持続時間10 → 150 Hz ). 用途 - 時間遅延リレーは、通常、産業用途で使用され、小型パネルやサブパネルの要件などの多くの産業プロセスで重要な役割を果たします。その他の用途:. 照明回路 モータ始動制御 精密機器 安全制御 コンベアベルトのシーケンス遅延 機械、単一の機械、自動化 建物、ドアロック、ローラーシャッター 水セグメント(ポンプ、灌漑など HVAC 、ファン、冷却水システム 最大電圧(V)24 dc, 240 ac 時間増分時間 , 分 , 秒
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS RPO 空圧式ドレインバルブ G 3/8 V 240 Vドレインバルブをお探しの場合は、 RS Pro 自動 G 3/8 V 240 V 空圧ドレインバルブをご検討ください。この装置は、圧縮空気システムで自動的にドレインできるように設計されています。自動ドレインバルブは、結露や汚染物質によって収集された液体を除去する場合に最適です。空圧ドレインバルブはどこで使用しますか.空圧ドレインバルブは、一般的に圧縮空気タンクに使用されます。圧縮空気が冷却されると、圧縮空気がタンクの底部に溜まり、取り外す必要があります。この凝縮液を排出することは、水がシステムの排水ラインやエア工具に侵入して腐食が発生しないようにするための必要条件です。エアドレインバルブの点検方法RS RPO エアドレインバルブは、タイマ、ドレインホース、及び自動ドレインが分解された場合、比較的簡単に使用できます。WD40 のような空気や潤滑剤を使用して汚れや異物を取り除くことで、デバイスは正常に動作することを確認できます。 <I>注意</I> : クリーニングプロセスは必ず有資格 Engineer が実施してください。特長と利点.ソレノイド保護機能付きタイマー .自己作動式コントロール .手動オーバーライド .プログラム可能 . LEDインジケータ仕様.ドレンタイプ : 自動 .入口ポート : G 3/8 .アウトレットポート : G 3/8 .供給電圧: 240 V ac .ボディ材質:黄銅 .シール材: NBR .作動圧力: 0 ~ 10 bar .メディア : 中性ガスおよび液体 .動作温度タイマ: -10 ~ +60 ° C .動作温度バルブ: -10 ~ +50 ℃(周囲温度) .動作温度バルブ: -10 ~ +90 C (メディア) .高さ: 123 mm .幅: 44 mm . IP 等級: IP65考慮するオプションRS Pro 自動 R 3/8 V エアドレインバルブ黄銅、 123 x 96 mm 、 IP65 、 0 → 16 bar - RS 品番 (: 725-125) : 725-125用途産業及び商業 自動車ボディ修理工場 機械工場 軍事
仕様インレットポート = R 3/8ドレインタイプ = 自動アウトレットポート = R 3/8メーカーシリーズ = V9112寸法 = 123 x 96mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

専用プライマー不要の一液タイプで取扱いが簡単。 アクリルゴムの優れた弾力性と回復力で亀裂によく追従。 アクリル系なので耐候性・耐薬品性・耐水性に優れ、日光や雨に強い。 骨材(硅砂)によるすべり止め効果で雨などで濡れやすい屋上・ベランダに最適。 塗り替え専用。
用途コンクリートの陸屋根・屋上・ベランダなどの簡易防水と美化に! 主な用途コンクリートの陸屋根・屋上・ベランダ 使用場所屋外用 特性防水、耐水、耐薬品、耐候 仕様塗装間隔/(夏季20度)2時間以上、(冬季)3時間以上歩行可能時間/通常5時間(季節、天候による)うすめ液/水 タイプ水性、下・上塗り兼用タイプ 主成分アクリル 乾燥時間(時間)約1(夏季20度)、約2(冬季) 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(8kg)ほか
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマートフォンやパソコンにデータをワイヤレス送信可能な、Bluetooth対応(Bluetooth Low Energy〔BLE〕 4.2)の防水形中心温度計。 データログモード:温度測定データを本体内部メモリに保存し、専用アプリProbe Logを用いて、ワイヤレスでスマートフォンやタブレット端末にデータ送信が可能。 また、スマートフォンの画面でさまざまなHACCPに役立つ中心温度計の設定も可能。 ワイヤレス通信モード:ワイヤレス通信でつながったパソコンやスマートフォンに直接温度測定データを送信。 パソコンなどの端末で起動したExcel上にデータを書き込むことが可能。 防水はIPX7相当。水につけての丸洗いが可能。 アラーム機能:設定温度を超えるとLEDが点滅、自動でボタンを押すことなくデータ記録の開始も可能。 インターバル測定機能:設定した時間間隔でデータを記録。 タイマー機能:設定した時間のカウントアップ表示、同時にデータの記録が可能。 オートパワーオフ機能付き。
用途調理温度・加熱時間、HACCP 検査・実験・研究 農業・畜産業 など様々な温度管理に 表示範囲(℃)-40~260 分解能(℃)0.1 モードログモード、ワイヤレス通信モード、記録なしモード 対応OS【ログモード】IOS 11.0以降、AndroidOS 6.0以降 【ワイヤレス通信モード】Windows 10、macOS11.0以降、IOS 11.0以降、AndroidOS 6.0以降 電源CR2450リチウム電池1個 電池寿命約1年(周囲温度25℃で連続使用時) シース部寸法(Φmm×mm)金属シース部:3×110、先端部2×18 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×36×57 質量(g)約66(電池、シースホルダ含む) 付属品シースホルダ、CR2450リチウム電池1個(モニタ用)、取扱説明書 通信距離(m)最大10(見通し) 仕様【記録データ】年月日、時分秒、温度測定値 【データ記録数】12000データ 【記録間隔】1秒~99分59秒(1秒単位で設定可能) 【メモリ満杯時】1.記録停止 2.古いデータから消去しながら記録(ログモードにおいて) 【機器の識別】機器ID(4桁数字)、機器名称(6桁数字)、パスワード(4桁数字)の設定が可能 【出力形式】CSV形式 温度測定範囲(℃)-40~260 精度(℃)±1.0(-9.9~59.9℃)、±2.0(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃) アズワン品番65-1918-64 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(5.77MB)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

一般校正証明書付き スマートフォンやパソコンにデータをワイヤレス送信可能な、Bluetooth対応(Bluetooth Low Energy〔BLE〕 4.2)の防水形中心温度計。 データログモード:温度測定データを本体内部メモリに保存し、専用アプリProbe Logを用いて、ワイヤレスでスマートフォンやタブレット端末にデータ送信が可能。 また、スマートフォンの画面でさまざまなHACCPに役立つ中心温度計の設定も可能。 ワイヤレス通信モード:ワイヤレス通信でつながったパソコンやスマートフォンに直接温度測定データを送信。 パソコンなどの端末で起動したExcel上にデータを書き込むことが可能。 防水はIPX7相当。水につけての丸洗いが可能。 アラーム機能:設定温度を超えるとLEDが点滅、自動でボタンを押すことなくデータ記録の開始も可能。 インターバル測定機能:設定した時間間隔でデータを記録。 タイマー機能:設定した時間のカウントアップ表示、同時にデータの記録が可能。 オートパワーオフ機能付き。
校正証明書一般校正 表示範囲(℃)-40~260 分解能(℃)0.1 モードログモード、ワイヤレス通信モード、記録なしモード 対応OS【ログモード】IOS 11.0以降、AndroidOS 6.0以降 【ワイヤレス通信モード】Windows 10、macOS11.0以降、IOS 11.0以降、AndroidOS 6.0以降 電源CR2450リチウム電池1個 電池寿命約1年(周囲温度25℃で連続使用時) シース部寸法(Φmm×mm)金属シース部:3×110、先端部2×18 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×36×57 / 約66(電池、シースホルダ含む) 質量(g)約66(電池、シースホルダ含む) 付属品シースホルダ、CR2450リチウム電池1個(モニタ用)、取扱説明書、一般校正証明書 通信距離(m)最大10(見通し) 仕様【記録データ】年月日、時分秒、温度測定値 【データ記録数】12000データ 【記録間隔】1秒~99分59秒(1秒単位で設定可能) 【メモリ満杯時】1.記録停止 2.古いデータから消去しながら記録(ログモードにおいて) 【機器の識別】機器ID(4桁数字)、機器名称(6桁数字)、パスワード(4桁数字)の設定が可能 【出力形式】CSV形式 温度測定範囲(℃)-40~260 精度(℃)±1.0(-9.9~59.9℃)、±2.0(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(5.77MB)
1台
28,980 税込31,878
16日以内出荷

有効深さ(mm)160 仕様屋内屋外兼用・水切防水形 板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6 ハンドル取り外しハンドルPH-52(封印付) 保護等級IP44 扉開閉方式片開 材質(ボディ) アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(基板)木製 材質(扉) 基板厚(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 パッキン付(発泡ポリウレタン) 材質(窓)3mm強化処理ガラス 材質(窓枠)樹脂製
1個ほか
22,980 税込25,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

蛇口に取付でき、スマートフォン等から簡単にタイマー設定可能です。 本体には操作用ボタンが無いので、いたずらなどによる誤作動を防ぐ事ができます。
用途植物への自動散水用に。 付属品蛇口接続用アダプター、16mmチューブ接続用アダプター、簡易保護カバー トラスコ品番257-2776 材質本体:ABS樹脂 幅(mm)60 接続口径20A 高さ(mm)144 奥行(mm)114 使用圧力(MPa)100~500 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数電磁弁:1台
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレス投光器
リチウムイオンバッテリー18V、14.4V両対応です。最大1200ルーメンの明るさです。スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON・OFF、照度2段階調整が可能です。屋外使用可能な防塵・防水性能IP64。三脚に取付可能(1/4インチ取付穴径)。
用途屋内、屋外照明 質量(kg)1.5 使用温度範囲(℃)0~45 定格電圧(V)DC18、14.4(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×205×135 保護等級IP64 光束(Lm)弱800/強1200 保管温度範囲(℃)-20~50 電球の種類LED 連続点灯時間(分)弱約130/Ah、強約80/Ah
1台ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレス投光器
リチウムイオンバッテリー18V、14.4V両対応です。最大2200ルーメンの明るさです。スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON・OFF、照度2段階調整が可能です。屋外使用可能な防塵・防水性能IP64。三脚に取付可能(5/8インチ取付穴径)。電子セル保護システム(ECP機能)は、本体が過負荷になった場合やバッテリーが過放電または使用可能温度外になった場合、バッテリー保護のためにライトが自動的に消灯します。
用途屋内、屋外照明 質量(kg)1.6 使用温度範囲(℃)0~45 定格電圧(V)DC18、14.4(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)187×292×69 保護等級IP64 光束(Lm)弱950/強2200 保管温度範囲(℃)-20~50 電球の種類LED 連続点灯時間(分)弱約95/Ah、強約40/Ah
1台ほか
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普段使いに便利なデジタル電波ソーラーウォッチ。ケースが小さ目なのでお子様から女性にもおすすめです。ソーラーパワーとリチウム電池でのデュアルパワー駆動 (蓄電機能はございません)。水がかかっても安心の生活防水仕様(10気圧)。時刻を自動修正する電波時計です。
質量(g)46 電源デュアルパワー(ソーラー+リチウム電池駆動自動切替) 表示方式デジタル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×15×48 機能時報、電波受信状況表示、カレンダー、12/24時間表示切替、ストップウォッチ、カウントダウンタイマー 電池CR2032ボタン電池×1(テスト電池入り) 防水仕様10気圧 バンド長(mm)140~220 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)ABS樹脂 アラーム 電波時計 ソーラー充電 防水 ストップウォッチ 12/24表示切替
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【人感センサー】人感センサーとタイマー運転機能で、安心エコライフ。 人感センサー搭載で、人の動きをセンサーが感知して自動運転します。退出後は約1分(1・2・3分で設定変更可能)で運転を自動停止します。無駄な運転をせず、安心、快適なエコ運転で経済的です。 3段階(1/2/3時間)設定でタイマー運転が可能です。消し忘れを防止でき、安全で安心です。 【暖房】寒い冬場もあったか安心で快適。 寒くてツライ季節の入浴も、脱衣室での着替えや朝の洗顔も、遠赤外線で体はポカポカに。朝のシャワータイムのように短い時間でも、クイックレスポンスですぐに暖か快適です。 【涼風】扇風機のような心地よさで夏も爽快。 夏場のムシムシした浴室や脱衣室も涼風運転で爽やかに。入浴中はのぼせず、湯上がりも心地よい送風で爽やかな入浴を楽しめます。
用途脱衣室・トイレ・小部屋用 タイプ電源プラグ(コンセント差込)タイプ 適合1.5坪以下 消費電力(W)【暖房600W】(強)620/620、(弱)615/615、【暖房1200W】(強)1220/1220、(弱)1215/1215、【涼風】(強)20/22、(弱)15/15 電源AC100V(50/60Hz)・12A 本体質量(kg)約3.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)525×204×130 騒音値(dB)(強)46、(弱)33 ヒータータイプグラファイトヒーター(600W×2=1200W) 電気代の目安【暖房600W】(強)16.7/16.7円、(弱)16.6/16.6円、【暖房1200W】(強)32.9/32.9円、(弱)32.8/32.8円、【涼風】(強)0.5/0.6円、(弱)0.4/0.4円 リモコン防水ミニリモコン(1方向送信)(IPX7) RoHS指令(10物質対応)対応 安全機能電源電流ヒューズ、ヒーター回路電流ヒューズ、雷サージキラー、基板温度ヒューズ、ヒーター温度ヒューズ、モーター温度ヒューズ、モーターコンデンサ保安気候付、温度センサー
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

普段使いに便利なデジタルソーラーウォッチ。ケースが小さ目なのでお子様から女性にもおすすめです。●ソーラーパワーとリチウム電池でのデュアルパワー駆動 (蓄電機能はございません。)●水がかかっても安心の生活防水(10気圧)仕様&小ぶりなサイズ感で普段使いにピッタリ。
質量(g)43 電源デュアルパワー(ソーラー+リチウム電池駆動自動切替) 表示方式デジタル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×15×48 機能時報、カレンダー、12/24時間表示切替、ストップウォッチ、カウントダウンタイマー 電池CR2032ボタン電池×1(テスト電池入り) 防水仕様10気圧 バンド長(mm)140~220 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)ABS樹脂 アラーム 日付表示 ソーラー充電 防水 ストップウォッチ 12/24表示切替
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイプ = ポケットストップウォッチ。アナログ/デジタル = デジタル。最大時間 = 24h。解像度 = 1/100s。電源 = バッテリ。警報機能 = あり。電池タイプ = CR2032。水の抵抗 = 防水。ケースの材質 = プラスチック。高さ = 64mm。最大時間(時間) = 24h。幅 = 65 (Dia.)mm。。RS Pro デジタルポケット. 信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けするポケットストップウォッチをご紹介します。このポケットサイズのストップウォッチには LCD 画面が装備されており、 12 mm と 10 mm の数字の高さで結果をリアルタイムにはっきりと見ることができます。開始時刻から、このストップウォッチは 1/100 秒で 40 分、 24 時間で 2 秒以内の精度を含めて 1 秒間隔で 24 時間カウントします。この RS Pro デジタルストップウォッチは、 2032 リチウム電池と 3 V のオペレーティングシステムで動作し、信頼性と精度が向上します。この信頼性の高いタイマは、コードストラップ付きのスタイリッシュな黒色耐水性ケースに収納されており、屋内外でのさまざまな用途に最適です。. 特長と利点. .黒色でスタイリッシュな耐水性プラスチックケース。さまざまな用途に最適です . LCD 画面をクリアして、簡単に結果を表示 . 12 mm および 10 mm の大きな桁高 .通常の時間、カレンダー、アラーム、ラップ設備 . 24 時間で 2 秒以内の精度 .通常の使用では 5 年間のバッテリ寿命で、長期間にわたり信頼性の高いデバイスとなります . 1/100 秒の解像度 . 1/100 秒で最大 40 分、 1 秒間隔で最大 24 時間をカウント. 用途. ストップウォッチは、タスク又はアクティビティの経過時間を測定する方法を必要とする幅広い用途に適しています。必要な用途に応じて、デジタル又はアナログデバイスとして使用できます。これらのデバイスは、次の用途で一般的に使用され .スポーツイベント .大会 .テストと実験 .ライブイベント. どのような電池が必要ですか.. RS Pro のこのタイマは、コイン( CR2032 )リチウム電池を使用した 3 V オペレーティングシステムで、始動時の通常使用時間で平均 5 年間使用でき、タイマーの機能が強化されており、信頼性が向上しています。. 達成可能な最大時間はどのくらいですか.. このストップウォッチには、 24 時間までに対応しています。. アラーム機能はありますか.. RS Pro のこのポケットサイズのストップウォッチは、可聴アラームを備えており、通知機能が強化されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

使う分だけ水を瞬時に温める。水流が接するヒーター面積を広く設計した東芝独自の「高効率」ヒーターユニット構造で、洗浄に使う水量だけを瞬時に温めるので、保温電力が不要で経済的。温度も一定でお湯切れの心配もありません。 就寝中など使用頻度が少ない時間帯を選んでタイマーを設定すると、便座ヒーターをOFFすることが出来るので、生活パターンにあわせての電気代の節約が出来ます。 また、便ふたが座面全体をピッタリと覆うピタッとデザインで、ムダな放熱を防ぎます。 汚れが付きにくくお手入れが簡単な着脱式ステンレスノズルを新採用。お手入れがしにくかったノズルが根元から着脱できるのでまるごと水洗いが出来るから毎日気持ちよくご使用いただけます。 おしり・ビデ2段ノズルでそれぞれ異なるノズルを使用。女性に嬉しい気配りです。 東芝独自「ポンプ内蔵」エアインマイルド洗浄は、本体内のエアポンプで水流に空気の泡を混入させるので肌に優しく、泡のはじける力を利用し汚れをしっかり落とします。 ノズルを前後に動かす「ムーブ洗浄」、使う人にあわせてノズルの位置を7段階に調節する「ノズル位置調整」。やさしい洗い心地としっかりとした洗浄力で毎日気持ちよくご使用いただけます。
形状前丸 質量(kg)約4.3 電源AC100V50/60Hz 定格消費電力(W)1267 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)489×543×158 ヒーター(W)温水:1200 安全装置サーモスイッチ、温度ヒューズ・その他:漏電遮断回路内蔵 検知方式赤外線検知方式 モード【節電】モード1:使用していない時の便座温度を約28℃でキープ、モード2:使用していない時の便座ヒーターをOFF、9~5時間の1時間単位の5段階で、節電時間を設定可能 RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能給水圧力(MPa)0.07~0.75 年間消費電力量(kWh/年)84(タイマー節電機能を使用しない場合120)※2012年度省エネ基準達成率160% 洗浄方式瞬間湯沸かし方式(高効率ヒーターユニット搭載)、おしり洗浄:約400~550ml/分(エアインマイルド洗浄)、ビデ洗浄:約400~550ml/分(エアインマイルド洗浄)、水勢調節:おしり・ビデ各4段階調節、温度調節:3段階&切、ノズル位置調節:7段階、ノズルクリーニング機能:オートノズルクリーニング 脱臭脱臭フィルター:触媒脱臭 暖房の目安温度調節:3段階&切、便座ヒーター:50W、安全装置:温度ヒューズ 脱臭能力(m3/分)0.11
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

蒸気が熱くならない安心のハイブリッド式加湿器 超音波方式とヒーター式の組み合わせで省エネ効果。 触っても熱くない暖かなミスト。 周囲の温度を下げません。 上から水を注ぐだけの便利な上部給水タイプ 除菌消臭テクノイオン発生装置付き。 加熱後に超音波でミストを出すので衛生的。
ホワイト 消費電力(W)74 タンク容量(L)4 本体質量(kg)2.8 適合床面積木造/7畳相当、鉄筋/11畳相当 電気代の目安約2.0円/時 連続加湿時間(時間)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.0×18.0×34.9 モードおやすみモード タイマー最大8時間切りタイマー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 加湿量(mL/h)350 再生紙使用マーク適合
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

蒸気が熱くならない安心のハイブリッド式加湿器 超音波方式とヒーター式の組み合わせで省エネ効果。 触っても熱くない暖かなミスト。 周囲の温度を下げません。 上から水を注ぐだけの便利な上部給水タイプ 除菌消臭テクノイオン発生装置付き。 加熱後に超音波でミストを出すので衛生的。
ブラック 消費電力(W)74 タンク容量(L)4 本体質量(kg)2.8 適合床面積木造/7畳相当、鉄筋/11畳相当 電気代の目安約2.0円/時 連続加湿時間(時間)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.0×18.0×34.9 モードおやすみモード タイマー最大8時間切りタイマー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 加湿量(mL/h)350 再生紙使用マーク適合
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

除菌水も使用可 超音波タイプで静音、快適加湿 空焚き防止機能 転倒自動運転停止装置 リモコン付き 内部に除菌用UVライト付き
用途オフィスや工場、広めのリビングやエントランスなどの加湿に 付属品本体、取扱説明書、リモコン ホワイト 消費電力(W)28 寸法(直径Φ×高さH)(mm)153(台座225)×712 本体質量(kg)約1.8 安全装置1~12時間タイマー、空焚き防止機能、転倒自動運転停止装置 面積70(加湿) 運転音(dB)35 水タンク容量(L)8 連続加湿時間(時間)弱:約48、中:4役36、強:約24 高さ(cm)ミスト:MAX150(本体高さ含む) 運転モード弱・中・強 連続動作時間弱:約48時間、中:4役36時間、強:約24時間 RoHS指令(10物質対応)対応 噴射量(mL/h)弱モード:170~210、中モード:250~280、強モード:300~350
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

24時間連続使用:業務用液晶パネルを採用し、焼付き防止機能を搭載することにより24時間連続稼働。縦/横設置対応。防塵性能:IP5X 試験を実施し、国際基準に準拠。ノングレアパネル:映り込みを抑制し、文字などに対する高い視認性を有したノングレア(非光沢)パネルを採用。直下型LEDバックライト:「全面直下LEDバックライト」を採用。画面全体に散りばめられたLEDの輝きによって画面の輝度ムラを低減し、これまで以上にリアルな精細感や豊かな色再現を実現。広視野角液晶パネル:178°の広視野角を実現。どの位置から見ても美しい4K高画質を実現 (43V型/55V型/65V型/75V型はADSパネル、50V型は Fast IPS*(In Plane Switching) パネル)。4Kメディアプレーヤー:手軽にサイネージを運用できる4K対応メディアプレーヤー。USBメモリーに記録された動画を「メディアプレーヤー」から手軽に再生。また、本体に32GBのメモリーを搭載しており、USBメモリーを使用せずに本体だけでの再生が可能。マルチスクリーン及びディジーチェーン:単体の映像ソースからそれぞれ特定の部分を切り出しマルチディスプレイを構成可能。マルチディスプレイを構成する際、HDMI信号を用いて複数のディスプレイを数珠つなぎに接続するデイジーチェーン接続に対応。入力・出力端子:DMI入力端子2、DP入力端子1、HDMI出力端子1、音声出力(ステレオミニジャック(Φ3.5mm))、コントロール端子2(RS-232C (RJ45)入力、出力)、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX](RJ45)、無線LAN(2.4GHz/5GHz, IEEE802.11ac/a/b/g/n)、Bluetooth(Version 5.1)、USB端子2(USB3.0 + USB2.0)。HTML5ブラウザ搭載:HTML5対応でWEBアプリやネットワーク及びストリーミングコンテンツなどを表示可能。スケジューラー機能:オン/オフタイマー・起動遅延・スリープモード等様々な機能を搭載
電源(V)AC100(50/60Hz) 適合規格安全:○(S-JQAマーク認証)、エナジースター Energy Star 8.0 角度(°)設置:前傾20、後傾20 表面処理ノングレア コントラスト比(標準)1200:1 解像度3840×2160(水平×垂直) 使用環境温度(℃)0~40 防塵防水性能IP5X 応答速度(標準)8ms 設置方法横/縦 視野角(左右:上下)178°/178° 画素数4Kパネル 使用環境湿度(%)10~80 (結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 バックライト方式DLED BluetoothVersion 5.1 稼働時間(時間)連続:24/日 入出力端子HDMI入力端子:2/3840×2160:60p、DP入力端子:1/3840×2160:60p、HDMI出力端子:1/3840×2160:60p、音声出力:ステレオミニジャック(Φ3.5mm)、コントロール端子:2/(RS-232C(RJ45)入力、出力)、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:RJ45、USB端子:2(USB3.0+USB2.0) 無線LAN2.4GHz/5GHz, IEEE802.11ac/a/b/g/n 最大表示色約10億7000万色 リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)通常:500
1台
84,980 税込93,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)GroLine pHドージングシステム インラインキット
エコ商品
水耕栽培向けpHコントローラー。水耕栽培(養液栽培)におけるタンク内の養液のpHを管理するための製品です。コンパクト設計ながら高性能のプロセスコントローラーとドージングポンプを内蔵し、かつ抜群のコストパフォーマンスを実現。画面にはpHと温度を同時に表示。制御の状態により画面の色が緑、黄、赤、赤の点滅と変わるため、離れたところからぱっと見ても状態の確認ができます。ポンプは単純なオン/オフはもちろん、高度な比例制御も可能。比例制御はセットポイントの数値と測定値の幅の大きさにより肥料の投入スピードも比例するもので、安定した制御に役立ちます。モーターには摩耗の恐れのあるギアやブラシを使っておらず交換メンテナンスはほとんで不要です。温度センサー内蔵のpH電極は増幅器を内蔵し、さらに防水式のクイックDINコネクターを採用。それにより湿度の高い環境による電気ノイズを低減し、信頼性の高い測定を可能にします。兄弟機種のECコントローラー(HI 981413)とセットで使用すれば、pHとECの同時管理に役立ちます。
用途水耕栽培(養液栽培)におけるタンク内の養液のpHを管理するための製品です。 付属品pH電極(HI 10063)、pH4.01&7.01標準液3回分、吸引フィルター、インジェクター(1/2インチスレッド)、Φ50mmパイプ用サドル2個、PVC吸引チューブ5m、PE分注チューブ5m、電源ケーブル、日本語取扱説明書他 測定範囲pH/0.00~12.00 pH(付属電極HI 10063を使用時)、本体表示は0.00~14.00 pH 温度/-5.0~70.0℃(付属電極HI 10063を使用時)、本体表示は-5.0~105.0℃ 質量(g)908 電源100~240Vac、50/60Hz 精度(25℃):±0.10 pH、±0.5℃ 消費電力15VA 制御ポンプ:オンオフ制御/セットポイントは4.00~10.00pHで調整可能(ヒステリシス幅は0.10~1.00pH)、比例制御/セットポイントは4.00~10.00pHで調整可能(比例帯は0.10~2.00pH)、電源オン時の起動遅延タイマー(0~600秒)、ポンプ流量は0.5~3.5L/時で調整可能で最大出口側圧力は1気圧、プライミングポンプの手動制御(設定時) 温度補償自動 校正pH:ユーザー校正自動で1点または2点(pH7.01、4.01、10.01より選択)/プロセス校正1点校正(測定値の±0.50pHの範囲で調整可能) 使用環境0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと) アラーム表示制御の状態により画面のバックライトが赤、黄、緑で点灯、アラーム条件は選択可能 アラーム出力SPDT 2.5A、230Vac、pHのアラーム条件により作動 検出単位0.01 pH、0.1℃ RoHS指令(10物質対応)対応 アラームpH:セットポイントより高い/低い場合に有効/無効を設定可能、しきい値を上回る/下回る状態を連続して記録した場合に5秒後に作動 デジタル入力外部スイッチを取り付けることで外部の状況により制御をすることが可能、ガルバニック絶縁
1台
97,980 税込107,778
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)GroLine ECドージングシステム インラインキット
エコ商品
水耕栽培向けECコントローラー。水耕栽培(養液栽培)におけるタンク内の養液のECを管理するための製品です。コンパクト設計ながら高性能のプロセスコントローラーとドージングポンプを内蔵し、かつ抜群のコストパフォーマンスを実現。画面にはECと温度を同時に表示。制御の状態により画面の色が緑、黄、赤、赤の点滅と変わるため、離れたところからぱっと見ても状態の確認ができます。ポンプは単純なオン/オフはもちろん、高度な比例制御も可能。比例制御はセットポイントの数値と測定値の幅の大きさにより肥料の投入スピードも比例するもので、安定した制御に役立ちます。モーターには摩耗の恐れのあるギアやブラシを使っておらず交換メンテナンスはほとんで不要です。温度センサー内蔵のEC電極は増幅器を内蔵し、さらに防水式のクイックDINコネクターを採用。それにより湿度の高い環境による電気ノイズを低減し、信頼性の高い測定を可能にします。兄弟機種のpHコントローラー(HI 981412)とセットで使用すれば、pHとECの同時管理に役立ちます。
用途水耕栽培(養液栽培)におけるタンク内の養液のECを管理するための製品です。 仕様EC/TDS換算率:0.45~0.99、レベルセンサー入力(デジタル入力):外部スイッチを取り付け、スイッチがオープンで水位アラームが設定されている場合、ポンプを停止しアラームを作動させることが可能、ガルバニック絶縁 付属品本体、EC電極(HI 30033)、1.41mS/cm標準液1本(120mL)、吸引フィルター、インジェクター(1/2インチスレッド)、Φ50mmパイプ用サドル2個、PVC吸引チューブ5m、PE分注チューブ5m、電源ケーブル、日本語取扱説明書他 測定範囲EC/0.00~10.00 mS/cm、TDS/0~9900 ppm(EC/TDS換算率による)、温度/-5.0~60.0℃(付属電極HI 30033を使用時)、本体表示は-5.0~105.0℃ 質量(g)908 電源100~240Vac、50/60Hz 精度(25℃):EC/±0.10 mS/cm(0.00~5.00 mS/cm)、±0.20 mS/cm(5.00~10.00 mS/cm)、TDS/±2% F.S. ±50 ppm(0~2500 ppm)、±2% F.S. ±100 ppm(2500~5000 ppm)※EC/TDS換算率0.5の場合、温度/±0.5℃ 消費電力15VA 制御ポンプ:オンオフ制御/セットポイントは0.10~10.00 mS/cm(45~9900 ppm)で調整可能。ヒステリシス幅は0.05~0.50 mS/cm(23~495 ppm)、比例制御/セットポイントは0.10~10.00 mS/cm(45~9900 ppm)で調整可能。比例帯は0.05~1.00 mS/cm(23~990 ppm)、電源オン時の起動遅延タイマー(0~600秒)、ポンプ流量は0.5~3.5L/時で調整可能で最大出口側圧力は1気圧、プライミングポンプの手動制御(設定時) 温度補償自動 校正EC:ユーザー校正/自動で1点(1.41 mS/cmまたは5.00 mS/cm)、プロセス校正/1点校正(測定値の±0.50 mS/cmの範囲で調整可能) 使用環境0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと) アラーム表示制御の状態により画面のバックライトが赤、黄、緑で点灯、アラーム条件は選択可能 アラーム出力SPDT 2.5A、230Vac、EC/TDSのアラーム条件により作動 検出単位0.01 mS/cm、1 ppm、0.1℃ RoHS指令(10物質対応)対応 アラームEC:セットポイントより高い/低い場合に有効/無効を設定可能、しきい値を上回る/下回る状態を連続して記録した場合に5秒後に作動、オーバータイム保護(1~180分またはオフ)
1台
97,980 税込107,778
翌々日出荷

高性能。波長2~3μm。ウレタンから2K、フッ素まで広範囲に対応します。 高レスポンス。電源ONから出力全開まで約1分のハイスピード。ムダな電気を使いません。 高耐久性。点灯中に水をかけても割れません。 普通車ルーフからステップまで乾燥可能。
仕様3灯独立スイッチ 乾燥時間(分)【常温20℃・目安】(パテ)4~5、(10:1サフ)8~10、(10:1クリヤー(2K))10~15、(2:1クリヤー(2K))15~20 電源コード(m)10(4Pプラグ付) ポール高さ(mm)2000 タイマー60分(連続運転可) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
259,800 税込285,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OPTEX(オプテックス)ライトユニット
エコ商品
集中豪雨にも耐える防水性能、マイナス20度でも使用できる耐環境性能を備えています。重耐塩と耐風速60m/sの仕様により、海に隣接した場所でも安心してご使用いただけます。センサー調光によりソーラーパネルとバッテリーの小型化・軽量化を実現し、価格を一般的なソーラー照明の1/3以下に抑えました。また既設のポールや壁面に後付けでき、最短2時間で施工が完了します。
仕様演色性(CRI):70、重耐塩仕様 付属品80°マスキングプレート×1、4分割マスキングプレート×1、取扱説明書×1 材質アルミ、ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、ステンレス(SUS304) 質量(kg)約3.6 保護構造IP65 電源LC-SBU(専用ソーラーバッテリーユニット)より給電 使用温度範囲-20℃~+55℃(結露および氷結なきこと) 消費電力25W 感度検知感度:低/中/高(設定スイッチにより切り替え) 機能バッテリセービング:バッテリー残量に応じて検知時光量を自動調節、温度補償回路(周囲温度に応じて検知感度を自動調整) 光源LED(昼光色) 取付場所丸ポール、壁面、角柱 角度調整範囲0~50°の範囲で調整可能 色温度(K)CCT:約5700 接続ケーブルビニルキャブタイヤケーブル(VCT)、3芯、口出し線長さ:約 1.5m※LC-2000LU(DB)に付属 保存温度範囲(℃)-20~+35 検知方式パッシブインフラレッド方式 設置場所屋外 外部入力無電圧接点:N.O. 30分間点灯/タイマー連動(設定スイッチにより切り替え) タイマー20秒/10秒/5秒 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60(JIS C8105-2-3準拠) 光量調節(%)検知時:20~100可変 定格光束(Lm)2000(水銀灯80W形相当) 検知エリア水平角度:150°(マスキングプレート未使用時) 照射角度(°)120×60ワイドエリア
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

バルミューダトースター
エコ商品
多くの人の朝を変えた、BALMUDA The Toasterが新しくなりました。さらなるおいしさと使いやすさを追求し、パンの焼きあがりや庫内サイズをアップデート。独自のスチームテクノロジーと緻密な温度制御が実現する、バルミューダだけの感動の香りと食感をお楽しみください。特許取得のスチームテクノロジー。パンの水分と香りを閉じ込め、表面はさっくり、中はもっちりふわふわ。バルミューダのトーストの食感のコントラストは、5ccの水から生み出されます。各モードごとに、1秒単位で細やかに設定された温度制御。アップデートしてさらにおいしく、感動の焼きあがりを実現します。用途に合わせてモードを選ぶだけ。誰でも簡単にパンやトースター調理を楽しめます。「リベイク」に最適なモードも搭載。
付属品5ccカップ、取扱説明書(保証書付き)、ガイドブック 質量(kg)約4.1 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)1300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)357×321×209 電源コード(m)約1 保証期間お買い上げ日から1年間 運転モード1.トーストモード/2.チーズトーストモード/3.フランスパンモード/4.クロワッサンモード/5.クラシックモード(170、200、230℃) 庫内寸法(mm)275×224×178 タイマー1~10・15分 RoHS指令(10物質対応)対応 スチーム方式5ccボイラー
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日特の万能プライマー エポラオールプライマー。【特長】。1 1つの現場でプライマーの使い分けが不要です。 一般鉄部をはじめ、ガルバリウム鋼板などの非鉄金属のほか、コンクリートや住宅屋根スレートなど様々な下地へ適応します。JASS 18 M-109適合品です。2 塗り替え適性に優れます。 弱溶剤のため、既存塗膜を溶かしにくく、塗り替え用プライマーとして最適です。3 作業性が抜群です。 刷毛、ローラーの作業性に優れ、速乾性で作業効率が良く、温度条件によっては、その日のうちに上塗りの塗装が可能です。4 良好な防錆効果を発揮します。 特殊エポキシ樹脂を使用しており、他社構造物さび止めペイント(JIS K5551 A種相当)と同等レベルの防錆力を示します。5 遮熱タイプをラインアップしています。 エポラオールプライマーの性能に、遮熱機能をプラス! 遮熱タイプの上塗りとの組み合わせをおすすめします。6 環境配慮形塗料です。 鉛系クロム系の顔料を含んでいない、地球環境に配慮した塗料です。しかも弱溶剤タイプのため低臭で、安全な塗装環境で作業ができます。標準色 グレー、赤サビ、黒サビ、遮熱ホワイト の4色をラインアップ。塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。
用途一般鉄部をはじめ、ガルバリウム鋼板などの非鉄金属のほか、コンクリートや住宅屋根スレートなど様々な下地へ適応します。≪適用下地≫。【金属】。鉄、トタン、亜鉛鋼板、ブリキ板、溶融亜鉛メッキ鋼板、クロメート処理鋼板、リン酸塩処理鋼板、電気亜鉛めっき、ステンレス、銅板、ガルバリウム鋼板、アルミニウム。【屋根材、外装材】。硬質塩ビ、波形スレート、薄型化粧スレート、厚型スレート瓦、セメント瓦、押出成形セメント板(ECP)、コンクリート、モルタル。【適用既存塗膜】。OP、EF、エポキシ樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料、アクリル樹脂塗料、ラッカー塗料、シリコーンアクリル塗料、エマルションペイント、水性ポリウレタン樹脂塗料、水性アクリルシリコン樹脂塗料。≪適用上塗り塗料≫。弱溶剤形上塗り塗料各種、その他、外装材、塗り床材、防水材の下塗りにもご使用いただけます。 膜厚(μm)ドライ:30~40 希釈剤無希釈 塗装刷毛・ローラー・スプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 混合比7:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)(23℃)3時間以上72時間以内 関連資料※商品カタログ(0.39MB) 可使時間(時間)(23℃)6 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)0.13~0.16 塗料タイプ弱溶剤形変性エポキシ樹脂万能下塗り塗料
1セット(4kg)ほか
8,698 税込9,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日特の万能プライマー エポラオールプライマー。【特長】。1 1つの現場でプライマーの使い分けが不要です。 一般鉄部をはじめ、ガルバリウム鋼板などの非鉄金属のほか、コンクリートや住宅屋根スレートなど様々な下地へ適応します。JASS 18 M-109適合品です。2 塗り替え適性に優れます。 弱溶剤のため、既存塗膜を溶かしにくく、塗り替え用プライマーとして最適です。3 作業性が抜群です。 刷毛、ローラーの作業性に優れ、速乾性で作業効率が良く、温度条件によっては、その日のうちに上塗りの塗装が可能です。4 良好な防錆効果を発揮します。 特殊エポキシ樹脂を使用しており、他社構造物さび止めペイント(JIS K5551 A種相当)と同等レベルの防錆力を示します。5 遮熱タイプをラインアップしています。 エポラオールプライマーの性能に、遮熱機能をプラス! 遮熱タイプの上塗りとの組み合わせをおすすめします。6 環境配慮形塗料です。 鉛系クロム系の顔料を含んでいない、地球環境に配慮した塗料です。しかも弱溶剤タイプのため低臭で、安全な塗装環境で作業ができます。標準色 グレー、赤サビ、黒サビ、遮熱ホワイト の4色をラインアップ。塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途一般鉄部をはじめ、ガルバリウム鋼板などの非鉄金属のほか、コンクリートや住宅屋根スレートなど様々な下地へ適応します。≪適用下地≫。【金属】。鉄、トタン、亜鉛鋼板、ブリキ板、溶融亜鉛メッキ鋼板、クロメート処理鋼板、リン酸塩処理鋼板、電気亜鉛めっき、ステンレス、銅板、ガルバリウム鋼板、アルミニウム。【屋根材、外装材】。硬質塩ビ、波形スレート、薄型化粧スレート、厚型スレート瓦、セメント瓦、押出成形セメント板(ECP)、コンクリート、モルタル。【適用既存塗膜】。OP、EF、エポキシ樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料、アクリル樹脂塗料、ラッカー塗料、シリコーンアクリル塗料、エマルションペイント、水性ポリウレタン樹脂塗料、水性アクリルシリコン樹脂塗料。≪適用上塗り塗料≫。弱溶剤形上塗り塗料各種、その他、外装材、塗り床材、防水材の下塗りにもご使用いただけます。 膜厚(μm)ドライ:30~40 希釈剤無希釈 塗装刷毛・ローラー・スプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 混合比7:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)(23℃)3時間以上72時間以内 関連資料※商品カタログ(0.39MB) 可使時間(時間)(23℃)6 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)0.13~0.16 塗料タイプ弱溶剤形変性エポキシ樹脂万能下塗り塗料
1缶(3.5kg)ほか
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日特の万能プライマー エポラオールプライマー。【特長】。1 1つの現場でプライマーの使い分けが不要です。 一般鉄部をはじめ、ガルバリウム鋼板などの非鉄金属のほか、コンクリートや住宅屋根スレートなど様々な下地へ適応します。JASS 18 M-109適合品です。2 塗り替え適性に優れます。 弱溶剤のため、既存塗膜を溶かしにくく、塗り替え用プライマーとして最適です。3 作業性が抜群です。 刷毛、ローラーの作業性に優れ、速乾性で作業効率が良く、温度条件によっては、その日のうちに上塗りの塗装が可能です。4 良好な防錆効果を発揮します。 特殊エポキシ樹脂を使用しており、他社構造物さび止めペイント(JIS K5551 A種相当)と同等レベルの防錆力を示します。5 遮熱タイプをラインアップしています。 エポラオールプライマーの性能に、遮熱機能をプラス! 遮熱タイプの上塗りとの組み合わせをおすすめします。6 環境配慮形塗料です。 鉛系クロム系の顔料を含んでいない、地球環境に配慮した塗料です。しかも弱溶剤タイプのため低臭で、安全な塗装環境で作業ができます。標準色 グレー、赤サビ、黒サビ、遮熱ホワイト の4色をラインアップ。硬化剤のみの販売です。ご使用には塗料液が必要です。別途ご購入下さい。塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途一般鉄部をはじめ、ガルバリウム鋼板などの非鉄金属のほか、コンクリートや住宅屋根スレートなど様々な下地へ適応します。≪適用下地≫。【金属】。鉄、トタン、亜鉛鋼板、ブリキ板、溶融亜鉛メッキ鋼板、クロメート処理鋼板、リン酸塩処理鋼板、電気亜鉛めっき、ステンレス、銅板、ガルバリウム鋼板、アルミニウム。【屋根材、外装材】。硬質塩ビ、波形スレート、薄型化粧スレート、厚型スレート瓦、セメント瓦、押出成形セメント板(ECP)、コンクリート、モルタル。【適用既存塗膜】。OP、EF、エポキシ樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料、アクリル樹脂塗料、ラッカー塗料、シリコーンアクリル塗料、エマルションペイント、水性ポリウレタン樹脂塗料、水性アクリルシリコン樹脂塗料。≪適用上塗り塗料≫。弱溶剤形上塗り塗料各種、その他、外装材、塗り床材、防水材の下塗りにもご使用いただけます。 適合塗料エポラオールプライマー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 混合比7:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料※商品カタログ(0.39MB) 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ弱溶剤形変性エポキシ樹脂万能下塗り塗料 硬化剤
1缶(0.5kg)ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様電源電圧 = 12 → 24 V dc出力タイプ = デジタル、リレー出力数 = 4入力タイプ = アナログ、デジタル入力の数 = 8取り付けタイプ = DINレール幅 = 72mm長さ = 90mmターミナルタイプ = ネジ通信ポート番号 = 1ネットワークタイプ = ModBus出力電流 = 8 A応用例 = 商用、産業用RS Pro 小型PLC. RS Pro 小型PLCは、商用及び産業分野のオートメーション用に設計されています。 LCD画面あり / なしのコントローラが用意されています。. 特長と利点:. ; ロジックコントローラ(リレー出力付) ; 4つの出力 ; 8つのデジタル入力、そのうち2つをアナログとして使用可能(< 917-6370&#x27;) 917-6370/及び< 917-6377&#x27;) 917-6377 ; 最大48 I/O (32 DI / 16 DO)に対応 ; LCD画面あり / なしを用意 - バックライト付きLCD (表示 / 修正 / プログラミング用) ; ラダープログラミング行数: 250行 ; ソフトウェア機能 : - 16種類のソフトテキストメッセージ - タイムスイッチ - 比較カウンタ - タイマー、カウンタ - 12種類のアナログ機能 - アワーメータ x 4 ; PCソフトウェアの用途 : - プログラミング - オンライン / オフラインシミュレーション - 文書化及び印刷 ; 2つの電圧範囲に対応 ; DINレール取り付け. ソフトウェア. RS Pro論理モジュールソフトウェアは、こちらから無料でダウンロードできます。無料のこの論理モジュールソフトウェアは使いやすいインターフェイスを備えており、これを使用してPC上でプログラミング、シミュレーション、デバッグができます。. 用途:. ; HVAC制御 ; モータ、ポンプ、バルブ関連の機械制御 ; 車両制御監視 ; 荷物処理 ; コンベアシステム及びエレベータ ; 排気及びフィルタリングシステム ; 水処理施設 ; 印刷及び包装機械 ; 屋内及び屋外照明制御 ; ドア、門、シャッター、ブラインド、及びオーニング制御 ; 潅漑制御システム ; エアコンのコンプレッサとポンプの自動化 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,340 税込27,874
当日出荷

アトミクス水性パーキングブラック
エコ商品
劣化したアスファルトを黒々と再生します。まるで新しいアスファルトのような美しさにできます。 水性1液タイプで施工が簡単。低臭で速乾なので作業性も良く、ローラーで簡単に塗装できます。 ノンプライマーで塗装可能。下地のゴミや土、汚れを落とすだけで、誰でも簡単にそのまま塗装できます。
用途アスファルト駐車場(パーキングスペース)の美装・保護。 アスファルトの化粧直しに。 つやけしブラック 主な用途アスファルト面 使用場所屋外用 特性速乾 主成分水性アクリル 完全硬化時間(23℃)3時間(湿度50%時)、冬期は翌日 希釈剤通常不要・濃い時は水で1%~10%希釈 使用後の手入方法 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(2回塗り)(m2)16(1kg/m2)~23(0.7Kg/m2)<車約2台分> 油性 or 水性水性 上塗塗装可能時間下塗後3時間以上(気温23℃時) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品詳細1 製品詳細2
1缶(16kg)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

インバータオイルコン 10シリーズ(油冷却用循環形) ダイキン工業 動画あり
好評の高精度温度制御:好評の高精度±0.1℃油温制御。圧縮機・インバータと電子膨張弁の最適な制御により、低負荷領域の能力分解能が向上。負荷0%(無負荷)~100%に亘って±0.1℃油温制御を実現。高い省エネ率を実現:ダイキン独自のIPMモータとインバータにより高い省エネ率を実現。コントロールパネルにて消費電力の確認が可能。環境負荷低減:鉛フリーはんだのプリント基板採用など環境規制に対応。
用途工作機械…マシニングセンタ・NC旋盤・研削盤・NC専用機・NC放電加工機など、産業機械…成形機、プレスなど 性能輸送振動:上下14.7m/S2×2.5h(但し、7.5~100Hz掃引/5min) 保護構造IP2X 使用範囲(室温)5~45℃、(入口油温)5~50℃、油粘度(1.4~200[ISO V2~32](mm2/S)、製品機外圧力損失(吐出側/吸入側)0.5MPa以下/-30.7kPa以内 外装色アイボリーホワイト 保護装置過電流継電器(ポンプ用電動機)、逆相保護装置、再起動防止タイマー、低室温保護サーミスタ、高油温保護サーミスタ、低油温保護サーミスタ、ポンプ用リリーフバルブ、吐出管サーミスタ、凝縮器サーミスタ、冷媒漏れ検知、インバータ保護装置一式、圧縮機保護サーモスタット、過熱防止サーモスタット(-Hのみ)、空焚防止スイッチ(-Hのみ) 主回路電圧(V)3相AC200/200-220 50/60Hz 適合流体潤滑油、鉱油系油圧作動油(但しリン酸エステル系油圧・水・水溶性液体・薬品・食品・燃料・切削・研削液などには使用不可) 冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度 RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源3相AC 200/200・220V 50/60Hz 操作回路電圧(V)DC12/24
1台
569,800 税込626,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様電源電圧 = 110 → 240 V ac出力タイプ = デジタル、リレー出力数 = 4入力タイプ = デジタル入力の数 = 8取り付けタイプ = DINレールディスプレイ込み = あり長さ = 90mmターミナルタイプ = ネジプログラミングインターフェイス = Computerネットワークタイプ = ModBus動作温度 Min = -10℃応用例 = 商用、産業用RS Pro 小型PLC. RS Pro 小型PLCは、商用及び産業分野のオートメーション用に設計されています。 LCD画面あり / なしのコントローラが用意されています。. 特長と利点:. ; ロジックコントローラ(リレー出力付) ; 4つの出力 ; 8つのデジタル入力、そのうち2つをアナログとして使用可能(< 917-6370&#x27;) 917-6370/及び< 917-6377&#x27;) 917-6377 ; 最大48 I/O (32 DI / 16 DO)に対応 ; LCD画面あり / なしを用意 - バックライト付きLCD (表示 / 修正 / プログラミング用) ; ラダープログラミング行数: 250行 ; ソフトウェア機能 : - 16種類のソフトテキストメッセージ - タイムスイッチ - 比較カウンタ - タイマー、カウンタ - 12種類のアナログ機能 - アワーメータ x 4 ; PCソフトウェアの用途 : - プログラミング - オンライン / オフラインシミュレーション - 文書化及び印刷 ; 2つの電圧範囲に対応 ; DINレール取り付け. 用途:. ; HVAC制御 ; モータ、ポンプ、バルブ関連の機械制御 ; 車両制御監視 ; 荷物処理 ; コンベアシステム及びエレベータ ; 排気及びフィルタリングシステム ; 水処理施設 ; 印刷及び包装機械 ; 屋内及び屋外照明制御 ; ドア、門、シャッター、ブラインド、及びオーニング制御 ; 潅漑制御システム ; エアコンのコンプレッサとポンプの自動化 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,400 税込26,840
当日出荷

バルミューダ炊飯器
エコ商品
さらにおいしく、美しく。バルミューダの炊飯器が生まれ変わりました。進化した蒸気炊飯で、一粒一粒の味わいがより深く。うまみを閉じ込めたごはんは、口に入れた瞬間やさしくほぐれ、料理のおいしさと混じり合います。BALMUDA The Gohanで、素晴らしい食事の時間をお楽しみください。お米を動かさず、じっくりと丁寧に炊きあげる蒸気による炊飯。進化した二重釜構造と温度制御により、粒感とうまみを最大限に引き出します。BALMUDA The Gohanは、蒸気炊飯でもっともおいしく炊ける3合炊きサイズ。炊きあがったごはんを良い状態で召し上がっていただくために、保温機能を省いています。
セット内容本体、水計量カップ、取扱説明書(保証書付) 質量(kg)約4.6 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)670 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×266×219 電源コード(m)約1.2 機能保温機能:なし、時計表示:あり 保証期間お買い上げ日から1年間 タイマーあり(炊きあがり時刻指定/2件登録可能) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様電源電圧:12 → 24 V dc出力タイプ:デジタル、リレー出力数:4入力タイプ:アナログ、デジタル入力数:8取り付けタイプ:DINレール幅:72mm深さ:65mmターミナルタイプ:ネジ使用されているプログラミング言語:ラダープログラミングネットワークタイプ:ModBus動作温度 Min:-10℃応用例:商用、産業用RS Pro 小型PLC. RS Pro 小型PLCは、商用及び産業分野のオートメーション用に設計されています。 LCD画面あり / なしのコントローラが用意されています。. 特長と利点:. ロジックコントローラ(リレー出力付) 4つの出力 8つのデジタル入力、そのうち2つをアナログとして使用可能( ; 917-6370 917-6370 及び ; 917-6377 917-6377 ) 最大48 I/O (32 DI / 16 DO)に対応 LCD画面あり / なしを用意 - バックライト付きLCD (表示 / 修正 / プログラミング用) ラダープログラミング行数: 250行 B>ソフトウェア機能 : - 16種類のソフトテキストメッセージ - タイムスイッチ - 比較カウンタ - タイマー、カウンタ - 12種類のアナログ機能 - アワーメータ x 4 B>PCソフトウェアの用途 : - プログラミング - オンライン / オフラインシミュレーション - 文書化及び印刷 2つの電圧範囲に対応 DINレール取り付け. ソフトウェア. RS Pro論理モジュールソフトウェアは、こちらから無料でダウンロードできます。 無料のこの論理モジュールソフトウェアは使いやすいインターフェイスを備えており、これを使用してPC上でプログラミング、シミュレーション、デバッグができます。. 用途:. HVAC制御 モータ、ポンプ、バルブ関連の機械制御 車両制御監視 荷物処理 コンベアシステム及びエレベータ 排気及びフィルタリングシステム 水処理施設 印刷及び包装機械 屋内及び屋外照明制御 ドア、門、シャッター、ブラインド、及びオーニング制御 潅漑制御システム エアコンのコンプレッサとポンプの自動化 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,880 税込24,068
当日出荷