74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水切り作業用ツール。水が逆流しない構造です。ドライワイパーとセットでお使用ください。 塩ビ不使用。
材質亜鉛引鉄板 グレー 寸法(mm)310×300 質量(g)約700 繰り返し・詰め替え対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

便利なハンドル付のすくいスコップです。ハンドル付の為、従来のスコップと比べ手首が痛くなりにくく、土の植え替え、混ぜ込みなどの作業が楽に行なえます。たっぷりすくえる深型形状で、肥料袋やプランターから土をすくう様なシーンでも、従来のスコップに比べ作業が容易に行なえます。水気のある土や砂利などをすくう際に便利な水抜け穴つきです。
用途土などのすくい作業。 仕様ハンドル付・水抜け穴付 材質(本体)PP
1個
579 税込637
当日出荷

1個
3,698 税込4,068
当日出荷

長い持ち手により、片手でしっかりと保持ができる使い勝手のいいチリトリです。 ガム等を剥がす為の、ステンレススクレーパー付属。
グレー 材質本体:PP トラスコ品番114-8453 幅(mm)320 高さ(mm)240 質量(g)590 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

船底にたまった水を汲み出す際に使用します。 0.75L(Sサイズ)は底面が平らになっているのでしっかり水を汲み出したい時や狭い場所に。 1.75L(Mサイズ)は底面に凹凸があるので、大雑把に水を汲み出したい場合にぴったりです。
容量(L)0.75
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすい軽量タイプで、耐薬品性にも優れ幅広い用途に使用できます。
材質ポリエチレン
1個ほか
849 税込934
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安全・安心なプラスチック製品なので、家庭用から業務用までご利用いただいております。 ヒシャク本体がポリエチレン製のため、有機溶剤にも使用出来ます。
容量(L)3.7 ブラック 材質(体)ポリエチレン、(柄)ラワン 寸法(mm)Φ210×140 質量(g)634 柄長さ(mm)1200
1個
2,698 税込2,968
欠品中

アルミパイプ柄を採用した、スチール製ためマス用溝さらえ 水抜き穴を採用
用途会所等の泥すくい作業。 材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE) 全長(mm)1290 質量(g)580 深さ(mm)(頭部)38 板厚(mm)(頭部)1.2 頭部長(mm)135 先幅(mm)(頭部)100
1丁
2,498 税込2,748
翌々日出荷

1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐食性の優れたステンレス材を使用しています。水抜き穴を採用しています。
用途溝の清掃作業用。泥すくい作業用。 トラスコ品番382-0238 全長(mm)1230 質量(g)900 頭部寸法(mm)厚さ0.6×長さ185×深さ57 頭部長(mm)185 先幅(mm)155
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

水や清掃時の汚水を集めて取るのに便利です。
材質鋼板に電着塗装+粉体塗装 トラスコ品番432-0956 質量(kg)約1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×354×513 繰り返し・詰め替え対応
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷

少し深めの側溝でもラクに作業。水きり穴付
用途排水溝・側溝などの清掃に 寸法(mm)735×90×132 全長(mm)745 質量(g)433 材質(頭)ステンレス鋼430 頭部長(mm)130 先端幅(mm)100 アズワン品番64-4065-95 材質(パイプ)Q-195鋼管
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

アルミパイプ柄を採用し、軽量化を実現 狭い場所にも便利な押して使用するタイプの丈夫なポリカーボネート製溝さらえ グリップ部にエラストマー樹脂を採用しフィット感が得られます 水抜き穴を採用。
用途溝の清掃作業 泥すくい作業 材質(頭部)樹脂(PC)/(柄部)アルミ/(グリップ部)樹脂(エラストマー) 長さ(mm)(頭部)140 全長(mm)540 質量(g)195 深さ(mm)(頭部)45 先幅(mm)(頭部)85
1丁
1,098 税込1,208
当日出荷

アルミパイプ柄を採用し軽量で、狭い場所での使用にも便利なポリカーボネート製溝さらえ リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます 水抜き穴を採用。
用途溝の清掃作業 泥すくい作業 材質(頭部)樹脂(PC)/(柄部)アルミ/(エンド部)樹脂(PE) 長さ(mm)(頭部)200 全長(mm)1090 質量(g)400 深さ(mm)(頭部)60 先幅(mm)(頭部)145
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷


プランター用土入れ
用途農業用、大袋入れ、大豆等にも 仕様L 寸法(mm)120×220×90 グリーン 質量(g)140
1個
469 税込516
当日出荷

本体およびハンドルは一枚の板を伸ばして作っているため衛生的です。 洗浄しやすく、アレルゲンなどの問題発生も防げ、食品管理などの衛生管理に厳しい現場にも最適です。 手にフィットする縦楕円形状の取っ手。すくう位置が決まり、横回りしにくいので作業効率がUPします。
用途食材、粉、水等のすくい、容器への移し替えに最適です 材質ステンレス(SUS304) シルバ- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


グリーストラップの底に沈んでいるヘドロを、隅ずみまでスイスイすくえる!。すくい部に水切り穴があるので水切れがいい。四角形のすくい部だから、コーナー部分まですくえます。柄が長いから、楽な姿勢で作業ができます。
材質(柄)アルミ、(グリップ)PVC、(すくい部)ステンレス
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


生物採集にも、水槽の掃除にも。水網(すくい網)S
1個
320 税込352
6日以内出荷

ネットは取り外し、交換可能。ゴミと一緒に捨てられます。 (必要に応じ、自治体の定める方法で分別廃棄してください)
用途ネット交換式 すくい網 本体(ネット1枚付)池 貯水池 水槽等の枯葉やごみ清掃 管理に ゴミをすくってそのまま処分!ネットが交換できて 柄が伸縮できる タモ網 たも網 魚網 玉網 ランディングネット 柄長さ(mm)680~1250 材質柄:アルミニウムネット:ポリエチレン 網目約4mm RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

網目が細かく、魚などをすくい取るのに便利なすくい網です。 水槽の水換えや飼育動物の移し換えに重宝する必需品です。
全長(mm)385 口径(Φmm)100×80
1個
279 税込307
当日出荷

網目が細かく、小型魚類のすくい上げや水槽内のゴミの除去に適しています。ネットは柔らかい素材でできており、魚を傷つけにくいです。
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高木金属工業ぬか漬け用 鉄ナス
鉄分補給に!漬け物の色付けに!簡単に鉄分補給できる鉄なす・しゃもじ。 鉄製のしゃもじから鉄分が溶け出し、ぬか漬けに入れるだけで鉄分の補給。 中央がへこんでいて、ぬかから出る水を、すくい取ることも。
材質鉄(南部鋳鉄) 質量(g)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×48×25
1個
879 税込967
当日出荷

ケニス水網
軽量コンパクトなので手軽に運べる水網です。 伸縮式のコンパクト網なので、水槽の魚すくいから野外の小魚採集まで使用可能です。
幅W×深さ(mm)145×95 柄長さ(mm)290~780(伸長)
1組(5本)
4,398 税込4,838
翌日出荷

手や口にフィットしやすい。 大きめ深めでこぼしにくい。摂り込みやすいカタチ。 すくいやすいハンドル角度。 滑りにくいグリップ。
材質(金属部)18-8ステンレス、(ハンドル部)ポリプロピレン 長さ(mm)164 質量(g)20 アズワン品番65-0337-95
1個
720 税込792
当日出荷

C00260 茂木和哉 トイレ尿石落としジェル 茂木和哉 動画あり
テレビや雑誌でお馴染み、洗剤のエキスパート「茂木和哉」が開発した、トイレの尿石落とし洗剤ジェルタイプ。 3つの酸の力で、普段の掃除では取れない頑固な尿石もしっかり落とします。 どろっとしたジェルが便器のフチ裏にもピッタリはりつき、汚れ落とし効果を発揮します。 跳ね返りが少ないジェル清掃クリーナーす。
用途トイレの尿石落とし 成分塩酸(9.9%)、スルファミン酸(0.1%)、蟻酸、増粘剤、粘度安定剤、非イオン界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、腐食抑制剤 使用方法尿石部分を覆い隠すようにご使用ください。水がたまっている部分にある場合は、水をすくい取ってからご使用ください。塗布後、30分~数時間放置して待ちます。頑固な尿石が付着した箇所には液量を増すか数回に分けて塗布してください。必要に応じてブラシでこすり、最後に充分水洗いします。 種別ジェル シリーズ茂木和哉 本体寸法(mm)55×35×H195 液性酸性 使用場所トイレ アズワン品番64-1225-94 商品タイプジェル 繰り返し・詰め替え対応
1本(100g)
839 税込923
当日出荷

軽量&丈夫で土や雪がくっつきにくい。スマートで保管にも場所を取らない。
用途土や雪がくっつきにくく、軽い力で扱うことができる。穴から水が落ちるので、水路のゴミもすくいやすい。 寸法(mm)1060 質量(g)1300 タイプ石炭型
1本
4,498 税込4,948
当日出荷

煮沸、薬液、電子レンジ消毒することができ、 衛生的に使用することができます。食器を置いたまま、すくいやすい。角に食品を集めやすい形状です。内側カーブになっているので、角に集めやすく こぼしにくいです。片手でもすくいやすい底面滑り止め付き。
材質ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー 高さ(mm)35 質量(g)110 短辺(mm)180 長辺(mm)180
1枚
649 税込714
当日出荷

網目が細かく、魚などをすくい取るのに便利なすくい網です。 水槽の水換えや飼育動物の移し換えに重宝する必需品です。 SSは魚を傷つけにくい浅型で稚魚や小型魚をすくうのに最適です。 水ごとタイプはネット下部に水が溜まるので、魚へのストレスを軽減できます。SSは全長約10mm程度、Sは約25mm程度の魚に適しています。
全長(mm)約315
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒシャク部分の材料はSUS-304・102度の円錐形のため、一斗缶・バケツなどからのすくい取り作業に最適です。
用途トロ舟・缶物・バケツなどから、モルタル・接着剤・防水材・ペンキ・園芸用砂・土・肥料などをすくい取る作業、その他あらゆる建築用のご使用に 材質本体:SUS304、パイプ柄:ステンレス、ビス:木柄はクロームメッキビス、口金:アルミダイキャスト トラスコ品番851-0899 長さ(mm)500 直径(Φmm)160 質量(g)300
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

仕様プラスチック枠、4面ガラス張 付属品水温度計、すくい網、ハイポ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

網目が細かく、魚などをすくい取るのに便利なすくい網です。水槽の水換えや飼育動物の移し換えに重宝する必需品です。魚を傷付けにくい浅型で、稚魚や小型魚に適しています。
全長(mm)210 口径(Φmm)65×50
1個(1個)
329 税込362
翌日出荷

4mm厚ネオプレン素材のウインターグローブ。4mm素材同士の縫製時に外側まで針が突き抜けないよう、難易度の高い『すくい縫い』を施すとともに、接合面の特殊カットと特殊接着剤により高性能ウエットスーツ並の防水性を実現させました。
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヒシャク部分の材料はSUS-304・102度の円錐形のため、一斗缶・バケツなどからのすくい取り作業に最適です。
用途トロ舟・缶物・バケツなどから、モルタル・接着剤・防水材・ペンキ・園芸用砂・土・肥料などをすくい取る作業、その他あらゆる建築用のご使用に 材質本体:SUS304、パイプ柄:ステンレス、ビス:木柄はクロームメッキビス、口金:アルミダイキャスト トラスコ品番851-0900 長さ(mm)500 直径(Φmm)160 質量(g)270
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ごはんがたっぷり保温できる大容量。ごはんがすくいやすい、広くて浅い内容器炊飯ジャーからの移しかえがはかどり、ごはんが手早くよそえます。 ふた部分に防水性に配慮した「電源入・切スイッチ」つき。便利なとっ手つきの内容器で、出し入れが簡単です。Ag+抗菌加工 立つしゃもじ付。
質量(kg)5.5 容量(L)6.0(約3.3升) 消費電力(W)77 コード長さ(m)1.5 サイズ(mm)460(W)×380(D)×320(H)
1台
45,500 税込50,050
翌日出荷

ごはんがたっぷり保温できる大容量 。ごはんがすくいやすい、広くて浅い内容器炊飯ジャーからの移しかえがはかどり、ごはんが手早くよそえます。 ふた部分に防水性に配慮した「電源入・切スイッチ」つき 。便利なとっ手つきの内容器で、出し入れが簡単です。Ag+抗菌加工 立つしゃもじ付。
質量(kg)6.5 容量(L)8.0(約4升4合) 消費電力(W)77 コード長さ(m)1.5 サイズ(mm)460(W)×380(D)×390(H)
1台
50,200 税込55,220
翌日出荷

頭部(土寄せ部)はスチール製です。うね上げ、土寄せ作業に適しています。頭部に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています。頭部両側に3箇所の穴があり水抜き効果もあります。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業。 全長(mm)1360 先幅(mm)240 質量(kg)1.3 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)238 頭部板厚(mm)1.5
1丁
3,998 税込4,398
翌々日出荷