ケミドラムに取付して、アドブルー・尿素水の移送供給をする手動ポンプキットです。
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
こんなお得な商品も!

水圧テストポンプ 手動
モノタロウ
¥9,498
税込¥10,448
弁は高精度のステンレス(SUS 304)球弁を採用。
弁シートは取替可能にして交換は簡単です。
プランジャーパッキングはO リングNO.P-22 の規格品。
支点ピンは総てステンレス
プランジャー径(Φmm)22
ストローク(mm)35
吸水量(cc/1回)13
吐出口径R1/4
ABS製だから軽く、海水等にも丈夫です。 。ダイヤフラム式ですので多少のゴミ、土砂も平気です。
適合容器内径(Φmm)50
使用方法給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。
材質ポリエチレン
全長(mm)約550
吐出し量約6.5L/分
使用液灯油
ホース長さ(mm)約550
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥129
税込¥142
当日出荷
手押し型だから楽々。
昔ながらの井戸汲み方式。
55ガロンドラム缶(208リットル)に取り付けられる。
直径55mmのドラム缶口に対応。
高さの調節(350~980mm)が可能な3段パイプ適用。
2mの吐出ホース付き。
全長(mm)1000~1290
使用温度範囲(℃)約-5~+45
ホース径(Φmm)(内径/外径)16/19
吸入パイプ吸入管(A+B+C)690~980mm、吸入管(B+C)350~640mm
吐出ホース長(m)2
主材質ABS樹脂、ポリプロピレン、アセタール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
携行缶から車など、低いところから高いところへの補給に最適
用途ガソリンがなくなった時の緊急補給に。
危険物の類別非危険物
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
こんなお得な商品も!

手動式ドラム缶ポンプ
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
様々な液体の移し替えに、ドラム缶からの小分移送に適しています。
ドラム缶にセットしやすいスライドキャップで簡単に調節できます
全長(mm)1185
アズワン品番1-4021-01
電池不要のポリタンク直付けポンプアウトドアの水タンク用ポンプとしてもご使用いただけます。接続口径:50ミリノズルホルダー付き
用途●使用可能液:灯油、水●吐出量:毎分約6リットル●接続口径:50mm●手元ガンノズル収納ケース
仕様ポリ缶直付けタイプ
接続ねじ50ミリ
吐出量(L/min)6
水槽の水の入替に便利なクリーナーポンプ。砂利吸い込みガード付きで、水中・砂中のゴミを一緒に排水出来ます。
用途水換えの際に
材質ホース:ポリエチレン・ポリプロピレン・ブロア:ポリエチレン・ 吸盤:PVC
全長(mm)1700
吸入口径(Φmm)40
最大吐出量(L/min)6
揚程50cm
使用環境温度(℃)5-40
ポンプサイフォン式
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
薬品、食品用に適した耐酸性を持っています。
中がよく見え、衛生的です。
ドラム缶にセットしやすい耐酸性のポンプです。
用途液体薬品、液体食用品用。
ボートの底のビルジに溜まった水を強制的に排出するための専用ポンプです。
電気を使用せずに不要なビルジを船外に排出することができ、台風などの風水害で停電時なども役立ちます。
1分の70回のポンピングで42Lの水を排出することができ、ポンプ本体の底の部分から吸い込み、ホースを経由して排出します。
排水ホースはフレキシブルなポリエチレンで出来ているので、耐久性も強く熱なども通しにくい材質です。
手頃な大きさと使いやすさがポイントで、手動ピストン式の為、取っ手が握りやすい形に工夫されています。
場所をとらないので、収納にも場所をとらず常備しておけますし、シンプルな形状でお手入れも簡単です。
また、船舶以外にも熱帯魚などの水槽内の水の入れ替えなどにも威力を発揮します。
材質ポンプ本体:PVC、バルブ:EPDM
電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。
用途水・油などの給水に、建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽に
最適使用回転数(min-1[r.p.m])1600
付属品ホースバンド2個
使用方法電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。
材質プラスチック
寸法(mm)100×55×80
シャフト径(Φmm)6.35(六角軸)
全揚程(m)12
ホース口径(Φmm)15
揚水量(L/min)10~12
使用水温(℃)5~50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.6MB)
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
軽量・小型で持ち運びに便利なテストポンプです。
用途配管、タンク、バルブ、継手などの耐圧漏水テスト等にご使用頂けます。
付属品5.0MPa圧力計1/4PT×1個、耐圧ホース×1個、ユニオン継手1/2×1個、ブッシング1/2×1/4×1個
質量(kg)約3
最高圧力(MPa)5
吸水量(cc/1回)約13
水槽容量(L)4.5
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)約320×300×200
材質(タンク)ポリプロピレン(P.P.)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品吐出ホース・バンド
種別手動ドラムポンプ
材質羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
潅水ポンプ用のストレーナーです。
鉄ストレーナー、ステンレスパンチングアミ。
作動液が「水道水」で 200MPa まで昇圧可能な手動ポンプです。
圧力計取付金具が付属しています。
仕様有効水量(cm3):600
概略質量(kg)8
最高使用圧力(MPa)【ポンプ】高圧:200、低圧:2
容量(cm3)タンク水量:700
吐出口径M16 × 1.5
レバー荷重(N)534
吐出量(cm3/ストローク)高圧時:0.8、低圧時:13.0
1個
¥269,800
税込¥296,780
25日以内出荷
作動液が「水道水」で 70MPa まで昇圧可能な手動ポンプです。
水に接している部分はステンレス材質、または特殊鋼に特別な防錆処理を施しています。
油が嫌われる場所でも安心してご使用いただけます。
実績のある 70MPa 油圧シリーズ製品と同様に、安全弁を内蔵してあり安心です。
高低圧自動切換式ポンプの採用により作業の効率化が図れます。
仕様有効水量(cm3):600
タイプ単動シリンダ用
概略質量(kg)6.2
最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:2
容量(cm3)タンク水量:700
吐出口径Rc3/8
レバー荷重(N)534
吐出量(cm3/ストローク)高圧時:2.3、低圧時:13.0
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
小型軽量で高性能。静かな運転音。
家庭用から農漁業用、さらに温水(50 ℃以下)循環などの設備用など、幅広い用途。
電動機焼損防止プロテクタ(手動復帰式)付。
特殊構造のバルブレスのため、水抜けの心配がなく安定した自吸性能を維持。接液部セミボルテックス機構図に特殊樹脂を採用。
自吸式ポンプで取扱いが簡単。
用途家庭用、農業用、漁業用、建築設備用
種類自吸ポンプ
電動機防滴保護形
取扱液清水
液温範囲(℃)0~50(凍結のないこと)
構造(羽根車)セミオープン
構造(軸封)メカニカルシール
材質(ケーシング)合成樹脂
材質(羽根車)合成樹脂
材質(主軸)SUS403
電動機の極数2
構造(軸受)密封玉軸受
非常用給水ポンプとして。スタンディングアクションタイプで立ったままでも作業が可能。ハンドルは90°ごとに取り替え可能
用途災害時の給水・排水ポンプ、工場等の施設での緊急廃液用ポンプ、建築・土木工事用ポンプ、各種車両や機械設備の燃料補給用ポンプ、機械設備や各種施設のメンテナンス用、船舶やボートのビルジー用および緊急用常備品、家庭での雨水利用システム、廃食油回収
付属品踏板、ねじ式フランジ(吸入側R2・吐出側Rc2)
質量(kg)9.2
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体水、オイル、灯油、軽油
使用可能粘度(cP)5000以下
駆動方式手動式
1台
¥159,800
税込¥175,780
11日以内出荷
ストップコックは薬液の蒸発や、移送後の液だれを防ぎます。簡単・迅速・安全に薬液を移送できます。ハンドルを上下させ採水できる手動式ポンプです。(500mpa-Sまで)底部に逆流防止用ボール弁付。容器の残液を取り出せます。
種別1.2mPVCホース付
アズワン品番61-9630-88
1個
¥48,980
税込¥53,878
6日以内出荷
持ち運びにとっても便利なハンディタイプ。水道直結式ボールタップ付で送水は簡単。槽は、プラスチック製粉塵防止の上ブタ付で軽く、錆も発生しません。
吐出口径Rc3/8
水槽容量(L)18
材質(タンク)ポリタンク
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)595×400×265
過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置と手動復帰できるサーキットブレーカー付です。
アドブルー(尿素水)の移送に最適なポンプです。
ヘッド部の交換が可能です。
ヘッド部(モーター部)の着脱が容易です。
別売各種モーターを購入すれば電動タイプをエアモータータイプに交換できます。
コンタミ防止対策でガンノズル先端に樹脂製キャップを標準装備しています。
握りやすいノズルを採用しています。
握り部分が樹脂製で湾曲しているため、手への負担が最小限です。(先端径Φ19))
防水規格保護等級IP24により、いかなる方向
用途ドラム缶(AD-1)やIBCタンク(AD-2)からアドブルー(尿素水)の小分けや移送に、ドラム缶からアドブルー(尿素水)の小分けや移送に
付属品電源コード、手動ガンノズル、強化PVC(Φ25×3m)
トラスコ品番828-9639
適合機種IBCコンテナ用
材質本体・ノズル:PP、SUS、PTFE、ETFE パッキン:FKM
使用温度範囲(℃)0~40
ホース内径(Φmm)25
電源コード(m)2.9
使用流体アドブルー
駆動方式電動式
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置と手動復帰できるサーキットブレーカー付です。ヘッド部の交換が可能です。ヘッド部(モーター部)の着脱が容易です。別売各種モーターを購入すれば電動タイプをエアモータータイプに交換できます。コンタミ防止対策でガンノズル先端に樹脂製キャップを標準装備しています。握りやすいノズルを採用しています。握り部分が樹脂製で湾曲しているため、手への負担が最小限です。(先端径Φ19))防水規格保護等級IP24により、いかなる方向からの水の飛沫の影響を受けません。
用途アドブルー(尿素水)の小分けや移送に。
付属品電源コード、手動ガンノズルノズル、強化PVC(Φ25×2m)
トラスコ品番828-9638
材質本体・ノズル:PP、SUS、PTFE、ETFE パッキン:FKM
使用温度範囲(℃)0~40
ホース内径(Φmm)25
電源コード(m)2.9
使用流体アドブルー
駆動方式電動式
2018年トラスコ掲載ページ7 0783
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
こんなお得な商品も!

手動式ドラム缶ポンプ
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ドラム缶にぴったりのロングタイプ。
仕様品名:ビッグオートISO9001認証取得工場製ドラム缶用
トラスコ品番111-4336
材質本体:ポリエチレン(PE)・ポリ塩化ビニール(PVC)、ホース:ポリエチレン(PE)、パイプ部分はポリ塩化ビニール(PVC)
全長(mm)1194
質量(g)400
パイプ長(mm)878
関連資料製品図面(0.09MB)
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
エアモーターのため、連続運転が可能です。(エアフィルター・ルブリケーターを必ずご使用ください)ヘッド部の交換が可能(ヘッド部(モーター部)の着脱が容易です。別売各種モーターを購入すればエアモータータイプを電動モーターに交換ができます。コンタミ防止対策でガンノズル先端に樹脂製キャップを標準装備しています。握りやすいノズルを採用しています。湾曲しているため、手への負担が少ないです。(先端径Φ19)防水規格保護等級IP24により、いかなる方向からの水の飛沫の影響を受けません。
用途アドブルー(尿素水)の小分けや移送に。
付属品手動ガンノズルノズル、強化PVC(Φ25×2m)
トラスコ品番821-9516
材質本体:PP、SUS、PTFE、ETFE パッキン:FKM
質量(kg)2.6
使用温度範囲(℃)0~40
揚程(m)3(押上)
最大吐出量(L/min)25(1cP時)
空気消費量(L/min)235
ホース内径(Φmm)25
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
使用流体アドブルー
駆動方式エア式
コンプレッサー3馬力
2018年トラスコ掲載ページ7 0783
1台
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
エアモーターのため、連続運転が可能です。(エアフィルター・ルブリケーターを必ずご使用ください)
アドブルー(尿素水)の移送に最適なポンプです。
ヘッド部の交換が可能(ヘッド部(モーター部)の着脱が容易です。
別売各種モーターを購入すればエアモータータイプを電動モーターに交換ができます。
コンタミ防止対策でガンノズル先端に樹脂製キャップを標準装備しています。
握りやすいノズルを採用しています。
湾曲しているため、手への負担が少ないです。(先端径Φ19)
防水規格保護等級IP24により、いかなる方向からの水の
用途ドラム缶からアドブルー(尿素水)の小分けや移送に、IBCタンクからアドブルー(尿素水)の小分けや移送に
揚程(m)3(押上)
付属品手動ガンノズル、強化PVC(Φ25×3m)
トラスコ品番828-9640
適合機種IBCコンテナ用
材質本体・ノズル:PP、SUS、PTFE、ETFE パッキン:FKM
質量(kg)2.9
使用温度範囲(℃)0~40
最大吐出量(L/min)25(1cP時)
ホース内径(Φmm)25
対応防爆対応型
ホース長さ(m)3
使用流体アドブルー
エアー接続口3/8
駆動方式エア式
コンプレッサー3馬力
1台
¥159,800
税込¥175,780
9日以内出荷
一般油用のピストン式ドラムポンプです。
ハンドルを引き上げる時に吐出します。
高粘度10000cpまで使用可能です。
用途高粘度のオイルをドラム缶から小分けする際に
仕様アクアシステム高粘度オイル用ハンドピストンストレートポンプ油
材質本体:スチール、パッキン:ナイロン
質量(kg)1.8
使用可能粘度(cP)10000以下(高粘度オイルに最適)
洗濯機専用お風呂ポンプ。約4.5分で自動停止。60Lの洗濯機でほぼ満水に(60L以内の場合は手動で停止)。スイッチの切り忘れによる、水・電気のムダをなくす。
用途洗濯機用、お風呂ポンプとして。
全揚程(m)3
吐出量(L/min)16.5/(揚程0m)、13(揚程1m)
仕様自動停止:4.5分
質量(kg)0.4
電源コンセント式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×62×220
電源コード(m)1
ポンプコード(m)3
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

灯油ポンプ(手動)
モノタロウ
¥129
税込¥142
ドラムポンプは手動式のロングポンプで、灯油・軽油・水の移送ができます。 耐酸ドラムポンプは一般の薬液に適したオールポリエチレン製です。 電動給油ポンプは電池式(単1×2/別売)で、スピード給油・自動停止・つぎ足しボタンが付いた灯油専用のポンプです。
使用液灯油・軽油・水
全長(mm)500
仕様給油:6.5L/分
材質ABS、ポリエチレン
アズワン品番65-0413-30
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
こんなお得な商品も!

圧着スリーブ 防水形
モノタロウ
¥2,598~
税込¥2,858~
防水形圧着スリーブは、絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリアミド系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。
圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。
ほとんどの電線に使用できますが、被覆材料がシリコンゴム、ガラス編組、テフロン(FET、TFE等)、フッ素ゴムのものは、密着効果は期待できません。
用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要な所にご使用いただけます。
種類防水形圧着スリーブ
使用温度範囲(℃)105(MAX)
定格電圧(V)AC600
特性防水、防油、耐震、防塵
簡単・迅速・安全に薬液を移送できます。ハンドルを上下させ採水できる手動式ポンプです。(500mpa-Sまで)。底部に逆流防止用ボール弁付。容器の残液を取り出せます。
種別固定排出部付
アズワン品番61-9630-87
1個
¥48,980
税込¥53,878
6日以内出荷
底部に逆流防止用ボール弁付。容器の残液を取り出せます。可燃物の使用には必ずアースを取ってください。ハンドルを上下させ採水できる手動式ポンプです。(500mpa-Sまで)
種別本体 固定排出部付
アズワン品番61-9630-84
1個
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
ストップコックは薬液の蒸発や、移送後の液だれを防ぎます。底部に逆流防止用ボール弁付。容器の残液を取り出せます。可燃物の使用には必ずアースを取ってください。ハンドルを上下させ採水できる手動式ポンプです。(500mpa-Sまで)
種別本体 1.2mSUSホース付
アズワン品番61-9630-85
1個
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
PPやPVCでは対応できない薬液にも対応できます。ストップコックは薬液の蒸発や液だれを防ぎます。ハンドルを上下させ採水できる手動式ポンプです。(500mpa-Sまで)。底部に逆流防止用ボール弁付。容器の残液を取り出せます。
固定ホルダー付きの空気入れです。自転車に付属しておくことが可能で、非常時の空気入れが可能です。英式/米式/仏式の自転車に対応しています。付属のビスや別売結束バンドで取付けが可能です。
用途自転車のタイヤや風船やエアーマットの空気入れに
付属品アタッチメント3種、取付けパーツ
寸法(mm)20×20×210
色ブラック
質量(g)105
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐酸性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。泡状に噴射します。防水機能を備えたストラップ付です。安定性に優れたベース付です。備え付けられたカップリングにエアポンプを繋ぎ、蓄圧することが可能です。
用途あらゆる散布作業に。
容量(L)6
トラスコ品番856-9161
材質ノズル:塩化ビニール(PVC)・ポリプロピレン(PP)、タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ホース:塩化ビニール(PVC)、ガスケット:バイトン[[(R)]]
幅(mm)242
質量(kg)2.89
高さ(mm)598
奥行(mm)285
ホース長さ(m)2.0
ノズル一頭口
2018年トラスコ掲載ページ9 1496
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
固定ホルダー付きの空気入れです。自転車に付属しておくことが可能で、非常時の空気入れが可能です。付属のビスや別売結束バンドで取付けが可能です。
用途自転車のタイヤや風船やエアーマットの空気入れに
付属品アタッチメント2種、取付けパーツ
寸法(mm)25×25×210
質量(g)120
耐薬品性の屈強なタンクとガスケットを備えたプロ向けの噴霧器です。霧状からジェット状に調整可能です。防水機能を備えたストラップ付です。安定性に優れたベース付です。備え付けられたカップリングにエアポンプを繋ぎ、蓄圧することが可能です。
用途あらゆる散布作業に。
容量(L)4.8
トラスコ品番856-9158
材質ノズル:塩化ビニール(PVC)・ポリプロピレン(PP)、タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ホース:塩化ビニール(PVC)、ガスケット:エチレンプロピレンゴム(EPDM)
幅(mm)242
質量(kg)2.46
高さ(mm)422
奥行(mm)285
ホース長さ(m)2
ノズル一頭口
2018年トラスコ掲載ページ9 1495
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
耐薬品性の屈強なタンクとガスケットを備えたプロ向けの噴霧器です。泡状に噴射します。防水機能を備えたストラップ付です。安定性に優れたベース付です。備え付けられたカップリングにエアポンプを繋ぎ、蓄圧することが可能です。
用途あらゆる散布作業に。
容量(L)6
トラスコ品番856-9160
材質ノズル:塩化ビニール(PVC)・ポリプロピレン(PP)、タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ホース:塩化ビニール(PVC)、ガスケット:エチレンプロピレンゴム(EPDM)
幅(mm)242
質量(kg)2.89
高さ(mm)598
奥行(mm)285
ホース長さ(m)2.0
ノズル一頭口
2018年トラスコ掲載ページ9 1496
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
手動で圧力をかけて、お手軽に噴射洗浄ができる1.5L噴射ポンプ。
水がない場所でもお手軽に洗車やお掃除ができます。
クリーミーな、きめ細やかな泡を噴射し、噴射ノズルの調整でタテ状、ヨコ状の噴射が可能。
もちろん水だけの使用も可。
材質ボトル本体:ポリエチレン /スプレー部:ポリプロピレン
容量(L)約1.5
取扱説明書取扱説明書(1.3MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ