クルッと回してシャキっと水切り。野菜の水切りやパスタ等にも!。透明度の高いスチロール製本体で、中がよく見えます。
材質フタ・バスケット/ポリプロピレン樹脂(耐熱70℃、耐冷 -20℃~120℃)、本体透明部分/スチロール樹脂(耐熱、耐冷 -20℃~70℃)、ハンドル内ネジ/ステンレス(材質名:SUSXM7 ミルシート有り)
材質フタ・バスケット/ポリプロピレン樹脂(耐熱70℃、耐冷 -20℃~120℃)、本体透明部分/スチロール樹脂(耐熱、耐冷 -20℃~70℃)、ハンドル内ネジ/ステンレス(材質名:SUSXM7 ミルシート有り)
タイプバケツ
容量(L)15
外径×高さH(Φmm×mm)307×320
TKG品番7-0264-1201
TKG品番(2017)6-0247-1201
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
野菜の水切り専用機です。付属の脱水袋に食材を入れて機械にセットすれば自動で脱水を行います。タイマースイッチなので、運転後は自動で停止します。排水が可能な場所に設置してください。
仕様タイマースイッチ付(最長15分)
質量(kg)26
電源(V)単相100 50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×388×457
定格消費電力175/135W
定格時間連続
1台
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
本体・蓋/ポリプロピレンカゴ/ポリエチレン水抜き栓/シリコンゴム。抗菌加工で衛生的に使えます。本体が半透明のため水切り具合が確認できます。水抜き栓付で簡単に水抜きができます。
材質本体・フタ・グリップ:ポリプロピレン、カゴ:ポリエチレン、水抜き栓:シリコンゴム、脚ゴム:NRゴム、その他:ナイロン、アルミ、SUS
材質本体・バスケット・フタ・つまみ:ポリプロピレン、回転板:ABS樹脂
質量(g)350
外径×高さH(Φmm×mm)205×140
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
色ホワイト
寸法(外径×高さ)(mm)185×150
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
ハンドル1周で洗濯物が5回転避難時や停電時も活躍!洗濯物の予洗い・別洗いに電気がなくても洗濯・脱水脱水もできる手回し洗濯機
質量(kg)約2
種類ハンディ洗濯機
寸法(直径Φ×高さH)(mm)340×343(最大値)
容量(kg)約2
アズワン品番64-4373-86
1台
¥7,314
税込¥8,045
当日出荷
一度にたくさんの水切りが出来る大容量の野菜水切り器。ふたにはロック機能付でつまみを回転させるだけ!ゴム脚がついていて安定感抜群。回転部分が洗えて衛生的。水を流せる水切り口付。
材質容器=AS樹脂、蓋・ザル=ポリプロピレン
質量(g)940
容量(L)6
外径×高さH(Φmm×mm)265×220、(ザル)220×125
耐熱温度(℃)AS樹脂=70、ポリプロピレン=110
食器洗浄機×
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1台
¥50,980
税込¥56,078
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

エアガン パルス式
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。90%以上の材質をPP(ポリプロピレン)樹脂化し、環境に配慮した構造に。又、金属部品を極限まで削減。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
用途車内クリーニング用。機器類。自動車の洗車後に使用する水切り。自動車のエアーダクトの除塵。マット洗浄機使用後の仕上げと水切り。建物の網戸洗浄と仕上げ並びに水切り。建物の隙間に入った埃取り。プレス加工後のクリーニング。プラスチックや金属の切り屑クリーニング。精密機械の微細金属バリ取り
質量(g)130
タイプ樹脂製コーン
接続接続部/カプラーオス 1/4
常用使用圧力(MPa)0.98以下
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160
流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時)
使用環境温度(℃)0~50
適合流体エアー
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.13kg
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
締め付け金具で作業台に容易に取り付けることができます。
回転数(min-1[r.p.m])3000
材質PP/PE/ABS
質量(kg)約2.0
色ブルー
種類ハンディ洗濯機
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×350×410
1台
¥6,988
税込¥7,687
8日以内出荷
約6秒毎に、水流回転方向が自動的に変わる強力洗浄です。
タオルや軍手などちょっとした洗濯に最適です。
容量(kg)(洗濯)0.6
容量(g)(洗濯)600
トラスコ品番759-0229
幅(mm)362
質量(kg)4.5
高さ(mm)525
種類ハンディ洗濯機
奥行(mm)362
容量(L)10(最大)
電源単相100V
消費電力85W
設定方式標準・弱
洗濯可能量(/回)(目安)軍手約20双
タイマー設定3・6・9・12・15分
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
しっかり水切りすればドレッシングが薄まらず、濃厚な味が楽しめます。
カット野菜にピッタリ!野菜も洗えて水切りも可能です。
材質容器:ポリスチレン(耐熱温度70度)、バスケット・回転板・ハンドル・注水口キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度80度)、ふた:ABS樹脂・POM樹脂(耐熱温度80度)、すべり止め:エラストマー(耐熱温度70度)
質量(g)367
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×170×140
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
水切りマット付属 食洗器で丸洗いできる コンパクトな水切りカゴ。食洗機で丸洗いもできる、コンパクトな水切りカゴ。暮らしのスタイルに合わせて使い分けできる、豊富なサイズ展開。食器を洗うときだけ取り出して使うことで、シンク周りを広く活用。食洗器で丸洗いもOK。脚高なので、隙間をつくって水切り可能。使わないときはリングで吊り下げ収納でき、重ねて収納も可能。シンプルなデザインと、燕三条の技術が光る日本製の美しい仕上がりで滑らかな手触り。野菜などのザルとしても活躍
用途水切りかご 食洗機対応 ステンレス 水切りマット セット コンパクト 水切りラック ザル ざる キッチン 収納 台所 シンプル
材質18-8ステンレス
電気がいらない手動脱水機!人力だからどこでも使えて、強弱も自分で調整できます。
脱水したいけど、ニットやおしゃれ着だと型崩れが心配。
子供の上履きを洗った後に少しでも早く乾かすために脱水したいけど、衣類と同じ脱水機には入れたくない。
そんな時はこの【手で回す強力脱水機「ミズキリスピナー」】です!
自分で動かすので強弱の調整は自分次第。
弱めにじっくり脱水するのはもちろん、強力パワーで上靴を素早く脱水することもできます!
いままで手洗いした後は自分で絞って脱水していた方におすすめ!
分厚い生地の服や大きいバスタオルなどは手で絞るのは大変です。
そんな時にこそ使ってほしいのがこの商品!
びしょ濡れの衣類を脱水槽に放り込んで、あとは紐を交互に引っ張るだけで脱水完了!
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×380×330
質量(g)3800
付属品本体、おさえフタ、排水ホース、日本語説明書
寸法(直径Φ×高さH)(mm)脱水槽:200×180
容量(L)最大脱水:5.9
ホース内径(Φmm)30
ホース長さ(mm)850
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
約1cmの厚手のマットがしっかり吸水。すっきり暮らすシリーズの水切りかごがぴったり置ける水切りマット。すっきり暮らす水切りかごにぴったりサイズで水切りかごの下に敷いても、水切りマットに食器を直接置いてもOK。設置型の水切りかごとは違い、片付けられてすぐに洗濯ができるところがポイント。使わない時はコンパクトに畳めて引っ掛け収納や、隙間に片付けることもできて便利。毎日使うものだから、洗濯機 ・乾燥機をご使用いただけて、繰り返し清潔に使える水切りマット。吊り下げ用のループ付きで使用後はフックにかけて乾燥可能
用途水切り 水切りマット 洗濯機対応 折りたたみ 吸水 浮かせる収納 引っ掛け収納 畳んで収納 シンク上 水切りラック 水切りカゴ 下 コンパクト ドライングマット
材質側地: ポリエステル100%、中材: ウレタンフォーム
質量(kg)0.13
寸法(幅W×高さH)(cm)45×41
1枚
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
食洗機で丸洗いもできる、コンパクトな水切りカゴ
暮らしのスタイルに合わせて使い分けできる、4つのサイズ展開。食器を洗うときだけ取り出して使うことで、シンク周りを広く活用。使わないときはリングで吊り下げ収納できるほか、重ねて収納も可能。シンプルなデザインと、燕三条の技術が光る日本製の美しい仕上がり。野菜などのザルとしても活躍。
【スクエア】
四角くて使いやすい、食器だけでなく、小型のフライパンや鍋も入るサイズ
【深型】
大きめのお皿にフライパンや片手鍋、深さのある器も入れやすいサイズ
【浅型】
ちょっとしたスペースにも収納しやすい薄型設計で、毎日の洗い物が少ないご家庭や、一人暮らしの方にもぴったり
【深型・シンク渡し】
内寸48cmまでのシンクに合わせて、アームを伸縮して設置可能
シンク中のデッドスペースを有効活用して、キッチンの調理スペースを広く活用
深皿やボウル、大きい平皿なども入れやすい深型タイプ
【スリム】
お箸やスプーン、フォークなど、細かいカトラリー類の水切りに便利なサイズ
【まるい浅型】
可愛らしい見た目の丸型で、お椀やグラスなどを入れやすいサイズ
【まるい深型】
鍋やフライパンなども入れられて食器もたくさん入る大容量タイプ
【食洗機カゴ】
パッキンやストローを食洗器で洗える、目の細かい網カゴ
18-8ステンレススチールなので食洗機で丸洗い可能
一般的な500mlの水筒の飲み口キャップがそのまま収納可能(※高さ5cm程度推奨)
2つに分けて、水切りやザルとしても活躍
留め具付きで蓋がしっかり閉まるから安心
蓋を裏返すことで積み重ねて収納可能
用途食器の水切りに、野菜の水切りにも。 水切り 水切りかご 水切りカゴ 水切りスタンド 水切りラック 水切りトレー 通販 キッチン 台所 シンク キッチン台 キッチンカウンター カウンター上 カップボード キッチンボード 水筒スタンド 水筒干し 水筒 置き場 水切り 哺乳瓶立てキッチン 洗い物かご 洗い物カゴ 水筒干し 水筒水切り コンパクト収納
材質18-8ステンレス
こんなお得な商品も!

エアガン パルス式
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
パルスエアーガンのコーンにステンレスを付けた商品。従来の商品は、コーンとノズルに消耗があり、それを軽減すべく開発。コーンの耐久性が飛躍的にアップしています。従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
タイプステンレス製コーン
接続接続部/カプラーオス 1/4
常用使用圧力(MPa)0.98以下
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160
流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時)
使用環境温度(℃)0~50
適合流体エアー
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.135kg
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
取り出しができるステンレス製脱水槽だから清潔脱水
脱水後、脱水槽ごと取り外してそのまま物干しへ
5分タイマー付
質量(kg)8
電源(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×365×600
コード長さ(cm)150
ドラム容量(L)約20
脱水容量(kg)約3
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
面倒な里芋の皮むきが楽々.約6秒毎の自動反転で里芋の皮がきれいにむけます。
バケツ部分は半透明で中身を確認しながら作業ができます
用途里芋の皮むき
仕様水量:(最大)8
幅(mm)362
高さ(mm)386
奥行(mm)362
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)88
本体質量(kg)4.2
オートタイマー(分)15
最大荷重(kg)2
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
京性、防水性のあるストレッチ素材を使用した全天候型レインウェア。
単色でシンプルなデザインは様々なシーンで着用できます。
水の浸入を防ぐ目貼り仕様やポケットの水切り仕様、屈伸時のずり上がりを防止するシリコンパイビングなどレインウェアとしての機能はバッチリ。
防水ラミネートは防風性もありウィンドブレーカーとしても若用いただけます。
透湿性にも優れ、蒸れにくい素材でいつでもどこでも快道に着用いただけます。
材質ストレッチタフタ(PUラミネート) ポリエステル100%
材質(ファスナー)樹脂
ノズル先端部分(表裏)で周囲の空気を取り込み、エアーを増幅。噴射能力を高める事で低エネルギー・省エネブロー。PPS樹脂を使用し優れた耐熱性・耐薬品性
用途加工機基準面の清掃(油・切粉)。部品・清掃機の水切り、乾燥。熱間プレスの金型清掃。ダイキャスト金型のエアーブロー。塗装ブースの水洗浄後の水切り乾燥。減音用サイレンサー。
材質PPS
接続口径R(PT)1/4オネジ
使用温度(℃)0~130
常用使用圧力(MPa)0.7
吹出し口Φ1×16穴
適合流体エアー
適合アダプタAD-Rc1/4
京性、防水性のあるストレッチ素材を使用した全天候型レインウェア。
単色でシンプルなデザインは様々なシーンで着用できます。
水の浸入を防ぐ目貼り仕様やポケットの水切り仕様、屈伸時のずり上がりを防止するシリコンパイビングなどレインウェアとしての機能はバッチリ。
防水ラミネートは防風性もありウィンドブレーカーとしても若用いただけます。
透湿性にも優れ、蒸れにくい素材でいつでもどこでも快道に着用いただけます。
材質ストレッチタフタ(PUラミネート) ポリエステル100%
材質(ファスナー)樹脂
野菜の水切り専用機です、脱水槽が外せてお手入れ簡単。
付属の脱水袋に食材を入れてセットすれば自動で脱水を行います。
タイマースイッチなので運転後は自動で停止します。
材質ステンレス
寸法(mm)500×422×693
消費電力(W)140/160
寸法(直径Φ×高さH)(mm)庫内:228×339
電源(単相/V)100、50/60Hz
定格時間(分)20
タイマー時間最長15分
1台
¥379,800
税込¥417,780
4日以内出荷
麺類や野菜などの水切りに便利です。食器洗い乾燥機対応。
材質ステンレス鋼
全長(mm)330
質量(g)102
寸法(幅W×高さH)(mm)165×40
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。使いやすい強い省スペース・エコ対応と4拍子揃ったJCMの食器洗浄機。洗浄→すすぎまで約60秒でスッキリと洗い上げます。天板は水切り台、開口部が広い、ラックは規格サイズ、シンプルな操作パネルと使い易い。
質量(kg)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×800
ラック寸法(mm)500×500
洗浄時間60秒(洗い/40秒、休止/5秒、すすぎ/15秒)
RoHS指令(10物質対応)対応
麺類や野菜などの水切りに便利です。食器洗い乾燥機対応。
材質ステンレス鋼
全長(mm)340
質量(g)220
寸法(幅W×高さH)(mm)190×115
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
麺類や野菜などの水切りに便利です。食器洗い乾燥機対応。
材質18-8 ステンレス鋼
食洗機やメイン水切りのサブとして。食器が排水面に触れない清潔仕様です。小物が置けるトレー付き。
材質ワイヤー:スチール(クロムメッキ)、トレー・小物トレー:ポリプロピレン、ゴム脚:シリコーンゴム
色ホワイト
高さ(mm)98
質量(g)460
タイプC
縦(mm)219
横(mm)300
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
食器洗い乾燥機対応。野菜・果物の水切りに!。同サイズのザルとボールがぴったり重なります。使い勝手・収納性に優れています。
材質ステンレス鋼
メッシュ14メッシュ
水が切れるちょい置きトレー
傾斜がついているので、洗い物の水がシンクに流れやすい水切り用トレーです。
食洗機に入りきらなかった食器など、少量の洗い物に適したサイズ。
材質本体:18-8ステンレス、脚ゴム:シリコーンゴム
色シルバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×18.5×1.7
1個
¥3,200
税込¥3,520
5日以内出荷
銀の力でしっかり抗菌、清潔に乾かす場所として便利な「Ag+水切り吸水マット」。「ちょっとした洗いものに」「食洗機に入らないお鍋の水切りに」「乾燥機が使用できないグラスや漆器などに」重宝します。表面はパイル織りになっていて吸水性に優れています。裏面はメッシュ素材ですので、通気性がよく、乾燥が早いので衛生的です。生地の間にウレタンを挟んでいるのでクッション性があり、大切な食器を優しく保護してくれます。使用後は吊るせるヒモが付いているので、場所を取りません。手書き風の刺繍で可愛らしく仕上げています。光触媒抗菌で、太陽や蛍光灯で抗菌機能を発揮します。
材質表面 綿95% アクリル5%、裏面 ポリエステル100%
色パープル
質量(g)420
厚さ(cm)0.5
寸法(縦×横)(cm)28×40
1枚
¥899
税込¥989
4日以内出荷
ヘラ&ブラシでぬぐい落とす。
用途網目の掃除やワークトップの水切り、食洗機前の予洗いとしても便利です。樹脂製でスポンジと比べて汚れが染み込みにくく衛生的で長持ちします。
材質ポリエチレン、熱可塑性エラストマー
寸法(cm)約9×1.3×12
1個
¥329
税込¥362
5日以内出荷
水が切れるちょい置きトレー
傾斜がついているので、洗い物の水がシンクに流れやすい水切り用トレーです。
食洗機に入りきらなかった食器など、少量の洗い物に適したサイズ。
材質本体:18-8ステンレス、脚ゴム:シリコーンゴム
色シルバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×30×2
1個
¥3,200
税込¥3,520
5日以内出荷
置き場に困るまな板をコンパクトに収納できるスタンド。オールステンレスでサビに強く、食洗機対応。幅約30cm、厚み約1.5cmのまな板2枚まで収納可能。かさばらない丸みを帯びたシンプルなフォルム。水切りの際にまな板同士が接触しない仕切り付きで、乾きやすく清潔。丸いまな板も浮かして水切りできるので、下につかずに乾燥可能。そのまま食洗機で丸洗いできてお手入れ簡単
用途水切り まな板スタンド ステンレス 鍋蓋スタンド 収納 カッティングボード 食洗機対応 キッチン 水切りラック 日本製
材質本体: 18-8ステンレス
質量(kg)0.13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.3×10.7×14
1台
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
置き場に困る包丁をスマートに収納できる、コンパクトな包丁スタンド。オールステンレスでサビに強く、食洗機対応。包丁刃渡り/約12~20cm対応(2本まで)。横入れ構造で出し入れ簡単、包丁は左右から出し入れ可能。かさばらない丸みを帯びたシンプルなフォルム。包丁の刃を見せずに収納できるので、安心感のある見た目。クッションチューブ付きで包丁の刃が傷つかない、テコの原理を利用した設計。引っ掛けリング付きで使い終わったら吊るして収納。そのまま食洗機で丸洗いできてお手入れ簡単
用途水切り 包丁スタンド ステンレス 包丁 スタンド 収納 横置き 包丁差し 包丁立て ナイフスタンド 包丁ホルダー 食洗機対応 水切り 日本製
材質本体: 18-8ステンレス、クッション材: シリコーンゴム
質量(kg)0.23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.4×4.8×8
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
おしゃれで便利なリベラリスタのフタ・ザル・ボウル。Sサイズ同色2個セット。食材を洗う、水切り、加熱、保存ができる。食品が流れ出るのを防ぐオーバーフロー防止機能付き(※お米やパスタ等、細かい食材は流れ出る可能性があります)。防汚・抗菌加工。電子レンジ、食洗機対応。ふた付き、ラップ不要で経済的。
用途調理器具として。リベラリスタ ボール ザル ざる 水切り 電子レンジ対応 食洗機対応
材質ポリプロピレン
容量(L)ボール:1.2
直径×高さ(cm)18×11.9
質量(g)283
セット内容Sサイズ(フタ・ザル・ボウル)×2
水切り、スタッキング等、機能性を重視しながらデザイン性を高めています。食器洗浄機・消毒保管庫に使用できます。
材質ポリカーボネート
容量(mL)220
寸法(mm)80×87
対応食器洗浄機、消毒保管庫
関連キーワード
1
2
次へ