139件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体)真鍮 流体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状おねじ バルブ構造バルブ有 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法D(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真鍮製ソケットカプラー (ホース取付用) モノタロウ 動画あり
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 使用流体空気、水 寸法D(Φmm)26 材質(Oリング)NBR 耐圧力(MPa)1.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体 寸法D(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。 材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304) 適合流体 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 仕様片路開閉型 使用温度範囲(℃)0~50 常用使用圧力(MPa)0.98
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(オネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 取り付け形状オネジ接続用 使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 ソケットorプラグソケット 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~180 材質(Oリング)フッ素ゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

真鍮製ソケットカプラー (メネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 取り付け形状メネジ接続用 使用流体空気、水 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(Oリング)NBR 耐圧力(MPa)1.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体 寸法C(mm)20 寸法Bd(Φmm)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体)真鍮 流体 最高使用圧力(MPa)1.0 取り付け形状ホースニップル ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 寸法C(mm)20 寸法Bd(Φmm)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SPカプラの大流量タイプ。
流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス ソケットorプラグソケット 材質(本体)真ちゅう 種別中圧・汎用型 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造両路自動開閉型 材質(シール)ニトリルゴム 互換性サイズが異なる場合は接続できません。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

真鍮製 バルブ式中圧用プラグカプラー モノタロウ 動画あり
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他 ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ有 使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 材質(Oリング)フッ素ゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用 ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気、水 接続方式ワンタッチ式 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

真鍮製プラグカプラー (メネジ取付用) モノタロウ 動画あり
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブレードホース用TSPカプラ ソケット 日東工器 動画あり
ホースバンドによる固定と比べて、増し締め不要。ブレードホースの取付部は、ホースが劣化しにくく漏れにくい。ナットを端面まで締付けるだけでブレードホース取付けが可能。従来のTSPカプラと接続可能。
用途ブレードホース用 取り付け形状ホース取付用 使用流体水・作動油・空気など ソケットorプラグソケット 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~+80 材質(シール)ニトリルゴム
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。 定格圧力(MPa)0.5 流体液体・気体・粉粒体 使用温度範囲(℃)0~+60 材質PP製
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

画期的な両路開放式バルブ機構のない貫通式のカップリングです。流量が大きく、圧力損失が少なく、粘度の高い流体にも対応できます。
1個
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途ゴムホース、塩ビ(樹脂)ホースなどに差し込みホースバンド又は加締めにて取り付けるアダプターです。 適合流体水、油など 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途低圧用・汎用型空気配管用 材質(本体)真鍮 流体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状おねじ バルブ構造バルブ無 ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法C(mm)20 寸法Bd(Φmm)7.5
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱水用カプラ 日東工器 動画あり
振動や衝撃などによる接続後の不意な分離を防止します。 ニッケルめっき処理を施し、耐食性をアップ。 ソケットはダブルOリング使用でシール性能アップ。
用途樹脂成型など熱水用途に最適 適合流体水(熱水) 最高使用圧力(MPa)2.0 材質(本体)真ちゅう 使用温度範囲(℃)-20~+180 材質(シール)ふっ素ゴム 耐圧力(MPa)3.0
1個
特価
2,071 税込2,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


車外での配線の脱着に2本の配線コードを簡単脱着「パッキンゴム」・「ロックパーツ」が水を防ぐ。
極数2 適合(コードサイズ)0.2sq専用 使用可能温度範囲-10~80℃ 使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下 防水保護等級IPX6相当
1セット
599 税込659
当日出荷

1個
359 税込395
当日出荷

カプラーに極数分の端子が入ったコネクターセットです。 防水タイプになります。
用途水配線の抜き差しに。 種別HM防水 端子の種類090型 適合電線(mm2)0.5~0.75 使用可能電力12A
1セット
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JB(日本ボデーパーツ工業)LSL-1014AV 防水カプラー専用 ハーネス
ナンバーランプ配線時の結線・防水処理等の工数削減につながります。
関連資料商品紹介(0.35MB)
1個
1,750 税込1,925
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JB(日本ボデーパーツ工業)LSL-1014AV 防水カプラー専用 ハーネス
球切れ警告が表示される車種に抵抗割り込みハーネスとなります。(LSL-1014AVカプラー仕様専用)
関連資料商品紹介(0.35MB)
1個
6,000 税込6,600
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水仕様のためオートバイ、スクーター、車、トラック、バイク、キャラバン、ジェットスキー、ボート等でご利用いただけます。
用途電線と電線を間違いなくワンタッチで接続できる。 極数2 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線サイズ(sq)0.85
1袋(2個)
989 税込1,088
6日以内出荷


インシュレータ:ベージュ色 質量(g)19.16 極数10 定格電流(A)2.5 材質(コンタクト)青銅 ロック構造:プッシュプル RoHS指令(10物質対応)対応 処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

普通に使っていても節水効果があります。
仕様固定コマ(JIS製品) 付属品ワンタッチカプラ
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付簡単!防水LEDプッシュスイッチ用オプション部品。LEDスイッチにワンタッチで取付可能!。。LED防水プッシュスイッチ20A用に適合。半田付けなしで結線可能。防水タイプ20A用専用カプラー 5A・13A・旧型20Aには適合しませんのでご注意ください。
1式
719 税込791
6日以内出荷

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 寸法D(Φmm)26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。 空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。 鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。 幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ無 使用流体空気 寸法C(mm)20 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 寸法Bd(Φmm)7.5
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付簡単!防水LEDプッシュスイッチ用オプション部品。LEDスイッチにワンタッチで取付可能!。LEDスイッチ13A用に適合。半田付けなしで結線可能。
1式
659 税込725
6日以内出荷

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 寸法D(Φmm)26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

普通に使っていても節水効果があります。
付属品ワンタッチカプラ JIS規格日本工業規格品
1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用 材質(本体)鋼鉄(クロムめっき) 流体空気 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状めねじ取付用 バルブ構造バルブ無 ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法C(mm)23 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 寸法Bd(Φmm)13
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)