揚げカスもそのまま固めて、フライパンや鍋の後始末が簡単。
用途廃油処理剤
使用場所キッチン
1個(10包)
¥199
税込¥219
当日出荷
業務用食用油の廃油処理剤天然油脂系成分のパウダーなのでより均等にはやく固まります
成分天然油脂系成分(唐ゴマ)
容量(g)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥469
税込¥516
当日出荷
簡単に油を固めて燃えるゴミとして処理できます。原料は無添加・無着色の天然油脂成分ですから、 安心して捨てられます。標準使用量:1斗缶油に500g(250g×2袋)天然
容量(kg)0.25×4個
TKG品番9-0746-0401
TKG品番(2017)6-0662-0401
1箱(250g×4袋)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
使用済みの油を簡単に固めて燃えるゴミとして捨てられ、環境保全に役立ちます。
1袋(500g)で約15L(1斗缶)の油を固めます。
材質ヒマシ硬化脂肪酸(主成分12ヒドロキシステアリン酸)
1袋
¥889
税込¥978
当日出荷
植物成分100%!揚げカスもしっかり固めて捨てられる
用途廃油の処理
使用場所キッチン
手や厨房を汚さずに手軽に固めて、ポイ!1袋500gで約15Lの油が固まります。1Lの油に対して(34g)が標準です。無添加・無着色の植物性油脂成分だから、安心!。使い方熱いうちに(油温80℃以上)適量の「ライオン油っ固」を入れます。均等な濃度になるように、よくかきまぜて、しばらく放置します。油が冷えて(油温40℃以下)固まったら、そのまま生ゴミとして捨てられます。植物油脂から出来た油固化剤 無添加・無着色で食用油を手や厨房を汚さず に手軽に固めて、燃えるゴミとして処理できます。中性、無リン、フレーク状
材質天然油脂
容量(kg)0.5×20袋
TKG品番9-0746-0101
TKG品番(2017)6-0662-0101
1箱(500g×20袋)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
まぜるだけで、使い終わった油の面倒な処理が効率的にできる廃油凝固剤です。
細かい糒粒になっているので素早く溶け、固形となった廃油は燃えるゴミとして捨てられます。
また、チャック付きパックに入っているので開封後も保管が簡単で便利です。
使用方法1.調理後、必ず火を消してすぐ「で・ポイ」を適量入れます。※油温80℃以下では溶けません。2.「で・ポイ」が完全に溶けるまでよくかきまぜます。3.そのまま固まるまで放置します。油温40℃以下で固まります。(室温、油温により異なりますが、15分~90分で個体状になります)4.固まったら、フライ返しなどで取り出し、燃えるゴミとして処理してください。
材質凝固剤/天然油脂(キシステアリン酸)、袋/PE、PP
使用の目安1袋(500g)で油18L
1袋(500g)
¥769
税込¥846
当日出荷
袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。
繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。
使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。
ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。
用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に
付属品結束バンド×1本
材質コットン100%
危険物の類別非危険物
使い終わった廃油の処理に!。使い終わった廃油を、手や衣服または厨房を汚さずに、 手軽に固めて燃えるゴミとして捨てられます。 環境にやさしい廃油処理剤です。使用方法1.調理後、火を消してすぐ「オイル・エンド」を廃油 の重量に対して3%を加え、完全に溶けるまでよく かき混ぜます。2.そのまま固まるまで放置し、固まってからフライ 返しなどで取り出して燃えるゴミとして処理してください。
材質主成分:天然油脂成分由来
容量(kg)0.5×20袋
TKG品番9-0746-0301
TKG品番(2017)6-0662-0301
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
廃油をしっかり固めて手を汚さずに簡単処理。植物成分100%の原料使用。健康油も処理できます。
材質ヒドロキシステアリン酸、紙+バックポリ
内容量(g)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12包)
¥509
税込¥560
当日出荷
1セット(10包)
¥299
税込¥329
当日出荷
植物から抽出した天然油脂成分ですから安全で衛生的、きれいに廃油の処理ができます。汚れた油もしっかり固め、そのまま「燃えるゴミ」として処理できます。
用途食用油の凝固処理
1個(500g)
¥989
税込¥1,088
翌日出荷
手や台所を汚さずに、本品を浸すだけで冷えた油の処理が簡単にできます。強力&スピーディな吸油力で、冷えた油もたっぷり吸収します。1枚で約110mLの油を吸収します。
使用場所キッチン
アズワン品番64-1222-97
1個(10枚)
¥199
税込¥219
当日出荷
廃油、台所の残り汁処理袋です。
冷めた油も手軽に処理できる。
固めるタイプではないので手軽に処理でき、可燃物として捨てられます。
材質吸油材:再生紙
規格吸油量500mL×2個
1セット(2個)
¥199
税込¥219
当日出荷
世界一吸着性の良い天然粘土を加工した吸収土で、濃茶色の飽和状態になるまで繰り返し使用できます。
用途油液の流出事故対策に。
吸着量(L/袋)19(A重油基準)
仕様天然素材の油液吸着材
その他-廃棄の方法-産業廃棄物として処理するか焼却炉でほかの燃えるゴミと一緒に燃やして下さい。
トラスコ品番126-3374
材質天然粘度を焙焼した多孔質のもの
吸収量1袋あたり吸収量約19L
対応オイル
1袋(18kg)
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
廃油の処理に。油が熱いうちに投入するだけの簡単タイプ。処理後は通常ゴミとして捨てられます。
16Lに対して500g使用。80℃以上の油にかき混ぜながら入れて、20分~30分放置。40℃以下になると固まります。
用途食用油処理剤
主成分天然油脂
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
1箱(5袋)
¥169
税込¥186
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

オイル処理ボックス
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
吸収体に綿花を採用したことで吸油性能が大幅に向上。段ボールを使っていないので可燃ゴミとして処理が可能。紙袋に折り線が入っており、3段階の高さ調整が可能。
用途自動車、バイクのオイル交換時等に出るエンジンオイルなどの廃油の処理に
セット内容吸収体入りポリ袋/紙袋/結束バンド
材質吸収体入りポリ袋:吸収体:綿花/ポリ袋:LDPE、 紙袋:クラフト紙、結束バンド:PA66
危険物の類別非危険物
本品1包(20g)で、600mlの油が固まります。手やお台所を汚さず、カンタンに油処理ができます。排水を汚さず環境にも優しい。
用途油料理の後処理がラクにできる油処理用品です。
材質天然油脂成分
容量(mL)600用
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20g×3包)
¥179
税込¥197
11日以内出荷
カップラーメンやお鍋の残り汁を、固めて捨てれるエコアイテムです。
残ったスープに入れるだけでそぼろ状に固まり、生ゴミまたは普通ゴミとして捨てれます。
環境を汚さずに自然に優しいエコキャンプを楽しめます。
用途キャンプやピクニックに。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×0.5×5 (袋:約12×0.5×20)
適合容量(mL)1袋あたり液体:約180
色ホワイト
1個
¥619
税込¥681
5日以内出荷
ムラなくしっかり固まります。手や台所を汚さず、カンタンに油処理ができます。揚げカスも一緒に固めて、天ぷら鍋やフライパンの後片付けも簡単です。
トラスコ品番430-8683
1個(3袋)
¥119
税込¥131
翌日出荷
油をしっかり固めるので、安心して油を捨てられます。ご家庭に1個は欲しい贈答用商品です。
用途贈答用、ノベルティ向けに。油掃除用。
セット内容3包
質量(g)18
油を固めて捨てるだけの廃油処理剤。手やキッチンを汚さず簡単に、使用済みの天ぷら油を処理することができます
質量(g)245
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×50×157
内容量(g)18(×10個)
アズワン品番64-1133-06
1個
¥279
税込¥307
13日以内出荷
冷えた油を素早く強力に吸い取り、あとはゴミと一緒に捨てるだけ。
天然パルプ素材ですので、安心して使えます。
1枚で110mlの油を吸い取る抜群な吸収力。
ごく少量の油にはパッドを半分に切って無駄なく経済的に使えます。
炒め物や鉄板焼きの余分な油や水分の吸い取りにも使えます。
用途廃油の処理
使用場所キッチン
成分天然パルプ素材
使用方法ナベ、フライパンなどに残った油に、テンプルを直接浸します。油のしみ込んだテンプルを箸などでつまみ、そのままポリ袋などに入れてすてる。
種別廃油処理剤
シリーズテンプル
本体サイズ(mm)121(W)×157(H)×76(D)
香りリフレッシュスプリング
アズワン品番64-1220-54
1箱(10枚)
¥199
税込¥219
当日出荷
合成ベースオイルにSyncolon(PTFE)を配合した高性能オイルで、粘度はやや固めですが、サラサラ感があります。H1グレードを取得しているので通常の産業機械は勿論、食品機械にも使用できます。また、金属をはじめゴム、プラスチック、木、皮、繊維、塗装面を基本的に犯さないので幅広くご使用頂けます。また、生分解性もあり、環境にも優しい商品です。
用途各種ベアリング。バイク、自転車、カート等。レシプロ型コンプレッサーの潤滑油添加剤として。機械工具。精密機械。医薬品機器
仕様高粘度仕様
色半透明白色
使用温度範囲(℃)-40~232
主成分合成油・Syncolon(超微粒子PTFE)
引火点(℃)220
密度(g/cm3)0.87±0.02
粘度(cSt)118~122(40℃)、14~17(100℃)
危険等級Ⅲ
アズワン品番1-5585-01
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.115L
粘度指数145
危険物の性状非水溶性
1個(118mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
溶融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。すでに加熱された物体の温度チェック等に御使用下さい。サーモクレヨン-Mを加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。着色していますので、温度品種の識別が容易です。クレヨンをホルダーに差込み、付属のクリップで固定して御使用下さい。
用途鍛造の温度、金型の温度測定等。焼入れ、焼純、焼戻し熱処理等の温度管理。銀ロウ付、軟ロウ付等その他一般溶接時の温度管理。鉄骨溶接時のパス間温度管理。反応塔、電気炉、溶鉱炉等の外壁面の温度管理。プラントの配管等の発熱点検。モーター内燃焼機関等、電力機械器具の表面温度の発熱点検。煙突、かまど付近の温度管理。金属、合成樹脂、ゴム、ガラス等の成型時の温度管理。原子力プラントの溶接時の温度管理
研削性に優れます。優れた研削性により製品の仕上がりがよく砥石の寿命を延ばします。レンズのCG加工にも適しています。水垢が出にくい。製品表面を長時間保湿するため、水垢による不良を軽減します。切粉を固めない。切粉を沈降させつつ、固まりにくい為、タンクの定期清掃が容易です。お肌に優しい。アルカリ価を抑えているため、お肌に優しいクーラントです。
用途ガラス(石英)及びセラミックス、鋼材の研削加工。屈折計換算係数F-3.1(3wt%=1.0Brix%,5wt%=1.6Brix%)
・多孔質セラミックの穴に油を吸着、固めて捨てるだけ!。 必要な分だけ使用できるので無駄がでません。 (チャック付きラミネート袋入り)。ポイント1:抜群の吸収力。 床にこぼれた油を急速吸収します。ポイント2:手でまくだけ。 こぼれた場所にまくだけ!余計な機材は必要ありません。ポイント3:油だけ吸着。 水に溶けないので油だけを吸収します。ポイント4:簡単便利!。 乾いたらほうきで集めて捨てるだけ。使用方法。・こぼれた油箇所に手で適量をまいて下さい。・油が残らないよう手で広げてください。・固まるまで少し待ちます。・ほうきなどで集めて、ちりとりでとりましょう。・床面の細かい取り残しを濡れた布などで軽く拭き取ってください。
用途・金属加工業・樹脂成型業など(機械油)。・ガソリンスタンド・自動車工場など(石油、軽油、灯油)。・ラーメン店・中華料理店などの飲食業(食用油)
手や周りを汚さずに、簡単に油を固めて燃えるゴミとして処理できます。
原料は植物から抽出した無添加・無着色の天然油脂成分ですから、安心して捨てられます。
無リン、天然素材。
用途飲食店・食品加工施設様など廃油を固めて捨てる為にご使用
使用場所厨房
使用の目安1斗缶油に500g(250g×2袋)
1箱(250g×64袋)
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
植物成分だけを原料としているので、安心して使えます。
油が冷めたあとはするっとナベからはがれます。
一包で600gの油を固めて、手やキッチンを汚さずに、燃えるゴミで簡単に油を捨てられます。
揚げカスもそのまま一緒に固めるので、フライパンやナベの後始末が簡単です。
用途廃油(植物油)処理
成分植物(唐ゴマ)抽出の天然油脂系脂肪酸100%
アズワン品番64-1220-57
1箱(10包)
¥429
税込¥472
当日出荷
廃ガラスを主成分とした環境にやさしい商品で粉をふるだけで使い方簡単。油汚れを固めて回収
用途油吸着・油汚れ削ぎ落し
成分主成分 ±5%、二酸化ケイ素 73.5%、酸化カルシウム 12.1%、酸化ナトリウム 10.5%、酸化アルミニウム 1.57%、酸化カリウム 0.98%、酸化マグネシウム 0.42%
関連資料(0.12MB)
天ぷら油等の冷めた廃油の処理が吸わせるだけ。本袋内部の廃油吸収パッドが廃油をスピーディーに吸収します。再生パルプをリサイクルした再生不織布を使用してます。1袋で600mlの油を処理でき、袋ごと燃えるゴミとして捨てられます。
材質再生パルプ、再生不織布
質量(g)(一袋あたり)約64
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×75×75
使用済みの油を簡単に固めて燃えるゴミとして捨てられ、環境保全に役立ちます。
1袋(500g)で約15L(1斗缶)の油を固めます。
植物から抽出した天然油脂成分だから安心してお使いいただけます。
成分ヒマシ硬化脂肪酸(主成分12ヒドロキシステアリン酸)
質量(g)500
商品タイプ業務用
1袋(1袋)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
1袋で約15Lの油を固められます。食用廃油を手軽に固めて処理。固めて捨てる廃油固化材です。手や厨房を汚さずに、食用油を手軽に固めて、燃えるゴミとして捨てられます。植物から抽出した天然油脂成分を原料としていますので安心です。油かすも一緒に寒天状に固められ、燃えるゴミとして簡単に捨てられます。使用後の調理用具のお手入れは、いつも通りの方法で十分です。
成分高級脂肪酸
内容量(g)500×20袋
使用の目安1Lの油に対して34g
1箱(20袋)
¥15,200
税込¥16,720
翌日出荷
廃油処理剤シリーズ。固めるタイプ。1本で約600mlの油を固めます。面倒な液体ゴミの処理を手を汚さずに簡単にゴミを捨てることができます。揚げカスも固めるのでプライパン等の後始末が簡単です。植物成分100%を原料としているので安心してご利用いただけます。健康油にも使えます。
材質植物(唐ゴマ)抽出の天然油脂系脂肪酸
質量(g)18.6
幅(cm)7.8
高さ(cm)15.5
奥行き(cm)3.5
1箱(5本)
¥249
税込¥274
4日以内出荷
セラミック砥粒を焼き固めたオイルストーン(油砥石)に作業性のよいPCハンドルを組み合わせました。
粒度により、ハンドルを色分けしていますので、使いたい粒度が一目でわかります。
用途包丁、鋏の刃付け、ドリル、バイトの研ぎ直し、ガラスのエッジの面取り
焼入鋼、ステンレス鋼、超硬合金、ガラス、陶磁器、等の研磨
ご使用の際は、灯油等を十分に含ませてご使用になると切削性が良くなります。
適合材焼入鋼、ステンレス鋼、超硬合金、ガラス、陶磁器、等
厚さ(mm)16
全長(mm)145
質量(g)20
全幅(mm)16
砥石サイズ(mm)45×12×5
調理用油をかんたんに処理できます。一包で600gの油を固めて、手やキッチンを汚さずに、燃えるゴミで簡単に油を捨てられます。植物成分だけを原料としているので、安心して使えます。油が冷めたあとはするっとナベからはがれます。揚げカスもそのまま一緒に固めるので、フライパンやナベの後始末が簡単です。
用途廃油(植物油)処理。
成分植物(唐ゴマ)抽出の天然油脂系脂肪酸100%
内容量(g)18
1箱(10包)
¥590
税込¥649
翌日出荷
微生物を球状に固めた画期的な製品です。この玉1粒(約10g)に純粋培養微生物が約100億閉じ込められています。水の中に入れると簡単に溶け、微生物は目を覚まし、6~8時間で大増殖します。汚泥、油、でんぷん、タンパク質、繊維質、排水管に付着した不純物を栄養源として分解し、環境にも人体にも無害なものにします。
色茶色
直径(mm)25
優れた摩耗防止性とさび止め性を持ち、また雰囲気中の水分による離脱を防ぐ強い付着性のある潤滑膜を形成します。
優れた極圧性を有するため、高速、高荷重や衝撃荷重による摩耗を最少にします。
給油装置中でのあわ立ちを最少にし、給油を均一化して調節を容易にします。
用途衝撃式さく岩機:シンカー、レッグハンマー、ドリフターなど。
くい打ち機械:空気式くい打ちドライバーなど。
締固め機械:タイタンパーなど。
その他すべての衝撃式空気駆動機械に使用されます。
適合範囲衝撃式空気駆動機械
引火点(℃)262
流動点(℃)-15
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)100(40℃)、11.2(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数97
密度(g/cm3 at15℃)0.893
色(ASTM)L3.5
危険物の性状非水溶性
手軽に固めて捨てられる。油温80℃以上で溶け、40℃以下で固まります。本品500g1袋で約18リットルの油が処理できます。フライヤーや床を汚さずに処理できます。植物性油脂成分で安心。植物由来の原料を使用していますので、食品加工の器具・機械に安心してお使いいただけます。
成分植物由来原料(12-ヒドロキシステアリン酸)
使用の目安1リットルの油に対して30~40gを投入18リットルの油に対して500g(1袋)を投入
性状フレーク粒状
1本(5kg)
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ