油ろ過ポット専用の交換用フィルター。
天ぷら油が繰り返し使えてエコでお得。
活性炭と酸価値抑制剤のダブル効果。
高性能フィルターが汚れた油の不純物・臭い・色を取り除き、酸化を抑える。
材質パルプ、レーヨン、活性炭、ケイ酸マグネシウム
使用温度範囲(℃)180以下
容量(L)(ろ過1個あたり)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×15
油スッキリ。適用フライヤー用篭にかぶせるだけで、網では取りきれない細かな揚げカスをとることができます。
材質特殊不織布
直径(Φmm)500(適合網篭Φ250~Φ300)
TKG品番(2017)6-0659-1001
TKG品番9-0744-1001
1袋(20枚)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
油を素早くこし、不純物を取り除ききれいにすることで長持ちさせます。
直径(Φmm)約160
材質レーヨン
1個(20枚)
¥139
税込¥153
当日出荷
カートリッジ1個あたり約10回使用出来ます。使用後はゴミ箱に捨てるだけなので、お手入れが簡単です。木質系活性炭カートリッジで使用後の油の汚れや臭いが軽減できます。
材質木質活性炭、不織布(レーヨン)
1箱(2個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
米国宇宙航空局(NASA)の研究開発により生み出された特殊フィルター採用により、油脂の酸化の原因に考えられている粒子状の細かい揚げカスまで確実に取り除くことができます。耐熱温度:190℃材質:枠・ステンレス フィルター・ポリエチレンテレフタレート
材質ポリエチレンテレフタレート
米国宇宙航空局(NASA)の研究開発により生み出された特殊フィルター採用により、油脂の酸化の原因に考えられている粒子状の細かい揚げカスまで確実に取り除くことができます。耐熱温度:190℃材質:枠・ステンレス フィルター・ポリエチレンテレフタレート
材質ポリエチレンテレフタレート
材質(枠)18-0、(網)18-8
板厚(mm)0.4
酸化物の吸着・除去効果を備えたフィルター。
活性炭ろ過フィルターカートリッジできれいな油を繰り返し使える。
110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。
メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。
材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン
寸法(Φ×高さH)(mm)115×85
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質レーヨン
寸法(縦×横)(cm)1枚:18×18
1個(40枚)
¥299
税込¥329
当日出荷
こんなお得な商品も!

プレフィルター カット品 10枚セット
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)10.7
材質(フィルター)難燃性ポリエステル
耐熱温度(℃)100
捕集効率(%)71.6
圧力損失(初期)47Pa
ろ過速度2.5m/s
工作機械や旋盤等のクーラントで、混入油とキリコ等の混雑物も同時に除去!自重の約20倍以上の吸着能力で高性能です。従来品より吸着能力・保持能力・透水能力をアップ!ハサミで、お好みのサイズに容易にカットできます。
対応油
質量(kg)3
厚さ(cm)0.4
寸法(縦×横)(cm)40×50
吸着量(L/枚)7.3
1箱(100枚)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
油が注ぎやすくたっぷりこせるカップ型の油こし紙オイルポットの網の上にポンと置くだけでOK。
油が注ぎやすくたっぷりこせるカップ型の油こし紙。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)145×45
混率(%)レーヨン100
1セット(15枚)
¥329
税込¥362
当日出荷
使い終わった油の濾過作業に最適です。厨房、バックヤード、コンセッションなどでご利用いただくのに好評の油こしです。
用途外食、小売、工場、ホテル、シネコン、給食、ファーストフード
材質レーヨン
寸法(mm)500×500
色ホワイト
1袋(50枚)
¥899
税込¥989
欠品中
活性炭と酸価値抑制剤のW効果で油が繰り返し使えて節約、経済的
廃油がなくなり環境にもやさしい
脱色、脱臭、にごりを除去
高性能活性炭フィルター1個付き
材質本体/耐熱ガラス、ろ過ポット/鉄、表面加工/フッ素樹脂加工、プロテクター/ポリプロピレン、フタ/ポリプロピレン、こしアミ/ステンレス、活性炭油ろ過フィルターW/パルプ・レーヨン・活性炭・ケイ酸マグネシウム
容量(mL)700
寸法(cm)18×14×16.3
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
セット内容フレーム1個、スペアネット50枚
種別一斗缶用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×45
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
外寸(mm)200×200×H120
耐熱温度(℃)200
網目120メッシュ
EBM品番390610
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
フライヤーから簡単油こし!油缶に載せるだけ、24メッシュの細かい目でカスを一発除去。漉しフィルターを敷けば更に油長持ち。
用途内径260mm・270mmのタンクにピッタリのサイズです。
材質18-8ステンレス
寸法(mm)外寸300【アミ部分】外径240×高さ75
質量(g)180
網目(メッシュ)24
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
「フッ素コート活性炭油ろ過ポットWミニ 0.55L」専用の油こしフィルター。8枚入り。
吸収性とろ過性能に優れ、アミだけでは取り除けない油の汚れやにおいを吸着して、揚げカスと一緒に取り除きます。
油を繰り返し使えて便利。
材質活性炭、パルプ、レーヨン、粉末活性炭、ケイ酸マグネシウム(ろ過助剤)
サイズ(cm)12×12
寸法(cm)12×12
1個
¥359
税込¥395
5日以内出荷
容量(L)1.2
外径×高さH(Φmm×mm)130×120(蓋を除いた高さ)
材質本体:18-0ステンレス アミ:18-8ステンレス
質量(g)470
TKG品番9-0436-1501
TKG品番(2017)6-0392-1401
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
活性炭フィルターで使用後の油をろ過することで、汚れやニオイが軽減できるオイルポットです。細密こしあみ・目皿・活性炭フィルターを通り、ろ過します。きれいになった油を保存し再利用できます。サラダ油のボトル(1L)を年間約25本節約でき、経済的です(※週に2回、1回あたり650mlを使用し、2回に1回油を交換した場合と、オイルポットを使用して10回に1度油を交換した場合の比較)。使い捨てフィルターが1個付いています。フィルター1個あたり約10回使用できます。使用後はゴミ箱に捨てられます。ふたを付けた状態で油を注げて便利です。片手でラクに扱えます。ポットの注ぎ口は内側に油が戻る、液ダレしにくい設計です。各パーツが外せてお手入れが簡単です。シンプルな形状で水洗いがラクにできます(※フィルターは洗えません)。
セット内容オイルポット本体、使い捨てカートリッジ
材質【ふた・ろ過ポット】スチール(フッ素樹脂加工)、【取手】フェノール樹脂(耐熱温度120℃)、【リング】ナイロン、【目皿・こし網】ステンレス鋼、【カートリッジ】木質性活性炭、不織布(レーヨン)
質量(g)400
容量(L)適正容量(約)0.8
対応商品OPCR
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)商品サイズ:190×145×130
3段ろ過構造。
カートリッジは最大10回のろ過が可能(フィルター10枚付属)
使い捨て可能なフィルター&カートリッジ。
家庭用に便利な容量800mL。
容量(L)0.8
満水容量(L)1.6
付属品活性炭カートリッジ、ペーパーフィルター(10枚)
寸法(mm)150×185×185
色シルバー
質量(g)510
1台
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
ろ過カートリッジとこし網フィルターにトルネード機能を搭載し、素早くろ過します
2つのフィルターが汚れをきれいに取り除きます
油を繰り返し使えるので環境にやさしい
一度に1.0Lろ過できます
容量(L)1
寸法(mm)約135×175×215
材質本体・中皿・ヘッド・フタ:鋼板(フッ素樹脂塗膜加工)、こし網:ステンレスメッシュ、ハンドル:フェノール樹脂、カートリッジフィルター:パルプ、レーヨン、活性炭、ケイ酸マグネシウム
1個
¥1,898
税込¥2,088
9日以内出荷
関連キーワード