細い針金の柄で、油を塗りにくい箇所にも使用できます。
用途機械部・ドリルの油塗り等に
材質(柄部)針金製
材質(毛)山羊毛
竹の柄で軽く、作業性に優れています。万が一機械に噛み込んでも、機械の破損が少ないです。
用途機械部品・ドリルの油塗り。
材質(柄部)竹
折れにくい針金柄の油付けブラシです。細い針金の柄であるため、油を塗りにくい箇所への使用ができます。
用途機械部品・ドリルの油塗り。
材質(柄部)針金
竹の柄であるため軽く、作業性に優れています。万が一機械に噛み込んでも、機械への破損が少ないです。
用途ボール盤、旋盤など、機械への油の塗布。
材質(毛)人毛
水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。
山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、化繊
主な用途万能用(多用途)
毛色白色
細い針金の柄であるため、油を塗りにくい箇所への使用ができます。
用途ボール盤、旋盤など、機械への油の塗布。
材質(毛)人毛
ブラシで伸ばす&細く注げる。塗る・注ぐ2WAYタイプのオイルポットです。
容量(mL)150
材質本体・フタ:メタクリル樹脂、パッキン・プッシュボタン・ブラシ:シリコーンゴム、芯材:ポリプロピレン
質量(g)180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×6.2×13.9
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
材質本体・蓋:スチロール樹脂、受け皿、油引き柄:ポリプロピレン、スプリング:ステンレス鋼、糸:綿、油引き金具:アルミニウム
寸法(mm)直径70×115
質量(g)70
1セット
¥449
税込¥494
翌々日出荷
旋盤・ボール盤加工に欠かせない伝統の切削油塗布用で毛先までしなやかな毛質の人毛を使用しており、油含みの良い筆です。
トラスコ品番417-4983
毛材人毛
材質(柄部)竹柄
1本
¥75
税込¥83
当日出荷
力を入れても形状が丸く痛くない。重さを利用し簡単に引けます。
約100回分連続で使える!
調理が簡単!洗えて清潔!
材質全体フタ・油受け容器=AS樹脂、キャップ=PP、タンク容器=PE、ハケ・パッキン=シリコーンゴム
容量(mL)60
直径(Φmm)66
高さ(mm)128
ホットプレートなら家族や仲間たちとおしゃべりしながらさまざまなアレンジ料理が、テーブルの上でそのまま作れます。
面倒な下準備や、料理が上手くできないなど、わずらわしさを解決して誰でも簡単に「下ごしらえ・焼く・食べる」の楽しさを感じてもらえるシリーズです。
シリコーン製なので毛が痛みにくいです。お手入れも簡単。
タレやソース塗りに。鶏肉や魚の下味付けに。鉄板やホットプレートの油塗りにも。
材質ハケ:シリコーンゴム、ハンドル:ポリプロピレン
質量(g)36
1個
¥319
税込¥351
10日以内出荷
油ひきが油に浸ったままにならず衛生的。
用途調理時の油ひきに。
適合(替糸直径)Φ25
材質(本体)ステンレス鋼
質量(g)130
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×75×75
材質(糸)綿
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
約100回分連続で使える!
調理が簡単!洗えて清潔!
材質油受け容器=ソーダガラス、フタ・ネジ部=PP、バネ・CSリング=ステンレス鋼、ハケ=シリコーンゴム
直径(Φmm)63
高さ(mm)153
全長(mm)217
毛丈(mm)20
材質(ハンドル)木柄
アズワン品番64-4188-82
TKG品番9-0782-0301
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
シンプルな定番油引き棒。ハケの長さが調節できます。ケース付きもございます。
用途油ひきに
材質本体:ポリプロピレン、スリーブ:アルミニウム、刷毛:綿
寸法(mm)Φ40×80H
質量(g)22
タイプハケの長さ調節可能
ワンタッチけがきスプレー
従来のはけ塗りの手間がかからず、ふきつけるだけで精密なけがきが出来ます。速乾性で仕上がりがよく、能率的です。
特殊製法により、けがき線が鮮明で油又は加工中に消えません。密封容器で蒸発、流出等のロスがなく大変経済的です。従来けがく事が困難な、小さな穴・場所でもワンタッチでOK
用途精密機械、工作機械、モーター、変速機、印刷機械、橋梁、鉄骨、その他の小さな部品などの位置決め、写し、あらゆる機械部品のボルト穴、取付穴のけがきに使用。
仕様食品包装インク(NL規格)適合品
分類ケガキ用塗料
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
危険物の性状非水溶性
はけ部分はとてもしなりがよく、軽く、素材を傷つけず調理が出来ます。ヘタることなく、ソースや油は少量でたっぷり塗り広げられます。抜け毛が出ないため、食材に細かな毛がつく心配がありません。奥まで簡単に洗えるシリコン刷毛は、乾きも早く衛生的。食器洗い乾燥機OKです。たこ焼き・お好み焼きなどのソース付けや肉料理の下味つけなど、使い道の多い塗刷毛。刷毛部分は調理に使いやすい、耐熱温度210度。
材質先部/シリコーンゴム 柄部/ポリプロピレン
色ピンク
質量(g)30
サイズ(cm)幅3.7×奥行19.5×高さ1.1
1個
¥269
税込¥296
5日以内出荷
【特徴】
従来のはけ塗りの手間がかからず、ふきつけるだけで精密なけがきが出来ます。速乾性で仕上がりがよく、能率的です。
特殊製法により、けがき線が鮮明で油又は加工中に消えません。密封容器で蒸発、流出等のロスがなく大変経済的です。従来けがく事が困難な、小さな穴・場所でもワンタッチでOK。
仕様●色:白●適合品:食品包装インク(NL規格)適合品●内容量:420ml●【用途】●精密機械、工作機械、モーター、変速機、印刷機械、橋梁、鉄骨、その他の小さな部品などの位置決め、写し、あらゆる機械部品のボルト穴、取付穴のけがきに使用。●コード番号:119-0162691
アズワン品番67-4832-75
危険物の類別非危険物
1個
¥1,798
税込¥1,978
10日以内出荷
【特徴】
従来のはけ塗りの手間がかからず、ふきつけるだけで精密なけがきが出来ます。速乾性で仕上がりがよく、能率的です。
特殊製法により、けがき線が鮮明で油又は加工中に消えません。密封容器で蒸発、流出等のロスがなく大変経済的です。従来けがく事が困難な、小さな穴・場所でもワンタッチでOK。
仕様●色:黒●適合品:食品包装インク(NL規格)適合品●内容量:420ml●【用途】●精密機械、工作機械、モーター、変速機、印刷機械、橋梁、鉄骨、その他の小さな部品などの位置決め、写し、あらゆる機械部品のボルト穴、取付穴のけがきに使用。●コード番号:119-0162689
アズワン品番67-4832-73
危険物の類別非危険物
1個
¥1,798
税込¥1,978
10日以内出荷
【特徴】
従来のはけ塗りの手間がかからず、ふきつけるだけで精密なけがきが出来ます。速乾性で仕上がりがよく、能率的です。
特殊製法により、けがき線が鮮明で油又は加工中に消えません。密封容器で蒸発、流出等のロスがなく大変経済的です。従来けがく事が困難な、小さな穴・場所でもワンタッチでOK 。
仕様●内容量:420ml●【用途】●精密機械、工作機械、モーター、変速機、印刷機械、橋梁、鉄骨、その他の小さな部品などの位置決め、写し、あらゆる機械部品のボルト穴、取付穴のけがきに使用。●コード番号:119-0162690
アズワン品番67-4832-74
危険物の類別非危険物
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
関連キーワード