注ぎ口・目盛り付で使いやすい。
用途自動車やバイクのオイル交換時の受皿に便利。靴や小物の整理に。
材質ポリプロピレン
危険物の類別非危険物
オールスチール製。継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。使わないときは重ねて保管できます。表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防錆効果は抜群です。
材質/仕上スチール製(亜鉛メッキ)
丈夫な硬質アルミ材。変形・熱にも強く冷凍・冷蔵・解凍に抜群の性能。
材質硬質アルミ
色シルバー
加工アルマイト加工
商品タイプバット
オールスチール製
パーツ管理がしやすいようにカラーを付けました。
継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。
使わないときは重ねて保管できます。
仕様浅型
材質/仕上スチール製(焼付塗装)
外寸法・高さ(mm)45
有効内寸法・高さ(mm)43
材質スチール製
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
保管する一斗缶・ペール缶からの油モレを防ぎます。コーナー部は溶接の為、油モレしません。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
商品タイプバット
エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として使用できます。
じょうご型の排出口で手を汚さずに廃油作業ができます。
本体の縁にかえりが付いていることでオイルがこぼれにくく大変便利にご使用頂けます。
用途エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として
材質ポリエチレン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
実験や、厨房・調理場などでもよく使用される、ステンレス(SUS430)のバットです。
材質ステンレス18-0(SUS430)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
オールスチール製。つなぎめのない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配なし。表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防錆効果は抜群です。パーツを入れたときは取手を内側に倒します。積み重ねてもパーツが傷みません。空のときは、取手を外側に倒すと本体にテーパーが付いていますのでかさばりません。
材質/仕上スチール製(亜鉛メッキ)
耐衝撃性ポリスチレン製の大型バットです。底面はフラットではなく凹凸があります。
材質ポリスチレン
トラック・バスなどのエンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として使用できます。
用途エンジンオイルやラジエーター不凍液の受け皿として
質量(kg)1.8
容量(L)24
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)200×550×810
材質ポリエチレン
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
オイルフィルター置きが付いた、乗用車に最適サイズのオイルトレイです。排水口がついています
用途乗用車用
材質ポリエチレン
質量(kg)0.45
容量(L)6.6
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×410×440
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
食品のディスプレイや保管に便利です。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS430)
商品タイプバット
板厚(mm)0.6
材質SUS430
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
簡単移動・簡単設置できる、コンパクトなオイルパンです。ドラム缶からの液体漏れの拡大を防ぎます。折りたたんでコンパクトにできるので、突然のレイアウト変更にも便利です。耐油・耐薬性にすぐれます。
用途日常の機械メンテナンスや定修作業に。廃油、廃酸、廃アルカリ用ドラムの保管に。コンプレッサー、発電機、バッテリーの保管に。金型や機械の洗浄作業の受け皿として。配管からの油漏れ対策に。
材質(本体/可動部分)ポリエステル+PVCコーティング/ナイロン、ステンレススチール
耐荷重(kg)5000(可動部分)
危険物の類別非危険物
未使用時に重ね置き出来ます。ステンレス製のため、高い衛生性を持ち耐久性・耐食性・耐火性に優れ洗浄しやすい。ステンレス製品は100%リサイクル出来ますので環境にも優しいです。
用途各種容器・筐体等のフタや目皿に最適。食材やパーツの仕分け・保管に便利です。搬送ライン(コンベアー等)上の移動用トレーに。オイルジョッキ・オイラー等の受け皿に。電子はかり等の風袋用のせ皿に。店舗用ディスプレイや保冷・保温ストック用として使用していただけます。
材質ステンレス(SUS430)
商品タイプバット
こんなお得な商品も!
オイルトレイ トラックホイール
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
トラックのリアシャフトを抜いた際に流れ出るオイルの受け皿です。
用途トラックリアシャフト部のオイル受け皿
容量(L)最大3
危険物の類別非危険物
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
簡単移動・簡単設置できる、コンパクトなオイルパンです。ドラム缶からの液体漏れの拡大を防ぎます。折りたたんでコンパクトにできるので、突然のレイアウト変更にも便利です。耐油・耐薬性にすぐれます。フォークリフトの乗り入れができます。
用途日常の機械メンテナンスや定修作業に。廃油、廃酸、廃アルカリ用ドラムの保管に。コンプレッサー、発電機、バッテリーの保管に。金型や機械の洗浄作業の受け皿として。配管からの油漏れ対策に。
材質(本体/可動部分)ポリエステル+PVCコーティング/ナイロン、ステンレススチール
耐荷重(kg)5000(可動部分)
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!
オイルトレイ 排出口付
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
温度範囲(℃)‐40~85
使用可能液体オイル、ガソリン等
危険物の類別非危険物
注ぎ口付で流しやすいパーツの洗浄に
用途オイル交換時の受け皿に。靴や小物の収納ケースに。パーツの洗浄に
材質ポリプロピレン
幅(mm)390
高さ(mm)104
奥行(mm)295
容量(L)8
危険物の類別非危険物
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
注ぎ口付で流しやすいパーツの洗浄に
用途オイル交換時の受け皿に。靴や小物の収納ケースに。パーツの洗浄に
材質ポリプロピレン
幅(mm)345
高さ(mm)82
奥行(mm)265
容量(L)5
危険物の類別非危険物
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
油を落とす。、煙の出にくい穴あきプレート、余分な油を落としてヘルシー、穴あきプレート、穴あきプレートだから、余分な油を落として、肉のうまみはそのまま、ヘルシー焼肉が楽しめます。、水受け皿、水受け皿が、プレートから落ちた油をしっかりキャッチ。、煙が出にくい焼肉器です。、洗えるプレート、プレートは取りはずせ、電源部を除いて、流し洗いしていただけます。、本体ガードは丸洗いOK、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ●▼本体:460×308×H79mm(コード含まず)、516×308×H79mm(温度調節器含む)●▼焼肉プレート:405×250×H40mm●重量:約2.3kg(温度調節器含む)●定格電圧・消費電力:AC100V/1200W●温度調節範囲:最大230℃●材質:本体/ポリプロピレン、焼肉プレート/アルミダイキャス、トヒーター支持板大・小/フェノール、受け皿/ホーロー●コード番号:AF4511
アズワン品番67-6874-88
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
1個
¥300
税込¥330
9日以内出荷
材質本体:鉄フッ素樹脂加工(テフロンセレクト)、アミ:18-8ステンレス
仕様受け皿付
材質本体・ふた・受皿・こしアミ枠:鉄(シリコーン樹脂塗装)(ふっ素含有)、こしアミ:アミ部:ステンレス鋼、取っ手・つまみ:フェノール樹脂
キッチンを汚れから守る。油缶の底がくっつかない凹凸加工。
材質アルミニウム箔
質量(g)17
寸法(cm)240×160
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×160×10
1組(3枚)
¥169
税込¥186
翌々日出荷
新開発のトルネードフィルター採用により油が早く落ち時間短縮になります。フッ素コート加工で油汚れもサッと落とせて、お手入れが簡単です。
シリコーン加工でお手入れもカンタン。液垂れした油の受皿付。
材質(本体、ふた、受皿、こし網ワク部):鉄(シリコーン樹脂塗装ふっ素樹脂含有)、(こし網アミ部):ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂
質量(g)401
容量(L)0.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×145×150
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
材質表面加工/シリコーン樹脂塗装(ふっ素樹脂含有) 本体・ふた・受皿・こし網ワク部:鉄 こし網アミ部:ステンレス鋼 取っ手・つまみ:フェノール樹脂
質量(g)418
容量(L)1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×145×155
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
ふっ素加工でお手入れ簡単。
材質本体・ふた・受皿:鉄(ふっ素樹脂加工)、こし網・ワク部:ステンレス鋼、アミ部:18-8ステンレス鋼、取っ手・つまみ:フェノール樹脂
質量(g)385
容量(L)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×155×165(蓋なし:135)
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
天ぷらやいため物など、油を使う調理での必需アイテム。本体はフッ素樹脂加工なので、油汚れもスッキリ落とせます。
容量(L)1.3
材質(本体)鉄、(内面・外面)フッ素樹脂加工
厚さ(mm)0.5
質量(g)460
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)190×152×160
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
細かいメッシュでキレイにこせるこしアミ付き。油よごれもサッとひとふき。お手入れ簡単フッ素加工
材質本体・蓋・中皿/鋼板、ハンドル/フェノール樹脂、こしアミ/ステンレス鋼
色シルバー
質量(g)264
容量(L)1
寸法(cm)約17×13.5×12,5
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
1個
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
1個
¥499
税込¥549
8日以内出荷
引き出しは鍵付で、各社のボール盤およびタッパーが簡単に取り付け可能です。上段に油受け皿が付いているので、引き出し内に油、切り粉などの入る心配がありません。
仕様組立品、脚固定式
トラスコ品番330-4418
適合機種ボール盤およびタッピングボール盤(穴あけ能力13mm以下)
材質スチール
質量(kg)43
1台
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
引き出しは鍵付で、各社のボール盤およびタッパーが簡単に取り付け可能です。上段に油受け皿が付いているので、引き出し内に油、切り粉などの入る心配がありません。
仕様組立品、脚移動式
トラスコ品番330-4426
適合機種ボール盤およびタッピングボール盤(穴あけ能力13mm以下)
材質スチール
質量(kg)46
種類キャスター付
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
トラックのリアシャフトを抜いた際に流れ出るオイルの受け皿です。
用途ホイールハブのオイル受けに
材質HDPE
質量(g)380
容量(L)3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)156×246×316
危険物の類別非危険物
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ギアオイル・エンジンオイルなどの高粘度油のドラム缶からの小分けにご使用に便利なオイルジョッキ受皿付のポンプです。材質:鉄・アルミ
用途ドラムポンプ缶からのエンジンオイルの小分けに
トラスコ品番325-3015
種別手動ドラムポンプ
材質鋼製
全長(mm)1380
吸入管径(mm)外径32
アズワン品番64-8314-06
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
火がまわらないように、プレート裏側にリブを設置。油は水に落ち、煙が出にくくなっています。カセットコンロ専用。余分な油は『油受け皿』に落ちてヘルシー。プレートに油が溜まりにくく煙が出にくい。コンパクト設計でジュニアコンロにも対応。お手入れ楽々なフッ素樹脂プレート。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)243×225×50
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ