133件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車、オートバイのメンテナンスに不可欠な油圧プレスです。 ストロークが140mm確保されており、保持台も540mmの調整範囲を持ちますので、小物部品・長尺部品の取り外しや組み込み整備に使用可能です。また、設置面積も505×495mmと比較的狭い作業場所にて設置出来ます。付属のプレートを使用することにより、軸の組立や抜きも簡単に出来ます。
仕様7段調整(90mm間隔) 付属品プレート2枚 ストローク(mm)140 質量(kg)43 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×495×1235 最高圧力12t
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷

鉄板などの歪みの修正、シャフトの曲がり直しブッシュ及びベアリング類の脱着など、機械関係、自動車整備など広範囲に活躍している油圧プレスです。(ポンプ一体型プレス)
付属品Vブロック
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プレスプレート2枚付属
能力(t)12 ストローク(mm)175 質量(kg)48.5 寸法(幅W×奥行D)(mm)【台座】530×165 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×495×1235 作業面寸法(mm)0~610
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷

長崎ジャッキ油圧プレス
能力15トン・5トンの手動式油圧プレスです。 ベアリング及びブッシュの圧入・抜取り作業をはじめ、曲げ作業・歪み取り作業などあらゆる作業に使用可能です。 NSP-15はハンドルを回せば、ラムの左右移動が簡単に行え、位置合わせも楽に行えます。(NSP-5は固定式) NSP-15はテーブル上下移動もワイヤー巻上げ式を採用。 ラム先端部はスクリューにより伸縮し、高さの調整が行えます。
圧力(kg/cm2)300
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


自動車やオートバイ、各種機械等のメンテナンスに最適な、メーター付き油圧プレスです。
用途ベアリングやギヤ、プーリーなどの圧入や取り外し作業に 能力(t)12 付属品プレート2枚 ストローク(mm)175 質量(kg)75 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)785(プレスシリンダー含)×1660×500
1台
74,980 税込82,478
4日以内出荷

JTC10003CJ 10tプレス(メーター付き) JTC 動画あり
グリセリン入りメーター付(MPa表示)
最大荷重(t)10(49MPa) ストローク(mm)175 寸法(mm)680×450×1070 先端径(mm)(ラム)52 本体質量(kg)51 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
77,980 税込85,778
4日以内出荷

ストローク(mm)100 構成機器ポンプ=P-16B・シリンダー=MS05-100・プレス台=CDM-5M・ホース=NS-1.5T・その他カプラ継ぎ手一式 出力(kN)50 圧力計AS100-100M
1セット
179,800 税込197,780
3日以内出荷

電動ポンプで操作出来る油圧プレスです。手動式ポンプが併用でき、微調整が簡単です。
付属品ヤゲン台 仕様フットスイッチ式
1台
669,800 税込736,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マサダ製作所プレスジャッキ部
開口部寸法を自在に変更可能な油圧プレスジャッキ部です。(お客様作業)
付属品ハンドル(3本つなぎ)
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動押圧力プレスで、ブッシュの打込、ベアリングのそう入、ノックピンの抜取等、相手の物を損傷せずに作業できます。
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JTC5120MJ 12tプレス(メーター付き) JTC 動画あり
グリセリン入りメーター付(MPa表示)認証指定工具対応。
最大荷重(t)12(59MPa) 仕様ブレート2枚付き ストローク(mm)175 寸法(幅W×奥行D)(mm)695×500 先端径(mm)(ラム)52 本体質量(kg)78 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
97,980 税込107,778
欠品中

1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷

エアー・手動どちらでも作業可能で、キャスターつきのため移動先で作業可能です。 低床式、テーブルまでわずか195mmなので重量物でも安全にセットできます。
揚力(kN[tf])350(35) トラスコ品番491-5411 ストローク(mm)105 質量(kg)160 奥行(mm)700 内寸(mm)【フレーム】400 全高1100mm(手動ハンドル除く) 作業面寸法(mm)270~370
1個
599,800 税込659,780
3日以内出荷

多目的に使えるプレス。 トルクロッドのブッシュの交換が1人で出来る。 エアーと手動の両方で使用可。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等 能力(t)35 付属品トルクロッドブッシングツール(HT-60)、トルクロッド用レベルアーム トラスコ品番853-5999 ストローク(mm)【ねじ】100 質量(kg)160 全高(mm)1100 ラムストローク(mm)140
1個
669,800 税込736,780
3日以内出荷

電動ポンプで操作出来る油圧プレスです。手動式ポンプが併用でき、微調整が簡単です。
付属品ヤゲン台 仕様押しボタンスイッチ式
1台
779,800 税込857,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ギヤやベアリング、プーリー等を引き抜くプーラーのセットです。直径30~50mm、50~75mmの2種類のセパレーターとボルトが付属されたセットです。 セパレーターはプレスと併用等が可能なので、セパレーターのみで油圧プレスを使用して軸にはまっているベアリングやギアを分離出来ます。 セパレーターは強度に優れた鍛造品です。 専用ケース付きで持ち運びに便利です。
用途ギヤやベアリング、プーリー等の引き抜きに セット内容セパレーター(大×1、小×1)、H型ホルダー×1、センターボルト×1、プーラーボルト(長×2、小×2)、延長用ボルト(長×2、小×2) ねじの種類プーラーボルト:平行ねじ サイズ(mm)18(センターボルト頭部) 適合ベアリング(セパレーター小)直径30~50mm、(セパレーター大)直径50~75mm
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

エスコ品番EA510Z セット内容リング(33個)・スリーブ(5本)・ナイロンヘッド無反動ハンマー 質量(kg)21 適合内径(Φmm)10~50 適合外径(Φmm)26~110
1個
341,800 税込375,980
翌日出荷

ケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフトのセットです。ボックスレンチをつぶすことはありません!。シールのリップも傷めず装着できます!。油圧プレスの治具としても十分な強度です!
用途フルセット(汎用) トラスコ品番464-5464 セット内容シャフトM(標準)+S(ショート)+プレート30枚セット 質量(kg)6.9 プレート寸法(Φmm)25、27、30、32、35、37、40、42、45、48、50、52、55、58、60、62、65、68、70、72、75、77、79、85、90、93、95、100、102、105
1セット
119,800 税込131,780
当日出荷

1台
319,800 税込351,780
5日以内出荷

1台
529,800 税込582,780
5日以内出荷

1台
379,800 税込417,780
5日以内出荷

シャフトの曲がり修正、芯出し、ブッシュ、ベアリングの脱着など、広範囲にご使用になれます。手動タイプです。
用途主に自動車整備工場で使用され、ブッシュの圧入、ベアリングの脱着など簡易型矯正プレスに。 トラスコ品番000-0000 ストローク(mm)150 寸法(mm)テーブル動幅:520 高さ(mm)1320 ピッチ(mm)130 奥行(mm)104 内寸(mm)フレーム:560 能力(kN)50(5t)
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

シャフトの曲がり修正、芯出し、ブッシュ、ベアリングの脱着など、広範囲にご使用になれます。手動・エア兼用タイプです。作動エア圧力は0.59~1.37MPaです。適合コンプレッサーは3.7kWです。
用途大型車両、建機、フォークリフトの修理工場などで主に使用します。 付属品ハンドル、ヤゲン台 トラスコ品番465-4366 ストローク(mm)150 ピッチ(mm)150 間口(mm)1450 全高(mm)1920 能力(t)60 使用空気圧力(MPa)0.6~1.0 シリンダー径(Φmm)120 油量(mL)2700 適合コンプレッサ出力(kW)3.7 能力(kN)600 設置寸法(mm)1450×1090 テーブル幅(mm)内幅:234/動幅:600 フレーム内幅(mm)1100
1台
1,598,000 税込1,757,800
7日以内出荷

電動ポンプで操作できる油圧プレスです。手動式ポンプが併用でき、微調整が簡単です。エアー式矯正油圧プレス(エアーコンプレッサ使用)に比べて、製造時の電力消費を80%程度削減しています。
付属品ハンドル、ヤゲン台 トラスコ品番465-4609 ストローク(mm)150 タイプ押しボタンスイッチ式 ピッチ(mm)150 間口(mm)1450 全高(mm)1820 能力(t)60 シリンダー径(Φmm)120 油量(mL)2700 能力(kN)600 設置寸法(mm)1450×1090 テーブル幅(mm)内幅:234/動幅:600 フレーム内幅(mm)1100
1台
2,098,000 税込2,307,800
7日以内出荷

35tの高圧力で矯正作業の強い味方(手動仕様)。
用途歪みの矯正、シャフトの曲線、板の曲げ、ブッシュ類の脱着等幅広い用途に使用可能。 能力(t)35 仕様早送り手動ポンプ汲み込み回数:約57回(全揚程) 寸法(mm)ヤゲン台:89×65×210 質量(kg)236 揚程(mm)ラム:150、ねじ:100 全高(mm)1722 ベース寸法(mm)898×780 駆動方式手動(ダブルピストン) フレーム内幅(mm)620
1台
369,800 税込406,780
3日以内出荷

35tの高圧力で矯正作業の強い味方(エアー仕様)。
用途歪みの矯正、シャフトの曲線、板の曲げ、ブッシュ類の脱着等幅広い用途に使用可能。 能力(t)35 仕様早送り手動ポンプ汲み込み回数:約57回(全揚程) 寸法(mm)ヤゲン台:89×65×210 質量(kg)241 揚程(mm)ラム:150、ねじ:100 全高(mm)1755 ベース寸法(mm)898×780 使用エアー圧力(MPa)0.7~0.96 駆動方式エアー・手動(ダブルピストン)兼用 フレーム内幅(mm)620
1台
379,800 税込417,780
3日以内出荷

TB-100H テーブルプレス 三庄インダストリー 動画あり
1個
549,800 税込604,780
92日以内出荷

ケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフトのセットです。ボックスレンチをつぶすことはありません!。シールのリップも傷めず装着できます!。油圧プレスの治具としても十分な強度です!
用途2輪車用 セット内容シャフトM(標準)+プレート13枚セット プレート寸法(Φmm)25、27、30、32、35、37、40、42、45、48、50、52、55
1セット
38,980 税込42,878
当日出荷

高強度ねじゆるみ止め用接着剤です。 ねじの弛みやねじ接合部からの漏れを防ぎます。特にシリンダーライナー・スタッド、自動車の前部サスペンション・エンドのボルト、油圧プレススタッドなど簡単に取りはずしを行わない部分への使用に最適です。
用途スタッドボルト等の永久固定 粘度(mPa・s[cP])400~600 破壊トルク/脱出トルク(Nm)16.9~34/16.9~34 使用温度範囲(℃)-55~150 液色 硬化速度標準 主成分嫌気性樹脂 推奨ねじ径M25以下 危険等級 固着時間(分)15 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50mL)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチ式超高圧ジャッキ用カプラーです。
用途油圧ジャッキ/油圧プレス/油圧パンチャー/パワーレンチ ねじサイズRc3/8 最高使用圧力(MPa)68.5 ソケットorプラグプラグ 材質(本体)スチール 使用温度範囲(℃)-30~100 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 寸法E(mm)47 寸法F(mm)7 寸法Y2(mm)24 質量(g)60 最大流量(L/min)15(推奨) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ワンタッチ式超高圧ジャッキ用カプラーです。
用途油圧ジャッキ/油圧プレス/油圧パンチャー/パワーレンチ ねじサイズRc3/8 最高使用圧力(MPa)68.5 ソケットorプラグソケット 材質(本体)スチール 使用温度範囲(℃)-30~100 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 寸法C(mm)63 寸法D(mm)32 寸法Y1(mm)24 質量(g)200 最大流量(L/min)15(推奨) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

錠剤成型器(1-5533-01、1-5531-02)、小型油圧プレス(3-7535-1、3-7535-02)用です 成型後、錠剤の付いたカラーを別売のホルダーで保持し、分光装置に設置できます
仕様●Φ3mmカラー1個●アンビル(上部、下部各1個)及びシリコンラバーカラーが含まれます アズワン品番67-6601-40
1袋
60,980 税込67,078
翌々日出荷

ロングライフタイプ耐磨耗性油圧作動油 酸化安定性、熱安定性が優れていますので、過酷な条件、長時間使用しても色変化、スラッジの生成が少ないロングライフタイプの油圧作動油です。 摩耗防止性能が優れていますので、油圧機器の摩耗が少なく機械の長寿命化に役立ちます。 熱安定性が優れていますので、建設機械のように高温、高圧で使用される機械、長時間連続運転される機械などにも安定して使用できます。 耐水性、加水分解安定性に優れており、水が混入しても添加剤の分解による腐食性物質がほとんど生成しません。 ニトリルゴム、ウレタンゴムなどのシール材、各種金属類等に対して優れた適合性を示します。 消泡性に優れています。
用途射出成形機、油圧プレス、油圧エレベーター等の一般産業機械の油圧装置 建設機械の油圧装置 特装車の油圧装置 船舶の油圧装置 使用温度範囲(℃)常温 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
26,980 税込29,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフトのセットです。ボックスレンチをつぶすことはありません!。シールのリップも傷めず装着できます!。油圧プレスの治具としても十分な強度です!
用途小型乗用車用 トラスコ品番464-5456 セット内容シャフトM(標準)+プレート15枚セット プレート寸法(Φmm)30、35、40、45、50、55、58、62、65、68、70、72、75、79、85
1セット
59,980 税込65,978
3日以内出荷

エス・ティ・ジャパン卓上ミニ油圧プレス
最大2.5トンの加圧ができる小型の油圧プレス機です。 誰でも簡単に透明なKBr錠剤の成型ができます。
寸法(mm)127×192×201 質量(kg)4.5
1個ほか
269,000 税込295,900
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空圧・油圧プレスによる圧入方式で簡単に取り付けられ、カシメと同時に高さの表示ができるスペーサー。 簡単な基盤支柱として最適。
1セット(3個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エス・ティ・ジャパン油圧プレス用ダイセット
ダイセットからペレットを押し出すだけで高品質のペレットが得られます。UDS-13には木箱が付属しています。
1個(1個)
129,800 税込142,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空圧・油圧プレスによる圧入方式で簡単に取り付けられ、カシメと同時に高さの表示ができるスペーサー。 簡単な基盤支柱として最適。 この商品はニッケル鍍金です。
1袋(11個)
667 税込734
翌日出荷

ソース、しょうゆ、各種タレに強いモリブデンステンレス製。油圧プレスに依る一枚絞りですから製品が均一にできております。フタの裏側に引掛け金具がついておりますので使用する際、蓋の置き場所に困る事はありません。耐蝕・耐酸性に優れておりますが梅干・キムチ等の漬物には、絶対使用しないでください。
用途ソース、しょうゆ、各種タレの保存に
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)