最高圧力70mpaです。
電動ポンプで重量8、7kgの軽量型です。
手動弁の採用によりジャッキダウンの微調整が最適です。
100V仕様でどこでもあらゆる工具に使用可能です。
スイッチがポンプ本体に付いています。
軽くて持運びが楽です。
用途ジャッキアップ作業での使用、ベンダー、カッター、パンチャー等の各種油圧工具との組合せでの使用、油圧プレスでの使用、あらゆる油圧工具との使用が可能
仕様超小型電動油圧ポンプ・圧力計取付け可能、操作バルブ/手動弁
付属品カプラー
トラスコ品番721-6351
材質アルミ、スチール
質量(kg)8.7
電源(V)AC100
吐出量(L/min)高圧:0.3、低圧:0.6
有効油量(L)1.6
圧力(MPa)70
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり、歯形がトロコイド曲線によって形成されています。
トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。
普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。
回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため、アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
仕様室内仕様
使用温度範囲(℃)-5~80
軸の形状平軸(二面取り)
最高圧力(MPa)0.5
回転方向駆動軸から見て左回転
使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用、又、水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような据え付けは出来ません。
使用周囲温度(℃)-20~40
軽量、小型で現場への持ち運びが簡単にできます。
単相100V電源対応なので現場を選びません。
作業の効率化と省エネルギー化を重視した、高・低圧自動2段切り換えポンプ。
特殊2段プランジャーポンプと、このクラス初のアンロードバルブの採用により、15MPa(150kgf/cm2)まで2.5L/分の吐出量を実現。
小型積層バルブなどアクセサリー類が豊富に用意されていて、様々な用途に対応。
油タンク油量(L)3
種類その他ポンプ
電流(A)9.5(最大時)
電圧(V)単相100(50/60Hz)
最高使用圧力(MPa)(高圧/低圧)70/15
吐出量(L/min)(高圧/低圧)0.35/2.5
絶縁種別E種全閉
油タンク有効油量(L)2
電動機出力(kW)0.45
規定圧力まで出ればモーターがストップし、圧着不良を防ぎます。圧力規制が2重構造の安全対策です。
圧着・圧縮、ベンダーなどに接続使用できます。
付属品2mホース(取付カプラ径:3/8)
トラスコ品番405-2391
寸法(mm)244×160×350
質量(kg)14
材質(本体)樹脂
設定圧力(MPa)(高圧)68.5、(低圧)2
JIS規格JIS9711適合
タンク油量(L)2
適合工具圧着端子工具-12号A、12号B、圧縮端子工具-16号B、EP-520C、EP-1000A
1台
¥299,800
税込¥329,780
当日出荷
低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 定吐出ポンプとし広範囲に使用可能です。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)
最高使用圧力(MPa)21
種類ギヤポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)17.5
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
クラスNo.1の省エネ・低騒音・低サージ圧を実現した、IE3トップランナーモーター搭載した油圧ユニットです。 2タイプの可変ベーンポンプ(8・16.7cm3/fev)でシリーズが大別されてます。 今回トヨパックECOⅡ(8cm3/rev)は新たな開発ポンプを搭載し、旧タイプに対し更なる省エネ18%減を実現させています。 タンク塗装は自動車に採用されているカチオン電着塗装を施し、サビ・キズに強い仕様としています。 インバーター無しでもポンプ性能からインバータ付以上の省エネを構築しました
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。
単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
種別手動油圧ポンプ
適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ
最高使用圧力(高圧) (MPa)70
最高使用圧力(低圧) (MPa)2
吐出口径Rc3/8
軽量、小型で現場への持ち運びが簡単にできます。
単相100V電源対応なので現場を選びません。
作業の効率化と省エネルギー化を重視した、高・低圧自動2段切り換えポンプ。
特殊2段プランジャーポンプと、このクラス初のアンロードバルブの採用により、15MPa(150kgf/cm2)まで2.5L/分の吐出量を実現。
小型積層バルブなどアクセサリー類が豊富に用意されていて、様々な用途に対応。
用途ジャッキアップ、リフト、ワイヤーカッター、パンチャー、パイプベンダー、プーラーの組み合わせ作業
吐出ポンプ、吸引ポンプ(自吸式)として利用可能です。
材質(接液・接ガス部)ゴム(EPDM)、樹脂(SPS)
質量(g)60
寸法(Φ×mm)27×62.3(突起部除く)
耐用時間(時間)200以上
接続口Φ5(ノズル最外径)×8mm
あらゆる油圧工具に使用可能な高性能で小型です。
最高圧力70MPaで電動ポンプの性能と手動ポンプの可搬性を兼ね備えた軽量タイプです。
質量(kg)11
使用圧力(MPa)1.5~70
最大電流(A)6.5
定格出力(kW)0.25
モーター電圧(V)(50/60Hz)単相100
シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧段、70MPaが発生できる高圧段との自動切り替えの2段スピード機能を持つポンプです。
質量(kg)4
最高使用圧力(MPa)低圧:1.4、高圧:70
吐出口径3/8
適合シリンダ単動式
少ない力でスピーディに車輌を持ち上げられます。
最低位が低くストロークが長いジャッキです。
車両用ジャッキとしてはコンパクトサイズでさらに持ち運び便利なケース入りです。
用途タイヤ交換、チェーン脱着
能力(kg)850
ストローク(mm)260
長さ(mm)390
質量(kg)5.9
使用温度範囲(℃)-20~40
最高位(mm)381
最低位(mm)121
操作力(N)275
ハンドル寸法(mm)19Φ×375
操作回数35
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
1000mPa・Sまでの高粘度油を吸い上げるハンディタイプのギアポンプです。大きくて持ちやすいハンドルです。モーター保護のための安全ヒューズ付です(GM-2010)。車軸油や油圧油などの高粘度油の移送に最適。建設機械・発電機などのオイル交換に。ドラム缶・タンクからオイルの移送に。
用途エンジンオイル等の高粘度油の移送に
接続部ねじ管用平行ネジ
最高吐出圧(MPa)0.2(2kgf/cm2)
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
内蔵ばねの使用により自動復帰形です。
吸引力(N[kgf])2.9[0.3]
ストローク(mm)10
質量(g)81、(可動鉄芯)18
定格周波数(Hz)50/60共用(2本リード)
絶縁種別A種絶縁相当
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久回数30万回
耐電圧(V/min)AC1500
電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。
用途水・油などの給水に、建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽に
最適使用回転数(min-1[r.p.m])1600
付属品ホースバンド2個
使用方法電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。
材質プラスチック
寸法(mm)100×55×80
シャフト径(Φmm)6.35(六角軸)
全揚程(m)12
ホース口径(Φmm)15
揚水量(L/min)10~12
使用水温(℃)5~50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.6MB)
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も4タイプから選択頂けます。
最高使用圧力(MPa)7
吐出口径Rc1/2
質量(kg)4.7
種類ベーンポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)7
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
最高回転速度(min-1)1800
最高圧力70mpaです。
電動ポンプで重量7、5kgの軽量型です。
手動弁の採用によりジャッキダウンの微調整が最適です。
100V仕様でどこでもあらゆる工具に使用可能です。
スイッチがポンプ本体に付いています。
軽くて持運びが楽です。
用途ジャッキアップ作業での使用、ベンダー、カッター、パンチャー等の各種油圧工具との組合せでの使用、油圧プレスでの使用、あらゆる油圧工具との使用が可能
仕様超小型電動油圧ポンプ・圧力計取付け可能、操作バルブ/手動弁
付属品カプラー
トラスコ品番721-6343
材質アルミ、スチール
質量(kg)7.5
電源(V)AC100
吐出量(L/min)高圧:0.3、低圧:0.6
有効油量(L)0.8
圧力(MPa)70
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
特殊ばねの採用により、振動・衝撃、トルク変動など過酷な使用に耐えることができます。表面は塗装を施し、玉軸受は特殊グリース・ゴムシールを採用しているため防錆力に優れ、周囲温度が高い場所でも使用できます。クラッチのフィールドはベアリングタイプであるため、取付けが容易です。取付け方向も縦・横を問いません。また電気制御も容易です。アーマチュアは板ばね駆動方式であるため、回転方向のバックラッシュがなく回転中の騒音がありません。定格電圧はDC12V、DC24Vの2種類ありますので、バッテリー電源での使用にも最適です。
用途小型漁船:発電機・油圧ポンプ・コンプレッサの駆動に。特装車:各種ポンプの駆動に。建設機械:ポンプの駆動に。ヒートポンプ:コンプレッサの駆動に。
付属品ボルト、リセプタクル170021-2、スリーブ170889-2(AMP製)、保護素子
電圧(V)DC12
機能伝達・しゃ断
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊ばねの採用により、振動・衝撃、トルク変動など過酷な使用に耐えることができます。表面は塗装を施し、玉軸受は特殊グリース・ゴムシールを採用しているため防錆力に優れ、周囲温度が高い場所でも使用できます。クラッチのフィールドはベアリングタイプであるため、取付けが容易です。取付け方向も縦・横を問いません。また電気制御も容易です。アーマチュアは板ばね駆動方式であるため、回転方向のバックラッシュがなく回転中の騒音がありません。定格電圧はDC12V、DC24Vの2種類ありますので、バッテリー電源での使用にも最適です。
用途小型漁船:発電機・油圧ポンプ・コンプレッサの駆動に。特装車:各種ポンプの駆動に。建設機械:ポンプの駆動に。ヒートポンプ:コンプレッサの駆動に。
付属品ボルト、リセプタクル170021-2、スリーブ170889-2(AMP製)、保護素子
電圧(V)DC24
機能伝達・しゃ断
RoHS指令(10物質対応)対応
Vシリーズピストンポンプと電動機を一体にしたモータポンプです。
一体型で芯出しの手間が不要です。
三相誘導電動機高効率規制適合品です。
電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)
使用流体石油系作動油
制御系はもちろん、油面スイッチ、温度スイッチ、水クーラなど豊富なオプションをモジュール化し、簡単に取り付けできます。納品後でも後付けが簡単にできます。Vポンプによる省エネに加え、フェザリング回路を追加し省エネ度がアップしています。全機種にラジエータを標準装備、油温が低く抑えられますので油の寿命が延ばせます。短納期で対応できる汎用油圧オイルユニットです。メーカー従来比70%~74%のコンパクト設計です。固定脚位置が全方向に自
容量(L)(オイルタンク)60
最高使用圧力(MPa)21
定格圧力(MPa)14
規格ESV2A-1019DC12V
部品名称スタツクバルブ
関連資料展開図1(1.37MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.18MB)
図解NoMJI300 1996ネン エンジン フロントパネル部品_No.11、MJI300 1995ネン エンジン フロントパネル部品_No.11、MJI-310 オイルタンク 油圧ポンプ 油圧機器部品_No.12、MJI300 1997ネン 油圧配管部品_No.27
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
規格M10X25
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.21MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.71MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(0.63MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(0.82MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.18MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(1.16MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(1.16MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(0.98MB) 展開図30(1MB) 展開図31(0.74MB) 展開図32(1.1MB) 展開図33(0.74MB) 展開図34(1.1MB) 展開図35(0.84MB) 展開図36(0.82MB) 展開図37(0.91MB) 展開図38(0.91MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(0.27MB) 展開図41(0.25MB) 展開図42(1.17MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(0.91MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(1.17MB) 展開図48(1.17MB) 展開図49(0.91MB) 展開図50(0.91MB)
図解NoCBM-520A ホース巻取機部品_No.34、BSM-1350L-18AUBK ブーム受け部品_No.10、MRS60-300BST マスト2部品_No.2、CBM-520SLT-1 オプション(2)(キャビン用操縦装置-油圧バルブ)部品_No.24、MSA410-K フレーム部品_No.7、SPA-500 付属品3部品_No.15、SSA-α510DX ステアリング(パワステ用)部品_No.8、SSA-S602DXM メインミッション取付部品_No.5、TSB2-10(32)-SR 第1段ブーム 左部品_No.64、VSM110-15-1 エンジンカバー部品_No.50、SSA-V602C サブミッション分解部品_No.35、MI-A2502希望付属品部品_No.22、SSA-M500DX 台車 HSTクミタテ部品_No.24、VSM110-15-1 油圧機器・油圧配管部品_No.15、BSM-820L-DC 薬剤タンク部品_No.72、MJI-1010 噴射装置(支柱 電動シリンダ)部品_No.12、SSA-V600C 給水ポンプ(1)部品_No.17など
1セット(5個)
¥469
税込¥516
7日以内出荷
関連キーワード