4,123件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽切削用のクランプセットです。
用途小物の加工。フライス盤、マシニングセンターに。 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
1組(2セット)
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スーパーツールクランピングキット
加工物の取り付け時間が短縮できます。 加工物の取り付けに補助材料は不要です。
用途フライス・マシニングの治工具として。
1セット
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
78,980 税込86,878
4日以内出荷

このクランプは完全な平行度を保ち、治具の取り付け精度を要求する加工に最適です。
用途加工物の固定に。 材質S45C 仕上黒染 熱処理焼入HRC35~47
1組(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

最大荷重100N フィルムの突刺し試験用。 針Φ1mm、先端R 0.5mm。
用途様々な材料試験に 荷重容量最大100N
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷

テコの原理を利用した強力な締め付け工具です。 焼入品です。
用途加工物の締め付けに 焼入硬度390-450
1セット(2個)
9,598 税込10,558
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
57,980 税込63,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

計測スタンド用サンプル固定バイス。
用途樹脂部品のクランプなど。 最大使用荷重(N)1000 本体質量(g)約1100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×133×45 口幅(mm)38 開き幅(mm)最大/39
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

ステージと他の治具などを組み付ける際、タップ位置が合わないときなどにご利用下さい。ステージを裏返して使用する場合に、各ステージの下面にある取り付けタップを利用して固定することで通常のステージ上面にあるタップと同じ使い方ができるようになります。
材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地 質量(kg)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,998 税込3,298
5日以内出荷

ジグ構築に必要な様々なパーツがセットとなっており、専用ジグの製作コストと保管場所が軽減できます。 三次元測定機などでの測定物に最適なクランプセットです。 非接触の画像測定にも使用できます。 様々なワークでご利用いただけます。 アルミ製のため軽量でジグの組立が容易です。 誰でも組立ができるシンプルな構造です。
材質A5056 質量(g)2503 表面処理アルマイト 適合ねじ径(Φmm)(並目)M8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639,800 税込703,780
4日以内出荷



1組(2個)
5,098 税込5,608
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギガ・セレクション生爪成形治具 JB-TYPE
3ツ爪チャック用生爪成形治具で、加工物をチャッキングした時と同じ状態で生爪成形が出来るため、芯振れ精度が向上し、把握力も増大します。 各チャックメーカーの油圧・エアチャックに使用可能です。
材質SCM440
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニューストロング販売平行台セット
トラスコ品番437-9594 セット内容ケース、フラットタイプ8種類各2個1組、爪金2枚 材質/仕上スチール(S45C) 質量(kg)11.6 硬度HRC45前後 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)GP-102-5 5x16x100、GP-102-6 6x18x100、GP-102-8 8x24x100、GP-102-10 10x30x100、GP-102-12 12x36x150、GP-102-14 14x48x150、GP-102-18 18x60x150、GP-102-22 22x62x150、GP-102L 15x31x200
1組
47,980 税込52,778
当日出荷

マルチサインバーはゲージブロックを用いて、換算表による任意のブロックを使い角度を設定する角度出し治具です。コンパクト設計のため大変便利。完全焼き入れ。
最大角度範囲(°)50
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傾斜ステージは、±20°の簡易式です。シーソーのように傾斜し、任意の位置でクランプレバーにより固定できます。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 耐荷重(N)29.4 質量(kg)0.22 種類回転ステージ 移動量(°)±20 テーブル幅(mm)60 テーブル長さ(mm)40
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

下部支点R5、上部支点R5。下部スパン間10~110mm。
用途様々な材料試験に 仕様下部支点R5、上部支点R5 間隔(mm)(下部)10~110
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

各種ワイヤーハーネス、配線の保護及び結束のための屈曲性に優れた、新しいチューブです。
適合規格KCT-(N)5~7、KC5~7 最大径(Φ)5
1個
859 税込945
当日出荷

1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリットチューブ用の工具です。簡単に電線をスリットチューブに挿入できます。
1個
798 税込878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


オリンピアシリーズのマウンティングプレートを簡単に取付けの位置合わせをすることができます。
タイプかぶせ仕様 適合品番マウンティングプレート:360-P4W-30T / 360-P4W-32T / 360-P6WT / 360-P4W-30T+5 / 360-P4W-32T+5 / 360-P6WT+5 メーカー商品コード160‐042‐396
1個
129 税込142
当日出荷

サンプルの挟む力・つまむ力・開く力の測定が可能です。 ピンセット・ペンチ・クリップなど産業用工具から日用製品まで幅広いサンプルに対応できます。 目盛りで容易に開き幅の調整が可能です。 フォースゲージを取付けるだけで測定ができ、軽量で持ち運びも容易です。
用途挟む・つまむ・開く力の測定 寸法(mm)75×285×44 質量(g)約360、計測軸取付部:約50 最大幅(mm)サンプル:43、つまみ:5~15、開き:1~15 最大荷重(N)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
当日出荷

垂直・水平いずれの方向でも楽に操作できます。
用途PLCC型ICの引き抜きに ピンコネクターの引き抜きに トラスコ品番385-9673 対応幅(mm)ピンコネクター10~50 対応ICPLCC IC32~160ピン
1個
2,398 税込2,638
当日出荷


ICとICソケットを傷つけずスピーディーに引き抜けます。指一本の操作で軽く引き抜けます。垂直・水平いずれの方向でも楽に操作できます。
用途DIP型ICの引き抜きに。 IC幅(inch)0.3
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:ステンレス、ヒンジ部:ステンレス 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)35.5×60×53
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

指1本の操作で軽く引き抜けます。 垂直・水平いずれの方向でも楽に操作できます。
用途DIP型ICの引き抜きに
1個
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下部支点R2、上部支点R5。下部スパン間10~110mm。
用途様々な材料試験に 仕様下部支点R2、上部支点R5 間隔(mm)(下部)10~110
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

1個
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
8,498 税込9,348
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミネベアコネクト(旧住鉱テック)引抜治具
防水コネクタ専用の引抜治具です。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


オムロンセンテックHD203用PC通信治具
カメラとPCを接続する治具です。通信ソフトによってカメラの詳細な設定が可能です。
仕様Φ3.5ステレオピンジャック、USB MiniB 対応機種DVI/SDI全般 専用ソフトHD133Ctrl
1台
12,980 税込14,278
欠品中

フロウエル20シリーズ用治具。20シリーズのチューブにリング挿入の際に必要な治具です。別途チューブアタッチメント、リングアタッチメントが必要になります。
用途半導体、化学プラント
1個
特価
28,980 税込31,878
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

清掃・配管洗浄等で洗濯機排水トラップのワンがぬめりやゴミで取出しにくい場合に使用します。
仕様クリーン型洗濯機排水トラップ専用 適合MB44BW(M)、MB44CWP、MB44CW(M)、MB44GU(M)、MB44AWM、MB44CWX、MB44CWC、MB44AM-50、MB44C(M)、MB44CC、MB44AGM、MB44CWH(M) 材質ステンレス鋼線
1個
999 税込1,099
当日出荷