波状の加工が施されているため緩衝材に最適です。
お好みのサイズにカットして使用できます。
吸音性を有する素材です。
波形の加工が施されているため緩衝材に最適です。
お好みのサイズにカットして使用できます。
用途通箱緩衝材、クッション材、工作
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質発泡ウレタン
使用温度範囲(℃)-20~70
密度(kg/m3)25
波状の加工が施されているため緩衝材に最適です。
お好みのサイズにカットして使用できます。
クッション性に優れ軽量です。
波形の加工が施されているため緩衝材に最適です。
お好みのサイズにカットして使用できます。
用途通箱緩衝材、クッション材、工作
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
色黒
材質発泡ウレタン
使用温度範囲(℃)-20~70
密度(kg/m3)22
表面の凹凸が衝撃や振動を弱めます。
用途緩衝材、防振材として。
材質ウレタン
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
軽くて可とう性があり、つぶれにくい波付保護電線管
ケーブルの保護や収束など様々な用途に使用可能
難燃性で自己消火性があります
材質難燃ポリプロピレン
色黒
仕様スリット入り
使用温度範囲(℃)-20~60
特性軽量、可とう性、難燃性
複雑な形状に、コーナーの衝撃吸収材として最適です。工事車両のコーナーや複雑な形状の柱に。凹凸の多いコーナーでも全てを包み込む事で安全が保たれます。
厚さ(mm)約9
材質EVA樹脂
幅(mm)900
全長(mm)600
質量(g)480
ケーブル工事専用品です。
施工が簡単
フレキシブルで曲げが自在
仕上がりがきれい
必要寸法に合わせて自在に切断
両端カップ止めで確実固定
内面が波状で引っ掛かりがないので通線が滑らか。
壁面の起伏や曲面部に使用する樹脂製(自消性)モールです。
材質樹脂製
長さ(mm)440
波型ウレタン(軟質)と切れ目入ウレタン(硬質)の緩衝材がカメラやビデオ、精密機器などの大切な収納物を衝撃からしっかりガードします。切れ目入ウレタンは角の切れ目が入っており、収納物に合わせて抜き形状を簡単に作ることが可能です。
材質ウレタン
合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてご利用いただけます。
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。
吸音性・緩衝性に優れています。
厚さ(mm)30
幅(mm)400
長さ(mm)400
材質ウレタン
色グレー
寸法(幅W×長さL)(mm)400×400
耐熱温度(℃)約70
RoHS指令(10物質対応)対応
波状の加工が施されているため、緩衝材に最適です。お好みのサイズにカットして使用できます。クッション性に優れ軽量です。
用途工具箱などの緩衝材として。
材質発泡ウレタン
厚さ(mm)40
長さ(mm)500
幅(mm)500
使用温度範囲(℃)10~70
使用温度範囲10~70℃
梱包数10枚
2018年トラスコ掲載ページ2 0210
熱線カット率約50%(クリア・クリアスモークは30%)です。耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません(JIS K5702)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り
材質ポリカーボネート
幅(mm)655
厚さ(mm)0.7
規格JIS K6735
山数20.5
各種認証JQ0507136
働き幅(mm)575
【0.5mm厚】【幅655mm】合成樹脂の中でも強度が強く、割れにくいポリカーボネート製の「薄型・軽量タイプ」波板です。寒暖の差に強く、テラス、カーポート、雪囲い、エクステリアとして幅広くご利用いただけます。張替えの目安は約5年です。
色クリア
奥行(mm)655
高さ(mm)10
材質ポリカーボネート
板厚(mm)0.5
透過率(%)83.7
エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
軽量で取扱いが容易
機械的強度が大きい
ケーブルの引き込みが容易
可とう性があり、障害物の回避が容易
可とう性、耐圧強度の強さにより地盤沈下などに対し、従来管に比べ安全です。
用途地中電線/ケーブル保護管
摩擦係数TACレックス0.3、ライニング鋼管0.5、ヒューム管0.7、硬質ビニール管0.4
JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。
付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様パイロットワイヤー入り
外面が波状なので柔軟性に優れています。
透明なので内容物の確認ができます。
サクション用に適しています。
用途農業、土木工事等の吸排水用。
材質軟質PVC/硬質PVC
色透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体水
特性バキューム/柔軟性/透明性/圧送
波状の刃形状が切削動力を低減する為、大きな切込みが可能です。
ビビリ振動にも強く荒加工の高能率化を可能とします。
材質超硬合金
関連資料技術情報はこちら(149MB)
こんなお得な商品も!
コルゲートチューブ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。
延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。
適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。
定尺物は箱に梱包してお届けします。
在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。
他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材
医療分野やモータースポーツ等の部材
材質ウレタンフォーム
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
弾力性に優れています。
軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。
工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。
食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。
用途クッション材・緩衝材として
幅(mm)300
長さ(mm)300
材質ウレタンスポンジ
寸法(mm)300×300
色グレー
どんな角度からでも広角反射するウェーブテープです。反射材の支持体は柔軟性に優れ、飛び石や軽い接触によるダメージを軽減します。NETIS登録商品です。
用途車両の衝突防止に。電源が確保できない危険箇所に。
仕様プリズム型超高輝度反射シート、屋外用
幅(mm)45
厚さ(mm)5.5
長さ(m)0.92
粘着力(N/25mm)14.46
フラット形状のビレットタンクキャップ。年月を重ねるごとに表情を変えていく真鍮削り出し製。サイド部分はグローブ着用時でも開閉しやすいローレット加工/滑り止め加工を採用。キャップ内側にはベンチレーション穴に繋がったスプリング式バルブ/圧力逃がし弁が配置され、タンク内の圧力上昇・ガソリンの吹き出しを防止します。シンプルなデザインと高さを抑えた形状がタンク周りを引き締めます。
商品特徴:真鍮削り出しボディ、ローレット加工、ベンチレーション/圧力逃がし機能、ゴムパッキン付属
仕様関連商品:品番:MNZ005,MNZ007,MMU554,MMU511,MTE080,MMU582,MMU068,MMU070
付属品ゴムパッキン
材質真鍮、アルミ
色ブラス
備考ベンチレーションあり
タイプ波状
製法削り出し
サイズ(mm)直径70×高さ15 (露出部分)
入数1個
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
巻き段ボール
モノタロウ
¥4,598
税込¥5,058
大きな波状の厚紙部分が荷物を衝撃から保護します。73(g/m2)と73(g/m2)の厚手クラフト紙を貼り合わせた片面段ボールです。
自由にカットして使いやすいロールタイプ自在に曲げても割れにくいです
用途段ボールに収まらない製品の梱包養生に
パッケージポリ袋入り
こんなお得な商品も!
ネズミ捕り粘着シート
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
完全防水/最高級粘着剤使用/全面波状塗布/変幻自在。
一度捕らえたネズミは強力な粘着力により逃げられません。
薬剤を使用しておりませんので、毒性がなく安全です。
ゴキブリやムカデなどの虫にも。
低温時から高温時まで幅広い温度差に影響されずに、強力な粘着力が持続!
用途殺鼠剤を使えない場所でのネズミ駆除に最適!
種別粘着タイプ
材質(本体)紙
シートサイズ(mm)(粘着)215×335
粘着剤ポリブデン
材質(リング)PE
右手で持つ時に人差し指を穴に入れるとしっかり握れて、力強くゴシゴシ洗えます。
毛が波状になっているので保水性に優れ、洗浄力も抜群です。
適合用途タイヤ洗浄
幅(mm)50
全長(mm)160
種類ハンドタイプ
毛丈(mm)23
材質(毛)PP
危険物の類別非危険物
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
木材だけでなく竹の穴あけにも適しています。
垂直穴だけでなく、連続穴、アール穴加工等多種類の穴あけに対応。
波状の刃形が切削抵抗を軽くします。
用途木材・竹への穴あけ作業に
材質普通鋼
適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上/インパクトドライバ14.4V以上(27mmまで)
適正回転数(回転/分)3000以下(12mm~27mm)、1500以下(28mm~51mm)
優れた弾力性によって脚、腰の疲労を軽減します。
マットの表面に波状の突起があり作業者がすべりにくいです。
荷重を分散するので、落下時製品に傷が付きにくいです。
用途立ち作業の足元用マット、コンクリート、鉄板、石などの床が固い職場に最適
厚さ(mm)12.5
色黒/黄
片手で操作できる軽量で使いやすい遠近自在のピストル噴口です。フード付きの為、空気の吸込みにより噴霧状態が波状になり、葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。
用途果樹全般、そ菜、庭園等の防除。
全長(mm)185
タイプ動力
本体質量(g)465
最高圧力(MPa)3.0
機能ストップ機能、切替機能
吸水量(L/min)15以上
パターン直射/円錐
噴出穴径(Φmm)1.8
出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
1丁
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
小容量の電路測定に最適な高感度タイプ・方形波状パルスのPEAKTOPEAKの測定・±600Vまでの直流電圧測定可能
その他交流電圧(P-P) 正弦波 8.4V/33V/84/330/840V 方形波 8.4V 三角波8.4V
付属品テストリード( TL-21a:全長約1m/ピン先18mm) 、予備ヒューズ(F1176)、取扱説明書
種別アナログマルチテスタ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×106×46
周波数特性AC12Vレンジ以下 40Hz~1MHz:変動値±5%以内
交流電流(A)6
直流電流(A)0.12μ/0.3m/3m/30m/300m/6、±0.06μ/±0.15m/1.5m/15m/150m
使用環境5~40℃ 湿度は下記の通りであって結露のないこと 5~31℃で80%RH(最大)、31℃を超え40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少
内蔵ヒューズF1176 0.5A/250V/IR1500A Φ5×20mm セラミック管、F1177 6.3A/250V/IR1500A Φ5×20mm セラミック管
許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下、結露の無いこと姿勢(本器の置かれている状態):水平に対して5度以内
低周波出力(dB)-10~51
RoHS指令(10物質対応)対応
特性高入力抵抗(DCV2.5M~12MΩ)および0.12μAレンジ(直流電流)の高感度FET電子テスタ 正弦波交流40Hz~1MHzの周波数特性(交流低電圧)DCV/DCAはゼロセンターメータ搭載 方形波状パルスのP-P値(Peak to Peak値)測定(デューティ比20%以上) 0.2Ω~200MΩの広範囲な抵抗測定
関連資料単品カタログ(0.34MB)
優れた弾力性によって脚、腰の疲労を軽減します。
マットの表面に波状の突起があり作業者がすべりにくいです。
荷重を分散するので、落下時製品に傷が付きにくいです。
用途立ち作業の足元用マット、コンクリート、鉄板、石などの床が固い職場に最適
厚さ(mm)12.5
色黒
グリストラップ専用の水切り袋です。材質:ポリエステル100%耐熱温度:-30℃~100℃。1本に見える糸は12本の細い糸で構成されています。1本1本が特殊な波状の糸で編んであるので、 小さなゴミもキャッチします。使用手順1.グリストラップの内側にスキットロンをいれます。2.上部を外側に折り曲げセットします。3.捨てるときは、袋ごと取りだし、ゴミ容器に。
材質ポリエステル
開いて置くだけでネズミがとれる!
波状粘着剤になっているので大きなネズミも逃しません。
ネズミがよく通る場所へ設置してください。
2枚入り。
用途ネズミ用
対象動物ネズミ
1個(2枚)
¥519
税込¥571
当日出荷
優れた弾力性によって脚、腰の疲労を軽減します。マットの表面に波状の突起があり作業者がすべりにくいです。荷重を分散するので、落下時製品に傷が付きにくいです。
用途立ち作業の足元用マット用。コンクリート、鉄板、石などの床が固い職場に。
トラスコ品番244-9957
材質塩化ビニール樹脂(PVC)
長さ(mm)1650
幅(mm)500
厚さ(mm)12.5
色黒
1枚
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
片手で操作できる軽量で使いやすい遠近自在のピストル噴口です。フード付きの為、空気の吸込みにより噴霧状態が波状になり、葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。
用途果樹全般、そ菜、庭園等の防除。
全長(mm)350
タイプ動力
本体質量(g)545
最高圧力(MPa)3.0
機能ストップ機能、切替機能
吸水量(L/min)15以上
パターン直射/円錐
噴出穴径(Φmm)1.8
出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
切断面が波状になります。
用途チーズやバター等のカットに
使用方法本体を横にした状態でカット
刃形波刃
切断長(mm)約90
1枚
¥469
税込¥516
翌々日出荷
すくいやすい波状構造!平らで自立する。
材質カップ部:アルミニウム合金、柄:ポリプロピレン
質量(g)76
間口(mm)60
耐熱温度(℃)ポリプロピレン:100、シリコーンゴム:120
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)200×35×60
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
オスルアーロックフィッティング(VRM・VPRMシリーズ)とメスルアーフィッティング(VRF・VPRFシリーズ)を接続した場合の緩みを抑えるオールシリコン製カバーです。カバー内側の波状突起に接続済ルアーロック部が引っ掛かる構造です。
仕様内寸×外寸×全長(mm):10×14×20
アズワン品番62-3875-37
1パック
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ローラーと刃にベアリングを採用。今までにない軽く、シャープな切れ味です。
用途適合管種:水道用波状ステンレス鋼管の溝入れ
トラスコ品番809-4683
全長(mm)158
質量(g)400
適合サイズ13Su~30Su
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ