71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラシ 部品クリーニング用 モノタロウ 動画あり
キャブレターボディ・シリンダーフィン等の奥まった部分の洗浄に最適なクリーニングブラシです。毛が丈夫なPVCナイロンのため溶剤の影響を受けにくいです。また灯油を使用した洗浄も可能です。
全長(mm)280 径(Φmm)約30(毛先端部)、14.5(ハンドル) 材質(毛)ナイロン 材質(ハンドル) ブラシ長(mm)70 毛丈(mm)約70 線径(mm)約0.4
1本
319 税込351
当日出荷

キャブレターボディやシリンダーフィンの奥まった部分などの洗浄に適した縦型の洗浄ブラシ。毛が固いので奥側のこびりついた汚れ落とし等に効果を発揮。
全長(mm)275 ブラシ長(mm)約70
1本
839 税込923
当日出荷

1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ モノタロウ 動画あり
内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。
用途各種金属部品、プラスチック部品の洗浄 特性強力 成分界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、防錆剤 形状粉末 タイプ漬け置きタイプ 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物 希釈の目安ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度パーツ洗浄/10Lに250g程度一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1袋(1kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに幅広い用途を持つ竹ブラシ。
材質(ブラシ部)豚毛 寸法A(mm)12 タイプ竹楊子 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


水周りの作業等にも使えます。
用途接着剤の塗布など 材質(ブラシ部)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1本
90 税込99
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
235 税込259
当日出荷

すき間や目地等の狭い場所のほこり払い、サッシ溝の掃除等の汚れ落としに適しています。 毛材は馬毛、PP(ポリプロピレン)、真鍮を取り揃えております。
全長(mm)145 幅(mm)15 材質(柄部) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状J型 材質(柄部)スチール
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手に持ちやすい筆型で作業性がアップします。竹柄タイプは弾力性があり折れにくいです。
用途長時間の研磨作業に最適。
1本
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

L-57 神トレホイールブラシ SOFT99 動画あり
ナット穴・バルブ穴のスキマもすっきり洗浄できる筆状ブラシ。軟質樹脂リングでキズ付き防止。
用途ホイール洗浄用 材質ブラシ部:豚毛(中国産)、グリップ部:PP、リング部:エラストマー、PP 全長(mm)(大)約235×1本、(小)約205×1本 アズワン品番64-8322-98 危険物の類別非危険物 ブラシ寸法(mm)大:約30、小:約17.5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

3587はコンパクトサイズで女性にも使いやすいソフトハンドブラシです。 3890は手によくなじむワイドブラシです。 作業台や容器の洗浄など多目的に使用できます。
耐熱温度(℃)120 材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

通水洗車ブラシ PP モノタロウ 動画あり
ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。耐久性がよく、しっかり汚れを落とします。
用途ボディーや樹脂バンパー、下回りの洗浄 材質本体:PE、ブラシ:PP 幅(mm)65 全長(mm)380 柄:黒、ブラシ:青 質量(g)135 種類柄付きタイプ 適合内径(Φmm)ホース内径15 毛丈(mm)50 危険物の類別非危険物 植毛部(幅×長さ)(mm)幅約75×長さ約135 適合用途洗車
1個
299 税込329
当日出荷

軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたエンド型ブラシ。
用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。 軸径(Φmm)3 摘要仕上げ、艶出し、クリーニング 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)36 使用工具マイクログラインダー 線径(Φmm)ナイロン0.2
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。HACCP環境が必要な場所に。全長17cmと女性の手にも収まりやすいサイズ、定番3587のハードバージョン。
用途作業台、機械洗浄、容器の洗浄などあらゆる場面で使用できます。 材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル 寸法(mm)170×55×45 質量(g)110 線径(Φmm)0.5 毛丈(mm)25 耐熱温度(℃)121 毛のかたさハード
1個
2,088 税込2,297
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ 定期注文 動画あり
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン 仕様逆さ噴射可 付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル 種別油性、エアゾール 適合機器機械部品 主な用途油汚れ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性逆さ噴射可 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚れ落としや、水洗いに適した、高密度毛材のチャンネルブラシです。ナイロン毛は台所・お風呂など水廻りの洗浄に最適です。 洗浄、洗車、食器洗い、水廻り作業に使えます。
用途汚れ落し・水洗い。 材質(毛)ナイロン線 タイプチャンネルブラシ
1本
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台所・お風呂など水廻りの洗浄に最適なナイロン毛のブラシです。洗車、食器洗いなど、水廻り作業に最適です。使いやすい曲り柄です。
用途汚れ落し・水洗い。 材質(毛)ナイロン タイプ竹ブラシ・曲柄 材質(柄部)
1本
229 税込252
当日出荷

凹凸面の掃除に適した毛長タイプの手植えブラシです。ナイロン毛は台所・お風呂など水廻りの洗浄に最適です。
用途メッキ磨き、接着剤塗布、機械部品の洗浄などに。 材質線材:ナイロン、柄部:竹 全長(mm)297 ブラシ寸法(mm)65×10×18
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毛が逃げずに力が入りやすいです。漂白剤で除菌ができるので衛生的です。(200ppmの次亜塩素酸ナトリウム溶液で1日5分浸漬を推奨)女性でもにぎりやすい形と大きさなので作業効率がアップします。
用途まな板や作業台、床など凹凸が含まれる平面の洗浄。 縦(mm)60 横(mm)170 厚さ(mm)40 質量(g)130
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


台所・お風呂など水廻りの洗浄に最適なナイロン毛のブラシです。毛長タイプなので、凹凸面の掃除に最適です。
用途水洗い、汚れ落し。 材質ナイロン 材質(毛)ナイロン線 タイプ竹ブラシ・曲柄 材質(柄部)
1本
579 税込637
当日出荷

Carlisle(カーライル)アイロンハンドルブラシ
エコ商品
グリップハンドルつきで女性でも力を込めやすい形状です。 狭い場所の清掃にも便利です。
用途シンク・バット・作業台などの洗浄、狭い場所の洗浄 幅(mm)70 全長(mm)152 線径(Φmm)0.45 毛丈(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

台所・お風呂など水廻りの洗浄に最適なナイロン毛のブラシです。洗車、食器洗いなど、水廻り作業に最適です。
用途水洗い、汚れ落し。 材質(毛)ナイロン 材質(柄部)
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚れ落とし・水洗いに適したナイロン毛のブラシです。ナイロン毛は台所・お風呂など水廻りの洗浄に最適です。洗浄、洗車、食器洗い、水廻り作業に使えます。
用途水洗い、汚れ落し。 材質(毛)ナイロン線・3行 タイプD型 材質(柄部)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

金属検出機対応。作業台などの厨房設備機器を素早く洗浄するスクラブブラシ。金属検出機対応の安心設計です。
材質ポリエステル毛 質量(g)260 外形寸法(mm)190×63 線径(Φmm)0.6 毛丈(mm)65 耐熱温度(℃)130 毛のかたさハード
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

女性にも握りやすいので作業効率がアップします。 毛が逃げずに力が入りやすい。 漂白剤で除菌ができるので衛生的です。
用途まな板や作業台、床など凹凸が含まれる平面の洗浄 寸法(mm)60×170
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロン毛は台所・お風呂など水廻りの洗浄に最適です。波線ワイヤーで毛材密度の高い共柄ブラシです。
用途水洗い、汚れ落し。 材質(毛)ナイロン線 タイプ共柄ブラシ
1本
429 税込472
当日出荷

ブラシボディーを湾曲させた多目的に使用できるデッキブラシです。 Vikan社の全てのハンドルとジョイントできます。(ハンドル別売です)
用途壁や作業台の下などの洗浄に 材質ボディ:PP、フィラメント:ポリエステル 幅(mm)245 質量(g)490 タイプハード 線径(Φmm)0.5 毛丈(mm)45 耐熱温度(℃)121
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汚れ落とし・水洗いに適したナイロン毛のブラシです。ナイロン毛は台所・お風呂など水廻りの洗浄に最適です。洗浄、洗車、食器洗い、水廻り作業に最適です。
用途水洗い、汚れ落し。 材質(毛)ナイロン線・3行 タイプU3型 材質(柄部)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

Vikan hygiene systemヴァイカンブラシデンマーク製HACCP対応ブラシHACCP対応の規格を各所に取り入れると共に、カラーコーディングを全商品に導入していますので、色別の洗浄システムがはかれます。また、人間工学を商品設計の中に取り入れているので従来の商品と比べて疲労度合が軽く、使う人の身になって設計されています。 ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めて 有るので、毛が抜けにくい。熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常 に強い。ほこりやバクテリアを吸収しない。 二種類の長さの毛とアングルをつけることにより高所の 洗浄や作業台の下等、多目的用途に使用できます。
材質ボディ部=ポリプロピレン フィラメント=ポリエステル 質量(kg)0.49 毛丈(mm)45/33 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×145×110 耐熱温度(℃)120
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

器具洗浄向け。すぐれた衛生性を持ち、金属検出器で検出できるカラーの毛を使用。ベルトコンベアー、調理台、カウンターなどの掃除に効果的です。
材質本体/PP、毛/ポリエステル 耐熱温度(℃)120 質量(g)150
1本
5,198 税込5,718
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Carlisle(カーライル)アングルデッキブラシ(ハンドル別売り)
エコ商品
オープンエリアはもちろん、機器や作業台の下など、あらゆる角度で効率的に洗浄することができます。 高さ10cmのすき間にも入り込みます。
用途床面の洗浄 幅(mm)254 ホワイト 高さ(mm)60 奥行(mm)80 線径(Φmm)0.6 毛丈(mm)42~49 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

アルミ台のナイロンブラシです。タンク付ポリッシャーやカーペット洗浄に適しています。
用途床洗浄用。ポリッシャーに装着して使用。 寸法(inch)12 トラスコ品番397-8338 適合本体AFP-120T、AFP-120HT 質量(g)2800
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

アルミ台のナイロンブラシです。タンク付ポリッシャーやカーペット洗浄に適しています。
用途床洗浄用。ポリッシャーに装着して使用。 寸法(inch)14 トラスコ品番397-8362 適合本体AFP-140T、AFP-140HT 質量(g)4500
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

狭い場所にも使いやすいディティールブラシです。食品工場や厨房などに必要とされる異物混入対策、衛生管理に最適です。ヴァイカンツールはISO9001承認の工場で生産されています。5色のカラーバリエーションを用意していますので、清掃区域や調理する食材毎に色分けし、洗浄区域を明確にすることができます。人間工学に基づいて設計されています。握り易く作業し易い大きさに計算されていますので、作業効率がよく、長時間の作業でも疲れにくくできています。ブラシボディはソリッドタイプのポリプロピレンを使用しているため頑丈で破損などによる異物混入の危険性を軽減できます。フィラメントはポリエステルをステンレススチールの金具でしっかりと留めていますので、抜けにくい構造になっています。ポリエステルは水分の吸収率が低く、水切れが早いのでバクテリアの繁殖を防ぎ衛生的です。耐熱温度は121度、酸・アルカリ・油にも強く使用する場所を選びません。
仕様HACCP対応 タイプハード 材質(ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル 質量(g)30 外形寸法(mm)200×22×35 毛丈(mm)16 耐熱温度(℃)121 線径(mm)0.5
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途機械部品の洗浄、接着剤の塗布など。 材質66ナイロン 全長×幅W×厚さ295×16×6 毛丈(mm)16 植付(mm)62 質量(g)20 線径(Φmm)0.2 行数4
1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロンコンデンサーブラシ シングル モノタロウ 動画あり
手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。 パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)ナイロン
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パイプ内径など、普通のブラシでは届かない所への作業に最適です。針金を芯線にして、それをねじる事によりブラシ繊維を固定しているブラシです。 ネジリブラシが特徴とする形状とナイロン毛材により、パイプの洗浄に最適です。ナイロン毛は台所・お風呂など水廻りの洗浄に最適です。
用途パイプの内側の洗浄。 材質(毛)ナイロン線 タイプネジリブラシ
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)