54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インレット用液体キャッチポット、FL20Kフォアライントラップ、 ITCインレットケミカルトラップの交換用活性アルミナです。
1個(0.2kg)
7,798 税込8,578
6日以内出荷

耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6 硬さ(Hv)1100 化学組成Al2O3/93%、SiO2/5% 破壊靭性3.7MPa√m からずり磨耗率(ppm/h)180
1袋(1kg)ほか
特価
499 税込549
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)アルミナボール SSA-995
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。高純度グレードタイプ。
用途粉砕・混合・分散用に。 材質アルミナSSA-995 常用温度(℃)1750 硬さ(Hv)1500 化学組成Al2O3=99.5% 破壊靭性4.0 密度(g/cm3)3.8
1袋(1kg)
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐摩耗性・耐衝撃性に優れ、コンタミも最小限に抑えます。 高密度で真球に近い形状ですので、粉砕効率を高めます。
硬度1300(HV) 化学組成Al2O3/99.5%以上、MgO/0.4%以下 密度3.8g/cc 強度1100kgf/pcs.(Φ8mmボール使用時)(破壊)
1ケース(1kg)
6,690 税込7,359
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

様々な気体・液体の乾燥に適しています。 高温でも高い吸着能力があります。
形状1.6mmペレット状 構造ソーダライト
1本(100g)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)アルミナボール
耐摩耗性に優れており、99.9%と高純度のため、アルミナ成分以外の混入はほとんどありません。 U・Thの含有量が非常に少ないので、放射性元素の混入はほとんどありません。
質量(kg)1 硬さ(Hv)17.2GPa(1750kgf/mm2) 化学組成Al2O3/99.9% 破壊靭性3.5MPa√m 密度(g/cm3)3.9 からずり磨耗率(ppm/h)6
1個(1kg)
32,300 税込35,530
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

硬度が高く、粘りがあるので磨耗減量が従来の磁器ボールに比べて1/5程度です。 材質がち密で比重が大きいので粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。 耐摩耗・耐久性に優れ、天然原料、アルミナから電子部品の基板など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。
1箱(1kg)
6,498 税込7,148
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷


世界一吸着性の良い天然粘土を加工した吸収土で、濃茶色の飽和状態になるまで繰り返し使用できます。
用途油液の流出事故対策に。 吸着量(L/袋)19(A重油基準) 仕様天然素材の油液吸着材 その他-廃棄の方法-産業廃棄物として処理するか焼却炉でほかの燃えるゴミと一緒に燃やして下さい。 トラスコ品番126-3374 材質天然粘度を焙焼した多孔質のもの 吸収量1袋あたり吸収量約19L 対応オイル 繰り返し・詰め替え対応
1袋(18kg)
7,298 税込8,028
当日出荷

様々な気体・液体の乾燥に適しています。 高温でも高い吸着能力があります。
形状1.6mmペレット状 穴径(Φmm)0.4 構造ソーダライト 化学組成ナトリウムアルミニウムシリケート アズワン品番1-4896-03 吸着される分子H2S・CO2・C2H6・C3H6・C2H5OH・C4H6 乾燥容量(%)~21
1個
2,290 税込2,519
当日出荷

名称酸化アルミニウム 等級化学用 CP 化学式Al2O3 濃度(%)≧98.0 化学組成Al2O3 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0062-98 危険物の類別非危険物 特性呼吸器への刺激のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肺) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量101.96 CAS登録番号1344-28-1 別称アルミナ
1本(500g)
1,398 税込1,538
当日出荷


吸湿するとインジケーターの青いシリカゲルがピンク色に変色します。170℃で2時間加熱すると再生します。
種別大粒 アズワン品番3-8151-04
1缶
18,980 税込20,878
当日出荷


ロータリーポンプのオイル逆拡散を捕捉します。
用途ロータリーポンプの油煙の捕集 トラスコ品番419-4799 適合機種RVシリーズ、E2Mシリーズ 質量(kg)1.1 アズワン品番1-3046-01
1個
98,980 税込108,878
当日出荷

2~3mm粒状の薄桃色の多孔質粒状物質です。蜂巣状構造で、その空洞に入る小さな分子を吸収、吸着します。 電子レンジ等で加熱後、真空乾燥することで、活性化します。活性化した粒を有機溶媒に加えることで無水溶媒になります。 有機化合物の合成や蒸留・精製や環境分析用の試薬前処理、脱水操作など幅広く使用できます。
仕様組成:合成ゼオライト 形状2~3mm(淡桃色)
1組(2個)
20,980 税込23,078
当日出荷

高強度で優れた耐熱衝撃性があり、急激な温度変化のある場所での耐熱耐摩耗部品として、ボールベアリング用としても使用されています。
仕様(破壊靱性)6.0MPa・m1/2、(熱膨張係数)2.8×10-6/℃ 材質窒化珪素 比重3.2 硬さ(Hv)1600 最高使用温度(℃)1000 ヤング率(GPa)310
1個
289 税込318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
10,100 税込11,110
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不思議な高分子化合物で、自重の数百倍の水を吸収することができます。紙おむつなどに利用されています。 水を吸収した樹脂に塩をかけると浸透圧により水が排出します。
内容量(g)約200 吸収量自重の約400倍(純水の場合) 自重の約300倍(水道水の場合) 粒径(μm)150~710
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

乳化性液状金属磨きです。 特にステンレスに最適です。 チューブタイプ(クリーム状)で使い勝手に優れてます。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します 適合材各種金属 成分研磨剤(25% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、有機溶剤(灯油)、界面活性剤 トラスコ品番293-8863 発火点(℃)200以上
1本(150g)
585 税込644
当日出荷

ポンとボトルに入れるだけ!4種のボールで、不純物やカルキ臭を吸着しおいしい水に!。+菌の繁殖を抑制し、清潔なお水を維持する「ボトルにPON」。ポンと給水器のボトルに入れるだけ!。竹炭ボールが水道水の不純物やカルキ臭を吸着し、おいしい水にします。2種類の抗菌ボールが菌の繁殖を抑制し、水を清潔に保ちます。活性アルミナがミネラルを吸着しペットにやさしい水に。ボトルの口をふさがない安心構造。ボトル内でぷかぷか浮いておいしい水に!
材質抗菌セラミックス、竹炭セラミックス、活性アルミナ、PP 本体質量(g)17.2 適合ボトル口径(Φmm)21.5以上、 高さ(cm)使用可能ボトル:12以上 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約2.1×2.1×11.5
1個
849 税込934
4日以内出荷

ポンとボトルに入れるだけ!4種のボールで、下部尿路の健康維持に!菌の繁殖を抑制し、清潔なお水を維持する「ボトルにPON」。ポンと給水器のボトルに入れるだけ!。軟水ボールが水道水のマグネシウム、カルシウムを減少させて軟水にします。2種類の抗菌ボールが菌の繁殖を抑制し、水を清潔に保ちます。活性アルミナがミネラルを吸着しペットにやさしい水に。ボトルの口をふさがない安心構造。ボトル内でぷかぷか浮いておいしい水に!。マグネシウム、カルシウムは動物にとって大切なミネラルですが、過剰摂取を防ぐことで下部尿路の健康に配慮できます。また、水分を多くとり、排尿の回数を増加させることが大切です。日頃から食事、肥満、運動不足などにも注意が必要です。
材質抗菌セラミックス、軟水セラミックス、活性アルミナ、PP 本体質量(g)18.5 適合ボトル口径(Φmm)21.5以上、 高さ(cm)使用可能ボトル:12以上 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約2.1×2.1×11.5
1個
939 税込1,033
4日以内出荷

水性・油性兼用塗料固化剤 BIG アサヒペン 動画あり
残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。 ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。 固化した塗料は、一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。
用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用。 主成分高吸水性樹脂、アルミナケイ酸塩、界面活性剤 処理能力1袋(35g)で約400mLまで 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(500g)
2,598 税込2,858
当日出荷

允・セサミシンク職人
シンク、洗面台の洗浄、グラスなどの茶渋やくすみ除去、IHコンロの清掃に。シンク職人は、キッチンや水まわりの汚れ除去のために開発された洗剤です。2種類の界面活性剤と、有機酸で汚れを溶かし、超微粒子研磨剤がキッチンシンクはもちろん、洗面台や水まわりの汚れを1枚剥がしたようにキレイに仕上げます。また、傷がつかない研磨剤を使用しているのでIHコンロのガラストップの清掃にも使用することができます。
成分ノニオン系界面活性剤、(3%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アニオン系界面活性剤(1%アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、グリコール系溶剤、有機酸、研磨剤(15%アルミナ系鉱物)、増粘剤 寸法(mm)70×42×190 質量(g)338 内容量(mL)300 液性酸性 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
1本
999 税込1,099
当日出荷

SEK-5 #10000 液体研磨材 プラスチック用 SK11 動画あり
プラスチック・メッキ製品の磨きに最適です。超微粒子研磨剤配合です。
用途電話・ヘルメット・車のエンブレム等の汚れ落とし・ツヤ出し。 粒度10000~15000 適合材プラスチック 仕様プラスチック用 材質酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂・活性剤・防腐剤・水 容量(mL)50
1本(50mL)
698 税込768
当日出荷

研磨剤と艶出しワックスが含まれたクロスです。 主成分:アルミナ・高級脂肪酸ワックス・界面活性剤・合成ゴム。
用途クロス 寸法(mm)132×92
1枚
329 税込362
当日出荷

残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。 ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。 固化した塗料は、一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。
用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用。 成分高吸水性樹脂、アルミナケイ酸塩、界面活性剤 処理能力1袋(35g)で約400mLまで 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(35g)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

くすんだ金属をピカピカにする金属みがき剤です。
用途仏具、ステンレス流し台、ガスレンヂ、ストーブの反射鏡、ゴルフクラブ、管楽器、自転車、ドアーの取手、階段の手すり、自動車のバンパー等金属部分 適合材各種金属 成分研磨材(24.1%)アルミナ系鉱物、脂肪. 酸、有機溶剤、界面活性剤
1本(40g)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロが使用する洗剤を家庭でも使えるように改良いたしました。 頑固な鏡のウロコ状の汚れをスッキリ落とす、研磨パッドと研磨剤のセット。 大変で時間のかかるウロコ汚れがラクに落とせます。
成分研磨材(30%アルミナ系鉱物)・界面活性剤(19% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)・有機酸(リンゴ酸・クエン酸)・増粘剤 液性酸性
1セット
969 税込1,066
当日出荷

SEK-4 #10000 液体研磨材 貴金属用 SK11 動画あり
金・銀・プラチナ製品の磨きに最適です。超微粒子研磨剤配合です。
用途指輪・ネックレス・ブレスレット等の汚れ落とし・ツヤ出し。 粒度10000~15000 適合材貴金属 仕様貴金属用 材質酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂・活性剤・防腐剤・水 容量(mL)50
1個
698 税込768
当日出荷

専用クリーナーと不織布で鱗状痕汚れを落とします!
用途鏡・ガラスなどのウロコ状汚れ(鱗状痕)落し。 磁器タイル、タイル目地の黒ずみ汚れ落し 使用場所浴室 商品タイプ本体 液性弱酸性 成分(クリーナー)酸化アルミニウム、ヤシ油、界面活性剤
1本(140g)
999 税込1,099
当日出荷

ステンレスのくもり、サビ、油汚れをキズを付けずに強力に落とします。
用途ステンレス製品のサビ取り、つや出し、汚れ落とし 液性アルカリ性 成分界面活性剤(2%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、グリコールエーテル、増粘剤、研磨剤(30%炭酸カルシウム、酸化アルミニウム)、潤滑剤
1本(100mL)
619 税込681
当日出荷

SEK-2 #2000 液体研磨材 アルミ用 SK11 動画あり
アルミ製品の磨きに最適です。超微粒子研磨剤配合です。
用途アルミホイール・窓枠・アタッシュケース等の汚れ落とし・ツヤ出し。 粒度2000~4000 適合材アルミ 仕様アルミ用 材質酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂・活性剤・防腐剤・水 容量(mL)50
1本(50cc)
698 税込768
当日出荷

SEK-1 #1000 液体研磨材  真鍮用 SK11 動画あり
銅・真鍮製品の磨きに最適です。超微粒子研磨剤配合です。
用途ドアノブ・取っ手・仏具等の汚れ落とし・変色の緩和・ツヤ出し。 粒度1000~1500 適合材真鍮 仕様真鍮用 材質酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂・活性剤・防腐剤・水 容量(mL)50
1本(50cc)
698 税込768
当日出荷

落ちにくいいろいろな汚れをスッキリ落とす磨き剤。 浴室の鏡・タイルのウロコ状汚れ落とし。 クリーム状で傷がつきにくく使いやすい。
成分研磨材(30%)・アルミナ系鉱物・界面活性剤(19% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)・有機酸(リンゴ酸・クエン酸)・増粘剤 液性酸性
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SEK-3 #3000 液体研磨材 ステン用 SK11 動画あり
ステンレス製品の磨きに最適です。超微粒子研磨剤配合です。
用途ドアノブ・シンク・スプーン等の汚れ落とし・ツヤ出し。 粒度3000~5000 適合材ステンレス 仕様ステンレス用 材質酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂・活性剤・防腐剤・水 容量(mL)50
1個
698 税込768
3日以内出荷

ステンレススチール、真鍮、ガラス、鏡、メッキ製品等に付着した洗剤では落としきれない水アカ、湯あか、茶渋タンニン、油汚れ、錆等をキズを付けずにキレイに落とします。
使用場所キッチン 成分純石鹸、重曹、リモネンd、シリカ、グリセリン、アルミナ、界面活性剤 容量(mL)250 TKG品番9-1327-0701 TKG品番(2017)6-1187-0701
1個
899 税込989
当日出荷

プロが使用する洗剤を家庭でも使えるように改良いたしました。 落ちにくいステンレスの頑固な水アカをスッキリ落とす、クリーム状で傷がつきにくく使いやすい洗剤です。
液性弱アルカリ性 成分研磨材(40%)・アルミナ系鉱物・界面活性剤(11.5%脂肪酸ナトリウム)・アルカリ剤・金属封鎖剤
1本(30g)
599 税込659
当日出荷

プロが使用する洗剤を家庭でも使えるように改良いたしました。 落ちにくいIH調理器およびガスレンジのガラストップの油汚れ・コゲ・黒ずみをスッキリ落とす、クリーム状で傷がつきにくく使いやすい洗剤です。
液性弱アルカリ性 成分研磨材(35%)・アルミナ系鉱物・界面活性剤(8.5%脂肪酸カリウム)・アルカリ剤・金属封鎖剤
1本(30g)
599 税込659
欠品中