●玉子豆腐だけでなく羊羹、寒天などにも使えます。
材質18-8ステンレス
材質18-8ステンレス
質量(g)596
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×140×47
品名・タイプ寒天・ようかん・ゼリー型
TKG品番9-1162-1101
TKG品番(2017)6-1040-1101
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
材質18-0ステンレス
質量(g)253
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×110×45
品名・タイプ寒天・ようかん・ゼリー型
TKG品番9-1162-1001
TKG品番(2017)6-1040-1001
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質18-0ステンレス
品名・タイプ寒天・ようかん・ゼリー型
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
水ようかん・蒸しパン・卵豆腐・プリン・ゼリー・寒天などにいろいろ使用可能。取り出しやすい二重構造、目盛がついているのでタネの量の目安になって便利です。中敷きがついているので簡単に取り出せます。冷蔵庫で冷やし固めることもできます。
材質ポリプロピレン
品名・タイプ水ようかん・蒸しパン・卵豆腐・プリン・ゼリー・寒天
耐久温度(℃)耐熱140/耐冷-20
一枚板を折り畳み加工、半田付けや接着剤は使用しておりません。
用途玉子豆腐の他、牛乳かん・ゼリー等のデザートにも。
材質ステンレス鋼
種別9個取
材質18-0ステンレス
材質本体:スチールアルミメッキ、補強材:ステンレススチール
品名・タイプパウンドケーキ型
見て楽しめる食事を実現します。食べる意欲もアップします。ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱すれば出来上が り。応用が効く、魚・肉・野菜の調理例の3種類を揃えました。現場調査の結果、最も多くのケースで提供されていた容量を 参考に製品化しました。食器洗浄機、消毒保管庫にも対応、シリコンゴムは医療製品 にも使われている安全な素材です。耐熱温度:220℃エビフライ型の使用例
容量(mL)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×118×25
ハンダ付けより、コーナーにカスがたまりません。
材質18-8ステンレス
見て楽しめる食事を実現します。食べる意欲もアップします。ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱すれば出来上が り。応用が効く、魚・肉・野菜の調理例の3種類を揃えました。現場調査の結果、最も多くのケースで提供されていた容量を 参考に製品化しました。食器洗浄機、消毒保管庫にも対応、シリコンゴムは医療製品 にも使われている安全な素材です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×100×27
容量(mL)65
ハート特大 内寸60×60 大 内寸50×40 中 内寸32×32 小 内寸23×23 星 大 内寸Φ45 小 内寸Φ28 飛行機 内寸27×24
材質ポリスチレン
内寸法(mm)ハート特大/60×60、ハート大/50×40、ハート中/32×32、ハート小/23×23、星大/Φ45、星小/Φ28、飛行機/27×24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×228×8
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
TKG品番9-1062-1001
TKG品番(2017)6-0938-1101
1個
¥319
税込¥351
翌々日出荷
耐酸性のため、腐食に強いステンレス製の流し型です。
和菓子以外にもゼリーや生チョコ、ムースなど幅広くお使いいただけます。
日本製
材質ステンレス
寸法(mm)内寸:120×150×H45
1個(1個)
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
水まんじゅうだけでなくゼリー等にもお使いいただけます。
材質プラスチック(PS)
寸法(mm)直径35×H35(一個当たり)
寸法(Φ×mm)直径50×H35
1枚(5枚)
¥719
税込¥791
4日以内出荷
真鍮製のチョコレート流し型です。バレンタインやホームパーティなどで活躍します。
材質真鍮
材質ABS樹脂
寸法(mm)246×130×H17
出来上り寸法(mm)約33×31×H14
1個(1個)
¥809
税込¥890
4日以内出荷
水まんじゅうだけでなくゼリー等にもお使いいただけます。
材質プラスチック(PP)
寸法(mm)直径35×H25(一個当たり)
1セット(5枚)
¥609
税込¥670
4日以内出荷
1枚(10枚)
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
寒天・ゼリー・ババロアなどの冷やし型として使います。
ステンレス製ですので、玉子豆腐やプリン・ケーキを蒸すこともできます。
又、クッキー抜型を使用していろいろな形を作ってみてください。
品名・タイプ寒天・ようかん・ゼリー型
仮組みしながらの接着や大型モデルの組み立てに最適。接着面をあわせてすきまに流し込むタイプの接着剤です。
小さなすきまにも確実に入って確かな接着が可能。40ml角ビン入り、キャップには流し込みに便利な極細面相筆をセット。
今までの接着剤とコンビで使用すれば、組立作業の能率がさらにアップします。
用途情景塗装用、プラスチックモデル用
成分有機溶剤(100%)、酢酸ブチル、アセトン
接着剤スチロール樹脂系
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.04L
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1本(40mL)
¥359
税込¥395
当日出荷
タミヤセメント(流し込みタイプ)より乾燥が速いのが特徴。大きなパーツ同士から繊細なパーツの取り付けまでスピーディーな組み立てが楽しめます。
接着剤のはみ出しが少なく接着面がきれいに仕上がるのもうれしいポイントです。キャップには接着剤の流し込みに便利な極細面相筆付き。
用途情景塗装用
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1本(40mL)
¥369
税込¥406
当日出荷
二槽式流しの排水栓用のネジ式接続タイプ。
最高使用温度(℃)60
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
Φ40はJIS規格に適合します。接続管は鋼管でも使用できます。
用途ステンレス流し台用
パッキンゴムパッキン2枚、シートパッキン1枚
Φ40はJIS規格流しに適合します。流出口は管用テーパーねじ
用途ステンレス流し台用
材質1本体:FC150 錆止め塗装 2目皿3枠:SCS13 ヘアライン 4バスケット:SUS304 5臭気止:ABS 6パッキン:NR 7ワッシャー:PE
質量(kg)2.4
寸法H(mm)152
寸法D(mm)111
寸法D1(mm)81.5
寸法D2(mm)84.5
寸法D3(mm)108
ねじ径dR(Rc)1-1/2
関連資料寸法図(0.06MB)
パッキンゴムパッキン2枚、シートパッキン1枚
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
二層の排水ホースを一つの排水ホースに繋ぎます。
材質ABS
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
小さなゴミもキャッチして環境に優しい排水口カバー流し台の排水口用メッシュカゴ。
小さなゴミもキャッチして流しません。樹脂部は抗菌加工。
材質枠/ポリプロピレン(抗菌)、網/18-8ステンレス
色ステンレス
質量(g)47
寸法(直径Φ×高さH)(mm)144×50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
柑橘類から抽出されるリモネンを使用。有機溶剤特有の刺激臭がなく、安全性も高い接着剤です。
タミヤセメントと同じように使え、プラスチックモデル(スチロール樹脂)はもちろんプラバン、プラ材を強力に接着。
リモネン接着剤にありがちな初期接着力の弱さもありません。
流し込みタイプはすき間に入り込んでいくので、仮組みしながらの接着や大型モデルの組み立てに最適。使いやすい極細筆付きキャップ。
用途情景塗装用
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1本(40mL)
¥439
税込¥483
当日出荷
二層式排水栓用のねじ式接続タイプです。
材質PVC、ABS、PP
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
サビに強いステンレス製!
材質本体・ハンドル:ステンレス(SUS304)、アダプター:ポリプロピレン
寸法(mm)直径144×48、(内ケース)155×290×183
色ステンレス
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
二層式流しの排水栓用の差込式接続タイプ。
接続部のサイズに合わせ、切って接続。
最高使用温度(℃)60
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ