鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。
便利なハケ・キャップ付。
H-728はノンハロゲン仕様。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
鉛フリーはんだ対応の電子部品用フラックス
手はんだ付け作業効率アップに特化した信頼のフラックス
品質維持に最適な、使いきり少量20mlボトル入り(ハケ付き)
用途電気部品、PCB用に。
種別半田付け
仕様ハケ付き
トラスコ品番367-8806
全長(mm)2
容量(mL)20
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量20mL
危険物の性状非水溶性
1個(20mL)
¥779
税込¥857
当日出荷
高活性・即効性の水溶性フラックスです。
鉛フリー・鉛入りはんだともに使用できます。
残渣除去は温水(約65℃)洗浄が最適です。
用途銅・銅合金用。
ヤニなしはんだ作業中の母材への酸化物の除去。
種別半田付け
仕様(洗浄)した方が良い
トラスコ品番215-5095
質量(g)28
容器20cc目薬容器
臭気若干有
色調青色
危険物の類別非危険物
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
経済的な補充用フラックス
30mLハケ付容器への補充時に便利なスポイド付。
鉛フリーハンダ対応。
容量(mL)500
RoHS指令(10物質対応)対応
種別半田付け
ハロゲン含有率0.07%
絶縁抵抗(Ω)1011
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.5L
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
●無色透明で残渣はほとんど残らず腐食を抑制
●独自の活性成分配合で飛散を抑制
●より線の端末処理に最適
用途フラックスは、電子部品等のはんだ付けには必要不可欠なものです。
はんだ及び、部品リード・基板銅箔などの金属表面は、大気中では酸化被膜に覆われています。
この酸化被膜を除去してクリーンな接合面をつくり、効果的なはんだ濡れ(接合)を可能にするためフラックスが使用されます
種別半田付け
仕様リード線端末処理用無洗浄タイプ
比重0.829(20℃時)
塩素量(%)0.16
固形分1.0wt%
希釈剤ソルベント#6200
危険等級Ⅱ
粘度(20℃)(cP)3.0
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量1200mL
危険物の性状水溶性
1個(1kg)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
高密度実装を目的としたIC、チップ部品搭載の産業機器用プリント基板のはんだ付けに最適です。フラックス残渣の信頼性に優れていますので、電気絶縁性および非腐食性に優れており無洗浄化がはかれます。ハケ付きキャップ
種別半田付け
成分ロジン系特殊合成樹脂17~19%、活性剤1~3%、アルコール系溶剤75~85%
トラスコ品番849-8340
容量(mL)(フラックス)20
比重0.824(20℃)
引火点(℃)11.7
危険等級Ⅱ
塩素含有量(%)0
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.02L
絶縁抵抗1×1012以上(JIS Z3197.6.8.1986)
危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
¥679
税込¥747
欠品中
用途はんだ専用。 はんだ付作業時のぬれ促進に。
種別半田付け
仕様はんだ用
トラスコ品番376-0430
容量(mL)100
活性温度(℃)180~400
適合母材銅管
危険物の類別非危険物
1本(100mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
銅、真鍮、ブリキなどのはんだ付けに使用するフラックスです。
ステンレスのはんだ付けに最適です。
成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57%
種別半田付け
危険物の類別非危険物
ステンレスなどの樹脂系フラックスでは難しいとされる金属のはんだ付けに使用するフラックスです。
成分塩化亜鉛、塩化アンモニウム、塩酸、脱イオン水
比重約1.59(at20℃)
塩素含有量(%)28.0wt
種別半田付け
危険物の類別非危険物
アルミニウム、マグネシウム、鉄を除くほとんどの金属に半田付可能の万能無機酸系フラックスです。 塩化亜鉛非含有。
種別半田付け
エスコ品番EA311A-100
温度(℃)ハンダ付/95~290
適合母材銅、鉄合金
危険物の類別非危険物
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
銅・真鍮・ブリキ板のはんだ付けに最適です。
成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57%
セット内容フラックス単体
種別半田付け
危険物の類別非危険物
非腐食性の無洗浄タイプ。高密度実装を目的としたIC、チップ部品搭載の産業機器用プリント基板のはんだ付けに最適です。フラックス残渣の信頼性に優れていますので、劣悪な環境下においても電気絶縁性および非腐食性に優れており無洗浄化がはかれます。
種別半田付け
成分ロジン系特殊合成樹脂 27~29%、活性剤 2~3%
トラスコ品番112-9979
比重0.869(20℃)
引火点(℃)11.7
絶縁抵抗(Ω)1×1012以上 (JIS Z3197.6.8.1986)
危険等級Ⅱ
塩素含有量(%)0
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.5L
危険物の性状非水溶性
1個(500mL)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
無洗浄タイプのフラックスです。
はんだ付け性が良好なため、はんだブリッジ、未はんだを低減させます。
フラックス残渣は、非腐食性で信頼性に優れており、無洗浄での使用に適しています。
低固形分で、ベトツキが少なく取扱いが容易です。
用途基板製作装置
ハンダ作業時の作業効率のUPに
補修部分のハンダ付け性の改良に
自作基板のハンダ作業までの銅箔面保護に
種別半田付け
容量(mL)15
主成分ロジン
絶縁抵抗(Ω)(湿中)1×1010以上
危険等級Ⅱ
塩素含有量(%)0.032
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.015L
マイグレーション試験(hrs)異常なし
危険物の性状非水溶性
1個(15mL)
¥639
税込¥703
当日出荷
鉛フリーはんだを使用したプリント基板に最適です。はんだ付け後の残渣信頼性が優れ、無洗浄化がはかれます。(J-STD-004:ROLO)。ハロゲン成分の意図的含有がありません。塩素、臭素、フッ素、ヨウ素がそれぞれ1000ppm以下です。(JEITA規格)。ハケ付きキャップ
種別半田付け
成分ロジン系特殊合成樹脂10~14%、活性剤1~3%、イソプロピルアルコール80~90%
トラスコ品番112-8325
容量(mL)(フラックス)20
比重0.824(20℃)
引火点(℃)11.7
危険等級Ⅱ
塩素含有量(%)0
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
絶縁抵抗1×1012以上(JISZ3197:1999 8.5.3 40度)
危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
ステンレス始め酸化度の高い金属用に開発された高活性ハンダフラックスです。
用途ステンレスやクロームメッキ部の接合最適です。マグナ88専用フラックス
種別溶接
適合ステンレス用フラックス
容器仕様ポリ容器
形態液体
活性温度(℃)150-260
溶接方法ガス溶接
危険等級Ⅲ
危険物の類別第一類
危険物の品名前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
材質規格塩化系フラックス
危険物の性状第3種
環境・人体への負荷を軽減。鉛フリーはんだを使用したプリント基板に最適です。はんだ付け後の残渣信頼性が優れ、無洗浄化がはかれます。(J-STD-004:ROLO)。ハロゲン成分の意図的含有がありません。塩素、臭素、フッ素、ヨウ素がそれぞれ1000ppm以下です。(JEITA規格)
種別半田付け
成分ロジン系特殊合成樹脂10-14%、活性剤1-5%、イソプロピルアルコール80-90%
トラスコ品番113-1488
比重0.824(20℃)
引火点(℃)11.7
絶縁抵抗(Ω)1×1012以上(JISZ3197:1999 8.5.3 40度)
危険等級Ⅱ
塩素含有量(%)0
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1個(500mL)
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
高活性・即効性の水溶性フラックスです。
鉛フリー・鉛入りはんだともに使用できます。
残渣除去は温水(約65℃)洗浄が最適です。
用途ステン・クロム・鉄用。
ヤニなしはんだ作業中の母材への酸化物の除去。
種別半田付け
仕様(洗浄)必要
トラスコ品番222-0741
質量(g)28
容器20cc目薬容器
臭気強い
色調白黄色
危険物の類別非危険物
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
人体や環境への影響が少ない材料を使用した、強力で安全な洗浄剤です。
鉛フリー対応フラックスをきれいに洗浄できます。
ほとんどの樹脂を侵しません。
刺激臭が無く、低臭気なので作業環境も良好です。
「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用していません。
「PRTR法」に該当する物質は使用していません。
塩素系、フロン系溶剤を使用していません。
RoHS指令に適合しています。
用途部品実装後のプリント基板に付着したフラックス残渣の洗浄に
引火点(℃)-6(メチルシクロヘキサン)
臭気アルコール臭
外観無色透明液体
成分アルコール、グリコールエーテル、炭化水素
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
フラックス残渣の強力洗浄剤です。
洗浄力に優れ、鉛フリー対応フラックスもきれいに洗浄できます。
ほとんどの樹脂を侵しません。
刺激臭が無く、低臭気なので作業環境も良好です。
有機溶剤中毒予防規則に非該当です。
用途部品実装後のフラックス残渣の洗浄に。
主成分アルコール
外観無色透明液体
危険等級Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則非該当
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量15mL
危険物の性状非水溶性
1個(15mL)
¥659
税込¥725
当日出荷
ステンレスのはんだ付けに最適です。ステンレス・板金用フラックスは使用後十分水洗いが必要です。
用途ステンレス用
種別半田付け
仕様フラックス単体
成分塩化亜鉛35-45%、塩化アンモニウム4-6%、塩化水素3-4%、水47-57%
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
作業やニーズに合わせて選択できるフラックス。FS-242シリーズ。作業性に優れたフラックス。FS-812シリーズ。環境に配慮したハロゲンフリータイプ
タイプフラックス:無洗浄タイプ
電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
絶縁抵抗1×108Ω以上(試験(JIS Z 3197))
銅板腐食合格(試験(JIS Z 3197))
危険物の性状非水溶性
電源コードやコネクタなど、電線のはんだ付けに最適です。
種別半田付け
成分ロジン16~19%、イソプロピルアルコール75~85%、活性剤0.4~0.8%
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
電子部品のはんだ付けに最適です。
ハケ付きなので塗布が簡単です。
・信頼性の高いフラックスで、使用後は洗浄不要です。
・鉛フリー・鉛入りのはんだ付けに使用可能です。
用途電子部品はんだ付けに。
トラスコ品番207-5834
材質/仕上アルコール、ロジン、活性剤
容量(mL)30
質量(g)26
危険等級Ⅱ
アズワン品番64-8719-01
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量19mL
危険物の性状水溶性
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
低銀はんだにも対応した鉛フリーはんだ用フラックスです。
はんだ付け性が良好なため、鉛フリーはんだの使用に適しており、はんだブリッジ、未はんだを低減させます。
優れた濡れ性、スルーホール上がり性により、低銀はんだ特有のブリッジ・ヌレの問題を改善できます。
非腐食性で信頼性に優れており、無洗浄での使用に適しています。
用途基板製作装置
種別半田付け
絶縁抵抗(Ω)(湿中)1×1010以上
危険等級Ⅱ
塩素含有量(%)0.06
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
マイグレーション試験(hrs)異常なし
危険物の性状非水溶性
はんだ付けが難しい母材にも対応します。
バーナーでのはんだ付けでも使用可能です。
・鉛フリー・鉛入りのはんだ付けに使用可能です。
・使用後は、水で洗浄して下さい。
用途配管・配線のはんだ付けに。
銅管継手のはんだ付けに。
トラスコ品番207-5833
材質/仕上水、塩酸、塩化亜鉛、ほか
容量(mL)30
質量(g)41
アズワン品番64-8716-14
危険物の類別非危険物
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
銀、錫半田を使用する場合、必ずご使用下さい。
半田付不良を防ぎます。
種別半田付け
エスコ品番EA310-2
危険物の類別非危険物
1本(20mL)
¥660
税込¥726
当日出荷
フラックスの濃度調整に。BS-7505、BS-9505に使用できます。
種別希釈
成分イソプロピルアルコール99.9%以上
トラスコ品番112-8345
比重0.785(20℃)
引火点(℃)11.7
危険等級Ⅱ
塩素含有量(%)0
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
1個(500mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
銀ろう用ろう付けフラックス 600度
用途24.64.65.66.Q用フラックスMAGNA 19FLUX
種別ロウ付け
適合水溶性フラックス
容器仕様ポリ容器
形態ペースト状
活性温度(℃)560-700
溶接方法ガス
危険等級Ⅱ
危険物の類別第一類
危険物の品名よう素酸塩類
材質規格ホウ素系フラックス
危険物の性状第2種
流れの良いアルミガス溶接用フラックスです。
用途アルミ用専用フラックス
種別溶接
適合アルミ用フラックス
容器仕様ポリ容器
形態粉状
活性温度(℃)450-660
溶接方法ガス溶接
危険等級Ⅰ
危険物の類別第一類
危険物の品名塩素酸塩類
材質規格塩化系フラックス
危険物の性状第1種
非腐食性のアルミ、亜鉛等ホワイトメタル用に開発された製品です。
用途マグナ51とマグナ88Cに使用できますホワイトメタル系専用フラックス
種別溶接
適合フラックス
容器仕様ポリ容器
形態液体(蜜状)
活性温度(℃)150-200
溶接方法ガス、コテ
危険等級Ⅰ
危険物の類別第一類
危険物の品名塩素酸塩類
材質規格塩化系フラックス
危険物の性状第1種
仕様銅・真鍮・ブリキ・トタン・金・銀などの半田付けに使用するフラックスです。
セット内容フラックス、ヤニなし半田付
危険物の類別非危険物
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
ボトルおよび導電性キャップにESD特性があり、より長くご使用いただけます。
3種類の替え針が付いた低密度ポリエチレン(LDPE)の液体ディスペンサーボトルです。
ANSI/ESD STD11.12に準拠して、体積抵抗は 1×10の7乗Ω~1×10の10乗Ω。
セット内容3種類の替え針
質量(g)120
針径(Φmm)(替え針)0.97、0.64、0.28
種別溶接
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
用途アルミガスろう付け溶接用の55専用フラックス
種別溶接用フラックス
危険等級Ⅰ
危険物の類別第一類
危険物の品名塩素酸塩類
危険物の数量100g
危険物の性状第1種
1パック(100g)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
非腐食性のアルミ、亜鉛等ホワイトメタル用に開発された製品です。
用途マグナ51とマグナ88Cに使用できますホワイトメタル系専用フラックス
種別溶接
適合フラックス
容器仕様ポリ容器
形態液体(蜜状)
活性温度(℃)150-200
溶接方法ガス、コテ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.1L
材質規格塩化系フラックス
危険物の性状非水溶性
1パック(100g)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
高温度用ろう付けフラックス 900度
用途21,27,29,33F,35,45,75F,77F用フラックスMAGNA 18FLUX
種別ロウ付け
適合水溶性フラックス
容器仕様ポリ容器
形態ペースト状
活性温度(℃)560-900
溶接方法ガス
危険等級Ⅱ
危険物の類別第一類
危険物の品名よう素酸塩類
材質規格ホウ素系フラックス
危険物の性状第2種
鉛フリーはんだにも対応した板金用ペースト。
優れた「はんだ広がり性」と「ぬれ性」を実現。
従来品(HAKKO FS-110)と比べても、はんだ付け性が悪い鉛フリーはんだでも良好なはんだ付けが可能です。
用途鉛フリーはんだを使うことが多くなってきたステンドグラスやアクセサリ作成時にも最適です。
種別半田付け
成分ワセリン、塩化亜鉛など
保管環境直射日光を避け、冷暗所(40℃以下)にて保管のこと
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
静電気防止。シンナー、洗剤、フラックス対応 。使用量をコントロールできる。
毒気体発揮防止。
定量で溶剤を出すことができる。
容量(mL)170
材質本体/静電気防止ポリエチレンキャップ/ステンレス
寸法(mm)53×53×105
質量(g)70
内容量(mL)170
使用可能液体アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、洗剤、化粧水等(OSHA基準に適合する可燃性液体)
表面抵抗値(Ω)109~1011
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
自動車ボディー用のプレミアムワックスです。新車時の光沢が蘇ると同時に特殊高分子ポリマーがボディを強く保護します。
洗車後、濡れた状態で使用でき作業効率UP拭上げが簡単で、作業効率がよく、ツルツル・スベスベのボディに仕上げます。
防錆作用や静電気防止効果で、美しいボディを維持します。
用途自動車塗装面のつや出し及び保護
適合塗装色全塗装色対応
仕様液体・研磨剤なし
成分カルナバワックス、シリコーンオイル、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(C12-15)、陽イオン界面活性剤、メタノール、イソプロピルアルコール、フッ素系樹脂、有機酸、防腐剤、水
使用方法1.洗車後タオルやクロス等に適量を取りボディに薄くムラなく塗り拡げる。2.きれいなタオルで拭き残しのないようにムラなく拭きあげる。
使用量乗用車約5~6台分(目安)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量0.2L
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本(200mL)
¥379
税込¥417
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ