こんなお得な商品も!

泡ソープ 弱酸性薬用 シトラスの香り
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
キメ細かな泡が出る石けん液容器です。
用途手指衛生。
容量(L)0.5
質量(g)90
トラスコ品番400-5414
材質PET、ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)75×75×215
商品タイプ詰替え容器
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ホースが動くので本体を傾けても、逆さにしても噴霧出来ます。
ホース先端の吸入口が瓶のコーナーに密着するので、液がムダなく噴霧出来ます。
容量(mL)500
材質ポリプロピレン、ポリエチレン
寸法(mm)Φ95×203
1目盛(mL)50
使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
水溶液中の固形物を分離します。小さな粒子の除去に有効です。
「水性塗料処理剤」を用いて処理した塗料洗浄廃水のろ過に最適。
大きな粒子を「ロカマット」で分離した後にご利用いただくと、より効率よくろ過できます。
用途固形物の分離(微粒子用)
主成分レーヨン
使用方法「ロカコンテナ」やザルなど目のあいた容器に、カットした「ロカシート」を敷きます。分離したい水溶液を流し込み、固形物と水とを分離します。
幅(mm)500
長さ(m)10
ろ過精度(μm)50~60
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
白角形キャップノズルは、内容物が入った容器が転倒した時に液をこぼすことがありません。ノズルが太く注ぎやすくなっており、中栓、ノズルの取り換えをすることなく液混合が行えます。また、ゴミ・虫等の混入が防げます。見やすい大型目盛付です。
RoHS指令(10物質対応)対応
遮光性のある黒色スプレーボトル。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付。液漏れ予防の為、ボトル口ネジに回り止め加工を施しています。 プラスチック容器/プラスチックボトル/遮光容器/遮光ボトル/500ml/霧吹き/ミスト/
用途液体の保存・保管に
材質HDPE
幅(mm)65
色黒
容量(mL)500
高さ(mm)245
質量(g)72
奥行(mm)65
口内径(Φmm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
乾燥して固まったり、吸湿しない水溶液タイプです。そのまま使え、塗りやすい樹脂ボトル容器です。
RoHS指令(10物質対応)対応
手で触れることなく消毒液が噴射し、交差汚染のリスクを回避。
センサー感知で手指消毒剤を噴射。
ディスポーザブル容器で衛生的。
カギ付き。
トラスコ品番431-6240
種別消毒液用
容量(mL)600
タイプ壁付型
規格本体 手指消毒剤用
電源アルカリ乾電池単2型×4本(別売)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×100×275
使用液速乾性手指消毒剤 ヒビスコール
RoHS指令(10物質対応)対応
噴射量(mL/回)約1.5
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
試験管やフラスコに入る細径電極のpHテスター。
pHテスターのエントリーモデル”Checker”シリーズがリニューアル!
シンプルでさらに使いやすくなり、学校など教育機関や初心者の方にオススメです。
HI 98100は検出単位0.01pH、HI 98103Sは0.1pHです。
細径電極で試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に最適。
電極交換はとても簡単。ボタン1つの簡単操作。見やすく、大きく画面表示。
読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。校正を行った標準液を画面表示。
初回分の標準液と電極洗浄液が付属。
測定範囲(pH)0~14
検出単位0.01pH
質量(g)50
電源CR2032ボタン電池×1
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)174×50×21
精度(pH)±0.2
連続使用時間(時間)約1000
機能自動電源オフ:未使用後8分、60分もしくはなし
校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)
使用環境0~50℃、相対湿度95%以下
RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ付きノズル付属。内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことがございません。
中栓、ノズルの取り替えをすることなく液の混合が行えます。
現場でのゴミ・虫等の混入が防げます。
メスシリンダー付き穴ナシキャップ 手を汚すことなく、計量作業を行うことができます。
危険物の類別非危険物
手で触れることなく石けん液が吐出し、交差汚染のリスクを回避。
センサー感知で手洗い石けん液を吐出。
ディスポーザブル容器で衛生的。
カギ付き。
仕様(石けん)泡状/液状
トラスコ品番431-6231
種別石けん液用
質量(g)680
タイプ壁付型
規格本体 石けん用
電源アルカリ乾電池単2型×4本(別売)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×100×275
使用液手洗い用石けん液シャボネットユ ムP-5・シャボネットフォーミングハンドソープグリーンアップル・シャボネット石けん液F・ウォッシュボンG
タンク容量(mL)600
吐出量(mL/回)(泡状石けん液)約0.8、(石けん液)約1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
ペンタイプで塗りやすいフラックス
ペン容器に入ったフラックス。
小さなランドや奥まった位置にあるランドへの塗布に便利です。
硬さのあるフェルトペンを採用しているため液だれもしにくく、ペン先を
押すことで液が出るため、作業中に液をこぼす心配がありません。
持ち運びにも便利です。
仕様鉛入り:可、鉛フリー:可
付属品ペン先×1本付
容量(mL)15
外形寸法(mm)Φ19×143
ハロゲン含有率0.0008
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量12.525mL
絶縁抵抗109Ω以上
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
垂直面でも垂れない多用途ジェルタイプソフトラバーの採用で、握りやすく、押しやすい容器で細かい接着ができます。チューブをソフトラバーで包み軽い力で液出しが可能です。液だれしにくいノズル構造なので、はみ出しが少なくきれいに仕上がります。密閉性の高いキャップ構造で、瞬間接着剤の白化現象を抑えます。10個付きの台紙セット
用途推奨被着材料:金属、プラスチック、木材、皮、紙など
主な用途推奨被着材料:金属、プラスチック、木材、皮、紙など
仕様多用途ジェル
トラスコ品番756-5968
材質シアノアクリレート(90%)、アクリル樹脂(10%)
容量(g)5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
適合用途速乾
経済的・衛生的・機能的。
厚手で大判の長繊維不織布ガーゼです。含浸容器に消毒液と一緒に入れて使用します。
そのまま保管もでき、使用時には1枚1枚切り離され簡単に取り出せます。
用途調理機器などの除菌に。
シートサイズ(mm)170×300(1ピース)
枚数180(ピース)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6ロール)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
testo Saveris2-T3に超低温対応のK熱電対プローブが1本セットされています。このプローブは、-195~+40℃までの温度帯に対応しており、液体窒素の温度管理などに適しています(精度はClass 3)。測定値はWi-Fi経由でクラウドのデータサーバ上に集約され、現場にいなくてもインターネットのブラウザからデータの確認ができます。
用途液相・気相液体窒素容器に。
トラスコ品番253-6523
セット内容熱電対2ch温度無線ロガー、超低温対応K熱電対プローブ
幅(mm)95
高さ(mm)30.5
奥行(mm)75
センサーK熱電対
インターフェースUSB SDカード
バッテリー交換可
熱電対K
測定温度範囲(℃)-195~+40
プローブ長(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリー数データ:1000000
1セット
¥51,980
税込¥57,178
24日以内出荷
水性・油性・ラッカー・ニス・ステイン塗料など1液型塗料やうすめ液を簡単に固めて処理できます。
本製品1袋35gで約400mLの廃塗料処理ができます。
用途水性、油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液、水等の廃棄処理剤。
成分高吸収性樹脂、珪藻土、界面活性剤
使用方法【使い方】・水性の場合は、残った塗料に廃棄剤を加えてかき混ぜてください。オカラ状に約2倍に膨らみますのであらかじめ大きめの容器で行なってください。・油性やうすめ液、水溶性ニスの場合は、残った塗料に廃棄剤を加えてかき混ぜた後、塗料の3倍量の水を加えて棒や割り箸等でさらに2~3分位充分にかき混ぜます。・ オカラ状に約4~5倍に膨らみますので、あらかじめ大きめの容器で行なってください。・固化した塗料は、火気がなく風通しのよい、子供の手の届かない所で乾燥させて「可燃ゴミ」として廃棄してください。・固化した塗料から、水や溶剤がにじみ出る場合がありますので、よく乾燥させてから廃棄してください。
種類バージン品使用
処理能力35gで約400MLまで
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
水溶液中の固形物を分離します。大きな粒子の除去に有効です。
ろ過性能が良く、短時間でろ過ができ、ろ過後もかさばらずに処分することができます。
「水性塗料処理剤」を用いて処理した塗料洗浄廃水のろ過に最適。
小さな粒子を取り除きたい場合は、「ロカシート」をご利用ください。
用途固形物の分離(粗粒子用)
主成分ポリエステル
使用方法「ロカコンテナ」やザルなど、目のあいた容器に「ロカマット」を敷きます。分離したい水溶液を流し込み、固形物と水を分離します。
寸法(mm)350×630
ろ過精度(μm)200~300
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8枚)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
片手でプッシュして消毒液が噴射します。
ワンプッシュで消毒液を噴射します。
ディスポーザブル容器で衛生的。カギ付き。
容量(mL)600
種別本体
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×100×266
アズワン品番64-5020-35
RoHS指令(10物質対応)対応
噴射量(mL/回)約1.5
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
フタを外してオーブン調理もできる
オーブン調理もできる耐熱ガラス容器
オーブン・電子レンジの調理から冷凍までの保存に使える
BPAフリーで安心
液漏れ・においもれしにくい安心の4点ロック
積み重ねても揺れにくい安心設計
形状角形
こんなお得な商品も!

密着プライマー マルチ
モノタロウ
¥6,298
税込¥6,928
広範囲な対象物に対してサンディングすることなく良好な塗料密着性が得られます。エチルベンゼン非含有、特化則対応の塗料用プライマー。主成分は変成オレフィン樹脂。従来品よりも幅広い素地及び上塗塗料に強力な密着性が得られます。耐熱性に優れ、焼付塗料にも使用できます。
用途ステンレス、アルミなどの各種金属、プラスチック、磁器タイルや焼き付け塗装
耐熱性(℃×分)200×30
比重約0.88
臭気溶剤臭
粘度(mPa・s)約10
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
上塗塗装可能時間15分以上(20℃/65%)
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
サビ除去(転換)赤サビを化学反応により、錆びにくい黒サビに変化させます。
乾燥後はプライマー被膜が形成され、良好な防錆効果が得られます。
サビとまーる乾燥後は、塗料が直接塗れます。
用途サビ防止(被膜)乾燥後はプライマーとして(上塗りは行って下さい)トタン屋根、フェンス、門扉、ベランダ、鉄骨階段、カーポート、自転車、自転車下回りなどに
使用方法1.表面に浮上した錆をワイヤーブラシで落とします。2.ご使用前に容器を良く振って下さい。3.刷毛で直接錆びている部分に塗って下さい。(残った液や使用した刷毛を容器本体に戻さないで下さい)4.30分後、再度2度塗りして下さい。5.完全乾燥後、上塗り塗装をして下さい。
主な用途トタン屋根、フェンス、門扉、ベランダ、鉄骨階段、カーポート、自転車、自転車下回りなど
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性サビ除去・防サビ
1缶(1kg)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
試薬瓶(500mL)専用薬品庫です。
ポリプロピレン製容器(テラオカ製品名:パックエース1L)1個の中に試薬瓶1本を
入れて保管します。
※試薬が瓶の外側に付着したときは必ず付着液を取り除いてからポリプロピレン
容器に入れて下さい。破損や変色の原因になります。
試薬瓶と仕切り板の間に隙間があると容器が動いたり、瓶が接触したりします。
ANX-360Pは試薬瓶をポリプロピレン製容器の中で保持するため割れにくく、
安定した保管ができます。
本体前面両端は丸みをもたせたデザインで研究室にマッチします。
材質ステンレスSUS304
質量(kg)75
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×600×900
収納数60本 (500mL瓶)
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×410×220
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥369,800
税込¥406,780
30日以内出荷
細径電極で試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に最適。
電極交換はとても簡単。
ボタン1つの簡単操作。
読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。
校正を行った標準液を画面表示。
初回分の標準液と電極洗浄液が付属。
用途試験管やフラスコに入る細径電極のpHテスター
測定範囲pH:0.00~14.00
検出単位0.01pH
質量(g)50
電源CR2032ボタン電池×1(約1000時間の継続使用が可能)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)174×50×21
電源自動OFF未使用後8分、60分もしくはなし
校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)
使用環境温度(℃)外部/0~50(相対湿度95%以下)
RoHS指令(10物質対応)対応
高いスパッタ付着防止効果があり、ノズルの寿命を高めます。水溶性液体のため、ノズルに対し高い冷却効果を示します。ノズルが加温前でも、きれいに塗ることができます。有機溶剤、塩素および、重金属類は一切使用しておらず、環境や人体に配慮した製品です。水溶性のため、引火の心配がありません。
用途侵漬用(ドブ漬け様)
仕様(対応アンペア)低~中
成分混合物
適合機種半自動、全自動、ロボット
使用方法1.液を金属容器に入れ、ノズルを直接侵漬(ドブ漬)する。2.液が減少したら補充する。3.容器を転倒させないように注意する。
pHアルカリ
外観微濁透明液体
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.15MB)
高機密バルブ機能で液漏れ・蒸発を防止。ロック機構がついていますので、安全な保管や持ち運びが可能です。
ガラス製ではないので落下時に破損し飛散する危険がありません。 静電気防止容器を使用。 内容量がわかる目盛付き。
容量(mL)177
材質(容器本体)静電気防止ポリエチレン、(ポンプ・蓋部)ステンレス
付属品内容識別シール
機能液体の逆流防止、液漏れ・蒸発の防止ポンプのロック機構
底形状角
高さ外寸(mm)110
底寸法(mm)55
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など、ステンレス鋼ラインに
材質SCS
型式揚程式
材質(本体)CAC-SCS
タイプ揚程式
種類汎用品(メタルシート形)
キャップタイプレバー無
接続方式ねじ込み形
使用流体蒸気・気体・液体
流体温度(℃)120以下
設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0
取付姿勢直立取付
端接続JIS Rcねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa
サービス分類オーダー・加工
粘度計用プラスチック保存容器<本体・フタ:PP(ポリプロピレン)、中フタ:LDPE(低密度ポリエチレン)>(密閉性に優れ液漏れしにくい)(容量 120ml)、20個セット
適合SV-A/SV-H/SVシリーズ
トラスコ品番838-3405
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
クリーンルーム内で成型し、容器内の微粒子(パーティクル)を極限まで抑えています。低溶出グレードの原料を使用し、内容液への溶出を限りなく抑制します。危険物を輸出可能なUN規格に適合しております。
用途高純度薬品、化学品、食品等の輸送。
色グレー
容量(L)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4本)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
クリーンルーム内で成型し、容器内の微粒子(パーティクル)を極限まで抑えています。低溶出グレードの原料を使用し、内容液への溶出を限りなく抑制します。危険物を輸出可能なUN規格に適合しております。
用途高純度薬品、化学品、食品等の輸送。
色ナチュラル
容量(L)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4本)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
折りたたみ式ワンウェイ液体輸送容器です。軽量・省スペースで、在庫時の負担を低減。耐ピンホール性を高めた独自設計で、全数ピンホール検査を実施し、液漏れリスクを極限まで抑制しております。
用途食品、化学薬品の輸送。
色ナチュラル
容量(L)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
折りたたみ式ワンウェイ液体輸送容器です。軽量・省スペースで、在庫時の負担を低減。耐ピンホール性を高めた独自設計で、全数ピンホール検査を実施し、液漏れリスクを極限まで抑制しております。
用途食品、化学薬品の輸送。
色ナチュラル
容量(L)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
クリーンルーム内で成型し、容器内の微粒子(パーティクル)を極限まで抑えています。低溶出グレードの原料を使用し、内容液への溶出を限りなく抑制します。危険物を輸出可能なUN規格に適合しております。
用途高純度薬品、化学品、食品等の輸送。
容量(L)200
RoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみ式ワンウェイ液体輸送容器です。軽量・省スペースで、在庫時の負担を低減。耐ピンホール性を高めた独自設計で、全数ピンホール検査を実施し、液漏れリスクを極限まで抑制しております。
用途食品、化学薬品の輸送。
色ナチュラル
容量(L)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など、ステンレス鋼ラインに
材質バネケース:CAC406
型式揚程式
材質(本体)SCS
タイプ揚程式
種類ソフトシール形
キャップタイプレバー無
接続方式ねじ込み式
使用流体蒸気・気体・液体
流体温度(℃)120以下
設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0
取付姿勢直立取付
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SCS
材質(弁座)SCS
材質(ディスク)FKM
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa
サービス分類オーダー・加工
衣服についても洗濯で落とすことができる書道液。
材質液:染料・樹脂、容器:PE、キャップ:PP
寸法(mm)59×161×36
容量(mL)180
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
ビックブラシに加えて45mm電極とブラシSもご用意。広い面から細かい作業まで、幅広いレンジでパワフルな焼け取りを実現
ダブルトーチ機能により2人同時作業可能
O-LED を採用したシンプルなパネルにより誰でも簡単に操作が可能
重量わずか8.5kgなので、現場への持ち込みも楽々
付属品トーチグリップ2本、45mm グラファイト製トーチ電極1個、ワイドロールボンドパット2枚、45mm 電極用オーリング1個、ブラシアダプター1個、カーボンブラシS1個、ビックカーボンブラシ1個、PTFEスリーブ1個、トーチケーブル 4m 1本、トーチケーブル 8m 1本、アースケーブル 3m1本、電解液用容器1個、電解液 3 種類(ボマー、ソフトボマー、ニュートラルボマー LB) 各 100 ml
消費電力(W)1500(100V)、2500(200V)
本体寸法(mm)170×240×410
本体質量(kg)8.5
出力電流(A)最大75(100V)、最大100(200V)
防水仕様IP23
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.26MB)
入力電源(V)100/200兼用(50/60Hz)
出力レンジ0-30V AC/DC
1台
¥899,800
税込¥989,780
3日以内出荷
RS Pro 非埋込型静電容量型近接センサアンプ RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは M12 コネクタを使用します
仕様ねじの呼び = M30センサ技術 = 静電容量型検出範囲 = 15 mmデジタルスイッチング出力タイプ = 2線式接続タイプ = M12電源電圧 = 20 → 250 V ac/dc長さ = 91mm実装タイプ = フラッシュなし材質 = PBT最大DC電圧 = 250V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = なしV
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
RS Pro 非埋込型静電容量型近接センサアンプ 2 PVC ケーブル接続 RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは、 m PVC ケーブルコネクタを使用しています
仕様ねじの呼び = M30センサ技術 = 静電容量型検出範囲 = 15 mm出力機能 = NO+NCケーブル長 = 2m電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = フラッシュなし材質 = PBT最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = ありHz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ