145件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

3.5mm厚のアルミ製で抜群の強度です。 置くだけで階段がスロープに変身。 人・台車・車椅子用の段差スロープです。 車両の出入りではご使用できません! 脱輪防止なし
材質アルミ 幅(mm)800 シルバー
1枚
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など 成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上 タイプ縞板 厚さ公差(mm)±0.40 調質F(製造したままのもの) 切断方法シャーリング切断 参考準拠JIS規格H3100 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
用途ボルトレス棚M2型用追加棚板。 間口(mm)1760 均等積載量(kg/段)200 ネオグレー 付属品中棚受2本
1枚
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽中量棚 RL型 追加棚板(150kg仕様) W90XD60用
用途物品棚 RL型 オプションパーツ 棚板 耐荷重(kg/段)150 ホワイトグレー 適合本体軽中量棚RL型 タイプ棚板 板厚(mm)35
1台
4,698 税込5,168
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3.5mm厚のアルミ製で抜群の強度です。 置くだけで階段がスロープに変身。 幅広で脱輪防止が付いていて安全です。 人・台車・車椅子用の段差スロープです。 車両の出入りではご使用できません! 12Φのアンカー穴上部に2ヶ所あります。
材質アルミ 幅(mm)905 シルバー 最大荷重(kg)300
1枚
77,980 税込85,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SBAタイプは最も汎用性の高いアルミブリッジです。0.5トンから5トン用まで豊富にラインナップしています。農業機械用に設計・開発されたブリッジです。 ステップ間隔が狭く、それぞれに滑り止めタイヤガードが付いており、突起がタイヤのブロックをしっかりととらえるため、滑ることなくスムーズに乗り降りができます。
用途農業機械や建設機械をトラックに積み込むための道板です。 フック形状ツメ
1セット(2枚)
51,900 税込57,090
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

サイドスリップボードセット ATG92 に付属のステップボードです。
付属品本体×1、サイドスリップボード用スロープ×2、六角穴付ボルト(M5×10mm)×2 適合軽自動車から2tクラス貨物車タイヤ幅280mm以下のタイヤ装着車 トラスコ品番113-0594 質量(kg)10
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

量でハンドリングしやすいアルミ製ロングステージ。両端のハリ材はアーチ状の切欠きがあり積み重ね時にも持ちやすく、リベット式で交換可能。裏面には滑り止めゴム付で安全。仮設工業会認定品。
材質アルミ合金 許容荷重(kg)120(1800mm支持間) 高さ(mm)32
1枚
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミ板に片面ゴムを焼き付けし、強度と静音を実現しました。すべり止めの効果があります。アルミ材を使用し軽量でサビません。
用途ホームとトラックの積み込みに。 耐荷重(kg)300 トラスコ品番467-7153 材質アルミ板、合成ゴム 厚さ(mm)11 質量(kg)17 幅×長さ(mm)600×1210
1枚
89,980 税込98,978
5日以内出荷

アルミ製で軽量です。さらに取っ手が付いているので持ち運びも簡単に出来ます。表面は滑りにくくするため凸型加工が施されています。荷台への固定用フックが付いているので安全に積み下ろしが可能です。
用途軽トラなどへの積み込み作業に 全長(mm)1800 材質アルミニウム 全高(mm)60 最大積載荷重(kg)500(1枚あたり250) 取扱説明書(1.7MB)
1セット(2枚)
19,990 税込21,989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業中にブリッジが外れないようトラック荷台引っ掛けようフックがついています。持ち運びしやすいように収納式取っ手がついています。ステップの間が狭いので、スムーズな乗り降り、積載が可能です。滑り止めのステップが付いています。
1枚
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

銅の特徴: 金属では銀の次に電気伝導性が高く、電気用材料に多く用いられています。また、軽量でしかも不燃性、加工性と耐久性が優れております。銅、銀、水銀は極微量で強力な殺菌力があり、これを金属の微量金属作用と呼ばれています。
用途各種熱交換機、宮殿、神社仏閣などの屋根、下水処理場における防藻対策としての銅板。
1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

鉛の特徴:俗に「鉛色」と呼ばれる蒼白色の光沢を放ち、古く日本では、その色から「あおがね(青い金属の意)」と呼ばれました。金属の中では比較的比重が大きいです。
用途鉛蓄電池の電極、金属の快削性向上のための合金成分、鉛ガラス(光学レンズやクリスタルガラス)、美術工芸品、防音・制振シート、銃弾、電子材料(チタン酸鉛)、放射線遮蔽材。 材質
1枚
3,500 税込3,850
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

軽量で持ち運びに便利なアルミ製のラダーレールです。バイク等を積載車へ積み込む際に便利です。階段などのちょっとした段差のバイクや自転車の移動にも便利です。 脱輪防止のため端面を表側に曲げています。またメッシュ周囲の凹凸がタイヤの滑りを抑止します。
用途軽トラなどへの積み込み作業に 全長(mm)1500 全幅(mm)215 材質アルミニウム 質量(kg)3.3 全高(mm)40 最大積載荷重(kg)180 有効幅(mm)185 取扱説明書(1.6MB)
1本
7,298 税込8,028
当日出荷

チタンの特徴:チタンは空気中では表面が酸化物の被膜によって保護されています。この酸化物は非常に安定しており、金や白金とほぼ同等の耐食性があります。海水や各種酸に対しても非常に高い耐食性があります。また、チタンは鉄以上の強度を持つが重量は約60%と軽く、熱膨張はステンレスの約50%と小さいです。
用途航空機や潜水艦など軍需関連、海水の淡水化プラントの熱交換器、人工歯根や人工関節。 材質TP340
1枚
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。 再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。 耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。 乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。 グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。 国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。 また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
用途車庫前の段差などに タイプストレート 付属品連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚 材質天然ゴム+SBR+ナイロン繊維 エコマーク認定認定 ボルト穴径(Φmm)約10 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) エコマーク認定番号23 128 018
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


折りたたみ式で持ち運びや収納に便利なアルミ製のラダーレールです。バイク等を積載車へ積み込む際に便利です。階段などのちょっとした段差のバイクや自転車の移動にも便利です。
用途軽トラなどへの積み込み作業に 全長(mm)1820 全幅(mm)293 材質アルミニウム 質量(kg)6.5 全高(mm)60 最大積載荷重(kg)200 有効幅(mm)250 取扱説明書(1.6MB)
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

敷鉄板に対し敷設に重機が必要無く1人~2人で設置が可能です。 運搬・敷設コストが削減出来ます。 連結時、車輛総重量8tまで対応可能です。
用途ガス管、水道管工事の際、人や車を安全に通過させる渡し板に。 材質/仕上アルミ合金 幅(mm)380 高さ(mm)50 耐荷重(t)2.5
1枚
79,980 税込87,978
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

子供から大人まで人気の「たべっ子どうぶつ」製菓型シリーズ。 板チョコが作れるシリコーン型です。 12種類のキャラクターと英名が入ったデザインです。 1枚でそのまま渡しても、割ってばらまき用にしても。
仕様【オーブン】不可 材質シリコーンゴム 寸法(mm)140×170×H9 レンジ不可 耐熱温度(℃)200 耐冷温度(℃)-30 満水容量(mL)190 食器洗浄機
1個(1個)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

板チョコが作れるシリコーン型です。12種類のキャラクターの顔と英名が入ったデザインです。一枚でそのまま渡しても、割ってばらまき用にしてもOK!。ハロウィンやバレンタインといったイベント時だけでなく、普段のお菓子作りやプレゼントにもどうぞ。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。※焼き型ではありません。オーブンや電子レンジには使用しないでください。
材質シリコーンゴム(耐熱温度200℃)(耐冷温度-30℃) 高さ(mm)9 質量(g)54 縦(mm)140 横(mm)175 耐熱温度(℃)200 耐冷温度(℃)-30
1個
969 税込1,066
5日以内出荷

ファースト(ディスプレイ)ウエイト用ワイヤー 面板H1800用(2本SET)
オプションでウエイト用ワイヤーを取り付けていただけます。 その上にウエイトを載せ、より安定性を高めることができます。
用途ウエイト用ワイヤーを 面板受けの穴、もしくは渡しバーに 引っ掛けてご使用ください。
1セット
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

卓上で場所を選ばずに使用でき、対面や隣の席を仕切る事が出来ます。 透明のアクリルパーテーションなのでオフィスや対面式の店舗など人と会話をする必要のある場所に最適です。 また、1人席用のカウンターの隣を仕切ることもできます。 窓付きのパーテーションは物やお金の受渡し、窓口業務にもご利用いただけます。 アクリルクリアパーテーションの脚は丸みがあり安定感のある形状でアクリル板をしっかり支えます。 アクリル板の角にも丸みがあるので安全です。 アクリルクリアパーテーションの脚は簡単に取り外しが可能で、狭い場所でも収納する事が可能です。
材質アクリル 寸法(奥行D×高さH)(mm)スタンド:150×150
1台
6,498 税込7,148
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


開口部が大きめのタイプです。開口部は高さ200mmですので、対面時に書類以外にも厚みの有る荷物受け渡しがスムーズです。咳・くしゃみなどの飛沫感染防止対策に
材質アクリルキャスト板 タイプ開口部大きめ 寸法(幅W×高さH)(mm)900×600 板厚(mm)3 アズワン品番64-8812-37
1枚
13,980 税込15,378
6日以内出荷

組立ラインまたは組立工程を持つ工場で機器や部品を置けば、ワークテーブル上を有効に活用できます。 コボレ止めは10mmの立ち上がりがあり、棚板を傾斜して取り付けた場合には細かなパーツの落下を防ぎます。前向き後ろ向きのどちらもOKです。 棚板角度は3段階からお選び頂けます。 使用可能なワークテーブルの寸法はW1800です。 天板厚40mmまで取付可能です。 天板つかみしろ32mm以上必要です。 画像は代表画像です。
1個
特価
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽中量棚 RL型 追加棚板(150kg仕様) W90XD30用
用途物品棚 RL型 オプションパーツ 棚板 耐荷重(kg/段)150 ホワイトグレー 適合本体軽中量棚RL型 タイプ棚板 板厚(mm)35
1台
2,398 税込2,638
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外枠の外径Φ57mm、目量0.01mmの標準形ダイヤルゲージです。 本製品にリミット針は付属しておりません。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 大歯車には、磨耗、変形の少ないスレンレス鋼を採用しています。 連続目盛。全測定範囲にわたって連続して読取りができるタイプです。変位量の大きい測定に便利です。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01 長針1回転(mm)1 指示誤差[1回転](μm)10 指示誤差[1/2回転](μm)9 指示誤差[1/10回転](μm)5 戻り誤差(μm)3 繰返し精密度(μm)3 寸法H(mm)52 シリーズ2 寸法A(mm)47.2 寸法D(mm)18.1 寸法E(mm)20 寸法C(mm)57 寸法I(mm)7.6 適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
1台ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
1枚
8,498 税込9,348
翌日出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

底板入りの小判穴ハンドルタイプのフロストバッグです。ハンドル付きよりも安価ですが、底板が入っているのでしっかり見え、ギフトのお渡し用としても重宝します。
材質ポリエチレン(ハード)[半透明] 底板:厚紙 タイプ両面同デザイン
1パック(30枚)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた耐薬品性・耐熱性(260℃)。 摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。 粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。 その他、スペーサーとしても便利。
目開き 開口率(%)0.01 糸径(μ)300
1枚
17,980 税込19,778
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた耐薬品性・耐熱性(260℃)。 摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。 粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。 その他、スペーサーとしても便利。
開口率(%)0.51 糸径(μ)250 開き1000/400μ
1枚
5,598 税込6,158
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた耐薬品性・耐熱性(260℃)。 摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。 粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。 その他、スペーサーとしても便利。
目開き 開口率(%)0.01 糸径(μ)300
1枚
17,980 税込19,778
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた耐薬品性・耐熱性(260℃)。 摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。 粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。 その他、スペーサーとしても便利。
開口率(%)0.23 糸径(μ)300 開き325/190μ
1枚
5,598 税込6,158
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた耐薬品性・耐熱性(260℃)。摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。その他、スペーサーとしても便利。
開口率(%)37 糸径(μ)200 開き300μ
1枚
19,980 税込21,978
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた耐薬品性・耐熱性(260℃)。摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。その他、スペーサーとしても便利。
開口率(%)8 糸径(μ)260 開き100μ
1枚
19,980 税込21,978
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた耐薬品性・耐熱性(260℃)。摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。その他、スペーサーとしても便利。
開口率(%)50 糸径(μ)250 開き600μ
1枚
19,980 税込21,978
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた耐薬品性・耐熱性(260℃)。摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。その他、スペーサーとしても便利。
開口率(%)1 糸径(μ)250 開き10μ
1枚
18,980 税込20,878
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた耐薬品性・耐熱性(260℃)。摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。その他、スペーサーとしても便利。
開口率(%)2 糸径(μ)200 開き30μ
1枚
19,980 税込21,978
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)