フードウォーマー革命! お料理の温かさはもちろん、見た目の温かさも演出します。お客様に、ホットなサービスを提供いたします。1日1回の水量補給で御使用できますので(約12時間)、労力削減のお役に立ちます。組み合せが自由自在にできますので、さまざまなニーズにお応えできます。いつでも食べごろの温かさを出来たての味で提供できる湯煎タイプのフードウォーマーです。サービスする側と、される側の両者の気持ちに配慮して各種ホテルパンや陶器製フードパンなどさまざまな組み合わせでご使用いただけます。
●サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃)
●用途に合わせてホテルパンの組替えが自由にできます。
●縦型・横型兼用でご使用できます。
消費電力(W)1000
温度調節範囲(℃)30~90
材質ステンレススチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×366×230
電源コード(m)1.5
水槽寸法(mm)503×301×H162
TKG品番9-0819-0101
TKG品番(2017)6-0731-0101
1個
¥40,980
税込¥45,078
当日出荷
電源(V)単相100 750W50/60Hz
外寸(mm)540×340×H245
内寸(mm)510×300×H160
ガスコンロで使用出来るウォーマーです。スープ、ポタージュ、シチュー、みそ汁などを味をそこなわず保温する湯せん鍋です。
材質SUS304
食品衛生法に基づいて定められた「食品添加物等の規格基準」に適合した、日本製ポリ袋。結びやすい長めサイズ。
用途湯せん調理に適しています。災害時には、カセットコンロ・鍋・水・ポリ袋を準備すれば、簡単な温かい食事を作って食べることができます。冷蔵・冷凍も可能です。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.015
耐熱温度(℃)110
耐冷温度(℃)-30
和洋中いろいろなお店の自慢の味を最適温度で美味しく保温。
スープ・みそ汁・シチューなどの保温に最適です。
お料理にやさしい「湯煎式」
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
温度調節室温~100℃(ダイヤル式)
コード長さ(m)約1.6
材質ステンレススチール
サイズ大
直径×高さ(mm)330×100
TKG品番9-0908-0801
TKG品番(2017)6-0814-0901
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
ホテルパンに入れた料理を湯煎や、底に氷を入れて冷やすことができます.
材質SUS304
国産ポリ袋で食品衛生法に基づいて定められた企画基準に適合しています。
冷凍、冷蔵、湯煎まで使用できるポリ袋です。
湯せんする際は、空気をぬいて鍋底に皿を置いて下さい。
耐熱温度(℃)110
材質高密度ポリエチレン
厚さ(mm)0.015
寸法(mm)260×390
耐冷温度(℃)-30
1袋(80枚)
¥359
税込¥395
当日出荷
容量(L)8.5
仕様無段階温度調整付
電源単相100V350W
外寸(mm)560(取手込640)×355×H195
内寸(mm)内鍋:495×290×H100
EBM品番1484000
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
操作性を向上したコンパクト設計により、使い勝手の良い恒温水槽です。 。接触によるやけど防止に、水槽部が保護されています。水抜きが容易なドレイン栓付きです。
使用温度範囲(℃)+5~90(室温)
電源(V)AC100
スープ、ポタージュ、シチュー、みそ汁などの風味をそこなわず保温する湯せん鍋です。
材質18-8ステンレス
板厚(mm)0.9
食品保存や下ごしらえ、湯煎調理など幅広く使用できるポリ袋です。エンボス加工で開口性に優れ、使いやすくなっております。
サイズM
寸法(横×縦)(mm)250×350(商品1枚)
枚数250枚
厚さ(mm)0.01
本体質量(g)440
色クリア
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
電気ウォーマー(卓上タイプ)スープ、ポタージュ、シチュー、味噌汁などを出来たての味のまま保温する湯煎タイプのウォーマーです。湯温はサーモセンサーの働きで希望のダイヤルに合わせるだけで一定に保てます。
材質ステンレス
1個
¥1,198
税込¥1,318
10日以内出荷
1個
¥8,398
税込¥9,238
10日以内出荷
材質シリコン
容量(mL)850
外寸(mm)275×185×H66
耐熱温度(℃)-40~230
和洋中いろいろなお店の自慢の味を最適温度で美味しく保温。スープ・みそ汁・シチューなどの保温に最適です。電源:単相100V 50/60Hz消費電力 :600W容量:10L(満水)温度調節:30℃~90℃(ダイヤル式)サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃)温度過昇防止装置:手動復帰型バイメタル式サーモスタット(115℃)コードの長さ:約1.5m質量:約6.5kg。内部容器はステンレス製です。
材質アルミニウム
質量(kg)6.5
直径×高さ(mm)350×390
TKG品番9-0817-0101
TKG品番(2017)6-0729-0101
1個
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
グリップが木製なので熱が伝わりにくいです。
材質ステンレス(SUS430)/天然木
寸法(mm)130×32×H66
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
9日以内出荷
電磁調理器使用対応します。
材質18-0ステンレス
外径×高さH(Φmm×mm)290×110
1個
¥12,980
税込¥14,278
13日以内出荷
1個
¥5,198
税込¥5,718
10日以内出荷
1本
¥1,498
税込¥1,648
10日以内出荷
1枚
¥8,798
税込¥9,678
10日以内出荷
電磁調理器で使用できる湯煎式のスープウォーマーです。外鍋はIH調理器タイプのチェーフィングと同形状ですので、併せてご使用いただくとビュッフェに統一感が生まれます。
仕様IH対応
寸法(mm)(内鍋サイズ)内径Φ283×H215 7L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×470×295
TKG品番9-1608-0501
TKG品番(2017)6-1433-0101
1個
¥88,980
税込¥97,878
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ