DP460スタートセット3M(スリーエム)翌日出荷
詳細耐衝撃性と耐疲労性を高めるために強化されています。加熱することで硬化を促進できます。対応する自動塗布機があります貼り合わせ可能時間(可使時間)内は、位置合わせが可能です。3M(TM) Scotch-Weld(TM) EPX(TM) アプリケータにより計量や混合の手間が不要です。カートリッジタイプは取り扱いやすく汚れません。
用途強靭な2液混合型エポキシ接着剤で、優れた強度と高い耐衝撃性、耐疲労性を備え、厳しい接着条件を満たすことができます。多くの用途でボルトやビス、ネジ、リベット、スポット溶接の代わりに使用することができます。高耐久エポキシカテゴリ内の製品ラインナップは可使時間別にDP410 Off-White(10分)、DP420 Off-White(20分)、DP420NS(20分)、DP460 Off-White(60分)、DP460EG(60分)です。セット内容1セット(DP460 1本・グリーンキシングノズル 2本・EPX PLUS2アプリケータガン 1台)色白危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL特性耐衝撃性、耐疲労性危険物の性状非水溶性