90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンスプレー モノタロウ 定期注文 動画あり
これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。 少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 成分シリコーンオイル、ブタン 使用温度範囲(℃)-50~100 性質非水溶性 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すべらない塗料 サンデーペイント 動画あり
暮らしの中の滑りやすく危険な場所でも「すべらない塗料」を塗るだけで安心・安全!滑りにくく安全な床を作ります。使い易い水性タイプ。水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。専用パターンシート(別売)を使用すると、美しいパターンが簡単に塗装出来ます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、磁器タイル、石材、木部、鉄部、屋内外の階段、エントランス、ベランダ、浴室(ユニットバス、浴槽は除く)・トイレなどの滑りやすい場所のすべり止めに(種類によっては付着しにくい物もあります) 成分合成樹脂塗料(水系) タイプ床用塗料 塗り面積(m2)約2~3 主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約40分)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約1時間(冬期:約2時間)(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候 耐用年数(年)約2~3(歩行頻度や状況により異なります) 塗料タイプシリカ系無機質
1缶(1kg)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエチレンとクレモナを混ぜ合わせた撚糸です。ポリエチレンの高強度と、クレモナの柔軟性・高結束力の長所を合わせもつ強く・柔かく・滑りやすく・ズレにくい撚糸です。漁業用に限らず様々な用途にご使用頂けます
用途刺網など漁網仕立糸・延縄用ヤメ糸・スベリ止め用糸、きゅうり・ピーマン・マンゴーなど野菜果樹の誘引糸 仕様左3ツ撚 GG/白 ひも・糸種類撚糸 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500g)ほか
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ゴムハンマー
打撃物に傷をつけにくい、ヘッドがゴム製のハンマーです。 グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れています。 握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに。 リベット先端カシメなどの加工における打撃用。 材質(グリップ)ゴム 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに/リベット先端カシメなどの加工における打撃用 材質(ヘッド)ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PVC製と硬質ゴム製の2種類のクッション性で使い分けが可能です。握りやすく滑りにくいゴム製グリップです。
用途家具や木製品の組立、保守点検などに。 口径(mm)26×26 全長(mm)260 頭部長(mm)81 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,098 税込1,208
当日出荷

手に柔らかくフィットする、突き刺し・引き裂きに比較的強い天然ゴム製の手袋なので、 食器洗い・お掃除・お洗濯・ガーデニングで手肌をしっかり守りながら作業することができます。 裏毛つきで着脱しやすく保温性にも優れています。 手のひら全体にすべり止め加工を施しています。食品衛生法適合商品
ピンク 入数(双)1 機能伸縮性・保温性 全長(cm)30 材質(裏)綿(植毛) 材質(表)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1双
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤコーポレーションダイヤなめらかアイロンあて布
エコ商品
衣類の生地のてかりをおさえ、アイロンをかけやすくする「あて布」です。すべりやすく摩擦の少ない生地を使用しているので、アイロンをなめらかにかけることができます。直接アイロンが触れると生地がてかるスラックスやスカート、学生服などのアイロンがけに適しています。スチームアイロン、ドライアイロン共に使用できます。
材質ポリエステル 外形寸法(cm)約56×36 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
539 税込593
当日出荷

やわらかく使いやすい中厚手タイプです。 ぬぎはめしやすくするため、手袋内面に繊維を植毛しています。 裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、いやな臭いの発生を抑えます。 裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、はめやすくしています。 独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途食器洗い / 掃除 / 洗濯 / 園芸 / 介護 など 材質(樹脂部)塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

184WZ-2.9-5D 伸縮式高枝鋏ズームチョキ倍力 アンビルつかみ付 アルス 動画あり
ダブルグリップの高枝鋏で約2倍のパワー!ふたつのグリップを使用し両手で握って切断できるので、最大直径20mmの太枝もカット! 今まで切りにくかった枝にも対応ができる新しい高枝鋏です。 カンタン伸縮1.9m-2.9mカンタンズーム機構で最短1.9m-最長2.9mまでカンタンに伸縮可能。 庭木に合わせて調整できます。 枝をねらいやすい310°グリップ回転枝の向きに合わせて手元で最大310°回転できるので、どんな枝でも向きに合わせて狙いやすい設計です。 ヤニがつきにくい!フッ素樹脂加工刃表面にフッ素樹脂加工を施すことによって滑りやすく、軽い力で切断できます。 また、汚れがつきにくく、耐久性にも優れた効果があります。 専用鋸(取付金具付き)ZZ-18S-KT-1
用途高所の枝切り、採収に 全長(mm)1900~2880 刃長(mm)48 切断目安(Φmm)生木:20(ツカミ部取り外し時) 質量(g)1295 表面処理刃:フッ素樹脂加工 使用目的採収、枝切り 対応商品ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし) 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,498 税込10,448
欠品中

TONE トネ (前田金属工業)片手ハンマー
エコ商品
軽量で耐久性に優れており握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途ピン等の打ち込み、組立、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端片手ハンマーカシメ加工などの打撃に使用します。 材質(軸)内部:グラスファイバー、外部:樹脂 材質(グリップ)ゴム 材質(柄部)グラスファイバー 材質(頭)スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手にフィットして指先感覚が活かせる薄手タイプです。 手袋内面を特殊被膜でコーティングし、ぬぎはめしやすいスリップオン加工を施しています。 傷つきやすい指先をダブルコーティングしています。 裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、はめやすくしています。 独自のスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途食器洗い / 掃除 / 洗濯 / 園芸 / 介護 など 材質(樹脂部)塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重たいビール箱や大きな観葉植物をラクラク移動できる平台車。台車に載っていれば押し入れの奥に収納しても出しやすくなるので、季節物の大物収納に便利。すべり止め付きで移動のときに上に載せたものが落ちにくい。
材質(車輪)ポリアミド 材質(車輪・金具) キャスター径(Φmm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1台
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ピンポンチ セット
エコ商品
平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き差し作業に最適です。 握りやすく、すべりにくい凹凸形状グリップです。 転がりにくい六角形状です。
用途スプリングピンなどの抜き取り作業に。 トラスコ品番498-1600 セット内容PP-02、03、04、4.5、05、06、07、08 質量(kg)0.47 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

染めQ(旧テロソン)GOANZENイエロー
エコ商品
誰でもできる簡単工法。【GOANZENシリーズ】 は、 「誰でもできる」をコンセプトに開発。 専用の機材も必要なく、 塗装初心者でもできるように難しい工程を一切なくしました。 しかも誰が使用してもプロのような仕上がりになります。 優れた耐久性と耐摩耗性。アスファルトの内部から隙間なく密着。 丈夫な塗膜を形成。 長期間剥がれ難く、 美しいラインを維持します。 滑りにくい。アスファルトに引いたラインは雨の日などは滑りやすく、非常に危険です。優れた防滑性も備えています。 業務に影響の出ない超 ・ 速乾タイプ。完全乾燥まで約8時間と短時間。 だから終業前に塗れば翌朝には乾燥。 通常通り業務を行う事ができます。 水性だから安心・安全・低臭。環境にやさしい水性タイプ。 臭いも少なく安心してご使用いただけます。
用途工場、倉庫、駐車場、車庫等のアスファルト、コンクリート面の区画線引き 特性耐摩耗、耐久、速乾 イエロー 主な用途アスファルト、コンクリート 危険等級 比率主剤:硬化剤:P剤/1:1:2(重量比) 乾燥時間(時間)指触乾燥:約4、完全乾燥:約8 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1000g RoHS指令(10物質対応)対応 塗布量1m×0.15m/100g 危険物の性状非水溶性
1台(4kg)
23,980 税込26,378
19日以内出荷

鋼製巻尺(テープ材質:スチール) 4倍速巻取機構 サビ、磨耗に強い「スーパーパワーコート」テープ 握りやすく滑りにくい「エラストマーグリップ」 衝撃に強い剣先 収納時のショックをやわらげる「ショックアブソーバー」付 455mm ピッチマーク付 JIS1級
JIS規格1級
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手袋内面に細かい凹凸をつけるビーズイン加工を施すことで、手肌への接着面が少なく、ぬぎはめがスムースです。 キッチンアイテム感覚で楽しめるビビッドなジュエリーカラーを採用しました。 傷つきやすい指先をダブルコーティングしています。 裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、はめやすくしています。 薄くて手にフィットする素手感覚の使い心地です。 独自のスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途食器洗い / 掃除 / 洗濯 / 園芸 / 介護 など 材質(樹脂部)塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直線引き、溝引き、カッティング作業に使える多機能スケール! 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすい。 紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすくなっています。 中央を0とした中央基点目盛で、左右への寸法割り振りも簡単です。(AS-30、AS-60、AS-100のみ) 貼付式滑り止めシート(AS-15除く)、溝引き用溝付き。
用途線引き、カッティング作業、寸法測定に。 寸法(幅W×厚さ)(mm)35×5 ピッチ(mm)上段/1 材質アルミ(A6005) 目盛仕様快段目盛
1台
529 税込582
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スーパークラフトハンマー スティール製ハンドル付ナイロン(白)
エコ商品
蛍光色の折れないスティール製のハンドル、握りやすく滑りにくいグリップ。
用途SUPERCRAFTハンマーの頭部の筒にはたくさんの小さな鉄球が入っている。ハンマーで叩いた瞬間から僅かに遅れてこの鉄球が落ちてきて、ハンマーの反動を抑えるとともに、打撃のエネルギーをすべて伝えます。従ってSUPERCRAFTによる打撃は大変強力になり、普通のハンマーと比べて振動による手首への負担が少なくなります。また、金槌に比べて打撃音が静かな特長があります。航空機のメンテナンス、自動車分野の組み立て・修理、位置や方向合わせの作業、ボディの組み立て、へこみ修理、プラント建設、メンテナンス、板金加工 頭部の溶接作業はすべてロボットによる。耐久性のある目立つ黄色の蛍光粉体塗装。高品質、高い耐久性のナイロンを使ったインサートは打撃品質を約束します。インサートは交換可能。 材質インサート:ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力 ハンドル:鋼管、扱い易いゴム・グリップ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭い箇所や細かな作業に適しています。 神戸製鋼所製オリジナル高級鋼材「マルトロイⅠ」を使用しています。 握りやすく水に濡れても滑りにくい高級ハンドル仕様です。
呼び寸法(mm)150 トラスコ品番760-8152 材質マルトロイⅠ(KA70CRF2) 質量(g)75 先端先細 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

グローブマニア(川西工業)ケミシールド 中厚手
エコ商品
使いやすさと耐久性を兼ね備えた中厚手のニトリルゴム性耐油・耐薬品手袋です。手袋表面に凹凸加工を施している為、スベリにくく、水・油作業でも効果的です。ニトリルゴム被膜を二層構造とし、内層には柔軟なニトリルゴム素材を使用しているので、中厚手でも作業しやすく疲れにくいです。抗菌加工を施しています。
厚さ(mm)0.38 入数(双)1 機能耐油・耐薬品・耐久性・抗菌 材質(裏)綿(植毛) 材質(表)ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性石油系溶剤
1双
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「ナイスハンド中厚手」Mピンクの2双パックです。やわらかく使いやすい中厚手タイプです。ぬぎはめしやすくするため、手袋内面に繊維を植毛しています。裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、ぬぎはめしやすくしています。独自のスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。そのまま売場に展開できるボックスタイプです。
タイプ中厚手 材質(裏)レーヨン、綿 材質(表)塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤 アズワン品番64-1235-67 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2双)
499 税込549
当日出荷

ゴミを挟みやすい先端加工で、細かなゴミから大きなゴミまでシッカリ挟めます。握りやすく滑りにくいPVCコーティングを施したグリップです。
用途掃除用。 トラスコ品番250-7704 材質スチール(粉体塗装)PVCコーティング 全長(mm)450 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
599 税込659
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)TONE 真鍮ハンマー
火花が出ると危険な場所での作業が可能です。 グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れており 握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途治具の取り付け・金型作業用。 材質(グリップ)ゴム 材質(柄部)グラスファイバー/樹脂 主な用途治具の取り付け・金型作業用 材質(ヘッド)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

150ZZ-2.8-6D ライトチョキダブルズーム コンパクト アルス 動画あり
女性もラクラク!収納にも便利な最短1.3m最短1.3m、最長2.8mのコンパクトな高枝鋏が登場しました!重さは890gと軽量で、女性やお年寄りでも無理なく使用できます。 また、置き場の困る高枝鋏には嬉しいコンパクトタイプ。 車のトランクにもラクラク収納できます。切ってつかめる! カットキャッチ機構いつでもアルスがこだわるのは、やはり切れ味。 ライトチョキダブルズームでは直径12mmの枝をスパっと切り落とせるよう設計しています。 また、切ったあとそのまま採収部でつかんで切断した果実や枝を安全に確保することができるカットキャッチ機能を搭載しています。 楽に枝をねらえる!250°グリップ回転刃部は、グリップを持ったまま手元で向きを変えることができます。 最大250°回転できるので、枝の向きに合わせて回転してください。 ヤニがつきにくい!フッ素樹脂加工刃表面にフッ素樹脂加工を施すことによって滑りやすく、軽い力で切断できます。 また、汚れがつきにくく、耐久性にも優れた効果があります。 枝の大きさに合わせて!グリップ開き角度2段階切替式枝の太さにあわせて、グリップの開き角度を2段階に調節することができます。 手が疲れにくい!打合いクッション新設計の打ち合いクッションにより、枝を切断した時に起こる手や腕への衝撃をやわらげます。 より強い耐久性!高強度パイプスキーのストックにも使用される高強度パイプの採用により、より強い耐久性を実現。
用途高所の枝切り、果実の採収 全長(mm)(最短)1300~(最長)2800 刃長(mm)48 切断目安(Φmm)12 トラスコ品番485-0289 質量(g)890 材質(グリップ)ガラス繊維入りプラスチック 使用目的採収、枝切り 切断対象果実 対応商品ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし) 材質(刃)高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1.1kg)
8,498 税込9,348
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)ネイルハンマー
エコ商品
軽量で耐久性に優れており握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途釘抜き、釘打ち作業用。 トラスコ品番551-9652 寸法(mm)頭長102 全長(mm)295 材質(軸)内部:グラスファイバー、外部:樹脂 材質(グリップ)ゴム 材質(柄部)グラスファイバー 材質(頭)スチール 頭径(mm)24 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

CUSTOM KOBO角度調整付金切鋸
エコ商品
固定フレームなので刃がブレにくく作業効率抜群! 作業に合わせて45度・90度に角度調整可能 フレーム内替刃収納可能 握りやすく滑りにくいグリップ 塩ビ・プラスチック・アルミ・真鍮
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×465×30 材質本体ハンドル:ABS+エラストマ―樹脂、収納フレーム:スチール、刃部:SK-5 山数24(中目) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ビット差替タイプドライバー。スパナ等で締め付け可能な強靱六角ホルダー。廻しやすくすべりにくいクッショングリップ。差し替えタイプなのに叩ける強力グリップ。市販の充電ドライバー用ビットがすべて使用できます(全長65mm以上)。
トラスコ品番240-1398 種類差替式ドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

ビット差替タイプドライバー。 スパナ等で締め付け可能な強靱六角ホルダー。 廻しやすくすべりにくいクッショングリップ。 市販の充電ドライバー用ビットがすべて使用できます(全長65mm以上)。
トラスコ品番853-2762 種類差替式ドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

肌ざわりの良いやわらかなオリジナルパイル(キュプラ※とレーヨンの混合繊維)の裏毛付きで、さらっとした気持ちの良い使用感です。 ※キュプラとは、コットンリンターを原料とした再生セルロース繊維で、吸湿性に優れた肌ざわりの良い繊維です。 光沢のあるパールカラーを採用しました。 傷つきやすい指先をダブルコーティングしています。 裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、はめやすくしています。 裏毛に施した抗菌防臭加工により繊維上の菌の増殖を抑制し、いやな臭いの発生を抑えます。 独自のスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途食器洗い / 掃除 / 洗濯 / 園芸 / 介護 など 材質(樹脂部)塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スムース・ローテーション構造を搭載した強力ニッパー。掴みやすく、滑りづらいエラストマーハンドル。軟線、硬線どちらも切断可能。
用途切る作業に サイズ(mm)150 トラスコ品番760-8799 材質MARUTOLOYⅡ 全長(mm)166 質量(g)165 寸法A(mm)166 寸法D(mm)11 寸法E(mm)15 寸法B(mm)22 寸法C(mm)54 切断能力(Φmm) 軟線2.3 切断能力(Φmm) 硬線1.8 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷

スムース・ローテーション構造を搭載したペンチ。掴みやすく、滑りづらいエラストマーハンドル。先端は挟みやすいセレーション加工。
用途切る・曲げる・掴む作業に サイズ(mm)175 トラスコ品番760-8781 材質MARUTOLOYⅡ 全長(mm)188 質量(g)290 寸法A(mm)188 寸法D(mm)13.5 寸法E(mm)24 寸法B(mm)31 寸法C(mm)51 切断能力(Φmm) 軟線2.6 切断能力(Φmm) 硬線2 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,898 税込3,188
翌々日出荷

ビット差替タイプドライバー。スパナ等で締め付け可能な強靱六角ホルダー。廻しやすくすべりにくいクッショングリップ。差し替えタイプなのに叩ける強力グリップ。市販の充電ドライバー用ビットがすべて使用できます(全長65mm以上)。
トラスコ品番240-1401 種類差替式ドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

スムース・ローテーション構造を搭載したラジオペンチ。掴みやすく、滑りづらいエラストマーハンドル。アゴ部分にはビニールコードの被膜の剥離や圧着に使用可能。
用途切る・曲げる・掴む作業に 先端先細 サイズ(mm)150 バネ無し トラスコ品番760-8802 材質MARUTOLOYⅡ 全長(mm)165 質量(g)130 寸法A(mm)165 寸法D(mm)10 寸法E(mm)17 寸法B(mm)50 寸法C(mm)54 切断能力(Φmm) 軟線2 切断能力(Φmm) 硬線1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷

高い耐久性とホコリの発生を抑制するウーリーナイロン素材。 摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め。 特殊編みにより通常のウレタン手袋よりも掴みやすく、指の折り曲げもスムーズに行えます。 高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。 13ゲージ薄手タイプ。 通気性が良く汗蒸れを軽減
用途梱包作業、仕分作業、園芸、農作業、収穫作業等 色(すべり止め)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1双
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

12種類のビット、4種類のアダプターに加えロングビット搭載! プロ精密機械工、電装作業工の経験にて考え出された総合ビットセット。 現存する特殊ネジに対応可能であらゆる場面でも安心して作業が行えます。 ドライバーグリップは握りやすく滑りにくいソフトタッチで高トルク作業にも最適。
用途ボルト・ナット回し 入組点数75 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

指、掌、甲を全面コーティングしているため、土や泥が入りにくいです。高いスベリ止め効果があります。握りやすくしなやかな柔らかさです。
用途果物、農作物の収穫作業に。土堀り、泥除け作業に。木材加工、研磨作業に。 材質手袋:ポリエステル、コーティング部:天然ゴム ブラック 滑り止め効果13 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

解剖学などの医学的見地から生まれた、アナトミー形状グリップを採用。手になじみやすく、柔らかくすべりにくいのが特徴です。
全長(cm)74~94 質量(g)400 タイプ伸縮タイプ 耐荷重(kg)130 材質(グリップ)樹脂、反射板付き パイプ径(Φmm)【手元】上径:20、【杖先】内径:16、底径:43 材質(シャフト)アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・ハンコがワンタッチで捺(お)せる!。・お手持ちのハンコを入れるだけ!。・ハンコが使いやすく早変わり!。・付属の「すべり止めシール」の使用により、9mmの丸印、小判印にも対応できます。・朱肉は交換可能なカートリッジ式
適合専用朱肉:CPHN-RC 寸法(mm)22×22×97 質量(g)19.5 シリーズシヤチハタ 適合サイズ(mm)【印鑑】<直径>10~12丸印、 <最大径>10.5~12小判印、 <長さ>57~61.5 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
509 税込560
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トルク値の設定操作を行いやすく、ローレット加工で滑りにくいグリップです。 ラチェットヘッド部にはリペアキットを設定しています。
用途締結トルクの管理に。 全長(mm)252 質量(g)400 差込角(mm)6.3 頭部幅(mm)22 トルク調整範囲(N・m)3~15 最小目盛(N・m)0.1
1本
41,980 税込46,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンワ測定交換フレーム 伸縮式 14×17cm
エコ商品
現場や用途に応じてスチールボード(別売)を選んで使用できます。 マグネットで固定できるため、スチールボード(別売)の取り付けが簡単にできます。 板面を好きな角度に調節でき、固定ネジでガッチリ固定できます。 工具は不要です。 握りやすく、滑りにくいゴム素材のグリップを採用しました。 最大で755mmまで伸長します。 付属のマーカーホルダーは両面テープ付でお好みの位置に取り付けることができます。 ※スチールボード取り外し用穴の上に貼らないようご注意ください。
付属品マーカーホルダー(適合ペン径:10~12mm) 適合対応ボードサイズ:14×17cm 材質フレーム、ジョイント、固定ネジ、キャップ、マーカーホルダー:ABS樹脂 伸縮部:真ちゅう グリップ:シリコンゴム マグネット:ネオジム磁石 本体寸法(mm)198×176×30(折り畳み時) 製品質量(g)145 最大伸長(mm)755まで RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷