45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)スチール 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3 コンベア機高H(mm)67
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

平たく滑らかな形状で、小さい物でもスムーズに安定搬送できる優れモノです。Φ6mmの小径ローラ
用途シュートや乗り継ぎ補助に。資材収納棚に敷くローラマットとして 材質ローラ:POM、フレーム:ポリスチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。 小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所 ローラー径(Φmm)6 仕様Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ 材質ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン 材質(ローラー部)ポリアセタール 耐荷重N・m(kgf・m)5
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量化により作業効率アップで経済的。 点の設置で容易に取り外し。エンドプレートにもWIバート同様のくさび形状採用により受枠と本体の設置面が減少。本体のスライドがスムーズになり取り外しが容易に。接地面が少ないため目詰まりもなくなります。 歩行にも配慮し、ボルトボックス廃止。取外しがより簡単に。テーパーボルトを緩めて本体をスライドさせるだけで簡単な取付け取外しができ、溝の隅まで掃除が可能。受枠は兼用タイプのため、施工後でもクリップ式本体とボルト固定式本体の入替が可能。 ガイドレールで取り外しがさらに簡単。締結金具の設置面ができたことにより今まで固定する際に不安定だった締結金具が設置面で止まりスライドがスムーズに行えます。 特殊な受金具で、受の張出も小さくなり溝の掃除も容易。本体ははめこみ部分が浅く、受金具が部分的であるため本体の取外しが容易でゴミの目詰まりも少ない。ボルト固定式でも締結金具が取り外し可能なため、溝がスッキリ確認できます。
寸法b(mm)998 タイプボルト固定式 寸法B(mm)1000 寸法h(mm)25
1枚
11,980 税込13,178
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]STICOコロコロシーソー貯金箱
コインがすべり台をすべって貯金箱に入る!
1個
800 税込880
3日以内出荷

KLASS(クラス/極東産機)スルスル
建具の底に貼るだけでスベリが良くなります。 また、建具の高さ(コケ)調整にも使用可能です。
1袋(20枚)ほか
860 税込946
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スパホイールの使用でワークが滑らかに移動します。列数、段数の増減が現場に合わせて設計可能です。
トラスコ品番460-1394 種別組立式 材質ホイール:ポリプロピレン(PP)、(キャスター金具)スチール、(車輪)ゴム 寸法(mm)(ホイール)Φ36×ピッチ50 質量(kg)58.5 高さ(mm)1500、(投入口)466、966、1466、(取出し口)366、866、1366 奥行(mm)753 間口(mm)1555 キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(4個) 均等荷重(kg)100 ブレーキ/ストッパーあり
1台
99,980 税込109,978
10日以内出荷

1個
989 税込1,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジャッキ部がステンレス製(SUS430)で、上下板がシリコンゴムでコートされているカラーラボジャッキです。 上下板は角が丸加工されています。また、シリコンゴムにより台上でも横滑りしにくいため、安全にお使い頂けます。
材質上下板/シリコンゴム付マット、ジャッキ部/ステンレス(SUS430) 耐荷重(kg)27 伸縮範囲(mm)75~250 最高高さ(mm)250 最低高さ(mm)75
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]わくわくプレイセット
3種類の遊び方(木馬遊び・滑り台・バスケットボール)ができるスポーツ玩具!
セット内容本体×1 材質PE 寸法(cm)84×21×37 包装形態PE袋/外箱
1個
8,910 税込9,801
3日以内出荷

1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

スタンダードなデザインですが、フィンランドバーチ材の材質板は強度と耐久性に優れています。
材質フィンランドバーチ材 質量(kg)1.3 寸法(cm)56×14
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

東京ローソク製造ウォータースライド
玩具安全基準合格。水遊びがさらに楽しくなる滑り台。逆止弁付き広口バルブでかんたんに膨らみます。
材質PVC 寸法(cm)248×110×63 適合年齢(歳)6以上 制限体重(kg)50
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

ウォータースライダーを完備。ホースで水道の蛇口と繋げば中央部からシャワーがでます。ボールは6個付属。
材質塩化ビニル樹脂(非フタル酸系可塑剤使用) 質量(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)168×170×122
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

玩具安全基準合格、玩具安全基準のフタル酸エステル含有基準(DEHP・DINP)適合 ミストシャワー、滑り台、広口バルブ、水抜き栓付き
本体寸法(cm)270×150 材質PVC 水量(L)約330
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷


カラフルな滑り台と車4台がセットのカースライダー。一番高いところに車を置いて、よーいスタート!車がだんだんと下にすべりおりていく様子に子供たちは夢中に。滑り台の横には車を収納するスペースがあるので、お片づけも楽しい♪。北欧テイストでやさしい色合い。男の子、女の子、どちらのギフトにもおすすめ
用途知育玩具として、出産祝いやギフトにも。木のおもちゃ 知育玩具 誕生日 プレゼント 出産祝い ギフト 男の子 女の子 北欧 おしゃれ 車 スライダー 材質木、合板、ポリエチレン、鉄 対象18ヶ月から
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

用途海上退船システム(滑り台式) 材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ) 寸法(mm)150×150
1枚
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質主材:ウレタンフォーム・木合板/張材:ビニールレザー(PVC) 高さ(mm)AH:610 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×900×500 適合年齢(歳)1歳~5歳未満の乳幼児
1台
229,800 税込252,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

用途海上退船システム(滑り台式) 材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ) 寸法(mm)150×150
1枚
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ホッパー、コンベヤ、冷蔵ショーケース、印刷機、硬貨投入口、滑り台、流し台、冷凍ショーケース、印刷機、エンボス、DIY等 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)2000 幅(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料関連資料(0.52MB)
1枚
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

遊具用の転倒防止固定具です。固定物の脚部分の鉄棒のような径が10~30mmまでの物を留めるのに最適です。「フレペグ」とは、ねじれのある軸と自由に回転するフックから出来ている「スクリュー型の固定具」です。ねじ込み式の杭のため、右に回しながら残り3cm程度まで打ちながらねじ込み、最後はレンチを手で回して留めたい物を固定します。従来のペグより、抜け方向の強さは5~6倍、外す時は、左に回せば簡単に外せます。
用途テニス等の審判椅子や、逆上がり補助器具の固定に。工事等の案内標示看板の固定などに。滑り台のマット等のズレ防止固定などにも。 色(本体)シルバー 長さ(mm)地中に入るスクリュー部分:210 材質(本体)スチール(S45C-ユニクロ) 形状(mm)(固定)径10~30 適合フックΦ10~30mm 適合レンチ六角17mm
1本
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防炎配合(EO-870767)、防カビ配合
用途学校、保育園の校庭や土間など、プール(屋内、屋外プールのプールサイド、更衣室など)、。工場、介護関係 (立ち作業、ベットまわりなど)、遊具関係(滑り台、スプリング遊具など)
1枚
7,998 税込8,798
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

非粘着性ですので物がくっつきません。 低摩擦性で滑りが良好です。 耐薬品性に優れています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)含浸ガラスクロス 耐熱温度(℃)-100~+260
1枚
1,960 税込2,156
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材・紙・プラスチック・ビニール・ゴム・布・皮・金属・ガラス・コンクリート・FRP・タイル等、対象物の表面が乾燥している状態であれば塗布が可能です
用途【用途】 防汚染対策、凍結防止、金属・木材の腐食防止、バクテリア増殖防止等 【運用事例】 船舶のアンダーコート:貝殻等の付着防止 風力発電用ブレード:凍結防止・塩害防止 セメント車:滑り台への付着防止 高圧電線:凍結防止・氷柱対策等 作業靴・手袋:泥・油・汚染水付着防止 タイル:玄関口凍結防止・キッチン油防止 屋根・庇:劣化防止・凍結防止・汚れ防止 セット内容ベースコートスプレー60mL 1本・トップコートスプレー60mL 1本・取扱説明書 温度範囲(℃)塗布:約-34~149 接触角(°)水滴:約170(球状が型崩れせず転がる状態) 危険等級 保管温度範囲(℃)約4~46 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量40mL 関連資料(0.51MB) (0.52MB) 硬化時間塗布後室温にて1時間以内 危険物の性状水溶性
1セット
8,498 税込9,348
3日以内出荷

木材・紙・プラスチック・ビニール・ゴム・布・皮・金属・ガラス・コンクリート・FRP・タイル等、対象物の表面が乾燥している状態であれば塗布が可能です
用途【用途】 防汚染対策、凍結防止、金属・木材の腐食防止、バクテリア増殖防止等 【運用事例】 船舶のアンダーコート:貝殻等の付着防止 風力発電用ブレード:凍結防止・塩害防止 セメント車:滑り台への付着防止 高圧電線:凍結防止・氷柱対策等 作業靴・手袋:泥・油・汚染水付着防止 タイル:玄関口凍結防止・キッチン油防止 屋根・庇:劣化防止・凍結防止・汚れ防止 セット内容ベースコートスプレー290mL 1本・トップコートスプレー290mL 1本・取扱説明書 温度範囲(℃)塗布:約-34~149 接触角(°)水滴:約170(球状が型崩れせず転がる状態) 危険等級 保管温度範囲(℃)約4~46 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量180mL 関連資料(0.51MB) (0.52MB) 硬化時間塗布後室温にて1時間以内 危険物の性状水溶性
1セット
17,980 税込19,778
欠品中

パテ練り台として使用できます。使い終わったら1枚ずつはがして使えるので掃除の必要がありません。硬化剤がしみ込まない材質となっています。ヘラの滑りが良く、パテのかくはんがスムーズにできます。
用途パテ練り台、パテヘラの拭き取り 寸法(mm)232×285 危険物の類別非危険物
1箱(50枚×5冊)
3,698 税込4,068
当日出荷

苗にやさしく柔軟な片葉合わせ接木用ピンチ!! 本体が透明なので台木と穂木の切断面を合わせて挟む時、接合状態を容易に確認することができます。 穂木挿入時のすべりを良くする加工がなされています。 柔軟性があり台木と穂木の胚軸にやさしく、接合部を保持します。 台木を挟んだ後、ピンチ内側の縦リブ突起(切断面ズレ防止ガイド)に添わせて、穂木の後挿し接ぎ木も簡単にできます。
用途ウリ科の片葉合わせ接木用ホルダー 材質軟質ポリオレフィン樹脂 長さ(mm)茎保持部:11.0 内径(Φmm)茎保持部:2.1×8.1 適合作物キュウリ・ゴーヤ・メロン・スイカ
1袋(200個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下板がステンレス製(SUS430)で、EVA黒樹脂マット付のラボジャッキです。 上下板は角が丸加工されています。また、EVA黒樹脂マットにより台上でも横滑りしにくいため、安全にお使い頂けます。
伸縮範囲(mm)75~250 耐荷重(kg)27 材質上下板:ステンレスSUS430 EVA黒樹脂マット付 ジャッキ部:鋼 最高高さ(mm)250 最低高さ(mm)75
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UNISON(ユニソン)壁付けポスト テラⅡ
住まいのアクセントになる、壁付けタイプのメール便ポスト。 メール便が受け取れる、大容量の壁付けポスト。 どこか懐かしいフォルムと鮮やかなカラーが、住まいのアクセントになります。 仕様:上から投入、取り出しは正面から。 セキュリティ…数字を回して施錠・解錠できるダイヤル錠です。※使用後はダイヤルを必ず1回転以上回し、確実に施錠してください。※番号の変更・指定はできません。 ストッパー…ストッパー付きなので、メール便や郵便物が前に倒れにくく、取り出しやすい仕様となっています。 セーフティクローズ機能…開閉部のダンパーによって、手を挟まないようにゆっくりと閉まり、投函蓋を閉めるときの不快な音が軽減されます。 盗難抑制フラップPAT.…投函口に盗難を抑制するためのフラップが付いています。郵便物を投函する際フラップがすべり台の役目をして、メール便を入れやすい構造になっています。※意匠登録済 <メール便ポスト> Point.1 サインや受領印を必要としないメール便を不在時でも受け取れます。配達時間を気にする必要がありません。 Point.2 投函口に盗難を抑制するためのフラップPAT.が付いています。 Point.3 ダイヤル錠で郵便物やメール便を安全に受け取れます。
材質/仕上スチール/溶融亜鉛めっき鋼板 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)342×456×134 質量(kg)5.4 付属品取付け用スペーサー 寸法(幅W×奥行D)(mm)275×40(投入口) 施錠方法ダイヤル錠 投函タイプ上入れ前出し 取扱説明書(1.77MB) 仕様セーフティクローズ機能、盗難抑制フラップ、ストッパー付
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

【オーダー】洗面化粧台 Fシリーズ 間口750mm TOTO カスタマイズ可
デザインと機能、お求めやすさにこだわったシリーズ。 すべり台ボウル、ひろびろ設計ボウル、スッキリ納まる排水栓、エコシングル水栓、バックパネル、奥ひろ収納「奥ひろし」
用途洗面化粧台 間口(mm)750 関連資料(1.29MB) (0.69MB) グリーン購入法適合 サービス分類オーダー・加工
1セット
67,980 税込74,778
5日以内出荷

義肢装具士の大井勝寿先生が考案したO脚補整のインソール!横、内、外と3種のサポート設計で足裏にぴったりフィットする形状にこだわっています。土踏まずと足指のつけねをしっかり支えることで足の滑り落ちを防ぐ構造になっています。外側から内側にすべり台のような傾斜になっているので、外側に開いたO脚の足が正しく内側に入るように補整します。
1足
2,598 税込2,858
4日以内出荷

抜群の強度を誇るハニカム形状型芝生保護用ゴムマット。芝生養生、芝生保護。ハニカム(6角形)形状による高耐久性。穴あき形状による排水効果ですべりにくい。天然ゴムベースによる弾性とソフトな歩行感。遊具下の安全マット(鉄棒・すべり台・ジャングルジム・うんてい)、芝生公園、ゴルフ場、未舗装駐車場・歩行路、庭先
1枚
14,980 税込16,478
欠品中

シンプルな美しさを極める。建築意匠に寄り添う、飾らないシンプルなカタチ。 ベーシックだからこそ飽きがこず、直線で構成されたフォルムが空間を際立てます。 イタリア語で「板」の意味が商品名の由来です。 インターネットショッピングを利用している方におすすめで、260×340×35mmのメール便の投函・取り出しが可能です。 サインや受領印を必要としないメール便を不在時でも受け取れます。配達時間を気にする必要がありません。 開閉スタイル:上から投入、取り出しは正面からです。 取出扉の開口部にダンパーがついており、開く扉の勢いが軽減されるフラップダウン機能付きです。 メール便や郵便物が前に倒れにくく、取り出しやすい仕様となっているストッパー付きです。 投函口の開閉部のダンパーによって、手を挟まないようにゆっくりと閉まり、投函蓋を閉めるときの不快な音が軽減されるセーフティクローズ機能付きです。 投函口に盗難を抑制するための盗難抑制フラップが付いています。郵便物を投函する際フラップがすべり台の役目をして、メール便を入れやすい構造になっています(意匠登録済)。 セキュリティ(シリンダー錠):鍵によって施錠・解錠を行う仕様です。鍵を使用しない場合でも、ツマミ部分を90°回すだけで簡易ロックをすることもできます。 セキュリティ(ダイヤル錠):数字を設定して施錠・解錠できるダイヤル錠です。ツマミ部分を90°回せば、取出扉を仮固定できます。使用後はダイヤル錠を回して、確実に施錠してください。番号は任意で設定可能です。 ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。
投入口サイズ(mm)幅351×奥行39 付属品取付け用スペーサー 材質高耐食溶融めっき鋼板 質量(kg)4.4 取扱説明書(1.9MB)
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【オーダー】洗面化粧台 Vシリーズ 間口600mm TOTO カスタマイズ可
充実の機能とバリエーションを、お手頃プライスでご提供。 すべり台ボウル、エコシングル水栓、奥ひろ収納「奥ひろし」、LEDランプ
用途洗面化粧台 間口(mm)600 関連資料(2.29MB) (0.69MB) グリーン購入法適合 サービス分類オーダー・加工
1セット
48,980 税込53,878
5日以内出荷

【オーダー】洗面化粧台 Vシリーズ 間口750mm TOTO カスタマイズ可
充実の機能とバリエーションを、お手頃プライスでご提供。 すべり台ボウル、エコシングル水栓、奥ひろ収納「奥ひろし」、LEDランプ
用途洗面化粧台 間口(mm)750 関連資料(2.29MB) (0.69MB) グリーン購入法適合 サービス分類オーダー・加工
1セット
53,980 税込59,378
5日以内出荷

材質主材:ウレタンフォーム・木合板/張材:ビニールレザー(PVC) 段数3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×500 適合年齢(歳)1歳~5歳未満の乳幼児
1台
65,980 税込72,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

【オーダー】洗面化粧台 Bシリーズ TOTO カスタマイズ可
豊富な機能とシンプルな仕様を、ロープライスで実現。 すべり台ボウル、スッキリ納まる排水栓、奥ひろ収納「奥ひろし」、LEDランプ
用途洗面化粧台 付属品【化粧鏡】LEDランプ(4.4W×1個)、コンセント1個付き(許容電力1200Wまで)、収納トレイ4個付き、バックパネル付き(本体:バックパネルカラー:ホワイト) 扉・ボウル:ホワイト 関連資料(1.51MB) (0.69MB) グリーン購入法適合 サービス分類オーダー・加工
1セット
43,980 税込48,378
5日以内出荷